133件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝、切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ 材質超硬 タイプ4D 表面処理EgiAs(イージアス)コーティング ねじれ角(°)30 直径許容差h8 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (224種類の商品があります)

高硬度に焼き入れされた鋼材の穴あけは放電加工に頼らなければならず加工費削減の弊害になっています。エポック TH ハードドリルはこのような弊害を解決する、高硬度材対応ドリルです。THコーティングにより膜の硬さと耐熱性が向上、更なる長寿命・高能率切削が可能。耐欠損性に優れた超微粒子強靭性超硬合金でトラブルを解消。4ケ所ガイドのダブルマージンと高心厚ボディが、切削時の刃先の振れを防ぎます。ねじれ角20°と凹状切刃により分断型の切りくずを排出。チャンファ刃付により、止り穴・穴底面コーナの応力集中を緩和。
用途高硬度に焼き入れされた鋼材の穴あけ 材質超硬 先端角(°)140 表面処理THコート ねじれ角(°)20 シャンク径公差(mm)0/-0.01 関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

住友電工ハードメタルフラットマルチドリル
フラットマルチドリルMDF型は座繰り加工の高能率化をはじめ、傾斜面や曲面への穴あけ加工などさまざまな用途でご使用いただける超硬ソリッドドリルです。 先端角180度設計で様々な穴あけに対応:高能率座繰り加工、傾斜面や円筒面などの非平面への穴あけ、断続穴あけなどに対応可能。出口側バリの抑制にも効果を発揮。 加工の安定性向上:底面に肉厚を持たせたRSシンニングを採用し、高剛性を実現。 優れた切りくず排出性能:広い切りくずポケット・高品位なすくい面形状により、優れた切りくず排出性能を実現。 高い刃先強度:最適な刃先設計により高い刃先強度を実現。 内部給油対応:より深い穴加工フラット穴加工に対応。(MDF-H型)
用途高能率座ぐり加工、非平面への穴あけ加工(傾斜面・円筒面など)、断続穴あけ加工、クロス穴加工、薄板のタップ下穴加工 材質超硬
1本
16,980 税込18,678
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (501種類の商品があります)

高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (5D クーラントホールなし) 京セラ 動画あり
高能率・コストのバランスを追求。汎用性に優れた超硬ソリッドドリル、遂に登場!。汎用性を追及した設計とレパートリー。多様な加工に対応。Type N:クーラントホールなし Type C:クーラントホールあり。3Dと5Dをそれぞれラインナップ。耐摩耗性・耐熱性に優れたアルミクロム(AlCr)系コーティングを採用。波型設計の切れ刃と特殊フルート形状。炭素鋼だけでなく、金型鋼をはじめ、ステンレス鋼、鋳鉄加工などに対応。
用途軟鋼・低炭素鋼、炭素鋼(~25HRC)、合金鋼・工具鋼(~48HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ 仕様クーラントホールなし 材質超硬 先端角(°)140 シャンク径公差h6 ねじれ角(°)22~32 加工穴深さ(l/d)5D ドリル径公差(mm)m7
1本
6,498 税込7,148
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

超硬刃ロウ付けタイプで経済的です。 優れた超硬合金の特長と、豊富な再研磨回数で高い経済性を維持します。 リード角は、右ねじれ20°です。
用途被削材:鋳鉄、非鉄金属。
1本
7,598 税込8,358
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

新WSTARドリル(内部給油) 三菱マテリアル 動画あり
材質超硬 表面処理PVDコーティング
1本
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (209種類の商品があります)

先端にXシンニング形状を採用した、鋳鉄・非鉄金属の穴加工に適したドリルです。
材質超微粒超硬合金 先端角(°)118 表面処理ノンコート ねじれ角(°)30
1本
7,498 税込8,248
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

材質超硬 表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング
1本
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

1本
7,498 税込8,248
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

ピュアDLCコートの溶着防止効果により、驚きの長寿命が得られます。
材質超微粒超硬合金 先端角(°)118 表面処理DLCコート ねじれ角(°)30
1本
15,980 税込17,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

マージンなしの設計により、摩擦と熱を低減します 。マイクロドリル加工向けに最適化された深溝設計により、ドリル中心部の切り屑排出がスムーズです 。KC7325ha幅広いアプリケーションに対応するダブルコーティング。外部給油用 。ラウンドシャンク
材質超硬 表面処理AlTiN-PVDコーティング
1個
11,980 税込13,178
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (265種類の商品があります)

ダイキャスト金型の安定加工が可能。55HRCまでの鋼材に最適です。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金 表面処理WXスーパーコート ねじれ角(°)12~20 適合被削材種調質鋼(35~45HRC):◎、焼入鋼:(45~50HRC:◎、50~62HRC:〇) 直径許容差h8 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

油穴付き 超硬ドリル 5Dタイプ ADO-5D OSG(オーエスジー) 動画あり
刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝・切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。 油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金の穴あけ 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
17,980 税込19,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

新WSTARドリル(内部給油) 三菱マテリアル 動画あり
材質超硬 表面処理PVDコーティング
1本
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)

1本
17,980 税込19,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (214種類の商品があります)

ステンレス加工において高切削速度と長寿命で高精度な穴加工を実現します。
用途ステンレス、特殊合金、チタン用。
1本
24,980 税込27,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (600種類の商品があります)

品質の良い2枚刃超硬ドリルを低価格でご提供いたします。コーティングはAlTiNを施しております。シリーズには内部クーラントホール付きと無しがあり、刃長は3Dタイプと5Dタイプがございます。
用途SUS/鉄兼用 材質超硬 刃数2 刃長5Dタイプ 公差h6 シリーズドリル|CTW5D コーティングAlTiN 油穴オイル穴無し
1本
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

超耐熱合金加工で超寿命。 加工径5mm以上の内部給油式は独自のクーラント穴形状により、ドリル剛性を低下させることなくクーラント吐出量を増大させ、潤滑性、冷却性を向上。 頑丈な直線状切れ刃と超耐熱合金加工用ホーニングにより、安定した切りくず生成およびチッピングを抑制。 超耐熱合金加工用に設計されたマージンにより、接触面積を最小化させ、切削熱と加工硬化を抑制。 新PVDコーテッド超硬材種「DP9020」を採用し、靭性を維持しながら硬度を高めることにより、耐摩耗性を向上。
用途耐熱合金、チタン合金での穴あけ加工に。 材質極超微粒子超硬 刃数2 先端角(°)140 表面処理DP9020 油穴あり RoHS指令(10物質対応)対応 シンニングXシンニング
1本
23,980 税込26,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (230種類の商品があります)

多様な被削材にど真ん中ストレートの穴をあけるストライクドリル 新シンニング形状(特許出願中):低スラスト力で良好な食いつきを実現 溝平滑処理:優れた切りくず排出性 DVコーティング:微粒子超硬母材と耐酸化性に優れたバリューコート採用 新マージン形状:切削熱・切削抵抗の低減により摩耗の抑制、加工面精度の向上
用途穴あけ加工 表面処理DVバリューコート ねじれ角(°)30
1本
10,980 税込12,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

マルチドリル ネクシオ MDE型(内部給油式) 住友電工ハードメタル 動画あり
汎用性を追求したドリルの新機軸。低抵抗で、切りくずを分断。 幅広い被削材や加工条件で、安定長寿命を実現!!汎用性を追求した新材種:『ACT100(微粒系超硬母材)』を採用。 良好な穴精度と穴品位を実現!!
材質ACT100(微粒系超硬母材) 先端角(°)140 表面処理NXコーティング
1本
16,980 税込18,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (491種類の商品があります)

ケナメタル超硬ドリル B105
3枚刃ドリルは、2枚刃ドリルに比べ、高い送り量が可能です。3マージンランドにより、良質な加工穴の品質と真直度を実現します。。K10はアルミニウムや耐熱合金のドリル加工用
材質超硬 表面処理ノンコート
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

タンガロイソリッドドリル DSE-F03
RoHS
材質超硬 表面処理TiNコーティング
1本
14,980 税込16,478
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

タンガロイドリル 超硬S DSX
RoHS
材質超硬 刃数2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
35,980 税込39,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

材質超硬 表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング
1本
17,980 税込19,778
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

材質超硬 表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング
1本
18,980 税込20,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

用途汎用 材質超硬ソリッド 形状エンドミルシャンク 型式SSN 表面処理ノンコート
1個
7,498 税込8,248
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

超硬ドリル 三菱マテリアル 動画あり
1本
26,980 税込29,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (150種類の商品があります)

超硬ドリル 三菱マテリアル 動画あり
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (221種類の商品があります)

従来のSUS用ドリルとの比較で、送り速度50%、工具寿命60%UPの高能率加工が可能です。平滑なPERROXコーティングは、耐熱、耐摩耗性が高く、構成刃先を抑制し安定加工が可能です。
用途被削材:ステンレス鋼、チタン合金
1本
24,980 税込27,478
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (410種類の商品があります)

ダブルマージン、ナノポリッシュ等の最適化された工具形状により、高い送り速度と優れた切屑排出を実現します。
用途一般構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、軸受鋼等に。
1本
20,980 税込23,078
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (410種類の商品があります)

ピラミッド型の先端形状と独自開発のスパイロポイント研削により、高い食い付き性を備えています。鎌状の切れ刃は加工硬化を低減し、材料への応力係数を低下させます。
用途構造用鋼および肌焼き鋼 ・快削鋼、鋼 (合金/非合金)、鋳鉄用。
1本
22,980 税込25,278
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (382種類の商品があります)

5500HVの高硬度コーティングと強靱な刃先形状により、チタンやニッケル基合金において長寿命で高精度な穴加工を実現します。
用途一般鋼、特殊合金、チタン合金、難削材用。
1本
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (300種類の商品があります)

FC・FCDに適した刃形状で、コーナーをR形状にすることにより耐摩耗性に優れ、通り穴加工に於いては抜け側のバリを抑制します。
用途鋳鉄、ダグタイル鋳鉄、特殊鋳鉄GGV/ADI用。
1本
33,980 税込37,378
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

内部給油方式によりノンステップで高能率穴あけ加工が可能です。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

ミラクル40コーティングを採用したオイルホール付ドリルとなります。
用途軟鋼/炭素鋼/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼 材質超微粒子 先端角(°)140 ねじれ角(°)(右ネジレ)30
1本
6,698 税込7,368
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

ミラクル40コーティングを採用により生材の穴あけ加工に最適となります。
用途軟鋼/炭素鋼/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼 材質超微粒子 先端角(°)135 ねじれ角(°)(右ネジレ)30
1本
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

パラボリック溝形状に鏡面仕上げを施し、安定した切屑排出が可能です。最適化されたクーラントダクトとの組み合わせにより、スムーズな切屑排出が可能です。
用途アルミニウム、アルミニウム合金、銅、青銅合金、プラスチック用。 材質超硬
1本
17,980 税込19,778
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (162種類の商品があります)

センタリング+ドリル+リーマを一発加工。真円・円筒・拡大代10μ以内。抜けバリ、傘状切り粉の発生を極端に抑える事ができます。オイルホール付でAGXコーティング採用となります。
用途用途 材質超硬AH03 先端角(°)140 表面処理AGXコーティング 刃先形状バニシング右刃右ネジレ15
1本
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

XDドリル専用公差を持つ超硬パイロットドリルです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、その他。穴あけ加工。 仕様TFT 材質K30F TFT RoHS指令(10物質対応)対応
1本
26,980 税込29,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

あらゆる被削材に汎用的に使用可能。精密性、プロセス信頼性、コスト効率を実現
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。 材質超硬合金(WJ30EJ) 表面処理コーティング RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ5D(刃径×5倍)
1本
15,980 税込17,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)