絞り込み
ブランド
  • ワルター
  • モノタロウ(2)
  • WIDIA(518)
  • 協和精工(309)
  • 大見工業(225)
  • ケナメタル(154)
  • グーリング(104)
  • 三菱マテリアル(78)
  • 岡崎精工(76)
  • NACHI(不二越)(75)
  • RYOCO(菱高精機)(64)
  • OSG(オーエスジー)(55)
  • タンガロイ(40)
  • ギガ・セレクションーリミテッド(37)
  • サンドビック(36)
  • DIJET(ダイジェット工業)(34)
  • ATOM(サイトウ製作所)(33)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(30)
  • WIDIN(23)
  • NS(日進工具)(22)
  • EIKO(栄工舎)(19)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3(8)
  • 3.5(8)
  • 4(7)
  • 4.5(7)
  • 4.8(7)
  • 5(7)
  • 5.5(7)
  • 6(7)
  • 6.1(7)
  • 6.5(7)
  • 6.8(7)
  • 7(7)
  • 7.5(7)
  • 8(7)
  • 8.3(7)
  • 8.5(7)
  • 10(8)
  • 10.2(7)
  • 11(7)
  • 12(7)
シャンク径(Φmm)
  • 3(2)
  • 3.1(2)
  • 3.2(2)
  • 3.3(2)
  • 3.4(2)
  • 3.5(2)
  • 3.6(2)
  • 3.7(2)
  • 3.8(2)
  • 4(4)
  • 5(4)
  • 6(8)
  • 8(8)
  • 10(8)
  • 10.2(2)
  • 11(2)
  • 12(7)
  • 14(6)
  • 16(5)
  • 18(2)
全長(mm)
  • 62(3)
  • 66(6)
  • 74(5)
  • 79(3)
  • 89(5)
  • 102(4)
  • 103(3)
  • 107(4)
  • 115(2)
  • 118(3)
  • 123(2)
  • 124(4)
  • 132(2)
  • 133(3)
  • 170(2)
  • 182(3)
  • 200(3)
  • 206(2)
  • 222(2)
  • 225(2)
溝長(mm)
  • 20(4)
  • 24(5)
  • 28(5)
  • 34(4)
  • 41(3)
  • 47(4)
  • 55(4)
  • 60(4)
  • 65(5)
  • 110(2)
  • 118(2)
  • 120(2)
  • 132(2)
  • 133(2)
  • 144(2)
  • 152(2)
  • 162(2)
  • 169(2)
  • 184(2)
  • 220(3)
材質
  • 超硬合金(8)
超硬合金
表面処理
  • その他(4)
その他
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超硬3枚刃ドリルMaximiza(被削材:鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。) ワルター超硬3枚刃ドリルMaximiza(被削材:鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。)ワルター
3,398税込3,738
1本
9日以内出荷
超硬3枚刃ドリルMaximizaです。
用途被削材:鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。穴あけ加工。仕様ノンコート材質K30F ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
超硬ツイストドリル Perform DC150(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。) ワルター超硬ツイストドリル Perform DC150(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。)ワルター
5,198税込5,718
1本
当日出荷から9日以内出荷
あらゆる被削材に汎用的に使用可能精密性、プロセス信頼性、コスト効率を実現
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。材質超硬合金(WJ30EJ)表面処理コーティングRoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ3D(刃径×3倍)
超硬パイロットドリル ワルター超硬パイロットドリルワルター
14,980税込16,478
1本
9日以内出荷
XDドリル専用公差を持つ超硬パイロットドリルです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、その他。穴あけ加工。仕様TFT材質K30F TFTRoHS指令(10物質対応)対応
内部クーラント式超硬ドリル(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。) ワルター内部クーラント式超硬ドリル(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。)ワルター
39,980税込43,978
1本
9日以内出荷
高張力鋼専用刃形状です。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。穴あけ加工。仕様TFP材質K30F TFPRoHS指令(10物質対応)対応
内部クーラント仕様超硬ドリル Perform DC150 ワルター内部クーラント仕様超硬ドリル Perform DC150ワルター
7,798税込8,578
1本
当日出荷から9日以内出荷
あらゆる被削材に汎用的に使用可能精密性、プロセス信頼性、コスト効率を実現
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。材質超硬合金(WJ30EJ)表面処理コーティングRoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ5D(刃径×5倍)
超硬ツイストドリル Perform DC150(被削材:鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。) ワルター超硬ツイストドリル Perform DC150(被削材:鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。)ワルター
999税込1,099
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
汎用超硬ツイストドリルです。
用途被削材:鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。仕様ノンコート材質K30F ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
内部クーラント仕様超硬ドリル(Supreme DC170) ワルター内部クーラント仕様超硬ドリル(Supreme DC170)ワルター
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
切れ刃の後方に充分な超硬母材を確保し、さらなる安定性と大幅な生産性の向上を実現しました。 径方向マージンに沿って切削熱を効果的に工具外へと逃がします。 特殊なマージン配置により、不安定な振動は最低限に抑えられます。 これにより、際立った加工のスムースさと、穴あけ加工におけるこれまでないレベルでのプロセス信頼性を実現します。
用途被削材:鋼、鋳鉄材質超硬合金(WJ30EJ)表面処理ダブルコーティング
内部クーラント仕様超硬ドリル(Supreme DC170) ワルター内部クーラント仕様超硬ドリル(Supreme DC170)ワルター
31,980税込35,178
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
切れ刃の後方に充分な超硬母材を確保し、さらなる安定性と大幅な生産性の向上を実現しました。 径方向マージンに沿って切削熱を効果的に工具外へと逃がします。 特殊なマージン配置により、不安定な振動は最低限に抑えられます。
用途被削材:鋼、鋳鉄材質超硬合金(WJ30EJ)表面処理ダブルコーティング

ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

超硬ドリル