カテゴリ
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 13.5(28)
- 14(31)
- 14.1(16)
- 14.2(15)
- 14.3(11)
- 14.5(32)
- 14.7(9)
- 14.8(11)
- 14.9(9)
- 15(26)
- 15.1(13)
- 15.2(13)
- 15.3(14)
- 15.4(12)
- 15.5(28)
- 15.6(14)
- 15.7(16)
- 15.8(16)
- 15.9(14)
- 16(53)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 16
- 2(104)
- 2.5(104)
- 3(299)
- 3.5(105)
- 4(294)
- 4.5(103)
- 5(139)
- 5.5(107)
- 6(295)
- 6.35(437)
- 6.5(111)
- 7(120)
- 8(268)
- 9(117)
- 9.5(102)
- 10(315)
- 11(117)
- 12(265)
- 20(134)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 100(5)
- 110(4)
- 111(4)
- 114(6)
- 115(9)
- 116(7)
- 118(5)
- 120(5)
- 125(4)
- 130(4)
- 132(6)
- 133(6)
- 140(5)
- 145(8)
- 150(7)
- 165(4)
- 166(4)
- 170(30)
- 178(5)
- 200(5)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- PVDコーティング(1)
- その他(1)
- コバルトハイス(49)
- ハイス(47)
- バナジウムハイス(2)
- 粉末ハイス(23)
- 超硬合金(5)
シャンク形状
- エンドミルシャンク(22)
- ストレートシャンク(20)
溝長(mm)
- 25(4)
- 35(4)
- 45(7)
- 54(7)
- 56(5)
- 58(9)
- 65(6)
- 75(4)
- 80(7)
- 83(4)
- 90(7)
- 100(32)
- 105(4)
- 106(4)
- 108(4)
- 109(4)
- 112(5)
- 115(3)
- 120(7)
- 132(4)
- 溝長(mm)をもっと見る
25・35・45・54・56・58・65・75・80・83・90・100・105・106・108・109・112・115・120・132・溝長(mm)をもっと見る
表面処理
- DLCコーティング(3)
- PVDコーティング(2)
- その他(10)
- アルミナ系コーティング(3)
- チタン系コーティング(32)
- ノンコーティング(6)
- ホモ処理(26)
DLCコーティング・PVDコーティング・その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
ブランド
- 三菱マテリアル(32)
- NACHI(不二越)(18)
- ケナメタル(14)
- EIKO(栄工舎)(12)
- 京セラ(9)
- OSG(オーエスジー)(8)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(6)
- 理研製鋼(5)
- イワタツール(4)
- ギケン(4)
- ワルター(4)
- イスカル(3)
- グーリング(3)
- タンガロイ(3)
- FKD(フクダ精工)(3)
- 住友電工ハードメタル(3)
- タイテックス(3)
- アサヒ工具(1)
- THECUT(1)
三菱マテリアル・NACHI(不二越)・ケナメタル・EIKO(栄工舎)・京セラ・OSG(オーエスジー)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・理研製鋼・イワタツール・ギケン・ワルター・イスカル・グーリング・タンガロイ・FKD(フクダ精工)・住友電工ハードメタル・タイテックス・アサヒ工具・THECUT
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応

EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS
OSG(オーエスジー)(43件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から9日以内出荷材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40
ストレートシャンクドリル
NACHI(不二越)(39件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781箱(2本)当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR
OSG(オーエスジー)(9件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から9日以内出荷ステンレス鋼、軟鋼、アルミ合金、銅合金などに最適な、レギュラ溝長シリーズです。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)35~40ドリル径公差(mm)h8
AG-SUSドリル ショート
NACHI(不二越)(15件のレビュー)¥8,698~税込¥9,568~1本当日出荷から5日以内出荷ばらつきの少ない安定した高能率加工が可能 ステンレス加工に最適な溝形状と先研ぎ形状 新開発の高合金ハイス 耐熱性と耐摩耗性を備えたAGコートを採用用途オーステナイト系ステンレス鋼・マルテンサイト系ステンレス鋼・フェライト系ステンレス鋼・構造用鋼、低炭素鋼、銅合金などに最適材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX被削材オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼、銅合金先端角(°)135ねじれ角強ねじれ直径許容差h7
SG-ESS ショートドリル
NACHI(不二越)(9件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
Gショートドリル
NACHI(不二越)(11件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から4日以内出荷鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDR
OSG(オーエスジー)(8件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1本当日出荷から9日以内出荷汎用性が高く、直径4~5倍までのノンステップ高速加工を実現します。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
AG-SUSドリルレギュラ
NACHI(不二越)(3件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から5日以内出荷ステンレス鋼の加工に最適なドリルです。 耐熱性と耐摩耗性に優れたAGコートにより安定した穴加工ができます。用途オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX公差h7先端角(°)135ねじれ角強ねじれ
バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ショート刃
三菱マテリアル(7件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から9日以内出荷バイオレットコーティングにより、TiNコーティング品の2~3倍、TiCNコーティング品の1.5倍以上の長寿命。特にステンレス鋼・合金鋼・炭素鋼・ダイス鋼や調質材・難削材で威力を発揮します。剛性のあるエンドミルシャンクと高精度刃立てにより、加工穴の拡大も小さく、良質なピッチ制度が得られます。
バイオレット高精度ドリル 座ぐり用
三菱マテリアル(4件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から9日以内出荷独自形状で高能率の座ぐり加工が可能です。 切りくず分断性が良好で、座ぐり面の平坦度が優れています。用途座ぐり用材質高級高合金(HSS)被削材炭素鋼・合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)180/118ドリルのシンニング形状Xシンニングクーラント外部
VPゴールドドリル スーパープレミアムハイス レギュラ形 VP-GDR
OSG(オーエスジー)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から9日以内出荷高級粉末ハイス+Vコーティングで超硬ドリルに迫る高速加工が可能です。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差h8精度h7ねじれ角(°)40
VPゴールドドリル 調質鋼用 粉末ハイス スタブ形 VPH-GDS
OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷から8日以内出荷40~50HRCの調質鋼加工に高いコストパフォーマンスを発揮します。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差h8精度h7表面処理Vコーティングねじれ角(°)30
ハイスストレートドリル レギュラー タイプN
グーリング¥8,598税込¥9,4581本当日出荷から9日以内出荷材質に高品質スウェーデン鋼を使用した、汎用性の高い一般穴あけ用ドリルです。トップコーティング採用により経済性に優れたドリルです。用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、工具鋼、鋳鉄、合金鋼。材質高速度鋼(HSS)先端角(°)118表面処理TiN刃径公差h8加工深さ5D(刃径X5倍)シャンク形状ストレートシャンク2018年トラスコ掲載ページ1 0093
ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに対応
ワルター¥5,198~税込¥5,718~1本9日以内出荷汎用HSSドリルです。用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに。穴あけ加工に。仕様ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
テーパーピンドリル(ストレートシャンク)
EIKO(栄工舎)¥37,980~税込¥41,778~1本当日出荷から翌々日出荷1/50テーパー、右刃・右ネジレ用途テーパーピン穴用ドリル材質コバルトハイス刃数2枚刃
スタブドリル(SUS用コーティング付きHSSドリル)
タイテックス¥19,980税込¥21,9781本9日以内出荷SUS用コーティング付きHSSドリルです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。仕様TFT材質HSS-E TFTRoHS指令(10物質対応)対応
ゼロバリXハイブリッドドリル(アルミ用) GK-HAZX
ギケン¥79,980~税込¥87,978~1本翌々日出荷ドリル外径H7プラス公差。穴深さ5Dタイプ 多刃により面粗度向上。 オイルホール無し。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能刃数4被削材アルミ・アクリル・銅・真鍮
スターティングドリル
EIKO(栄工舎)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から翌々日出荷TiNコート付スターティングドリル用途位置決め・面取り加工材質コバルトハイス表面処理TiN角度公差0/-2°
タイテックス HSSドリル Perform
ワルター¥6,198税込¥6,8181本当日出荷から9日以内出荷さまざまな被削材に使用可能です エマルション、オイル、MQLで使用可能です用途鋼、ステンレス、鋳物、非鉄金属、難削材に。材質高速度鋼(HSS)表面処理TiNポイントコーティング
スーパーバニッシュドリル
三菱マテリアル¥44,980税込¥49,4781本当日出荷から11日以内出荷アルミ、鋳鉄専用。穴精度が高い。転造タップ下穴に使用可能です。ねじれ油穴付きにより高速加工可能(MAS形)です
SEC-マルチドリルホルダ
住友電工ハードメタル¥39,980~税込¥43,978~1個翌日出荷から6日以内出荷被削材P(調質鋼・ダイス鋼○/炭素鋼◎/合金鋼◎)・H(高硬度鋼~45HRC○)・M(ステンレス鋼○)・S(Ti合金○/耐熱合金○)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(アルミニウム合金○)コーティングDEXコート/NXコート給油方式内部給油式油穴付き(2穴)FIG1
3枚刃汎用ミディアムエンドミル
三菱マテリアル¥1,898~税込¥2,088~1本翌々日出荷から3日以内出荷2枚刃に近いチップスペースを持ち、さらに断面積は2枚刃より大きく剛性がある為、重切削用として使用する事が可能です。用途炭素鋼/合金鋼/鋳鉄材質コバルトハイス刃数3枚刃ねじれ角(°)30
ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属などに対応)
タイテックス¥15,980税込¥17,5781本9日以内出荷汎用HSSドリルです。用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属などに。穴あけ加工に。材質HSS(TiN)表面処理TiNコートRoHS指令(10物質対応)対応
ゴールドドリル(レギュラー・内部給油タイプ)
OSG(オーエスジー)¥23,980税込¥26,3781本翌々日出荷油穴の効果により高能率加工、長寿命でステンレス鋼などの難削材にも効果的です。用途被削材:低、中、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、チタン合金、マグネシウム合金用。トラスコ品番630-4184材質コバルト高速度鋼(HSS-Co)全長(mm)150溝長(mm)90表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30シャンク径(mm)16刃径(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
NC用ストレートドリル NSD 15.8
三菱マテリアル¥6,498税込¥7,1481本翌々日出荷NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。用途用途材質コバルトハイス全長(mm)170直径(Φmm)15.8溝長(mm)100シャンク径(Φmm)16先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
NC用ストレートドリル NSD 15.0
三菱マテリアル¥5,798税込¥6,3781本当日出荷NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。用途用途材質コバルトハイス全長(mm)170直径(Φmm)15溝長(mm)100シャンク径(Φmm)16先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
NC用ストレートドリル NSD 14.2
三菱マテリアル¥5,198税込¥5,7181本当日出荷NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。用途用途材質コバルトハイス全長(mm)170直径(Φmm)14.2溝長(mm)100シャンク径(Φmm)16先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
ゼロバリXSハイブリッドドリル(アルミ用) GK-HAZX-S
ギケン¥63,980~税込¥70,378~1本当日出荷から翌々日出荷ドリル外径H7プラス公差。穴深さ3Dタイプ 3枚刃で中心に力が集中する為剛性アップ。 オイルホール無し。刃数3被削材アルミ・アクリル・銅・真鍮コーティングDLCコート