絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 14(4)
  • 14.1(7)
  • 14.2(7)
  • 14.3(7)
  • 14.5(9)
  • 14.6(6)
  • 14.7(6)
  • 14.8(7)
  • 14.9(7)
  • 15(9)
  • 15.1(10)
  • 15.2(10)
  • 15.3(11)
  • 15.4(9)
  • 15.5(12)
  • 15.6(9)
  • 15.7(12)
  • 15.8(12)
  • 15.9(11)
  • 16(21)
シャンク径(Φmm)
  • 16
  • 1(12)
  • 2(15)
  • 3(51)
  • 4(41)
  • 5(35)
  • 6(71)
  • 7(33)
  • 8(66)
  • 9(31)
  • 10(70)
  • 10.5(13)
  • 11(35)
  • 12(74)
  • 12.5(12)
  • 13(19)
  • 14(39)
  • 20(32)
  • 25(27)
  • 32(21)
材質
  • PVDコーティング(1)
  • その他(1)
  • コバルトハイス(1)
  • ハイス(12)
  • 粉末ハイス(5)
  • 超硬合金(4)
全長(mm)
  • 91(3)
  • 100(2)
  • 105(2)
  • 107(2)
  • 113(2)
  • 115(6)
  • 116(2)
  • 120(2)
  • 132(2)
  • 133(6)
  • 135(2)
  • 140(2)
  • 145(4)
  • 160(2)
  • 178(3)
  • 180(2)
  • 184(2)
  • 188(2)
  • 194(2)
  • 200(2)
溝長(mm)
  • 42(2)
  • 44(2)
  • 45(6)
  • 50(2)
  • 60(3)
  • 63(3)
  • 65(4)
  • 80(3)
  • 83(5)
  • 90(3)
  • 100(3)
  • 104(2)
  • 112(2)
  • 116(2)
  • 120(5)
  • 128(3)
  • 144(2)
  • 152(2)
  • 171(2)
  • 176(2)
表面処理
  • DLCコーティング(2)
  • PVDコーティング(2)
  • その他(1)
  • チタン系コーティング(6)
DLCコーティング・PVDコーティング・その他・チタン系コーティング
ブランド
  • ケナメタル(14)
  • 京セラ(9)
  • NACHI(不二越)(5)
  • ギケン(4)
  • イスカル(3)
  • タンガロイ(3)
  • ワルター(3)
  • 住友電工ハードメタル(3)
  • EIKO(栄工舎)(2)
  • タイテックス(2)
  • 三菱マテリアル(1)
  • アサヒ工具(1)
ケナメタル・京セラ・NACHI(不二越)・ギケン・イスカル・タンガロイ・ワルター・住友電工ハードメタル・EIKO(栄工舎)・タイテックス・三菱マテリアル・アサヒ工具
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
15.1(10)
15.2(10)
15.3(11)
15.4(9)
15.5(12)
15.6(9)
15.7(12)
15.8(12)
15.9(11)
16(21)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
  • ドリル コートHS S柄 SGESS NACHI(不二越)

    ドリル コートHS S柄 SGESS

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質FAXコーティングSG(TiCN系)コーティング
  • ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに対応 ワルター

    ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに対応

    ワルター
    5,198税込5,718
    1本
    9日以内出荷
    汎用HSSドリルです。
    用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに。穴あけ加工に。仕様ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ゼロバリXハイブリッドドリル(アルミ用) GK-HAZX ギケン

    ゼロバリXハイブリッドドリル(アルミ用) GK-HAZX

    ギケン
    79,980税込87,978
    1本
    翌々日出荷
    ドリル外径H7プラス公差。穴深さ5Dタイプ 多刃により面粗度向上。 オイルホール無し。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能
    刃数4被削材アルミ・アクリル・銅・真鍮
  • ドリル HS S柄 CT EIKO(栄工舎)

    ドリル HS S柄 CT

    EIKO(栄工舎)
    22,980税込25,278
    1本
    翌々日出荷
    材質SKH57
  • スーパーバニッシュドリル 三菱マテリアル

    スーパーバニッシュドリル

    三菱マテリアル
    44,980税込49,478
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    アルミ、鋳鉄専用。穴精度が高い。転造タップ下穴に使用可能です。ねじれ油穴付きにより高速加工可能(MAS形)です
  • SEC-マルチドリルホルダ 住友電工ハードメタル

    SEC-マルチドリルホルダ

    住友電工ハードメタル
    39,980税込43,978
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    被削材P(調質鋼・ダイス鋼○/炭素鋼◎/合金鋼◎)・H(高硬度鋼~45HRC○)・M(ステンレス鋼○)・S(Ti合金○/耐熱合金○)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(アルミニウム合金○)コーティングDEXコート/NXコート給油方式内部給油式油穴付き(2穴)FIG1
  • ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属などに対応) タイテックス

    ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属などに対応)

    タイテックス
    15,980税込17,578
    1本
    9日以内出荷
    汎用HSSドリルです。
    用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属などに。穴あけ加工に。材質HSS(TiN)表面処理TiNコートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ゼロバリXSハイブリッドドリル(アルミ用) GK-HAZX-S ギケン

    ゼロバリXSハイブリッドドリル(アルミ用) GK-HAZX-S

    ギケン
    63,980税込70,378
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ドリル外径H7プラス公差。穴深さ3Dタイプ 3枚刃で中心に力が集中する為剛性アップ。 オイルホール無し。
    刃数3被削材アルミ・アクリル・銅・真鍮コーティングDLCコート
  • SEC-マルチドリルホルダ 住友電工ハードメタル

    SEC-マルチドリルホルダ

    住友電工ハードメタル
    39,980税込43,978
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    独自の放射状セレーション締結により、高精度かつ高強度のヘッド交換ドリルです。ヘッド交換により、常に新しい刃先で使用でき、生産性、コスト低減および工具管理の簡素化に貢献できます。また再研磨代を1.5mm~3mm程度確保しており、更に工具コストの低減が可能です。
    被削材炭素・合金鋼~0.28%、炭素・合金鋼0.29%~、調質鋼、高硬度鋼~45HRC、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄/炭素・合金鋼~0.28%、炭素・合金鋼0.29%~、高硬度鋼~45HRC、ステンレス鋼、Ti合金、耐熱鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金給油方式内部給油式FIG2
  • NCスポットドリル 先端角90° タイテックス

    NCスポットドリル 先端角90°

    タイテックス
    9,398税込10,338
    1本
    9日以内出荷
    汎用NCスポットドリルです。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。材質HSS ノンコート先端角(°)90RoHS指令(10物質対応)対応
  • 深穴用ツイストドリル ワルター

    深穴用ツイストドリル

    ワルター
    9,998税込10,998
    1本
    9日以内出荷
    汎用深穴用HSSドリルです。
    用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに。穴あけ加工に。仕様ノンコート材質HSS(マージン部ホモ処理)RoHS指令(10物質対応)対応
  • スタブドリル(汎用HSSドリル) ワルター

    スタブドリル(汎用HSSドリル)

    ワルター
    7,898税込8,688
    1本
    3日以内出荷から9日以内出荷
    汎用HSSドリルです。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ソリッドドリル SCD-AP3 イスカル

    超硬ソリッドドリル SCD-AP3

    イスカル
    44,980税込49,478
    1個
    29日以内出荷
    外部クーラント仕様です。
    用途穴あけ加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ソリッドドリル SCD-AP5 イスカル

    超硬ソリッドドリル SCD-AP5

    イスカル
    55,980税込61,578
    1個
    29日以内出荷
    外部クーラント仕様です。
    用途穴あけ加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ソリッドドリル SCD-ACP5 イスカル

    超硬ソリッドドリル SCD-ACP5

    イスカル
    63,980税込70,378
    1個
    6日以内出荷から29日以内出荷
    クーラント穴付きです。
    用途穴あけ加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2枚刃内部給油ドリル ミリ仕様 140(8XD) 京セラ

    2枚刃内部給油ドリル ミリ仕様 140(8XD)

    京セラ
    65,980税込72,578
    1本
    29日以内出荷
    クーラント供給の効率化設計によりクーラントの流れを改善し、加工時の温度を一定に保ち、強度を維持します。スプリットポイント形状によりドリルの食いつきと精度が向上します。エッジホーニングの調整により長寿命を実現します。コーナ位置をネガティブにすることにより強度を増し、保護します。60 HRC(654 HB)以下の被削材に推奨します。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、非鉄金属、高硬度材。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金
  • 2枚刃内部給油ドリル ミリ仕様 140(5XD) 京セラ

    2枚刃内部給油ドリル ミリ仕様 140(5XD)

    京セラ
    54,980税込60,478
    1本
    29日以内出荷
    クーラント供給の効率化設計によりクーラントの流れを改善し、加工時の温度を一定に保ち、強度を維持します。スプリットポイント形状によりドリルの食いつきと精度が向上します。エッジホーニングの調整により長寿命を実現します。コーナ位置をネガティブにすることにより強度を増し、保護します。60 HRC(654 HB)以下の被削材に推奨します。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、非鉄金属、高硬度材。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金
  • 2枚刃外部給油ドリル ミリ仕様 ダブルマージン 135(5XD) 京セラ

    2枚刃外部給油ドリル ミリ仕様 ダブルマージン 135(5XD)

    京セラ
    48,980税込53,878
    1本
    29日以内出荷
    ダブルマージン設計により、精度および表面仕上げを改善すると同時にドリル加工の強度を向上します。特殊な自動センタリング機能によりスポットドリルが必要なく、スラストとたわみを低減します。刃先保護設計により、刃先強度を向上するとともに刃先疲労を低減し、送りを上げることができます。56HRC(577 HB)以下の被削材に推奨します。
    用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金
  • 3枚刃外部給油ドリル ミリ仕様 トリプルマージン 131N(3XD)TiB2コーティング 京セラ

    3枚刃外部給油ドリル ミリ仕様 トリプルマージン 131N(3XD)TiB2コーティング

    京セラ
    48,980税込53,878
    1本
    29日以内出荷
    トリプルマージン設計により、穴加工精度を改善し、優れた仕上げ加工、真円度および円筒度を実現します。ピラミッドポイント設計に基づく自己安定化機能により、ワークとの接触時にドリルを安定化します。オープンフルート構造によって効率的に切りくずを排出し、送りを上げたときも強度を維持します。ギャッシュが深いため、切りくずが容易にドリルセンターから排出されます。175 HB(16 HRC)以下の被削材に推奨します。
    用途アルミ合金<12%SI、アルミ合金>12%SI、銅合金、プラスチック
  • 3枚刃外部給油ドリル ミリ仕様 トリプルマージン 131N(3XD)ノンコーティング 京セラ

    3枚刃外部給油ドリル ミリ仕様 トリプルマージン 131N(3XD)ノンコーティング

    京セラ
    37,980税込41,778
    1本
    29日以内出荷
    トリプルマージン設計により、穴加工精度を改善し、優れた仕上げ加工、真円度および円筒度を実現します。ピラミッドポイント設計に基づく自己安定化機能により、ワークとの接触時にドリルを安定化します。オープンフルート構造によって効率的に切りくずを排出し、送りを上げたときも強度を維持します。ギャッシュが深いため、切りくずが容易にドリルセンターから排出されます。175 HB(16 HRC)以下の被削材に推奨します。
    用途アルミ合金<12%SI、アルミ合金>12%SI、銅合金、プラスチック
  • 3枚刃外部給油ドリル ミリ仕様 トリプルマージン 131N(5XD)ノンコーティング 京セラ

    3枚刃外部給油ドリル ミリ仕様 トリプルマージン 131N(5XD)ノンコーティング

    京セラ
    41,980税込46,178
    1本
    29日以内出荷
    トリプルマージン設計により、穴加工精度を改善し、優れた仕上げ加工、真円度および円筒度を実現します。ピラミッドポイント設計に基づく自己安定化機能により、ワークとの接触時にドリルを安定化します。オープンフルート構造によって効率的に切りくずを排出し、送りを上げたときも強度を維持します。ギャッシュが深いため、切りくずが容易にドリルセンターから排出されます。175 HB(16 HRC)以下の被削材に推奨します。
    用途アルミ合金<12%SI、アルミ合金>12%SI、銅合金、プラスチック
  • 3枚刃外部給油ドリル ミリ仕様 トリプルマージン 131N(5XD)TiB2コーティング 京セラ

    3枚刃外部給油ドリル ミリ仕様 トリプルマージン 131N(5XD)TiB2コーティング

    京セラ
    54,980税込60,478
    1本
    29日以内出荷
    トリプルマージン設計により、穴加工精度を改善し、優れた仕上げ加工、真円度および円筒度を実現します。ピラミッドポイント設計に基づく自己安定化機能により、ワークとの接触時にドリルを安定化します。オープンフルート構造によって効率的に切りくずを排出し、送りを上げたときも強度を維持します。ギャッシュが深いため、切りくずが容易にドリルセンターから排出されます。175 HB(16 HRC)以下の被削材に推奨します。
    用途被削材:非鉄金属、プラスチック、複合材。アルミ合金<12%SI、アルミ合金>12%SI、銅合金、プラスチック
  • 2枚刃外部給油ドリル ミリ仕様 ダブルマージン 135(3XD) 京セラ

    2枚刃外部給油ドリル ミリ仕様 ダブルマージン 135(3XD)

    京セラ
    59,980税込65,978
    1本
    29日以内出荷
    ダブルマージン設計により、精度および表面仕上げを改善すると同時にドリル加工の強度を向上します。特殊な自動センタリング機能によりスポットドリルが必要なく、スラストとたわみを低減します。刃先保護設計により、刃先強度を向上するとともに刃先疲労を低減し、送りを上げることができます。56HRC(577 HB)以下の被削材に推奨します。
    用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A7075、銅合金
  • 3枚刃内部給油ドリル ミリ仕様 トリプルマージン 141K(5XD) 京セラ

    3枚刃内部給油ドリル ミリ仕様 トリプルマージン 141K(5XD)

    京セラ
    79,980税込87,978
    1本
    29日以内出荷
    トリプルマージン設計により、穴加工精度を改善し、優れた仕上げ加工、真円度および円筒度を実現します。ピラミッドポイント設計に基づく自己安定化機能により、ワークとの接触時にドリルを安定化します。オープンフルート構造によって効率的に切りくずを排出し、送りを上げたときも強度を維持します。ギャッシュが深いため、切りくずが容易にドリルセンターから排出されます。400 HB(43 HRC)以下の被削材に推奨します。
    用途穴あけ加工用。ねずみ鋳鉄フェライト系、ねずみ鋳鉄パーライト、コンパクト黒鉛鋳鉄、可鍛鋳鉄フェライト系、可鍛鋳鉄マルテンサイト系
  • ゼロバリX/OH付ハイブリッドドリル(アルミ用ロング) GK-HAZX-L-OH ギケン

    ゼロバリX/OH付ハイブリッドドリル(アルミ用ロング) GK-HAZX-L-OH

    ギケン
    159,800税込175,780
    1本
    翌々日出荷
    ドリル外径H7プラス公差。穴深さ7Dタイプ 多刃により面粗度向上。 オイルホール有。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能
    刃数4被削材アルミ・アクリル・銅・真鍮コーティングDLCコート
  • ゼロバリfiberハイブリッドドリル(CFRTP/GFRTP/UD材用) GK-HFBZ ギケン

    ゼロバリfiberハイブリッドドリル(CFRTP/GFRTP/UD材用) GK-HFBZ

    ギケン
    79,980税込87,978
    1本
    翌々日出荷
    ドリル外径h7マイナス公差。穴深さ5Dタイプ 特殊角刃により繊維をカット。軟質樹脂にも有効。 オイルホール無し。 下穴無しの一発穿孔でリーマ仕上げ可能
    刃数4被削材CFRTP・GFRTP・UD材・樹脂
  • モジュラードリル KTFS ケナメタル

    モジュラードリル KTFS

    ケナメタル
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    KenTIP-FS用ホルダー。LxD12D。インテリジェントインターフェイス。マルチクーラント。丸シャンク
  • モジュラードリル KTFS ケナメタル

    モジュラードリル KTFS

    ケナメタル
    28,980税込31,878
    1個
    翌々日出荷
    KenTIP-FS用ホルダー。LxD1D。インテリジェントインターフェイス。マルチクーラント。丸シャンク
  • モジュラードリル  KTFS ケナメタル

    モジュラードリル KTFS

    ケナメタル
    36,980税込40,678
    1個
    8日以内出荷
    KenTIP-FS用ホルダー。LxD8D。インテリジェントインターフェイス。マルチクーラント。フランジシャンク
  • モジュラードリル  KTFS ケナメタル

    モジュラードリル KTFS

    ケナメタル
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    KenTIP-FS用ホルダー。LxD5D。インテリジェントインターフェイス。マルチクーラント。フランジシャンク
  • モジュラードリル  KTFS ケナメタル

    モジュラードリル KTFS

    ケナメタル
    28,980税込31,878
    1個
    8日以内出荷
    KenTIP-FS用ホルダー。LxD3D。インテリジェントインターフェイス。マルチクーラント。フランジシャンク
  • モジュラードリル  KTFS ケナメタル

    モジュラードリル KTFS

    ケナメタル
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    KenTIP-FS用ホルダー。LxD8D。インテリジェントインターフェイス。マルチクーラント。丸シャンク
  • モジュラードリル  KTFS ケナメタル

    モジュラードリル KTFS

    ケナメタル
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    KenTIP-FS用ホルダー。LxD3D。インテリジェントインターフェイス。マルチクーラント。丸シャンク
  • モジュラードリル KTIP ケナメタル

    モジュラードリル KTIP

    ケナメタル
    37,980税込41,778
    1個
    8日以内出荷
    KenTIPホルダー。LxD1D。強度なポケットシートにより、安定性と高い工具寿命を保持 。機上交換可能。ラウンドシャンク
  • モジュラードリル KTIP ケナメタル

    モジュラードリル KTIP

    ケナメタル
    64,980税込71,478
    1個
    9日以内出荷
    KenTIPホルダー。LxD8D。強度なポケットシートにより、安定性と高い工具寿命を保持 。機上交換可能。フランジシャンク
  • モジュラードリル KTIP ケナメタル

    モジュラードリル KTIP

    ケナメタル
    69,980税込76,978
    1個
    9日以内出荷
    KenTIPホルダー。LxD8D。強度なポケットシートにより、安定性と高い工具寿命を保持 。機上交換可能。ラウンドシャンク
  • モジュラードリル KTIP ケナメタル

    モジュラードリル KTIP

    ケナメタル
    37,980税込41,778
    1個
    9日以内出荷
    KenTIPホルダー。LxD5D。強度なポケットシートにより、安定性と高い工具寿命を保持 。機上交換可能。フランジシャンク
  • モジュラードリル KTIP ケナメタル

    モジュラードリル KTIP

    ケナメタル
    41,980税込46,178
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    KenTIPホルダー。LxD3D。強度なポケットシートにより、安定性と高い工具寿命を保持 。機上交換可能。フランジシャンク
  • モジュラードリル KTIP ケナメタル

    モジュラードリル KTIP

    ケナメタル
    41,980税込46,178
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    KenTIPホルダー。LxD3D。強度なポケットシートにより、安定性と高い工具寿命を保持 。機上交換可能。ラウンドシャンク
  • HTS モジュラードリル ヘッド HTS DFT ケナメタル

    HTS モジュラードリル ヘッド HTS DFT

    ケナメタル
    129,800税込142,780
    1個
    8日以内出荷から10日以内出荷
    HTS深穴ドリルシステム 。HTS調整式ヘッド・DFTインサート用
    材質コバルトハイスコーティングPVDコーティング
ハイスその他ドリル