絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 12.1(2)
  • 12.2(2)
  • 12.3(2)
  • 12.4(2)
  • 12.5(2)
  • 12.6(2)
  • 12.7(2)
  • 12.8(2)
  • 12.9(2)
  • 13(2)
  • 13.1(2)
  • 13.49(2)
  • 13.5(4)
  • 13.89(2)
  • 14(5)
  • 14.2(2)
  • 14.5(4)
  • 15(4)
  • 15.5(4)
  • 16(14)
全長(mm)
  • 111(1)
  • 114(1)
  • 115(1)
  • 116(1)
  • 118(1)
  • 147(1)
  • 150(2)
  • 161(1)
  • 166(1)
  • 169(1)
  • 170(26)
  • 172(1)
  • 178(2)
  • 181(4)
  • 200(2)
  • 227(1)
  • 250(2)
  • 300(2)
  • 350(1)
  • 400(1)
材質
  • コバルトハイス(31)
  • ハイス(10)
  • 粉末ハイス(2)
表面処理
  • その他(3)
  • チタン系コーティング(6)
  • ノンコーティング(1)
  • ホモ処理(26)
溝長(mm)
  • 51(1)
  • 54(1)
  • 56(1)
  • 58(2)
  • 80(1)
  • 90(2)
  • 100(26)
  • 101(1)
  • 106(1)
  • 109(1)
  • 112(1)
  • 120(2)
  • 125(1)
  • 132(4)
  • 149(1)
  • 150(1)
  • 175(2)
  • 200(2)
  • 250(1)
  • 300(1)
シャンク径(Φmm)
  • 16
  • 2.5(88)
  • 2.7(77)
  • 3(91)
  • 3.2(64)
  • 3.3(86)
  • 3.5(88)
  • 3.6(63)
  • 3.7(79)
  • 3.8(80)
  • 4(71)
  • 4.2(81)
  • 4.5(86)
  • 4.7(74)
  • 4.9(79)
  • 5(88)
  • 5.5(88)
  • 6(101)
  • 8(71)
  • 10(91)
  • 12(72)
シャンク形状
  • ストレートシャンク(9)
ストレートシャンク
ブランド
  • 三菱マテリアル(27)
  • 理研製鋼(4)
  • グーリング(3)
  • NACHI(不二越)(3)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • ワルター(1)
  • タイテックス(1)
三菱マテリアル・理研製鋼・グーリング・NACHI(不二越)・OSG(オーエスジー)・ワルター・タイテックス
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
13.1(2)
13.49(2)
13.5(4)
13.89(2)
14(5)
14.2(2)
14.5(4)
15(4)
15.5(4)
16(14)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
  • ストレートドリル 三菱マテリアル

    ストレートドリル

    三菱マテリアル(15件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    一般穴あけ用です
    ドリルのシンニング形状なし
  • ストレートシャンクドリル NACHI(不二越)

    ストレートシャンクドリル

    NACHI(不二越)(39件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1箱(2本)
    当日出荷から10日以内出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
    用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
  • Gショートドリル NACHI(不二越)

    Gショートドリル

    NACHI(不二越)(11件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
  • 大径ストレートシャンクドリル(HSS) 理研製鋼

    大径ストレートシャンクドリル(HSS)

    理研製鋼(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ハイスシャンク形状ストレートシャンク
  • ハイスストレートドリル レギュラー タイプN グーリング

    ハイスストレートドリル レギュラー タイプN

    グーリング
    8,598税込9,458
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質に高品質スウェーデン鋼を使用した、汎用性の高い一般穴あけ用ドリルです。トップコーティング採用により経済性に優れたドリルです。
    用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、工具鋼、鋳鉄、合金鋼。材質高速度鋼(HSS)先端角(°)118表面処理TiN刃径公差h8加工深さ5D(刃径X5倍)シャンク形状ストレートシャンク2018年トラスコ掲載ページ1 0093
  • 大径ストレートシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼

    大径ストレートシャンクロングドリル(HSS)

    理研製鋼
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ハイス
  • スタブドリル(SUS用コーティング付きHSSドリル) タイテックス

    スタブドリル(SUS用コーティング付きHSSドリル)

    タイテックス
    19,980税込21,978
    1本
    9日以内出荷
    SUS用コーティング付きHSSドリルです。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。仕様TFT材質HSS-E TFTRoHS指令(10物質対応)対応
  • タイテックス HSSドリル Perform ワルター

    タイテックス HSSドリル Perform

    ワルター
    6,198税込6,818
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    さまざまな被削材に使用可能です エマルション、オイル、MQLで使用可能です
    用途鋼、ステンレス、鋳物、非鉄金属、難削材に。材質高速度鋼(HSS)表面処理TiNポイントコーティング
  • ドリル コートHS S柄 AGPLSD NACHI(不二越)

    ドリル コートHS S柄 AGPLSD

    NACHI(不二越)
    92,980税込102,278
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質HSS-CO
  • ゴールドドリル(レギュラー・内部給油タイプ) OSG(オーエスジー)

    ゴールドドリル(レギュラー・内部給油タイプ)

    OSG(オーエスジー)
    23,980税込26,378
    1本
    翌々日出荷
    油穴の効果により高能率加工、長寿命でステンレス鋼などの難削材にも効果的です。
    用途被削材:低、中、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、チタン合金、マグネシウム合金用。トラスコ品番630-4184材質コバルト高速度鋼(HSS-Co)全長(mm)150溝長(mm)90表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30シャンク径(mm)16刃径(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応
  • NC用ストレートドリル  NSD 15.8 三菱マテリアル

    NC用ストレートドリル NSD 15.8

    三菱マテリアル
    6,498税込7,148
    1本
    翌々日出荷
    NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
    用途用途材質コバルトハイス全長(mm)170直径(Φmm)15.8溝長(mm)100シャンク径(Φmm)16先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
  • NC用ストレートドリル  NSD 15.0 三菱マテリアル

    NC用ストレートドリル NSD 15.0

    三菱マテリアル
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷
    NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
    用途用途材質コバルトハイス全長(mm)170直径(Φmm)15溝長(mm)100シャンク径(Φmm)16先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
  • NC用ストレートドリル  NSD 14.2 三菱マテリアル

    NC用ストレートドリル NSD 14.2

    三菱マテリアル
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷
    NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
    用途用途材質コバルトハイス全長(mm)170直径(Φmm)14.2溝長(mm)100シャンク径(Φmm)16先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
  • 高能率ドリル エンドミルシャンクドリル レギュラ GU500 グーリング

    高能率ドリル エンドミルシャンクドリル レギュラ GU500

    グーリング
    9,598税込10,558
    1本
    当日出荷から20日以内出荷
    粉末ハイスと多層コーティングの採用により、優れた耐摩耗性を備えるユニバーサルドリルです。公差h6のエンドミルシャンクにより、高精度のクランプと穴明けが可能です。
    用途構造用鋼および炭素鋼、1200N/平方ミリまでの高合金鋼、ステンレス鋼、鋳造材料、非鉄金属
  • 高能率ドリル エンドミルシャンクドリル スタブ GU500 グーリング

    高能率ドリル エンドミルシャンクドリル スタブ GU500

    グーリング
    6,798税込7,478
    1本
    当日出荷から20日以内出荷
    粉末ハイスと多層コーティングの採用により、優れた耐摩耗性を備えるユニバーサルドリルです。公差h6のエンドミルシャンクにより、高精度のクランプと穴明けが可能です。
    用途構造用鋼および炭素鋼、1200N/平方ミリまでの高合金鋼、ステンレス鋼、鋳造材料、非鉄金属
  • NC用ストレートドリル  NSD 14.4 三菱マテリアル

    NC用ストレートドリル NSD 14.4

    三菱マテリアル
    5,198税込5,718
    1本
    翌々日出荷
    NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
    用途用途材質コバルトハイス全長(mm)170直径(Φmm)14.4溝長(mm)100シャンク径(Φmm)16先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
  • NC用ストレートドリル  NSD 15.5 三菱マテリアル

    NC用ストレートドリル NSD 15.5

    三菱マテリアル
    5,998税込6,598
    1本
    翌々日出荷
    NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
    用途用途材質コバルトハイス全長(mm)170直径(Φmm)15.5溝長(mm)100シャンク径(Φmm)16先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
  • NC用ストレートドリル  NSD 15.4 三菱マテリアル

    NC用ストレートドリル NSD 15.4

    三菱マテリアル
    6,198税込6,818
    1本
    翌々日出荷
    NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
    用途用途材質コバルトハイス全長(mm)170直径(Φmm)15.4溝長(mm)100シャンク径(Φmm)16先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
  • NC用ストレートドリル  NSD 14.0 三菱マテリアル

    NC用ストレートドリル NSD 14.0

    三菱マテリアル
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
    用途用途材質コバルトハイス全長(mm)170直径(Φmm)14溝長(mm)100シャンク径(Φmm)16先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
  • NC用ストレートドリル  NSD 13.8 三菱マテリアル

    NC用ストレートドリル NSD 13.8

    三菱マテリアル
    4,798税込5,278
    1本
    翌々日出荷
    NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
    用途用途材質コバルトハイス全長(mm)170直径(Φmm)13.8溝長(mm)100シャンク径(Φmm)16先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
  • NC用ストレートドリル  NSD 13.5 三菱マテリアル

    NC用ストレートドリル NSD 13.5

    三菱マテリアル
    4,498税込4,948
    1本
    翌々日出荷
    NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
    用途用途材質コバルトハイス全長(mm)170直径(Φmm)13.5溝長(mm)100シャンク径(Φmm)16先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
  • NC用ストレートドリル  NSD 14.3 三菱マテリアル

    NC用ストレートドリル NSD 14.3

    三菱マテリアル
    5,198税込5,718
    1本
    翌々日出荷
    NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
    用途用途材質コバルトハイス全長(mm)170直径(Φmm)14.3溝長(mm)100シャンク径(Φmm)16先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
  • NC用ストレートドリル  NSD 13.6 三菱マテリアル

    NC用ストレートドリル NSD 13.6

    三菱マテリアル
    4,798税込5,278
    1本
    翌々日出荷
    NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
    用途用途材質コバルトハイス全長(mm)170直径(Φmm)13.6溝長(mm)100シャンク径(Φmm)16先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
  • NC用ストレートドリル  NSD 14.6 三菱マテリアル

    NC用ストレートドリル NSD 14.6

    三菱マテリアル
    5,998税込6,598
    1本
    翌々日出荷
    NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
    用途用途材質コバルトハイス全長(mm)170直径(Φmm)14.6溝長(mm)100シャンク径(Φmm)16先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
  • NC用ストレートドリル  NSD 15.9 三菱マテリアル

    NC用ストレートドリル NSD 15.9

    三菱マテリアル
    6,498税込7,148
    1本
    翌々日出荷
    NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
    用途用途材質コバルトハイス全長(mm)170直径(Φmm)15.9溝長(mm)100シャンク径(Φmm)16先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
  • NC用ストレートドリル  NSD 14.1 三菱マテリアル

    NC用ストレートドリル NSD 14.1

    三菱マテリアル
    5,198税込5,718
    1本
    翌々日出荷
    NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
    用途用途材質コバルトハイス全長(mm)170直径(Φmm)14.1溝長(mm)100シャンク径(Φmm)16先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
  • NC用ストレートドリル  NSD 15.7 三菱マテリアル

    NC用ストレートドリル NSD 15.7

    三菱マテリアル
    6,498税込7,148
    1本
    翌々日出荷
    NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
    用途用途材質コバルトハイス全長(mm)170直径(Φmm)15.7溝長(mm)100シャンク径(Φmm)16先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
  • NC用ストレートドリル  NSD 14.8 三菱マテリアル

    NC用ストレートドリル NSD 14.8

    三菱マテリアル
    5,998税込6,598
    1本
    翌々日出荷
    NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
    用途用途材質コバルトハイス全長(mm)170直径(Φmm)14.8溝長(mm)100シャンク径(Φmm)16先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
  • NC用ストレートドリル  NSD 15.2 三菱マテリアル

    NC用ストレートドリル NSD 15.2

    三菱マテリアル
    6,198税込6,818
    1本
    翌々日出荷
    NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
    用途用途材質コバルトハイス全長(mm)170直径(Φmm)15.2溝長(mm)100シャンク径(Φmm)16先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
  • NC用ストレートドリル  NSD 14.9 三菱マテリアル

    NC用ストレートドリル NSD 14.9

    三菱マテリアル
    5,998税込6,598
    1本
    3日以内出荷
    NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
    用途用途材質コバルトハイス全長(mm)170直径(Φmm)14.9溝長(mm)100シャンク径(Φmm)16先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
  • NC用ストレートドリル  NSD 13.9 三菱マテリアル

    NC用ストレートドリル NSD 13.9

    三菱マテリアル
    4,798税込5,278
    1本
    翌々日出荷
    NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
    用途用途材質コバルトハイス全長(mm)170直径(Φmm)13.9溝長(mm)100シャンク径(Φmm)16先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
  • NC用ストレートドリル  NSD 15.6 三菱マテリアル

    NC用ストレートドリル NSD 15.6

    三菱マテリアル
    6,498税込7,148
    1本
    翌々日出荷
    NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
    用途用途材質コバルトハイス全長(mm)170直径(Φmm)15.6溝長(mm)100シャンク径(Φmm)16先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
  • NC用ストレートドリル  NSD 13.7 三菱マテリアル

    NC用ストレートドリル NSD 13.7

    三菱マテリアル
    4,798税込5,278
    1本
    翌々日出荷
    NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
    用途用途材質コバルトハイス全長(mm)170直径(Φmm)13.7溝長(mm)100シャンク径(Φmm)16先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
  • NC用ストレートドリル  NSD 16.0 三菱マテリアル

    NC用ストレートドリル NSD 16.0

    三菱マテリアル
    6,298税込6,928
    1本
    翌々日出荷
    NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
    用途用途材質コバルトハイス全長(mm)170直径(Φmm)16溝長(mm)100シャンク径(Φmm)16先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
  • NC用ストレートドリル  NSD 14.7 三菱マテリアル

    NC用ストレートドリル NSD 14.7

    三菱マテリアル
    5,998税込6,598
    1本
    翌々日出荷
    NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
    用途用途材質コバルトハイス全長(mm)170直径(Φmm)14.7溝長(mm)100シャンク径(Φmm)16先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
  • NC用ストレートドリル  NSD 15.3 三菱マテリアル

    NC用ストレートドリル NSD 15.3

    三菱マテリアル
    6,198税込6,818
    1本
    翌々日出荷
    NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
    用途用途材質コバルトハイス全長(mm)170直径(Φmm)15.3溝長(mm)100シャンク径(Φmm)16先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
  • NC用ストレートドリル  NSD 14.5 三菱マテリアル

    NC用ストレートドリル NSD 14.5

    三菱マテリアル
    5,598税込6,158
    1本
    翌々日出荷
    NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
    用途用途材質コバルトハイス全長(mm)170直径(Φmm)14.5溝長(mm)100シャンク径(Φmm)16先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
  • NC用ストレートドリル  NSD 15.1 三菱マテリアル

    NC用ストレートドリル NSD 15.1

    三菱マテリアル
    6,198税込6,818
    1本
    翌々日出荷
    NC用刃立てにより食付き性が良く穴あけ加工精度が抜群です。
    用途用途材質コバルトハイス全長(mm)170直径(Φmm)15.1溝長(mm)100シャンク径(Φmm)16先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)21~34
  • 大径コバルトストレートシャンクドリル(HSCo) 理研製鋼

    大径コバルトストレートシャンクドリル(HSCo)

    理研製鋼
    15,980税込17,578
    1本
    翌々日出荷
    材質コバルトハイスシャンク形状ストレートシャンク
  • CNコーティングストレートシャンクOHロングドリル 理研製鋼

    CNコーティングストレートシャンクOHロングドリル

    理研製鋼
    41,980税込46,178
    1本
    翌々日出荷
    材質コバルトハイス表面処理TICNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
ハイスストレートシャンク