絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 3.15(13)
シャンク径(Φmm)
- 3.15
- 2(104)
- 2.5(104)
- 3(299)
- 3.5(105)
- 4(294)
- 4.5(103)
- 5(139)
- 5.5(106)
- 6(295)
- 6.35(437)
- 6.5(111)
- 7(120)
- 8(268)
- 9(117)
- 9.5(102)
- 10(314)
- 11(116)
- 12(265)
- 16(136)
- 20(134)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 20(2)
- 31.5(2)
- 49(1)
- 65(2)
- 71(12)
- 101.6(1)
材質
- コバルトハイス(4)
- ハイス(14)
シャンク形状
- ストレートシャンク(13)
溝長(mm)
- 18(1)
- 27(2)
- 34(1)
- 36(2)
- 42(9)
18・27・34・36・42
表面処理
- その他(2)
- チタン系コーティング(2)
- ノンコーティング(7)
- ホモ処理(1)
その他・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
ブランド
- 斎藤ツヰストドリル製作所(8)
- NACHI(不二越)(3)
- 京セラ(2)
- 理研製鋼(2)
- 三菱マテリアル(1)
- ミニター(1)
- ワルター(1)
斎藤ツヰストドリル製作所・NACHI(不二越)・京セラ・理研製鋼・三菱マテリアル・ミニター・ワルター
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

ストレートシャンクドリル
NACHI(不二越)(39件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981箱(10本)当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに対応
ワルター¥3,998税込¥4,3981本9日以内出荷汎用HSSドリルです。用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに。穴あけ加工に。仕様ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
ハイスストレートドリル(袋入タイプ)
三菱マテリアル¥4,998税込¥5,4981箱(10本)当日出荷から9日以内出荷一般穴あけ用です。鋼・鋳鉄・アルミ合金・非金属の加工に最適です。用途被削材:軟鋼、一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金材質高速度鋼(HSS)シャンク形状ストレートシャンク
プロタイプドリル ブラックタイプ (OX) PSD
斎藤ツヰストドリル製作所¥5,598税込¥6,1581箱(10本)当日出荷から22日以内出荷深溝加工に革命をもたらす。材質HSS(ハイス(高速度工具鋼))公差直径:h8先端角(°)118表面処理OX(ホモ処理)ねじれ角HH(強ねじれ)ドリルのシンニング形状Xシンニング
2枚刃ドリル・カウンターシンク一体型 ミリ仕様 301M(AlTiNコーティング)
京セラ¥11,980税込¥13,1781本29日以内出荷ドリル・ストレートカウンターシンク一体型です。用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316
2枚刃ドリル・カウンターシンク一体型 ミリ仕様 301M(ノンコーティング)
京セラ¥11,980税込¥13,1781本29日以内出荷ドリル・ストレートカウンターシンク一体型です。用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316
ミニモ スリットホールバー 片刃
ミニター¥37,980税込¥41,7781本6日以内出荷から10日以内出荷穴の表面、裏面の面取りが一行程で行える工具です。 パイプの横穴、交差穴などの曲面にある、穴のバリ取りにもご使用できます。最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000適合材一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅