絞り込み
ブランド
  • グーリング(13)
  • ケナメタル(4)
  • ライト精機(4)
  • TRUSCO(3)
  • 三菱マテリアル(3)
  • NACHI(不二越)(2)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2)
  • EFFORT(エホート)(2)
  • EIKO(栄工舎)(2)
  • タンガロイ(1)
  • RELIEF(1)
  • ワルター(1)
  • ユニーズ(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 3.4(11)
  • 3.45(6)
  • 3.5(12)
  • 3.55(3)
  • 3.57(7)
  • 3.6(11)
  • 3.65(3)
  • 3.66(4)
  • 3.7(10)
  • 3.73(3)
  • 3.75(3)
  • 4.3(2)
  • 4.4(2)
  • 4.5(5)
  • 4.6(2)
  • 4.7(2)
  • 5.5(2)
  • 6(2)
  • 6.3(3)
  • 6.5(3)
シャンク径(Φmm)
  • 3.4(1)
  • 3.5(1)
  • 3.6(1)
  • 3.7(1)
  • 6.35(9)
  • 8(3)
  • 10.3(1)
  • 10.5(1)
  • 12(2)
  • 16(5)
  • 25(1)
全長(mm)
  • 112
  • 40(136)
  • 46(114)
  • 50(139)
  • 52(126)
  • 61(119)
  • 70(183)
  • 75(170)
  • 80(165)
  • 86(129)
  • 89(127)
  • 90(120)
  • 95(157)
  • 100(210)
  • 102(113)
  • 117(119)
  • 125(152)
  • 133(135)
  • 150(159)
  • 200(136)
  • 250(133)
材質
  • コバルトハイス(15)
  • ハイス(17)
  • 超硬合金(1)
  • (1)
シャンク形状
  • その他(1)
  • エンドミルシャンク(3)
  • ストレートシャンク(2)
その他・エンドミルシャンク・ストレートシャンク
溝長(mm)
  • 25(2)
  • 43(1)
  • 44(1)
  • 47(7)
  • 48(1)
  • 52(1)
  • 54(1)
  • 55(2)
  • 57(1)
  • 62(3)
  • 66(1)
  • 73(15)
  • 120(1)
25・43・44・47・48・52・54・55・57・62・66・73・120
表面処理
  • DLCコーティング(1)
  • その他(2)
  • チタン系コーティング(9)
  • ホモ処理(1)
DLCコーティング・その他・チタン系コーティング・ホモ処理
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ミディアム刃 三菱マテリアルバイオレット高精度ドリル(ステンレス用) ミディアム刃三菱マテリアル(11件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から8日以内出荷
新形状とバイオレットコーティングによりステンレス材を高能率・長寿命で加工できます。
用途高精度加工・ステンレス材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金ドリルのシンニング形状Xシンニングドリル先端角度(°)135
AGパワーロングドリル NACHI(不二越)AGパワーロングドリルNACHI(不二越)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から10日以内出荷
生材から型鋼までの深穴加工に最適です。L/D20までの深穴をノンステップで加工できます
六角軸鉄工ドリル TRUSCO六角軸鉄工ドリルTRUSCO
599税込659
1本
当日出荷
充電インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。インパクトドライバー(9.6V以上)対応の六角軸鉄工ドリルです。刃先はX型シンニング加工が施されていますので滑りにくく、正確な穴あけ作業ができます。
用途被削材:一般鋼材、軽金属、プラスチック、木材、鉄工、アルミ、木工、アクリル板。材質高速度鋼(HSS)シャンク径(mm)6.35
六角軸コバルトドリル TRUSCO六角軸コバルトドリルTRUSCO(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
充電インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。 刃先はXシンニング加工が施されていますので滑りにくく、正確な穴あけ作業ができます。
用途被削材:ステンレス、一般鋼材。シャンク径(mm)6.35
六角軸鉄工ドリル ライト精機六角軸鉄工ドリルライト精機(2件のレビュー)
669税込736
1本
当日出荷から8日以内出荷
スクリュードライバやインパクトドライバにはチャック無しでダイレクトに、しかもワンタッチで取り付けができます。 充電式ドリルは、9.6V以上を使用して下さい。
用途鉄・アルミ・木材(木ネジ)の下穴あけに材質高速度鋼(HSS)被削材鉄、鋳物、アルミ合金、銅合金、木材、合成樹脂六角軸対辺(mm)6.35
六角軸鉄工ドリル TRUSCO六角軸鉄工ドリルTRUSCO
599税込659
1本
当日出荷
充電インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。インパクトドライバー(9.6V以上)対応の六角軸鉄工ドリルです。刃先はX型シンニング加工が施されていますので滑りにくく、正確な穴あけ作業ができます。
用途被削材:一般鋼材、軽金属、プラスチック、木材、鉄工、アルミ、木工、アクリル板。材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.35
六角軸鉄工ドリル ライト精機六角軸鉄工ドリルライト精機(2件のレビュー)
689税込758
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質高速度鋼(HSS)タイプ六角軸6.35mm被削材鉄、アルミ、木材
六角軸コバルトドリルセブンブレイド ユニーズ六角軸コバルトドリルセブンブレイドユニーズ
879税込967
1本
4日以内出荷
ドリル先端特殊形状により驚異の切れ味・耐久性。インパクト・ステンレス両方対応。
用途鉄板・ステンレス・アルミ・プラスチック・木材等への穴あけ材質コバルトハイス鋼シャンク径(mm)6.35
バイオレット高精度ドリル(ステンレス用)ミディアム刃 三菱マテリアルバイオレット高精度ドリル(ステンレス用)ミディアム刃三菱マテリアル
2,998税込3,298
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質コバルトハイスシャンク形状エンドミルシャンク
六角軸鉄工ドリル 3本入 ライト精機六角軸鉄工ドリル 3本入ライト精機
1,798税込1,978
1パック(3本)
5日以内出荷から9日以内出荷
六角軸鉄工ドリルのお得なセットです。
用途ポンチ不要のXシンニング加工で鉄・アルミ・木材の穴あけにシャンク径(Φmm)6.35
バイオレット高精度ドリル ミディアム 三菱マテリアルバイオレット高精度ドリル ミディアム三菱マテリアル
3,598税込3,958
1本
当日出荷から3日以内出荷
バイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。
ハイスドリル ロング TiNコート グーリングハイスドリル ロング TiNコートグーリング
1,898税込2,088
1本
当日出荷から20日以内出荷
一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)118
弱ねじれハイスドリル ロング 0.50mm~16.0mm グーリング弱ねじれハイスドリル ロング 0.50mm~16.0mmグーリング
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工に最適なロングドリルです。
用途黄銅、マグネシウム合金用仕様H/弱ねじれ材質HSS
ハイスドリル ロング ホモ処理 0.5mm~18.0mm グーリングハイスドリル ロング ホモ処理 0.5mm~18.0mmグーリング
2,498税込2,748
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
鋼、ステンレス鋼に最適な汎用コバルトロングドリルです。
用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準材質HSCO先端角(°)118表面処理ホモ処理
ハイスドリル ロング グーリングハイスドリル ロンググーリング
2,198税込2,418
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
X型シンニング採用、難削材加工に最適なロングドリルです。
用途合金鋼、難削材、ステンレス、チタン合金用仕様Ti材質HSCO先端角(°)130
アルミ深穴ハイスドリル ロング グーリングアルミ深穴ハイスドリル ロンググーリング
1,598税込1,758
1本
翌日出荷から20日以内出荷
深穴加工定番、アルミニウム、アルミニウム合金加工に最適な高能率ロングドリルです。
用途アルミ、アルミニウム合金、マグネシウム合金用その他GT 50材質HSS先端角(°)130
ハイスドリル ロング TiNコート グーリングハイスドリル ロング TiNコートグーリング
1,998税込2,198
1本
当日出荷
一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。トラスコ品番234-0368材質HSS全長(mm)112溝長(mm)73表面処理TiNコートねじれ角(°)118刃径(mm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
HQステップドリル(ブルー) DENSAN(デンサン/ジェフコム)HQステップドリル(ブルー)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
ナノメートルチタンコーティング耐摩耗性・耐熱性に優れ、耐久性アップ切りクズの排出がスムーズなスパイラルタイプ
材質M35(SKH55)シャンク径(Φmm)充電ドライバー対応:6.35有効切削能力(mm)鉄板:2.0、ステンレス:1.6表面処理ナノメートルチタンコーティング
六角軸コバルトドリル ライト精機六角軸コバルトドリルライト精機
1,598税込1,758
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
材質コバルトハイス
エホート 六角軸鉄工ドリル 4.6mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸鉄工ドリル 4.6mmEFFORT(エホート)
619税込681
1本
翌々日出荷
Xシンニング加工により喰いつきが良く、ポンチング不要で正確な位置に穴あけできます。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。ドリル表面は特殊なコーティングで耐磨耗性がUP
用途適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)4.6全長(mm)112有効長(mm)54
エホート 六角軸鉄工ドリル 4.4mm EFFORT(エホート)エホート 六角軸鉄工ドリル 4.4mmEFFORT(エホート)
569税込626
1本
翌々日出荷
Xシンニング加工により喰いつきが良く、ポンチング不要で正確な位置に穴あけできます。ドリルは最高級HSS(ハイス鋼)仕様。ドリル表面は特殊なコーティングで耐磨耗性がUP
用途適応材料:鉄板、アルミ、木材、合成樹脂。仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)4.4全長(mm)112有効長(mm)47
深穴加工ドリル ロング ダークマージン 1.0mm~16.0mm コバルトハイス グーリング深穴加工ドリル ロング ダークマージン 1.0mm~16.0mm コバルトハイスグーリング
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
深穴加工定番、硬鋼・合金鋼加工に最適な高能率ロングドリルです。
用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO先端角(°)130表面処理ダークマージン
深穴加工ドリル ロング ダークマージン 1.0mm~14.0mm グーリング深穴加工ドリル ロング ダークマージン 1.0mm~14.0mmグーリング
2,098税込2,308
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
深穴加工定番、高能率加工用ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS先端角(°)130表面処理ダークマージン
深穴加工ドリル ロング TiNコート グーリング深穴加工ドリル ロング TiNコートグーリング
2,698税込2,968
1本
翌々日出荷
深穴加工定番、高能率加工用コーティング付きロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)130
深穴加工ドリル ロング グーリング深穴加工ドリル ロンググーリング
29,980税込32,978
1本
20日以内出荷
深穴加工定番、軟鋼・鋳鉄・アルミ合金等の高能率加工用オイルホール付きドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS先端角(°)130給油方式内部給油
強ねじれハイスドリル ロング 0.4mm~19.0mm グーリング強ねじれハイスドリル ロング 0.4mm~19.0mmグーリング
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
強ねじれの採用により、アルミニウム、アルミニウム合金加工に最適なロングドリルです。
用途アルミ、アルミニウム合金用仕様W/強ねじれ材質HSS先端角(°)130ねじれ角(°)130
ハイスドリル ロング ホモ処理 0.4mm~19.0mm グーリングハイスドリル ロング ホモ処理 0.4mm~19.0mmグーリング
939税込1,033
1本
当日出荷から20日以内出荷
一般の用途で使用される汎用ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
ハイスドリル ロング TiNコート グーリングハイスドリル ロング TiNコートグーリング
3,898税込4,288
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
X型シンニング採用、難削材加工に最適なコーティング付きロングドリルです。
用途合金鋼、難削材、ステンレス、チタン合金用仕様Ti材質HSCO表面処理TiNコートねじれ角(°)130
B3213チップ交換式ドリル ワルターB3213チップ交換式ドリルワルター
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
チップ交換式ドリルボディです。
用途穴あけ加工。材質スチール刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
テーパーエンドミル 4枚刃 EIKO(栄工舎)テーパーエンドミル 4枚刃EIKO(栄工舎)
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
テーパーエンドミル 4枚刃
用途テーパー加工角度公差±5'
テーパーエンドミル 2枚刃 EIKO(栄工舎)テーパーエンドミル 2枚刃EIKO(栄工舎)
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
テーパーエンドミル 2枚刃 レギュラー刃
用途テーパー加工角度公差±5'
HQステップドリル(マーキング) DENSAN(デンサン/ジェフコム)HQステップドリル(マーキング)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
9,298税込10,228
1個
当日出荷から4日以内出荷
穴径が分り易い2段毎のラインマーキング耐摩耗性・耐熱性・耐久性に優れる切りクズの排出がスムーズなスパイラルタイプ
材質M35(SKH55)シャンク径(Φmm)充電ドライバー対応:6.35有効切削能力(mm)鉄板:2.0、ステンレス:1.6
モジュラードリル  KTFS ケナメタルモジュラードリル KTFSケナメタル
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
KenTIP-FS用ホルダー。LxD3D。インテリジェントインターフェイス。マルチクーラント。丸シャンク
モジュラードリル KTIP ケナメタルモジュラードリル KTIPケナメタル
31,980税込35,178
1個
8日以内出荷
KenTIPホルダー。LxD1D。強度なポケットシートにより、安定性と高い工具寿命を保持 。機上交換可能。ラウンドシャンク
モジュラードリル KTIP ケナメタルモジュラードリル KTIPケナメタル
44,980税込49,478
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
KenTIPホルダー。LxD8D。強度なポケットシートにより、安定性と高い工具寿命を保持 。機上交換可能。フランジシャンク
モジュラードリル KTIP ケナメタルモジュラードリル KTIPケナメタル
28,980税込31,878
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
KenTIPホルダー。LxD3D。強度なポケットシートにより、安定性と高い工具寿命を保持 。機上交換可能。フランジシャンク
六角軸ドリル 一体型 RELIEF六角軸ドリル 一体型RELIEF
1,398税込1,538
1本
当日出荷から翌々日出荷
仕様先端角135度、刃先シンニング加工、ドリルと軸が一体型で強度UP材質コバルトハイス鋼シャンク形状六角軸シャンク径(mm)6.35
ドリル コートHS S柄 DLCPLSD NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 DLCPLSDNACHI(不二越)
3,698税込4,068
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HSS表面処理DLCコーティングシャンク形状ストレートシャンク
ドリル タンガロイドリルタンガロイ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
刃数2RoHS指令(10物質対応)対応

ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

ハイスドリル