絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 10.7(11)
- 10.9(12)
- 11(12)
- 11.1(11)
- 11.3(11)
- 11.6(13)
- 11.7(12)
- 11.8(13)
- 11.9(21)
- 12(39)
- 12.1(24)
- 12.2(23)
- 12.3(24)
- 12.4(17)
- 12.5(37)
- 12.6(18)
- 12.7(25)
- 12.8(21)
- 12.9(19)
- 13(36)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 11(2)
- 11.9(10)
- 11.90(2)
- 11.906(3)
- 12(42)
- 12.1(12)
- 12.10(2)
- 12.2(13)
- 12.3(12)
- 12.303(3)
- 12.4(11)
- 12.5(20)
- 12.6(12)
- 12.7(14)
- 12.8(11)
- 12.9(12)
- 13(19)
- 13.00(2)
- 13.097(3)
- 13.1(3)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 151
- 40(137)
- 50(138)
- 52(127)
- 61(119)
- 65(143)
- 70(186)
- 75(169)
- 80(169)
- 86(131)
- 89(126)
- 90(117)
- 95(153)
- 100(206)
- 102(119)
- 117(120)
- 125(153)
- 133(136)
- 150(158)
- 200(129)
- 250(130)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- CVDコーティング(1)
- コバルトハイス(24)
- ハイス(59)
- バナジウムハイス(4)
- 粉末ハイス(16)
- 超硬合金(2)
- 鋼(3)
シャンク形状
- その他(1)
- エンドミルシャンク(10)
- ストレートシャンク(13)
溝長(mm)
- 36(1)
- 39(1)
- 53(2)
- 73.5(1)
- 73.7(1)
- 73.8(1)
- 75(3)
- 85(1)
- 89(1)
- 90(1)
- 91(1)
- 94(21)
- 98(1)
- 101(53)
- 107(4)
36・39・53・73.5・73.7・73.8・75・85・89・90・91・94・98・101・107
表面処理
- DLCコーティング(2)
- その他(20)
- アルミナ系コーティング(2)
- チタン系コーティング(24)
- ホモ処理(4)
DLCコーティング・その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ホモ処理
ブランド
- グーリング(36)
- NACHI(不二越)(10)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(10)
- OSG(オーエスジー)(7)
- エスコ(6)
- ワルター(4)
- 京セラ(2)
- TRUSCO(2)
- ウォーターミルズ(2)
- Super(2)
- 住友電工ハードメタル(2)
- アックスブレーン(1)
- IRWIN(1)
- タンガロイ(1)
- FKD(フクダ精工)(1)
- 三菱マテリアル(1)
- ムラキ(1)
- WURTH(ウルト)(1)
- ギガ・セレクション(1)
- ブランドをもっと見る
グーリング・NACHI(不二越)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・OSG(オーエスジー)・エスコ・ワルター・京セラ・TRUSCO・ウォーターミルズ・Super・住友電工ハードメタル・アックスブレーン・IRWIN・タンガロイ・FKD(フクダ精工)・三菱マテリアル・ムラキ・WURTH(ウルト)・ギガ・セレクション・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応

EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS
OSG(オーエスジー)(43件のレビュー)¥33,980~税込¥37,378~1本当日出荷から9日以内出荷材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40
Gスタンダードドリル
NACHI(不二越)(22件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から4日以内出荷材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品ISO規格品/JIS規格品
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR
OSG(オーエスジー)(9件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1本当日出荷から9日以内出荷ステンレス鋼、軟鋼、アルミ合金、銅合金などに最適な、レギュラ溝長シリーズです。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)35~40ドリル径公差(mm)h8
EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDR
OSG(オーエスジー)(8件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1本当日出荷から9日以内出荷汎用性が高く、直径4~5倍までのノンステップ高速加工を実現します。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
AG-SUSドリルレギュラ
NACHI(不二越)(3件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1本当日出荷から5日以内出荷ステンレス鋼の加工に最適なドリルです。 耐熱性と耐摩耗性に優れたAGコートにより安定した穴加工ができます。用途オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX公差h7先端角(°)135ねじれ角強ねじれ
DLC ハイスドリル
NACHI(不二越)(4件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷から4日以内出荷アルミニウム合金の高能率加工が可能です。 低摩擦係数のDLCコート(世界で初めて工具に採用)によりドリルは先への溶着が少なく高能率加工が可能。 安定した加工寿命!特殊な溝形状の採用により切りくず排出性が優れ、切りくずづまりの発生を防止。 高精度エンドミルシャンクの採用により安定した加工精度を実現。用途アルミニウム・アルミニウム合金・アルミニウム合金鋳物・アルミニウム合金ダイキャスト・銅合金材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h7先端角(°)135表面処理DLCコートねじれ角強ねじれドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削
ステンレス用コバルトドリル
TRUSCO¥7,898~税込¥8,688~1箱(5本)当日出荷先端部に喰いつきが良いXシンニング加工を施しております。ステンレス鋼を含む、幅広い被削材に対応可能です。用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)135
VPゴールドドリル スーパープレミアムハイス レギュラ形 VP-GDR
OSG(オーエスジー)¥8,198~税込¥9,018~1本当日出荷から9日以内出荷高級粉末ハイス+Vコーティングで超硬ドリルに迫る高速加工が可能です。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差h8精度h7ねじれ角(°)40
ネクサスドリル レギュラ形 NEXUS-GDR
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581本当日出荷から翌々日出荷WDIコーティングにより、外周マージン摩耗を抑制し、高速領域での長寿命を実現した、ステンレス鋼、軟鋼、アルミニウム合金、銅合金などに最適なドリルです。材質高バナジウムハイス(HSSE)タイプレギュラ形表面処理WDIコーティングドリルのシンニング形状Sシンニングねじれ角(°)35~40適合被削材種低炭素鋼軟鋼:◎、中炭素鋼:〇、ステンレス鋼:◎、銅合金:◎、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:〇シャンク精度h7直径許容差h8
コバルトストレートドリル
グーリング(2件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷コバルト高速度鋼(HSCO)を母材としているため、難削材加工用に最適なドリルです。ステンレス鋼、チタン、インコネルなどの難削材の加工に適しています。用途被削材:ステンレス鋼、難削材、合金鋼、一般鋼、炭素鋼、鋳鉄。仕様先端形状/シンニング付先端角(°)118JIS規格JIS S型相当規格品DIN規格品加工深さ有効深さ/5D(刃径×5倍)
ドリル ターボマックス HSS
IRWIN¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から3日以内出荷鉄板、ステンレス、木材やプラスチックへの穴あけに優れている。 鉄板だけでは無く、ステンレス、木材やプラスチックへの穴あけにおいて優れた性能を持っています。 DIN規格に基づいたハイス鋼により製造されたドリルは優れた性能と寿命を達成し高い評価を得ています。 自動センタリング機能によりセンターポンチを使う必要がありません。材質HSSシャンク形状ストレートシャンク
ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理
グーリング¥26,980~税込¥29,678~1本当日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用される汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
ハイスストレートドリル レギュラー タイプN
グーリング¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から9日以内出荷材質に高品質スウェーデン鋼を使用した、汎用性の高い一般穴あけ用ドリルです。トップコーティング採用により経済性に優れたドリルです。用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、工具鋼、鋳鉄、合金鋼。材質高速度鋼(HSS)先端角(°)118表面処理TiN刃径公差h8加工深さ5D(刃径X5倍)シャンク形状ストレートシャンク2018年トラスコ掲載ページ1 0093
汎用ストレートドリル V-SDR
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1本当日出荷から9日以内出荷低速から中速域まで、機械を選ばない汎用ドリルです。材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE表面処理Vコーティングドリルのシンニング形状X形シンニングねじれ角(°)28~38適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:〇、合金鋼:◎、工具鋼:〇、鋳鉄:〇、ダクタイル鋳鉄:〇、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇、マグネシウム合金:〇シャンク形状ストレートシャンク
ハイスドリル レギュラ
グーリング¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から20日以内出荷X型シンニング採用、難削材加工に最適なドリルです。用途合金鋼、難削材、ステンレス、チタン合金用仕様Ti材質HSCO先端角(°)130
ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに対応
ワルター¥1,998~税込¥2,198~1本9日以内出荷汎用HSSドリルです。用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに。穴あけ加工に。仕様ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
ハイスストレートドリル
TRUSCO¥5,698~税込¥6,268~1箱(5本)当日出荷先端部に喰いつきが良いXシンニング加工を施しております。汎用的なドリルで、幅広い被削材にご使用いただけます。用途被削材:軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金、アルミ、木材。材質高速度鋼(HSS)先端角(°)118
ハイスドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥4,898~税込¥5,388~1本当日出荷から20日以内出荷一般穴あけ用のスタンダードな汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
GRACAT EASY BOOSTドリル
ムラキ¥26,980~税込¥29,678~1セット(5本)3日以内出荷一気に貫く、この切れ味!曲面でも、下穴無しで一発加工!特殊先端形状「EASY BOOST」。 。センターを素早くとらえ、パイプなどのR形状でも芯ズレしない高い食いつきを実現。 。下穴加工が不要で、段取り作業がスピーディー。 。切削抵抗を分散し、驚異的な切れ味を発揮。 。一般的なドリルに比べ1.5倍早く加工ができます。 。3面フラットシャンクでドリルチャックのスリップ防止。材質HSS-Co公差刃先:h10先端角(°)135シャンク3面フラット刃先形状EASY BOOST
ハイスドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から20日以内出荷一般穴あけ用のコバルトハイスドリルです。用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準材質HSCO先端角(°)118表面処理ホモ処理
ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理
グーリング¥42,980~税込¥47,278~1本翌々日出荷から20日以内出荷ステンレス鋼加工に最適なドリルです。用途一般鋼、ステンレス、焼き入れ鋼、鋳鉄用その他GV 120材質HSCO表面処理ホモ処理
ハイスドリル レギュラ TiNコート
グーリング¥8,898~税込¥9,788~1本翌々日出荷から20日以内出荷一般穴あけ用のコーティング付き汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)118
タイテックス HSSドリル Perform
ワルター¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から9日以内出荷さまざまな被削材に使用可能です エマルション、オイル、MQLで使用可能です用途鋼、ステンレス、鋳物、非鉄金属、難削材に。材質高速度鋼(HSS)表面処理TiNポイントコーティング
六角軸スリーブレードCo(三枚刃)
Super¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷から4日以内出荷高い耐久性と真円に近い穴あけ加工が可能。切り屑の排出効率向上!。ポンチ不要のXシンニング加工。高い耐久性と真円に近い穴あけ加工が可能。切り屑の排出効率向上!用途鉄・アルミ・ステンレス・木材の穴あけに!【回転専用】材質HSS-Co(コバルトハイス)表面処理コバルトコーティング仕様
WM5Coハイス鋼ドリル ゴールドフィニッシュ
ウォーターミルズ¥16,950~税込¥18,645~1セット(5本)5日以内出荷鉄工用、ステンレス鋼用5%ハイスストレートドリル、ゴールドフィニッシュ材質コバルトハイスシャンク形状ストレートシャンク
ストレートハイスドリル
ギガ・セレクション¥6,898~税込¥7,588~1袋(5本)翌々日出荷高品質で低価格なストレートドリルです。Xシンニングにより食い付きが良好です。公差h7被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金 等シャンク形状ストレート
AGパワーセミロングドリル
NACHI(不二越)¥7,498~税込¥8,248~1本当日出荷から5日以内出荷耐摩耗性に優れたAGコートの採用により長寿命化を実現。 ノンステップ溝形状により剛性を維持したまま切りくず排出性を向上。材質コバルトハイス表面処理AGコーティングシャンク形状ストレートシャンク
Gコーティングドリル パック
NACHI(不二越)(2件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から5日以内出荷材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118表面処理G(TiN)コートねじれ角標準
ステップパワードリル レギュラー N
グーリング¥2,798~税込¥3,078~1本翌々日出荷から3日以内出荷電動ドライバー等の加工において、パンチ加工やセンター穴加工なしで、正確な穴あけを行う事が可能です。用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ等非鉄金属材質ハイス先端角(°)118
ステップパワードリル レギュラー HSCO
グーリング¥3,500~税込¥3,850~1本翌々日出荷から5日以内出荷電動ドライバー等の加工において、パンチ加工やセンター穴加工なしで、正確な穴あけを行う事が可能です。用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ等非鉄金属材質コバルトハイス先端角(°)118
ハイスドリル セミロング ホモ処理
グーリング¥8,598~税込¥9,458~1本当日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用されるタング付き汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属などに対応)
タイテックス¥5,998~税込¥6,598~1本9日以内出荷汎用HSSドリルです。用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属などに。穴あけ加工に。材質HSS(TiN)表面処理TiNコートRoHS指令(10物質対応)対応
ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金に対応)
ワルター¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から9日以内出荷SUS用汎用HSSドリルです。用途鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金に。穴あけ加工に。材質HSS-E(ノンコート)RoHS指令(10物質対応)対応