絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 8.6(9)
- 8.7(9)
- 8.8(10)
- 8.9(9)
- 9(14)
- 11(1)
- 11.5(1)
- 14.1(1)
- 14.2(1)
- 14.3(1)
- 14.4(1)
- 14.5(2)
- 14.6(1)
- 14.7(1)
- 14.8(1)
- 15(3)
- 15.5(3)
- 16(2)
- 16.5(2)
- 17(2)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 15(1)
- 16(4)
- 20(2)
- 32(1)
- M1(1)
- MT1(15)
全長(mm)
- 172
- 40(137)
- 50(138)
- 52(127)
- 61(119)
- 65(143)
- 70(186)
- 75(169)
- 80(169)
- 86(131)
- 89(126)
- 90(117)
- 95(153)
- 100(206)
- 102(119)
- 117(120)
- 125(153)
- 133(136)
- 150(158)
- 200(129)
- 250(130)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- コバルトハイス(11)
- ハイス(12)
- バナジウムハイス(1)
- 粉末ハイス(3)
- 超硬合金(3)
- 鋼(1)
シャンク形状
- エンドミルシャンク(4)
- ストレートシャンク(1)
- テーパシャンク(5)
溝長(mm)
- 74(2)
- 78(1)
- 88(15)
- 91(1)
- 100(1)
- 102(1)
- 105(1)
- 106(2)
- 112(3)
74・78・88・91・100・102・105・106・112
表面処理
- その他(1)
- アルミナ系コーティング(1)
- チタン系コーティング(9)
- ノンコーティング(4)
- ホモ処理(4)
その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
ブランド
- グーリング(6)
- OSG(オーエスジー)(5)
- 三菱マテリアル(5)
- 理研製鋼(5)
- NACHI(不二越)(4)
- 岡崎精工(2)
- イシハシ精工(1)
- ケナメタル(1)
- THECUT(1)
- タイテックス(1)
グーリング・OSG(オーエスジー)・三菱マテリアル・理研製鋼・NACHI(不二越)・岡崎精工・イシハシ精工・ケナメタル・THECUT・タイテックス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR
OSG(オーエスジー)(9件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から9日以内出荷ステンレス鋼、軟鋼、アルミ合金、銅合金などに最適な、レギュラ溝長シリーズです。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)35~40ドリル径公差(mm)h8
EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDR
OSG(オーエスジー)(8件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781本当日出荷から9日以内出荷汎用性が高く、直径4~5倍までのノンステップ高速加工を実現します。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
VPゴールドドリル スーパープレミアムハイス レギュラ形 VP-GDR
OSG(オーエスジー)¥24,980税込¥27,4781本当日出荷から9日以内出荷高級粉末ハイス+Vコーティングで超硬ドリルに迫る高速加工が可能です。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差h8精度h7ねじれ角(°)40
コバルトテーパーシャンクドリル
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から5日以内出荷銅からステンレス鋼そしてアルミまでの穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれコーティングノンコートドリルのシンニング形状ノッチ形シンニング
Gテーパシャンク スタンダードドリル
NACHI(不二越)(2件のレビュー)¥9,798~税込¥10,778~1本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、汎用コーディングドリルです。 G(TiN)コート品で耐溶着性、耐摩擦性に優れています。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118表面処理TiNねじれ角標準コーティングGコートドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削
KMC2テーパドリル
三菱マテリアル¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から9日以内出荷難削材の穴あけに最適です。材質コバルトハイス(高速度鋼)KMC2被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金給油方式外部
KMC2テーパードリル
三菱マテリアル¥3,098税込¥3,4081本当日出荷から3日以内出荷難削材の穴あけに最適です。直径許容差はJIS B0401のh8によるものとなります。用途鋳鉄/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼材質KMC2刃形右ネジレ21~34°表面処理ホモ処理
ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理
グーリング¥17,980~税込¥19,778~1本翌々日出荷から20日以内出荷ステンレス鋼加工に最適なドリルです。用途一般鋼、ステンレス、焼き入れ鋼、鋳鉄用その他GV 120材質HSCO表面処理ホモ処理
Gテーパシャンク スタンダードドリル
三菱マテリアル(2件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981本当日出荷から9日以内出荷メーカ独自の製造技術とコーティング技術により、大幅に加工能率が向上します。用途汎用・一般加工材質ハイス(HSS)被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金コーティングTiNコーティング(ノンコーティング品と比較し2~3倍程度の長寿命を実現します。)ドリルのシンニング形状XRシンニング給油方式外部ドリル先端角度(°)118
ハイスドリル ショート/スタブ TiNコート
グーリング¥22,980税込¥25,2781本翌々日出荷から20日以内出荷ステンレス鋼加工に最適なコーティング付きドリルです。用途一般鋼、ステンレス、焼き入れ鋼、鋳鉄用その他GV 120材質HSCOねじれ角(°)130
EXゴールドドリル 一般加工用 油穴付き レギュラ形 EX-HO-GDR
OSG(オーエスジー)¥32,980~税込¥36,278~1本当日出荷から11日以内出荷油穴の効果により高能率加工・長寿命で、ステンレス鋼などの難削材にも効果的です。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、ステンレス鋼(SUS):◎、工具鋼(SKD・SKS):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):◎、銅合金(Cu):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、チタン合金:○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状R形シンニング給油方式油穴付きねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
高能率ドリル エンドミルシャンクドリル レギュラ GU500
グーリング¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷から20日以内出荷粉末ハイスと多層コーティングの採用により、優れた耐摩耗性を備えるユニバーサルドリルです。公差h6のエンドミルシャンクにより、高精度のクランプと穴明けが可能です。用途構造用鋼および炭素鋼、1200N/平方ミリまでの高合金鋼、ステンレス鋼、鋳造材料、非鉄金属
6074_アルミ用ソリッドガンドリル 60xD 無処理
グーリング¥53,980税込¥59,3781本23日以内出荷ヘッドからシャンクまで一体となった超硬ソリッドガンドリルです。シュリンクホルダの使用も可能です。用途アルミニウム、アルミニウム合金。材質超硬刃径公差(mm)h5
6071_アルミ用ソリッドガンドリル 20xD 無処理
グーリング¥65,980税込¥72,5781本23日以内出荷ヘッドからシャンクまで一体となった超硬ソリッドガンドリルです。シュリンクホルダの使用も可能です。用途アルミニウム、アルミニウム合金。材質超硬刃径公差(mm)h5