絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 8.6(8)
- 8.7(8)
- 8.8(9)
- 8.9(8)
- 9(14)
- 11(1)
- 11.5(1)
- 15(1)
溝長(mm)
- 74(1)
- 78(1)
- 88(14)
- 91(1)
シャンク径(Φmm)
- M1(1)
- MT1(14)
材質
- コバルトハイス(8)
- ハイス(9)
全長(mm)
- 172
- 162(21)
- 168(19)
- 222(22)
- 225(24)
- 228(26)
- 230(20)
- 232(23)
- 235(20)
- 240(21)
- 250(32)
- 260(24)
- 265(22)
- 285(24)
- 290(18)
- 300(34)
- 350(43)
- 400(33)
- 450(35)
- 500(31)
- 600(28)
- 全長(mm)をもっと見る
表面処理
- チタン系コーティング(5)
- ノンコーティング(3)
- ホモ処理(2)
チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
シャンク形状
- テーパシャンク(5)
テーパシャンク
ブランド
- 理研製鋼(5)
- 三菱マテリアル(4)
- NACHI(不二越)(3)
- 岡崎精工(2)
- イシハシ精工(1)
- グーリング(1)
- THECUT(1)
理研製鋼・三菱マテリアル・NACHI(不二越)・岡崎精工・イシハシ精工・グーリング・THECUT
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
8.6(8)
8.7(8)
8.8(9)
8.9(8)
9(14)
11(1)
11.5(1)
15(1)

コバルトテーパーシャンクドリル
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から10日以内出荷銅からステンレス鋼そしてアルミまでの穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれコーティングノンコートドリルのシンニング形状ノッチ形シンニング
Gテーパシャンク スタンダードドリル
NACHI(不二越)(2件のレビュー)¥9,798~税込¥10,778~1本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、汎用コーディングドリルです。 G(TiN)コート品で耐溶着性、耐摩擦性に優れています。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118表面処理TiNねじれ角標準コーティングGコートドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削
KMC2テーパドリル
三菱マテリアル¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から3日以内出荷難削材の穴あけに最適です。材質コバルトハイス(高速度鋼)KMC2被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金給油方式外部
Gテーパシャンク スタンダードドリル
三菱マテリアル(2件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981本当日出荷から9日以内出荷メーカ独自の製造技術とコーティング技術により、大幅に加工能率が向上します。用途汎用・一般加工材質ハイス(HSS)被削材軟鋼・一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金コーティングTiNコーティング(ノンコーティング品と比較し2~3倍程度の長寿命を実現します。)ドリルのシンニング形状XRシンニング給油方式外部ドリル先端角度(°)118
ハイスドリル ショート/スタブ TiNコート
グーリング¥22,980税込¥25,2781本翌々日出荷から20日以内出荷ステンレス鋼加工に最適なコーティング付きドリルです。用途一般鋼、ステンレス、焼き入れ鋼、鋳鉄用その他GV 120材質HSCOねじれ角(°)130