絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 9.6(1)
- 11(1)
- 11.5(1)
- 15(1)
- 23.5(1)
- 23.8(1)
- 24(1)
- 24.5(1)
- 24.8(1)
- 25(1)
シャンク径(Φmm)
- 10(1)
- 20(2)
- 25(1)
- 32(1)
- MT1(1)
全長(mm)
- 177
- 40(137)
- 50(140)
- 52(127)
- 61(119)
- 65(143)
- 70(186)
- 75(169)
- 80(169)
- 86(131)
- 89(126)
- 90(117)
- 95(153)
- 100(206)
- 102(119)
- 117(120)
- 125(153)
- 133(135)
- 150(158)
- 200(129)
- 250(130)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- コバルトハイス(3)
- ハイス(4)
- バナジウムハイス(1)
- 粉末ハイス(1)
- 鋼(1)
シャンク形状
- エンドミルシャンク(1)
- ストレートシャンク(1)
- テーパシャンク(1)
溝長(mm)
- 10(1)
- 94(2)
- 101(1)
- 107(1)
- 122(1)
10・94・101・107・122
表面処理
- チタン系コーティング(4)
- ノンコーティング(2)
チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- OSG(オーエスジー)(3)
- NACHI(不二越)(3)
- グーリング(1)
- 三菱マテリアル(1)
OSG(オーエスジー)・NACHI(不二越)・グーリング・三菱マテリアル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

バイオレット高精度ドリル(J) VAPDJシリーズ
三菱マテリアル¥18,980税込¥20,8781本当日出荷から3日以内出荷剛性と切りくず排出性を両立し、L/D=10の深穴もノンステップ加工が可能です。用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄鋼の穴あけ加工材質高級高合金ハイス(HG HSS)刃数2コーティングバイオレットコーティングシャンク径公差h7RoHS指令(10物質対応)対応シンニングXシンニング
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 MTシャンク MT-SUS-GDR
OSG(オーエスジー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から9日以内出荷MTシャンクが加わり、汎用機での用途も広がりました。材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE表面処理TiNコーティング刃径公差h8ねじれ角(°)35~40適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:〇、ステンレス鋼:◎、銅合金:◎、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:〇
EXゴールドドリル 一般加工用 MTシャンク レギュラ形 EX-MT-GDR
OSG(オーエスジー)¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から9日以内出荷旋盤、多軸専用機などに適します用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状R形シンニングねじれ角(°)30シャンク形状テーパーシャンクドリル径公差(mm)h8
SG-FAXオイルホールドリル
NACHI(不二越)¥39,980税込¥43,9781本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼そしてアルミ材まで、高速・高能率加工ができるオイルホールドリル材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAXHss公差h7先端角(°)135表面処理SG(TiCN)コートドリル形状油穴付きねじれ角標準ドリルのシンニング形状3レーキ