絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.1(2)
  • 0.255(2)
  • 0.265(2)
  • 0.295(2)
  • 0.3(3)
  • 0.305(2)
  • 0.31(2)
  • 0.32(2)
  • 0.325(2)
  • 0.33(2)
  • 0.34(2)
  • 0.4(2)
  • 0.5(5)
  • 0.51(2)
  • 0.52(2)
  • 0.53(2)
  • 0.54(2)
  • 0.8(3)
  • 0.9(3)
  • 0.95(3)
シャンク径(Φmm)
  • 0.4(1)
  • 1(6)
  • 1.5(4)
全長(mm)
  • 25
  • 40(137)
  • 50(138)
  • 52(127)
  • 61(119)
  • 65(143)
  • 70(186)
  • 75(169)
  • 80(169)
  • 86(131)
  • 89(126)
  • 90(117)
  • 95(153)
  • 100(206)
  • 102(119)
  • 117(120)
  • 125(153)
  • 133(136)
  • 150(158)
  • 200(129)
  • 250(130)
材質
  • コバルトハイス(6)
  • ハイス(9)
  • 粉末ハイス(2)
  • 超硬合金(1)
シャンク形状
  • エンドミルシャンク(2)
  • ストレートシャンク(1)
溝長(mm)
  • 0.5(3)
  • 0.8(2)
  • 1.1(2)
  • 1.5(2)
  • 1.9(5)
  • 2.4(4)
  • 3(3)
  • 3.4(3)
  • 3.9(3)
  • 4.2(3)
  • 4.8(3)
  • 5.3(3)
  • 5.5(5)
  • 6(5)
  • 6.8(4)
  • 7(2)
  • 7.6(3)
  • 8(2)
  • 8.5(4)
  • 9.5(4)
0.5・0.8・1.1・1.5・1.9・2.4・3・3.4・3.9・4.2・4.8・5.3・5.5・6・6.8・7・7.6・8・8.5・9.5・溝長(mm)をもっと見る
表面処理
  • その他(1)
  • チタン系コーティング(6)
  • ノンコーティング(3)
  • ホモ処理(1)
その他・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
ブランド
  • グーリング(10)
  • 京セラ(2)
  • NACHI(不二越)(2)
  • SPHINX(2)
  • アークランドサカモト(1)
  • タンガロイ(1)
グーリング・京セラ・NACHI(不二越)・SPHINX・アークランドサカモト・タンガロイ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理 グーリング

    ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理

    グーリング
    10,980税込12,078
    1箱(10本)
    当日出荷から20日以内出荷
    一般の用途で使用される汎用ドリルです。
    用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
  • 鉄工用ドリル アークランドサカモト

    鉄工用ドリル

    アークランドサカモト
    1,698税込1,868
    1セット(2本)
    翌々日出荷
    鉄工、軽合金、合成樹脂、木工等に。広い用途で使用できる汎用ドリル。コーティング効果で長寿命。
    用途鉄工、軽合金、合成樹脂、木工等
  • ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理 グーリング

    ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理

    グーリング
    17,980税込19,778
    1箱(10本)
    翌々日出荷から20日以内出荷
    ステンレス鋼加工に最適なドリルです。
    用途一般鋼、ステンレス、焼き入れ鋼、鋳鉄用その他GV 120材質HSCO表面処理ホモ処理
  • ドリル HS S柄 COSDML NACHI(不二越)

    ドリル HS S柄 COSDML

    NACHI(不二越)
    46,980税込51,678
    1箱(10本)
    5日以内出荷
    材質HSS-CO表面処理ノンコートシャンク形状エンドミルシャンク
  • ハイスドリル ショート/スタブ TiNコート グーリング

    ハイスドリル ショート/スタブ TiNコート

    グーリング
    25,980税込28,578
    1箱(10本)
    翌々日出荷から20日以内出荷
    ステンレス鋼加工に最適なコーティング付きドリルです。
    用途一般鋼、ステンレス、焼き入れ鋼、鋳鉄用その他GV 120材質HSCOねじれ角(°)130
  • マイクロドリル 標準 タイプN 301 グーリング

    マイクロドリル 標準 タイプN 301

    グーリング
    14,980税込16,478
    1箱(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    小径穴あけ用のコバルトマイクロドリルとなります。
    用途硬鋼/ステンレス鋼/ねずみ鋳鉄/ダグタイル鋳鉄/可鍛鋳鉄の加工材質粉末ハイス
  • 超硬マイクロドリルSPIREC SPHINX

    超硬マイクロドリルSPIREC

    SPHINX
    26,980税込29,678
    1パック(10本)
    当日出荷から翌日出荷
    シャンク径(mm)1全長(mm)25刃数2枚先端角(°)118ねじれ角(°)30
  • マイクロドリル レギュラ TiNコート グーリング

    マイクロドリル レギュラ TiNコート

    グーリング
    18,980税込20,878
    1箱(10本)
    翌々日出荷
    小径穴あけ用コーティング付きドリルです。
    用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用。材質HSCO表面処理TiNコートねじれ角(°)118
  • マイクロドリル レギュラ 0.05mm~1.92mm グーリング

    マイクロドリル レギュラ 0.05mm~1.92mm

    グーリング
    16,980税込18,678
    1箱(10本)
    翌々日出荷から20日以内出荷
    小径穴あけ用ドリルです。
    用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用。材質HSCO先端角(°)118
  • センタードリル レギュラ TiNコート グーリング

    センタードリル レギュラ TiNコート

    グーリング
    4,498税込4,948
    1本
    翌々日出荷から20日以内出荷
    JIS1型相当の両頭センタードリルです。TiNコーティングにより長寿命です。
    用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。センター穴用。材質HSSサイズレギュラ表面処理TiNコート
  • センタードリル レギュラ TiNコート グーリング

    センタードリル レギュラ TiNコート

    グーリング
    4,698税込5,168
    1本
    20日以内出荷
    JIS1型相当の両頭センタードリルです。
    用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。センター穴用。トラスコ品番182-1196材質HSS全長(mm)25サイズレギュラ径(Φmm)【ボディ】3.15先端径(mm)0.5表面処理TiNコート
  • センタードリル レギュラ グーリング

    センタードリル レギュラ

    グーリング
    1,998税込2,198
    1本
    翌々日出荷から20日以内出荷
    JIS1型相当の両頭センタードリルです。
    用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。センター穴用。材質HSSサイズレギュラ表面処理無処理
  • ハイスドリル ショート/スタブ FIREコート グーリング

    ハイスドリル ショート/スタブ FIREコート

    グーリング
    1,698税込1,868
    1本ほか
    翌々日出荷から20日以内出荷
    粉末ハイスにFIRE(TiAIN)コーティングを採用した、難削材加工に最適なドリルです。
    用途一般鋼、工具鋼、焼き入れ鋼、ステンレス、鋳鉄用その他GT 500材質粉末ハイス表面処理FIREコートねじれ角(°)130
  • 2枚刃ショートセルフセンタリングドリル DIN6539 108M Plus(AlTiNコーティング) 京セラ

    2枚刃ショートセルフセンタリングドリル DIN6539 108M Plus(AlTiNコーティング)

    京セラ
    3,998税込4,398
    1本
    29日以内出荷
    ショートタイプのセルフセンタリングドリルです。
    用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625、チタン合金(難削)Ti-10Al-2Fe-3Al、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC
  • 2枚刃ショートセルフセンタリングドリル DIN6539 108M Plus(ノンコーティング) 京セラ

    2枚刃ショートセルフセンタリングドリル DIN6539 108M Plus(ノンコーティング)

    京セラ
    3,598税込3,958
    1本
    29日以内出荷
    ショートタイプのセルフセンタリングドリルです。
    用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625、チタン合金(難削)Ti-10Al-2Fe-3Al、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC
  • パイロットドリルSPIREC SPHINX

    パイロットドリルSPIREC

    SPHINX
    19,980税込21,978
    1パック(10本)
    翌日出荷
    穴あけ寸法(Φmm)0.35全長(mm)25シャンク径(Φmm)1.5刃数2枚溝長(mm)0.9先端角(°)130首下長(mm)1.2ねじれ角(°)20
  • ガイドパット タンガロイ

    ガイドパット

    タンガロイ
    27,980税込30,778
    1セット(5個)
    5日以内出荷
    安定した高能率加工と刃先交換式による 管理の容易性を提供 ! 高能率加工を実現 切れ刃に施した独自のチップブレーカ形状で抜群の切りくず処理と高い送り許容度を実現 良好な切りくず処理 ・チップスプリッタによる切りくず分断効果により良好な切りくず排出 ・工具径 Φ28 以上は切れ刃を 3 つに分割し、細かな切りくずを生成 ・良好な切りくず排出性能により、旋盤やマシニングセンタなど汎用加工機での加工が可能 コーティングにより耐熱性が向上し、切削速度アップが可能
    形状長方形
  • ドリル コートHS S柄 GCOSDML NACHI(不二越)

    ドリル コートHS S柄 GCOSDML

    NACHI(不二越)
    63,980税込70,378
    1箱(10本)
    5日以内出荷
    材質HSS-CO表面処理TiNコーティングシャンク形状エンドミルシャンク

ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

ハイスドリル