絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.1(2)
  • 0.255(2)
  • 0.265(2)
  • 0.295(2)
  • 0.3(3)
  • 0.305(2)
  • 0.31(2)
  • 0.32(2)
  • 0.325(2)
  • 0.33(2)
  • 0.34(2)
  • 0.4(2)
  • 0.5(7)
  • 0.51(2)
  • 0.52(2)
  • 0.8(5)
  • 0.9(5)
  • 0.95(3)
  • 10(4)
  • 20(4)
シャンク径(Φmm)
  • 0.4(1)
  • 0.9(1)
  • 1(6)
  • 1.5(4)
  • 3.15(2)
  • 6.35(7)
  • 10(4)
  • 12(1)
  • 15.5(1)
  • 16(5)
  • 25(1)
全長(mm)
  • 25
  • 40(738)
  • 45(922)
  • 50(1,923)
  • 60(1,899)
  • 65(750)
  • 70(1,622)
  • 75(1,405)
  • 80(1,581)
  • 90(1,484)
  • 95(631)
  • 100(2,059)
  • 110(1,205)
  • 115(576)
  • 120(952)
  • 125(758)
  • 130(701)
  • 140(737)
  • 150(1,202)
  • 160(781)
  • 200(735)
材質
  • コバルトハイス(6)
  • ハイス(11)
  • 炭素工具鋼(1)
  • 粉末ハイス(2)
  • 超硬合金(15)
  • (2)
溝長(mm)
  • 0.5(3)
  • 0.8(2)
  • 1.1(2)
  • 1.5(2)
  • 1.9(5)
  • 2.4(4)
  • 3(3)
  • 3.4(3)
  • 3.9(3)
  • 4.2(3)
  • 4.8(3)
  • 5.3(3)
  • 5.5(7)
  • 6(5)
  • 6.8(4)
  • 7(2)
  • 7.6(3)
  • 8(2)
  • 8.5(4)
  • 9.5(4)
表面処理
  • その他(1)
  • チタン系コーティング(8)
  • ノンコーティング(4)
  • ホモ処理(1)
その他・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • グーリング(11)
  • スターエム(6)
  • NACHI(不二越)(5)
  • マパール(5)
  • 京セラ(3)
  • ハーフェレ(3)
  • 日研工作所(2)
  • 三菱マテリアル(2)
  • ワルター(2)
  • SPHINX(2)
  • アークランドサカモト(1)
  • MSTコーポレーション(1)
  • タンガロイ(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • RYOCO(菱高精機)(1)
  • KIドリル(1)
  • SPEED TIGER(スピードタイガー)(1)
モノタロウ・グーリング・スターエム・NACHI(不二越)・マパール・京セラ・ハーフェレ・日研工作所・三菱マテリアル・ワルター・SPHINX・アークランドサカモト・MSTコーポレーション・タンガロイ・SK(新潟精機)・RYOCO(菱高精機)・KIドリル・SPEED TIGER(スピードタイガー)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超硬ストレートドリル モノタロウ

    超硬ストレートドリル

    モノタロウ(139件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    超硬ドリルのため、ハイスドリルに比べて高速加工を実現します。
    用途各種被削材の穴あけに。材質超硬合金被削材構造用鋼(SS)、焼入れ鋼、ナイトライド鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼、チタン合金先端角(°)145ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.9)、ウェブシンニング(Φ2.0~)刃径公差h8シャンク径公差h6ねじれ角(°)25
  • No.58S 皿取錐&埋木錐セット(普通鋼)メッキ仕上げ スターエム

    No.58S 皿取錐&埋木錐セット(普通鋼)メッキ仕上げ

    スターエム(7件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1セット
    当日出荷
    ビスの下穴と皿取、埋め込み用の下穴あけが同時に出来て便利!。埋め込み穴の木栓(木ダボ)作りに最適です。共木で木栓を作れば仕上りがきれい! 皿取錐と埋木錐はセットでお使いいただくとピッタリとあうサイズ設計になっています。
    用途木材の下穴あけ、皿取・埋め込み穴加工を一度に行い。埋め木(ダボ)を作る材質普通鋼適正回転数(回転/分)3000以下長さ(mm)25(木栓最大長さ)シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル
  • 木ダボドリル SK(新潟精機)

    木ダボドリル

    SK(新潟精機)(16件のレビュー)
    859税込945
    1本ほか
    当日出荷
    素材に合った木ダボ、木栓が自分で簡単に作れます。 ボール盤専用。
    用途木ダボ・木栓作りに全長(mm)65材質S45Cシャンク径(Φmm)6.35シャンク六角軸回転速度(min-1[r.p.m])適正/約1000以下先端硬度HRC40~50長さ(mm)最大25(作成可能ダボ)
  • 埋木錐(普通鋼) スターエム

    埋木錐(普通鋼)

    スターエム(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)25(木栓最大長さ)全長(mm)74シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ 14.4V以上/電気ドリル適正回転数(回転/分)3000以下
  • ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理 グーリング

    ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理

    グーリング
    10,980税込12,078
    1箱(10本)
    当日出荷から20日以内出荷
    一般の用途で使用される汎用ドリルです。
    用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
  • ブラックプラグ KIドリル

    ブラックプラグ

    KIドリル(2件のレビュー)
    669税込736
    1箱(140本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    耐熱・耐寒性(-50℃~100℃まで使用可)、耐蝕性(さびない)、耐候性、耐水性に優れた新企画品
  • No.58X ハイス六角軸皿取錐&埋木錐セット スターエム

    No.58X ハイス六角軸皿取錐&埋木錐セット

    スターエム(11件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1セット
    当日出荷
    ワンランク上の仕上り!。ビスの下穴と皿取、埋め込み用の下穴あけが同時に出来て便利!。埋め込み穴の木栓(木ダボ)作りに最適です。共木で木栓を作れば仕上りがきれい! 皿取錐と埋木錐はセットでお使いいただくとピッタリとあうサイズ設計になっています。
    材質ハイス鋼適正回転数(回転/分)3000以下長さ(mm)25(木栓最大長さ)シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル
  • コーナーストロング 極短 専用ビット スターエム

    コーナーストロング 極短 専用ビット

    スターエム
    309税込340
    1セット(2本)
    当日出荷から翌日出荷
    シャンク径(Φmm)六角軸6.35
  • センタードリル 超硬 AlCrNコート ワルター

    センタードリル 超硬 AlCrNコート

    ワルター
    6,598税込7,258
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    すべての被削材に対応する超硬センタードリルです 。
    用途旋盤およびマシニングセンタでの使用に。表面処理ALCrNコートRoHS指令(10物質対応)対応センター穴角(°)60
  • 鉄工用ドリル アークランドサカモト

    鉄工用ドリル

    アークランドサカモト
    1,698税込1,868
    1セット(2本)
    翌々日出荷
    鉄工、軽合金、合成樹脂、木工等に。広い用途で使用できる汎用ドリル。コーティング効果で長寿命。
    用途鉄工、軽合金、合成樹脂、木工等
  • No.58S 埋木錐(普通鋼)メッキ仕上げ スターエム

    No.58S 埋木錐(普通鋼)メッキ仕上げ

    スターエム
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    共木で木栓を作れば埋めた跡が目立たないので仕上がりがキレイです。埋木錐で作った木栓は皿取錐であけた穴にピッタリと合うようになっています。木栓MAX長25mm。
    用途共木で埋木をつくる。木材用。材質普通鋼全長(mm)74長さ(mm)25(木栓最大長さ)サイズ9シャンク径(Φmm)六角軸6.35口径(Φmm)9適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル適正回転数(回転/分)3000以下
  • センタードリル 超硬 ノンコート ワルター

    センタードリル 超硬 ノンコート

    ワルター
    5,898税込6,488
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    すべての被削材に対応する超硬センタードリルです 。
    用途旋盤およびマシニングセンタで使用に。表面処理ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応センター穴角(°)60
  • ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理 グーリング

    ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理

    グーリング
    17,980税込19,778
    1箱(10本)
    翌々日出荷から20日以内出荷
    ステンレス鋼加工に最適なドリルです。
    用途一般鋼、ステンレス、焼き入れ鋼、鋳鉄用その他GV 120材質HSCO表面処理ホモ処理
  • ドリル HS S柄 COSDML NACHI(不二越)

    ドリル HS S柄 COSDML

    NACHI(不二越)
    46,980税込51,678
    1箱(10本)
    5日以内出荷
    材質HSS-CO表面処理ノンコートシャンク形状エンドミルシャンク
  • ハイスドリル ショート/スタブ TiNコート グーリング

    ハイスドリル ショート/スタブ TiNコート

    グーリング
    25,980税込28,578
    1箱(10本)
    翌々日出荷から20日以内出荷
    ステンレス鋼加工に最適なコーティング付きドリルです。
    用途一般鋼、ステンレス、焼き入れ鋼、鋳鉄用その他GV 120材質HSCOねじれ角(°)130
  • マイクロドリル 標準 タイプN 301 グーリング

    マイクロドリル 標準 タイプN 301

    グーリング
    14,980税込16,478
    1箱(10本)
    当日出荷から翌々日出荷
    小径穴あけ用のコバルトマイクロドリルとなります。
    用途硬鋼/ステンレス鋼/ねずみ鋳鉄/ダグタイル鋳鉄/可鍛鋳鉄の加工材質粉末ハイス
  • 超硬マイクロドリルSPIREC SPHINX

    超硬マイクロドリルSPIREC

    SPHINX
    26,980税込29,678
    1パック(10本)
    当日出荷から翌日出荷
    シャンク径(mm)1全長(mm)25刃数2枚先端角(°)118ねじれ角(°)30
  • GSXミル VL Ti-SUS NACHI(不二越)

    GSXミル VL Ti-SUS

    NACHI(不二越)
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質超硬コーティング刃数4
  • No.58X ハイス六角軸埋木錐 スターエム

    No.58X ハイス六角軸埋木錐

    スターエム(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    ワンランク上の仕上り!。埋め込み穴の木栓(木ダボ)作りに最適です。 共木で埋め木を作ることができるので、ビス頭隠した時に目立たずキレイに仕上がります。 皿取錐と埋木錐はセットでお使いいただくとピッタリとあうサイズ設計になっています。
    用途木材・堅木の埋め木(ダボ)作成全長(mm)74材質ハイス鋼長さ(mm)25(木栓最大長さ)シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル適正回転数(回転/分)3000以下
  • ツールキャップ MSTコーポレーション

    ツールキャップ

    MSTコーポレーション
    2,898税込3,188
    1パック(50個)
    4日以内出荷から8日以内出荷
    半透明のキャップで刃物を識別できます。刃物同士の接触による欠け、破損を防ぎます。
  • スマッシュエンドミル RYOCO(菱高精機)

    スマッシュエンドミル

    RYOCO(菱高精機)
    129,800税込142,780
    1本
    翌々日出荷から91日以内出荷
    超硬ソリッドエンドミル・55°ネジレ・3枚刃
    用途炭素鋼・合金鋼・工具鋼・焼入鋼(HRC30~40)・FC/FCD材質超硬ソリッド刃数3外径公差(mm)-0.01/-0.03ねじれ角(°)55
  • 6枚刃スマートミラクル 超硬バレルエンドミルミディアム刃長(M)12mm 三菱マテリアル

    6枚刃スマートミラクル 超硬バレルエンドミルミディアム刃長(M)12mm

    三菱マテリアル
    39,980税込43,978
    1個
    24日以内出荷
    仕様フォームドトラスコ品番179-9622刃数6枚全長(mm)25刃長(mm)25ねじれ角(°)40シャンク径(mm)12刃径(mm)12
  • 超硬マイクロドリル ルーマ型 グーリング

    超硬マイクロドリル ルーマ型

    グーリング
    35,980税込39,578
    1箱(10本)
    当日出荷から4日以内出荷
    刃径公差を+0、-0.004とし、高精度な小径穴加工に適しています。
    用途アルミ、鋳鉄用。
  • マイクロドリル レギュラ TiNコート グーリング

    マイクロドリル レギュラ TiNコート

    グーリング
    18,980税込20,878
    1箱(10本)
    翌々日出荷
    小径穴あけ用コーティング付きドリルです。
    用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用。材質HSCO表面処理TiNコートねじれ角(°)118
  • マイクロドリル レギュラ 0.05mm~1.92mm グーリング

    マイクロドリル レギュラ 0.05mm~1.92mm

    グーリング
    16,980税込18,678
    1箱(10本)
    翌々日出荷から20日以内出荷
    小径穴あけ用ドリルです。
    用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用。材質HSCO先端角(°)118
  • センタードリル レギュラ TiNコート グーリング

    センタードリル レギュラ TiNコート

    グーリング
    4,498税込4,948
    1本
    翌々日出荷から20日以内出荷
    JIS1型相当の両頭センタードリルです。TiNコーティングにより長寿命です。
    用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。センター穴用。材質HSSサイズレギュラ表面処理TiNコート
  • センタードリル レギュラ TiNコート グーリング

    センタードリル レギュラ TiNコート

    グーリング
    4,698税込5,168
    1本
    20日以内出荷
    JIS1型相当の両頭センタードリルです。
    用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。センター穴用。トラスコ品番182-1196材質HSS全長(mm)25サイズレギュラ径(Φmm)【ボディ】3.15先端径(mm)0.5表面処理TiNコート
  • センタードリル レギュラ グーリング

    センタードリル レギュラ

    グーリング
    1,998税込2,198
    1本
    翌々日出荷から20日以内出荷
    JIS1型相当の両頭センタードリルです。
    用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。センター穴用。材質HSSサイズレギュラ表面処理無処理
  • ハイスドリル ショート/スタブ FIREコート グーリング

    ハイスドリル ショート/スタブ FIREコート

    グーリング
    1,698税込1,868
    1本ほか
    翌々日出荷から20日以内出荷
    粉末ハイスにFIRE(TiAIN)コーティングを採用した、難削材加工に最適なドリルです。
    用途一般鋼、工具鋼、焼き入れ鋼、ステンレス、鋳鉄用その他GT 500材質粉末ハイス表面処理FIREコートねじれ角(°)130
  • 2枚刃ショートセルフセンタリングドリル DIN6539 108M Plus(AlTiNコーティング) 京セラ

    2枚刃ショートセルフセンタリングドリル DIN6539 108M Plus(AlTiNコーティング)

    京セラ
    3,998税込4,398
    1本
    29日以内出荷
    ショートタイプのセルフセンタリングドリルです。
    用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625、チタン合金(難削)Ti-10Al-2Fe-3Al、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC
  • 2枚刃ショートセルフセンタリングドリル DIN6539 108M Plus(ノンコーティング) 京セラ

    2枚刃ショートセルフセンタリングドリル DIN6539 108M Plus(ノンコーティング)

    京セラ
    3,598税込3,958
    1本
    29日以内出荷
    ショートタイプのセルフセンタリングドリルです。
    用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625、チタン合金(難削)Ti-10Al-2Fe-3Al、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC
  • PZ ねじりビット ハーフェレ

    PZ ねじりビット

    ハーフェレ
    2,898税込3,188
    1セット(10個)
    6日以内出荷
    電動ドライバーなどに使用するビットです。ソフトな材質用
    用途電動ドライバー長さ(mm)25差込角(inch)1/4"仕様特徴:高い耐久性、低摩耗性、少ない力で使用可能、超硬
  • トルクスビット ショート ハーフェレ

    トルクスビット ショート

    ハーフェレ
    2,898税込3,188
    1セット(10個)
    6日以内出荷
    電動ドライバーなどに使用するビットです。
    用途電動ドライバー長さ(mm)25差込角(inch)1/4"
  • PZ ビット ハーフェレ

    PZ ビット

    ハーフェレ
    2,298税込2,528
    1セット(10個)
    6日以内出荷
    電動ドライバーなどに使用するビットです。
    用途電動ドライバー長さ(mm)25差込角(inch)1/4"
  • パイロットドリルSPIREC SPHINX

    パイロットドリルSPIREC

    SPHINX
    19,980税込21,978
    1パック(10本)
    翌日出荷
    穴あけ寸法(Φmm)0.35全長(mm)25シャンク径(Φmm)1.5刃数2枚溝長(mm)0.9先端角(°)130首下長(mm)1.2ねじれ角(°)20
  • ガイドパット タンガロイ

    ガイドパット

    タンガロイ
    27,980税込30,778
    1セット(5個)
    5日以内出荷
    安定した高能率加工と刃先交換式による 管理の容易性を提供 ! 高能率加工を実現 切れ刃に施した独自のチップブレーカ形状で抜群の切りくず処理と高い送り許容度を実現 良好な切りくず処理 ・チップスプリッタによる切りくず分断効果により良好な切りくず排出 ・工具径 Φ28 以上は切れ刃を 3 つに分割し、細かな切りくずを生成 ・良好な切りくず排出性能により、旋盤やマシニングセンタなど汎用加工機での加工が可能 コーティングにより耐熱性が向上し、切削速度アップが可能
    形状長方形
  • CPMill-Uni-Torus 「CPM160」 マパール

    CPMill-Uni-Torus 「CPM160」

    マパール
    37,980税込41,778
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    新接続方式「CFS」を採用しました。 5μm以下と高い振れ精度を約束します。 容易な操作と高い安定性が特長です。 4枚刃のコーナーラジアス形状です。
    刃数4材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・軽合金表面処理HP383コーティングねじれ角(°)30
  • CPMill-Uni-Radius 「CPM150」 マパール

    CPMill-Uni-Radius 「CPM150」

    マパール
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    新接続方式「CFS」を採用しました。 5μm以下と高い振れ精度を約束します。 容易な操作と高い安定性が特長です。 4枚刃のボール形状です。
    刃数4材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・軽合金表面処理HP383コーティングねじれ角(°)30
  • CPMill-Uni-FeedPlus 「CPM171」 マパール

    CPMill-Uni-FeedPlus 「CPM171」

    マパール
    25,980税込28,578
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    新接続方式「CFS」を採用しました。 5μm以下と高い振れ精度を約束します。 容易な操作と高い安定性が特長です。 高送りに最適な多枚刃/ラジアス形状です。
    刃数6材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・調質鋼・軽合金表面処理HP383コーティングねじれ角(°)30
  • CPMill-Steel-HPC 「CPM110」 マパール

    CPMill-Steel-HPC 「CPM110」

    マパール
    21,980税込24,178
    1本
    3日以内出荷
    新接続方式「CFS」を採用しました。 5μm以下と高い振れ精度を約束します。 容易な操作と高い安定性が特長です。 不等分割により加工振動(ビビリ)が大幅に軽減されます。 スチール専用となります。
    刃数3材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス表面処理HP383コーティングねじれ角(°)41

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具