絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.1(2)
- 0.255(2)
- 0.265(2)
- 0.295(2)
- 0.3(3)
- 0.305(2)
- 0.31(2)
- 0.32(2)
- 0.325(2)
- 0.33(2)
- 0.34(2)
- 0.4(2)
- 0.5(5)
- 0.51(2)
- 0.52(2)
- 0.53(2)
- 0.54(2)
- 0.8(3)
- 0.9(5)
- 0.95(3)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 0.4(1)
- 0.9(1)
- 1(6)
- 1.5(4)
- 6.35(7)
材質
- コバルトハイス(6)
- ハイス(11)
- 炭素工具鋼(1)
- 粉末ハイス(2)
- 超硬合金(2)
- 鋼(2)
全長(mm)
- 25
- 40(371)
- 45(276)
- 50(349)
- 60(250)
- 65(250)
- 66(271)
- 70(354)
- 75(330)
- 79(231)
- 80(350)
- 89(248)
- 90(326)
- 95(315)
- 100(518)
- 102(241)
- 110(254)
- 115(271)
- 125(286)
- 150(332)
- 250(231)
- 全長(mm)をもっと見る
シャンク形状
- エンドミルシャンク(2)
- ストレートシャンク(1)
溝長(mm)
- 0.5(3)
- 0.8(2)
- 1.1(2)
- 1.5(2)
- 1.9(5)
- 2.4(4)
- 3(3)
- 3.4(3)
- 3.9(3)
- 4.2(3)
- 4.8(3)
- 5.3(3)
- 5.5(7)
- 6(5)
- 6.8(4)
- 7(2)
- 7.6(3)
- 8(2)
- 8.5(4)
- 9.5(4)
- 溝長(mm)をもっと見る
0.5・0.8・1.1・1.5・1.9・2.4・3・3.4・3.9・4.2・4.8・5.3・5.5・6・6.8・7・7.6・8・8.5・9.5・溝長(mm)をもっと見る
表面処理
- その他(1)
- チタン系コーティング(7)
- ノンコーティング(3)
- ホモ処理(1)
その他・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
ブランド
- モノタロウ(1)
- グーリング(10)
- スターエム(6)
- 京セラ(3)
- ハーフェレ(3)
- NACHI(不二越)(2)
- SPHINX(2)
- アークランドサカモト(1)
- タンガロイ(1)
- SK(新潟精機)(1)
- KIドリル(1)
モノタロウ・グーリング・スターエム・京セラ・ハーフェレ・NACHI(不二越)・SPHINX・アークランドサカモト・タンガロイ・SK(新潟精機)・KIドリル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ドリルとは資材を加工するために用いる切削工具です。100mm前後の細長い金属に螺旋状の刃が施され、回転させて金属や木材の加工を行います。ドリルの材質は超硬合金とハイスが主流で、近年では高精度な加工に向いている超硬合金ドリルのニーズが高まっています。切削中は刃先に高い熱が生じるため、その熱に耐える性能(耐熱性)や耐摩耗性を備えていることも特徴です。用途によりさまざまな製品があり、広いシーンで用いられる汎用ドリルや鋼・ステンレス鋼向けのドリルなど、選び方次第で一層性能を発揮します。サイズのバリエーションを幅広く、深穴加工にはロングサイズといったように目的に合わせて最適なドリルを選べます。

超硬ストレートドリル
(139件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷超硬ドリルのため、ハイスドリルに比べて高速加工を実現します。用途各種被削材の穴あけに。材質超硬合金被削材構造用鋼(SS)、焼入れ鋼、ナイトライド鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼、チタン合金先端角(°)145ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.9)、ウェブシンニング(Φ2.0~)刃径公差h8シャンク径公差h6ねじれ角(°)25
No.58S 皿取錐&埋木錐セット(普通鋼)メッキ仕上げ
スターエム(7件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1セット当日出荷ビスの下穴と皿取、埋め込み用の下穴あけが同時に出来て便利!。埋め込み穴の木栓(木ダボ)作りに最適です。共木で木栓を作れば仕上りがきれい! 皿取錐と埋木錐はセットでお使いいただくとピッタリとあうサイズ設計になっています。用途木材の下穴あけ、皿取・埋め込み穴加工を一度に行い。埋め木(ダボ)を作る材質普通鋼適正回転数(回転/分)3000以下長さ(mm)25(木栓最大長さ)シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル
木ダボドリル
SK(新潟精機)(16件のレビュー)¥859~税込¥945~1本ほか当日出荷素材に合った木ダボ、木栓が自分で簡単に作れます。 ボール盤専用。用途木ダボ・木栓作りに全長(mm)65材質S45Cシャンク径(Φmm)6.35シャンク六角軸回転速度(min-1[r.p.m])適正/約1000以下先端硬度HRC40~50長さ(mm)最大25(作成可能ダボ)
ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理
グーリング¥10,980~税込¥12,078~1箱(10本)当日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用される汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
No.58X ハイス六角軸皿取錐&埋木錐セット
スターエム(11件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1セット当日出荷ワンランク上の仕上り!。ビスの下穴と皿取、埋め込み用の下穴あけが同時に出来て便利!。埋め込み穴の木栓(木ダボ)作りに最適です。共木で木栓を作れば仕上りがきれい! 皿取錐と埋木錐はセットでお使いいただくとピッタリとあうサイズ設計になっています。材質ハイス鋼適正回転数(回転/分)3000以下長さ(mm)25(木栓最大長さ)シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル
鉄工用ドリル
アークランドサカモト¥1,698税込¥1,8681セット(2本)翌々日出荷鉄工、軽合金、合成樹脂、木工等に。広い用途で使用できる汎用ドリル。コーティング効果で長寿命。用途鉄工、軽合金、合成樹脂、木工等
No.58S 埋木錐(普通鋼)メッキ仕上げ
スターエム¥2,198税込¥2,4181本当日出荷共木で木栓を作れば埋めた跡が目立たないので仕上がりがキレイです。埋木錐で作った木栓は皿取錐であけた穴にピッタリと合うようになっています。木栓MAX長25mm。用途共木で埋木をつくる。木材用。材質普通鋼全長(mm)74長さ(mm)25(木栓最大長さ)サイズ9シャンク径(Φmm)六角軸6.35口径(Φmm)9適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル適正回転数(回転/分)3000以下
ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理
グーリング¥17,980~税込¥19,778~1箱(10本)翌々日出荷から20日以内出荷ステンレス鋼加工に最適なドリルです。用途一般鋼、ステンレス、焼き入れ鋼、鋳鉄用その他GV 120材質HSCO表面処理ホモ処理
ハイスドリル ショート/スタブ TiNコート
グーリング¥25,980~税込¥28,578~1箱(10本)翌々日出荷から20日以内出荷ステンレス鋼加工に最適なコーティング付きドリルです。用途一般鋼、ステンレス、焼き入れ鋼、鋳鉄用その他GV 120材質HSCOねじれ角(°)130
マイクロドリル 標準 タイプN 301
グーリング¥14,980~税込¥16,478~1箱(10本)当日出荷から翌々日出荷小径穴あけ用のコバルトマイクロドリルとなります。用途硬鋼/ステンレス鋼/ねずみ鋳鉄/ダグタイル鋳鉄/可鍛鋳鉄の加工材質粉末ハイス
No.58X ハイス六角軸埋木錐
スターエム(2件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷ワンランク上の仕上り!。埋め込み穴の木栓(木ダボ)作りに最適です。 共木で埋め木を作ることができるので、ビス頭隠した時に目立たずキレイに仕上がります。 皿取錐と埋木錐はセットでお使いいただくとピッタリとあうサイズ設計になっています。用途木材・堅木の埋め木(ダボ)作成全長(mm)74材質ハイス鋼長さ(mm)25(木栓最大長さ)シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル適正回転数(回転/分)3000以下
マイクロドリル レギュラ TiNコート
グーリング¥18,980~税込¥20,878~1箱(10本)翌々日出荷小径穴あけ用コーティング付きドリルです。用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用。材質HSCO表面処理TiNコートねじれ角(°)118
マイクロドリル レギュラ 0.05mm~1.92mm
グーリング¥16,980~税込¥18,678~1箱(10本)翌々日出荷から20日以内出荷小径穴あけ用ドリルです。用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用。材質HSCO先端角(°)118
センタードリル レギュラ TiNコート
グーリング¥4,498税込¥4,9481本翌々日出荷から20日以内出荷JIS1型相当の両頭センタードリルです。TiNコーティングにより長寿命です。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。センター穴用。材質HSSサイズレギュラ表面処理TiNコート
センタードリル レギュラ TiNコート
グーリング¥4,698税込¥5,1681本20日以内出荷JIS1型相当の両頭センタードリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。センター穴用。トラスコ品番182-1196材質HSS全長(mm)25サイズレギュラ径(Φmm)【ボディ】3.15先端径(mm)0.5表面処理TiNコート
センタードリル レギュラ
グーリング¥1,998税込¥2,1981本翌々日出荷から20日以内出荷JIS1型相当の両頭センタードリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。センター穴用。材質HSSサイズレギュラ表面処理無処理
ハイスドリル ショート/スタブ FIREコート
グーリング¥1,698~税込¥1,868~1本ほか翌々日出荷から20日以内出荷粉末ハイスにFIRE(TiAIN)コーティングを採用した、難削材加工に最適なドリルです。用途一般鋼、工具鋼、焼き入れ鋼、ステンレス、鋳鉄用その他GT 500材質粉末ハイス表面処理FIREコートねじれ角(°)130
2枚刃ショートセルフセンタリングドリル DIN6539 108M Plus(AlTiNコーティング)
京セラ¥3,998税込¥4,3981本29日以内出荷ショートタイプのセルフセンタリングドリルです。用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625、チタン合金(難削)Ti-10Al-2Fe-3Al、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC
2枚刃ショートセルフセンタリングドリル DIN6539 108M Plus(ノンコーティング)
京セラ¥3,598税込¥3,9581本29日以内出荷ショートタイプのセルフセンタリングドリルです。用途穴あけ加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625、チタン合金(難削)Ti-10Al-2Fe-3Al、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC
PZ ねじりビット
ハーフェレ¥2,898~税込¥3,188~1セット(10個)6日以内出荷電動ドライバーなどに使用するビットです。ソフトな材質用用途電動ドライバー長さ(mm)25差込角(inch)1/4"仕様特徴:高い耐久性、低摩耗性、少ない力で使用可能、超硬
パイロットドリルSPIREC
SPHINX¥19,980税込¥21,9781パック(10本)翌日出荷穴あけ寸法(Φmm)0.35全長(mm)25シャンク径(Φmm)1.5刃数2枚溝長(mm)0.9先端角(°)130首下長(mm)1.2ねじれ角(°)20
ガイドパット
タンガロイ¥27,980税込¥30,7781セット(5個)5日以内出荷安定した高能率加工と刃先交換式による 管理の容易性を提供 ! 高能率加工を実現 切れ刃に施した独自のチップブレーカ形状で抜群の切りくず処理と高い送り許容度を実現 良好な切りくず処理 ・チップスプリッタによる切りくず分断効果により良好な切りくず排出 ・工具径 Φ28 以上は切れ刃を 3 つに分割し、細かな切りくずを生成 ・良好な切りくず排出性能により、旋盤やマシニングセンタなど汎用加工機での加工が可能 コーティングにより耐熱性が向上し、切削速度アップが可能形状長方形
SGS 2枚刃 ショート セルフセンタリングドリル 108M Plus
京セラ¥3,398税込¥3,7381本3日以内出荷から6日以内出荷仕様●クーラントのオプション:外部給油刃数2タイプストレート被削材高硬度材/鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金/チタン合金/非鉄金属/プラスチック・複合材先端角(°)145ねじれ角右ねじれコーティングAlTiNねじれ角(°)27









































![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562931-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562906-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562922-260813-02.jpg)