絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 5(26)
- 6(24)
- 6.5(27)
- 7(25)
- 7.5(20)
- 8(23)
- 8.5(23)
- 8.6(20)
- 8.7(19)
- 8.8(27)
- 9(36)
- 9.4(19)
- 9.5(35)
- 10(30)
- 10.5(21)
- 11(24)
- 11.5(25)
- 12(18)
- 12.5(25)
- 13(19)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 4(11)
- 5(17)
- 5.5(16)
- 5.7(13)
- 6(19)
- 6.5(12)
- 7(13)
- 7.5(14)
- 8(18)
- 8.5(13)
- 8.8(12)
- 9(19)
- 9.5(18)
- 10(20)
- 10.5(11)
- 11(15)
- 11.5(10)
- 12(14)
- 13(11)
- MT2(16)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 250
- 40(136)
- 50(140)
- 52(127)
- 61(119)
- 65(143)
- 70(186)
- 75(169)
- 80(169)
- 86(130)
- 89(126)
- 90(117)
- 95(153)
- 100(206)
- 102(119)
- 117(120)
- 125(152)
- 133(135)
- 150(158)
- 200(129)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- コバルトハイス(49)
- ハイス(90)
- 粉末ハイス(1)
- 超硬合金(5)
シャンク形状
- エンドミルシャンク(1)
- ストレートシャンク(70)
- テーパシャンク(9)
溝長(mm)
- 41(2)
- 100(1)
- 120(9)
- 125(3)
- 130(33)
- 133(1)
- 140(1)
- 150(48)
- 152(1)
- 155(1)
- 158(1)
- 160(3)
- 162(1)
- 165(1)
- 170(5)
- 175(18)
- 180(2)
- 185(1)
- 190(1)
- 200(4)
- 溝長(mm)をもっと見る
41・100・120・125・130・133・140・150・152・155・158・160・162・165・170・175・180・185・190・200・溝長(mm)をもっと見る
表面処理
- DLCコーティング(1)
- その他(6)
- アルミナ系コーティング(3)
- チタン系コーティング(31)
- ノンコーティング(15)
- ホモ処理(11)
DLCコーティング・その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
ブランド
- モノタロウ(2)
- 三菱マテリアル(50)
- NACHI(不二越)(27)
- 理研製鋼(17)
- グーリング(14)
- 宇都宮製作所[切削工具](5)
- OSG(オーエスジー)(4)
- 斎藤ツヰストドリル製作所(3)
- 岡崎精工(2)
- タンガロイ(2)
- イシハシ精工(1)
- エスコ(1)
- FKD(フクダ精工)(1)
- THECUT(1)
モノタロウ・三菱マテリアル・NACHI(不二越)・理研製鋼・グーリング・宇都宮製作所[切削工具]・OSG(オーエスジー)・斎藤ツヰストドリル製作所・岡崎精工・タンガロイ・イシハシ精工・エスコ・FKD(フクダ精工)・THECUT
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応

ストレートドリル ロング
(54件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷深穴加工に最適なロングドリルです。 ドリル径に応じて幅広く全長を用意しておりますので、用途に応じてお選び頂けます。用途深穴加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118ドリルのシンニング形状なし刃径公差(mm)h8シャンク形状ストレートシャンク
ストレートロングドリル(LSD)
NACHI(不二越)(48件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
テーパーシャンクドリル
(8件のレビュー)¥8,098~税込¥8,908~1本当日出荷汎用テーパシャンクドリル。用途一般穴あけ用。材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状無
ハイスロングストレートドリル
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1本当日出荷から3日以内出荷深穴加工用として安価なハイスロングドリルです。サイズもバリエーションも豊富です。用途鋼/鋳鉄/非鉄金属材質SKH51先端角(°)118表面処理ホモ処理
鉄工用ロングドリル パック
NACHI(不二越)(6件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から5日以内出荷材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
AGパワーロングドリル
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から5日以内出荷生材から型鋼までの深穴加工に最適です。L/D20までの深穴をノンステップで加工できます
ロングストレートドリル(LSD)
三菱マテリアル(3件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷深穴加工用として幅広くご使用できます。用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
ハイスロングテーパドリル
三菱マテリアル¥5,288~税込¥5,817~1本当日出荷から3日以内出荷深穴加工用としてのロングドリルとなります。サイズが豊富で加工条件に応じて適切な寸法を選択できる事が可能です。用途鋼/鋳鉄/非鉄金属の加工材質SKH51表面処理ホモ処理先端角度118°ねじれ角(°)28~33
EXゴールドドリル 一般加工用 ロング形 EX-GDXL
OSG(オーエスジー)¥7,498~税込¥8,248~1本当日出荷から9日以内出荷高剛性パラボリック溝により、直径の7~10倍までの深穴加工も可能です。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):○、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):◎、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングねじれ角(°)38シャンク形状ストレートシャンクドリル径公差(mm)h8
ロングテーパーシャンクドリル
NACHI(不二越)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用されるロングドリルです材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準コーティングノンコート
コバルトテーパーシャンクドリル
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1本当日出荷から5日以内出荷銅からステンレス鋼そしてアルミまでの穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれコーティングノンコートドリルのシンニング形状ノッチ形シンニング
ロングストレートドリル(LSD)
三菱マテリアル¥9,198税込¥10,1181本当日出荷深穴加工用として幅広くご使用できます。材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
ロングストレートドリル(LSD)
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷から3日以内出荷深穴加工用として幅広くご使用できます。用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
ロングストレートドリル(LSD)
三菱マテリアル¥2,398税込¥2,6381本当日出荷深穴加工用として幅広くご使用できます。用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
ロングストレートドリル(LSD)
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から3日以内出荷深穴加工用として幅広くご使用できます。用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク![コバルトプロタイプロングドリル 宇都宮製作所[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79917418-240626-02.jpg)
コバルトプロタイプロングドリル
宇都宮製作所[切削工具]¥2,990~税込¥3,289~1本当日出荷から3日以内出荷銅・ステンレス加工に適したコバルトロングドリルとなります。深穴加工に最適で高能率に深穴を加工できます。用途銅/ステンレス鋼/炭素鋼/一般鋼材質コバルトハイス先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)30~40
Gコート ステップフリーロングストレートドリル
三菱マテリアル¥5,698~税込¥6,268~1本当日出荷から9日以内出荷深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。用途深穴加工材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS被削材軟鋼・一般鋼・鋳鉄・軽合金表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状Xシンニング給油方式外部ドリル先端角度(°)118シャンク形状ストレートシャンク
ロングストレートドリル(LSD)
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷から3日以内出荷深穴加工用として幅広くご使用できます。材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
ロングストレートドリル(LSD)
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881本当日出荷から3日以内出荷深穴加工用として幅広くご使用できます。材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
KMC2テーパドリル
三菱マテリアル¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から9日以内出荷難削材の穴あけに最適です。材質コバルトハイス(高速度鋼)KMC2被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金給油方式外部
鉄工用ロングドリル
三菱マテリアル¥1,298税込¥1,4281本4日以内出荷鉄、鋼、軽合金をはじめ、プラスチック、木材まで幅広く加工。刃先にシンニング処理を施しているので手に軽く加工できる。より深い穴の加工に適したドリル。用途鉄鋼・軽合金・アルミ・木材・樹脂の穴あけ加工用ドリル。材質ハイス鋼(HSS)先端角(°)118適合材鉄・鋼・軽合金・合成樹脂・木材・鉄板刃先シンニングシャンク形状ストレート入数1本対応機械電動ドリル・ボール盤有効加工深さ5D(刃径×5倍)
ロングストレートドリル(LSD)
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481本当日出荷から3日以内出荷深穴加工用として幅広くご使用できます。用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
ロングストレートドリル(LSD)
三菱マテリアル(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷から3日以内出荷深穴加工用として幅広くご使用できます。用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
ロングストレートドリル(LSD)
三菱マテリアル¥8,398税込¥9,2381本当日出荷から3日以内出荷深穴加工用として幅広くご使用できます。材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Xシンニングシャンク形状ストレートシャンク
KMC2テーパードリル
三菱マテリアル¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から3日以内出荷難削材の穴あけに最適です。直径許容差はJIS B0401のh8によるものとなります。用途鋳鉄/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼材質KMC2刃形右ネジレ21~34°表面処理ホモ処理![アルミ用コバルトプロタイプロングドリル 宇都宮製作所[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79450500-240613-02.jpg)
アルミ用コバルトプロタイプロングドリル
宇都宮製作所[切削工具]¥4,598~税込¥5,058~1本翌々日出荷軽合金用で切りくず排出性が非常に良く、シンニング部の溶着の発生も少なく、高能率・深穴加工用です。用途アルミ合金・銅・亜鉛・マグネシウム合金の加工材質HSS-CO先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角(°)35~38



























![コバルトプロタイプロングドリル 宇都宮製作所[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79917418-240626-02.jpg)









![アルミ用コバルトプロタイプロングドリル 宇都宮製作所[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79450500-240613-02.jpg)