絞り込み
ブランド
  • 三菱マテリアル(26)
  • NACHI(不二越)(23)
  • 理研製鋼(9)
  • グーリング(2)
  • タンガロイ(2)
  • エスコ(1)
  • DEWALT(1)
  • 宇都宮製作所[切削工具](1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 5(10)
  • 7.5(12)
  • 8(12)
  • 9.5(10)
  • 10(16)
  • 10.1(11)
  • 10.2(11)
  • 10.3(11)
  • 10.4(11)
  • 10.5(14)
  • 10.6(11)
  • 10.7(11)
  • 10.8(11)
  • 10.9(11)
  • 11(16)
  • 11.1(9)
  • 11.5(16)
  • 12(15)
  • 12.5(15)
  • 13(14)
シャンク径(Φmm)
  • 4(6)
  • 5(7)
  • 5.1(6)
  • 10(8)
  • 10.1(6)
  • 10.2(6)
  • 10.3(6)
  • 10.4(6)
  • 10.5(8)
  • 10.6(6)
  • 10.7(6)
  • 10.8(6)
  • 11(8)
  • 11.5(8)
  • 12(8)
  • 12.5(8)
  • 13(8)
  • MT1(10)
  • MT2(19)
  • MT3(17)
全長(mm)
  • 400
  • 40(134)
  • 46(114)
  • 50(139)
  • 61(119)
  • 65(112)
  • 70(182)
  • 75(169)
  • 80(163)
  • 86(129)
  • 89(125)
  • 90(118)
  • 95(155)
  • 100(206)
  • 102(112)
  • 117(119)
  • 125(147)
  • 133(135)
  • 150(158)
  • 200(136)
  • 250(133)
材質
  • コバルトハイス(14)
  • ハイス(55)
  • 超硬合金(2)
  • (1)
シャンク形状
  • ストレートシャンク(21)
  • テーパシャンク(4)
ストレートシャンク・テーパシャンク
溝長(mm)
  • 15(1)
  • 130(1)
  • 150(2)
  • 160(1)
  • 180(2)
  • 200(11)
  • 250(44)
  • 257(1)
  • 270(1)
  • 275(2)
  • 300(4)
15・130・150・160・180・200・250・257・270・275・300
表面処理
  • その他(1)
  • チタン系コーティング(9)
  • ノンコーティング(16)
  • ホモ処理(3)
その他・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
65件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレートロングドリル(LSD) NACHI(不二越)ストレートロングドリル(LSD)NACHI(不二越)(48件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から10日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。
材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
ハイスロングストレートドリル 三菱マテリアルハイスロングストレートドリル三菱マテリアル(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から3日以内出荷
深穴加工用として安価なハイスロングドリルです。サイズもバリエーションも豊富です。
用途鋼/鋳鉄/非鉄金属材質SKH51先端角(°)118表面処理ホモ処理
ストレートシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼ストレートシャンクロングドリル(HSS)理研製鋼
6,398税込7,038特価
1本
当日出荷から92日以内出荷
材質ハイス
ストレートロングドリル NACHI(不二越)ストレートロングドリルNACHI(不二越)
8,698税込9,568
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質ハイス表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
突撃COストレートシャンクロングドリル(HSCo) 理研製鋼突撃COストレートシャンクロングドリル(HSCo)理研製鋼(3件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から101日以内出荷
材質コバルトハイス
ロングテーパーシャンクドリル NACHI(不二越)ロングテーパーシャンクドリルNACHI(不二越)
35,980税込39,578特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
もっとも広い用途で使用されるロングドリルです
材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準コーティングノンコート
テーパシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼テーパシャンクロングドリル(HSS)理研製鋼
21,980税込24,178
1本
当日出荷から6日以内出荷
材質ハイス
ハイスロングテーパドリル 三菱マテリアルハイスロングテーパドリル三菱マテリアル
9,998税込10,998特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
深穴加工用としてのロングドリルとなります。サイズが豊富で加工条件に応じて適切な寸法を選択できる事が可能です。
用途鋼/鋳鉄/非鉄金属の加工材質SKH51表面処理ホモ処理先端角度118°ねじれ角(°)28~33
ストレートロングドリル NACHI(不二越)ストレートロングドリルNACHI(不二越)
9,798税込10,778
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
材質ハイス表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
MCガンドリル タンガロイMCガンドリルタンガロイ
47,980税込52,778特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質G2F
ロングテーパドリル 三菱マテリアルロングテーパドリル三菱マテリアル
24,980税込27,478
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質ハイス
ロングテーパドリル 三菱マテリアルロングテーパドリル三菱マテリアル
29,980税込32,978
1本
翌日出荷
深穴加工用として幅広く用いられます。
用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Sシンニング
コバルトプロタイプエキストラロングドリル 宇都宮製作所[切削工具]コバルトプロタイプエキストラロングドリル宇都宮製作所[切削工具]
7,998税込8,798
1本
当日出荷から3日以内出荷
特殊な溝形状と高剛性設計により、浅穴加工、8~10Dの深穴加工をステップ無しで加工出来ます。
用途普通鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス鋼の加工材質HSS-CO先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角(°)35~38
突撃ストレートシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼突撃ストレートシャンクロングドリル(HSS)理研製鋼
1,498税込1,648特価
1本
当日出荷から62日以内出荷
材質ハイス
大径ストレートシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼大径ストレートシャンクロングドリル(HSS)理研製鋼
21,980税込24,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質ハイス
ストレートロングドリル NACHI(不二越)ストレートロングドリルNACHI(不二越)
21,980税込24,178
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
材質ハイス
ストレートロングドリル NACHI(不二越)ストレートロングドリルNACHI(不二越)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質ハイス表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
ストレートロングドリル NACHI(不二越)ストレートロングドリルNACHI(不二越)
15,980税込17,578
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
材質ハイス表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
ドリル HS S柄 COLSD NACHI(不二越)ドリル HS S柄 COLSDNACHI(不二越)
14,980税込16,478
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HSS-CO表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
ロングテーパドリル 三菱マテリアルロングテーパドリル三菱マテリアル
36,980税込40,678
1本
当日出荷
深穴加工用として幅広く用いられます。
用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Sシンニング
ロングテーパドリル 三菱マテリアルロングテーパドリル三菱マテリアル
28,980税込31,878
1本
翌日出荷
深穴加工用として幅広く用いられます。
用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Sシンニングシャンク径MT2
ロングテーパドリル 三菱マテリアルロングテーパドリル三菱マテリアル
26,980税込29,678
1本
翌日出荷
深穴加工用として幅広く用いられます。
用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Sシンニングシャンク径MT2
ロングテーパドリル 三菱マテリアルロングテーパドリル三菱マテリアル
24,980税込27,478
1本
翌日出荷
深穴加工用として幅広く用いられます。
用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Sシンニングシャンク径MT1
ストレートロングドリル エスコストレートロングドリルエスコ
14,400税込15,840
1本
翌日出荷
標準ねじれ角。
用途鉄工用材質HSS (ハイス)先端角(°)118
ドリルホルダ 10XD用 グーリングドリルホルダ 10XD用グーリング
159,800税込175,780
1本
翌々日出荷
確実なクランプ方式と高剛性なボディにより安定した加工が可能です。独自の溝形状とクーラントダクト位置により切屑排出性に優れています。
材質スチール
ストレートロングドリル NACHI(不二越)ストレートロングドリルNACHI(不二越)
9,798税込10,778
1本
3日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです
全長(mm)400溝長(mm)200直径(mm)9
ブラシレス ハンマードリル DEWALTブラシレス ハンマードリルDEWALT
37,980税込41,778
1台
翌日出荷
高効率・ハイパワー・長寿命のブラシレスモーター搭載。2.6Jの最大インパクトエナジーを実現木工Φ30mm/金工Φ13mm/コンクリートΦ26mmまで対応。モードセレクターで3つのモード(ドリル・ハンマードリル・チゼル)を選択可能。
仕様振動係数(m2):16.9その他インパクトエナジー(J):2.6付属品TSTAKキットボックス、サイドハンドル、深さゲージ全長(mm)400質量(kg)2.27 (本体のみ)回転数(min-1[r.p.m])0-1500定格電圧(V)DC18打撃数(min-1[回/分])0-5500チャックSDS+
深穴ロングテーパドリル K-WTL 三菱マテリアル深穴ロングテーパドリル K-WTL三菱マテリアル
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
深穴加工に最適です。K-WTSよりも深い穴の加工に最適です。
用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属材質CO-HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)37~38
ストレートシャンクドリル 定尺ロング 全長400mm GT100 グーリングストレートシャンクドリル 定尺ロング 全長400mm GT100グーリング
12,980税込14,278
1本
翌々日出荷
全長(mm)400
突撃テーパシャンクロングドリル(HSCo) 理研製鋼突撃テーパシャンクロングドリル(HSCo)理研製鋼
31,980税込35,178
1本
翌々日出荷
材質コバルトハイスシャンク形状テーパシャンク
TiNCOストレートシャンクロングドリル(HSCo) 理研製鋼TiNCOストレートシャンクロングドリル(HSCo)理研製鋼
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
材質コバルトハイス
ドリル HS S柄 LSD NACHI(不二越)ドリル HS S柄 LSDNACHI(不二越)
8,298税込9,128
1本
当日出荷から5日以内出荷
ロングテーパーシャンクドリル NACHI(不二越)ロングテーパーシャンクドリルNACHI(不二越)
51,980税込57,178
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準コーティングノンコートドリルのシンニング形状S形シンニング
ドリル HS T柄 LTD2 NACHI(不二越)ドリル HS T柄 LTD2NACHI(不二越)
75,980税込83,578
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HSSテーパーNo.3
ドリル HS T柄 LTD1 NACHI(不二越)ドリル HS T柄 LTD1NACHI(不二越)
49,980税込54,978
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HSSテーパーNo.2
ロングテーパーシャンクドリル LTD2 NACHI(不二越)ロングテーパーシャンクドリル LTD2NACHI(不二越)
59,980税込65,978
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HSS
ロングテーパーシャンクドリル LTD1 NACHI(不二越)ロングテーパーシャンクドリル LTD1NACHI(不二越)
44,980税込49,478
1本
7日以内出荷
材質HSS
ドリル コートHS S柄 GNLSD9 NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 GNLSD9NACHI(不二越)
32,980税込36,278
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HSS-CO表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
ドリル コートHS S柄 GNLSD8 NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 GNLSD8NACHI(不二越)
31,980税込35,178
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HSS-CO表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
ドリル コートHS S柄 GNLSD7 NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 GNLSD7NACHI(不二越)
29,980税込32,978
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質HSS-CO表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク

ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

ハイスドリル