絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 6(13)
  • 6.5(12)
  • 7.5(13)
  • 8(14)
  • 9(13)
  • 10(20)
  • 10.5(19)
  • 11(21)
  • 11.5(19)
  • 12(25)
  • 12.5(19)
  • 13(22)
  • 14(11)
  • 14.5(12)
  • 15(13)
  • 16(14)
  • 17.5(12)
  • 18(14)
  • 19(13)
  • 20(13)
シャンク径(Φmm)
  • 5(7)
  • 5.1(6)
  • 5.2(6)
  • 5.3(7)
  • 5.4(6)
  • 5.7(6)
  • 6(6)
  • 6.5(6)
  • 7(6)
  • 8(11)
  • 10(13)
  • 10.5(8)
  • 11(8)
  • 11.5(7)
  • 12(13)
  • 12.5(8)
  • 13(10)
  • MT1(10)
  • MT2(20)
  • MT3(19)
全長(mm)
  • 400
  • 40(737)
  • 45(919)
  • 50(1,937)
  • 60(1,916)
  • 65(749)
  • 70(1,625)
  • 75(1,425)
  • 80(1,582)
  • 90(1,490)
  • 95(633)
  • 100(2,088)
  • 110(1,218)
  • 115(585)
  • 120(951)
  • 125(772)
  • 130(711)
  • 140(745)
  • 150(1,225)
  • 160(797)
  • 200(744)
材質
  • クロムモリブデン鋼(1)
  • コバルトハイス(21)
  • ハイス(75)
  • 合金工具鋼(3)
  • 炭素工具鋼(2)
  • 粉末ハイス(2)
  • 超硬合金(15)
  • (1)
溝長(mm)
  • 15(1)
  • 25(1)
  • 35(1)
  • 100(1)
  • 120(1)
  • 150(2)
  • 180(1)
  • 200(7)
  • 210(2)
  • 250(44)
  • 257(1)
  • 260(1)
  • 270(2)
  • 275(2)
  • 280(1)
  • 295(1)
  • 300(9)
  • 320(1)
  • 325(1)
  • 340(1)
表面処理
  • PVDコーティング(1)
  • その他(1)
  • クロム系コーティング(1)
  • チタン系コーティング(11)
  • ノンコーティング(11)
  • ホモ処理(3)
PVDコーティング・その他・クロム系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
ブランド
  • 三菱マテリアル(26)
  • NACHI(不二越)(20)
  • 大洋ツール(10)
  • 理研製鋼(9)
  • 日研工作所(7)
  • グーリング(6)
  • BOSCH(ボッシュ)(5)
  • 岡崎精工(4)
  • EIKO(栄工舎)(4)
  • エスコ(3)
  • スターエム(3)
  • FKD(フクダ精工)(3)
  • マキタ(3)
  • ユニカ(3)
  • 関西工具製作所(3)
  • ミルウォーキーツール(3)
  • タンガロイ(2)
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(2)
  • Mokuba(小山刃物製作所)(2)
三菱マテリアル・NACHI(不二越)・大洋ツール・理研製鋼・日研工作所・グーリング・BOSCH(ボッシュ)・岡崎精工・EIKO(栄工舎)・エスコ・スターエム・FKD(フクダ精工)・マキタ・ユニカ・関西工具製作所・ミルウォーキーツール・タンガロイ・Rakuda(ラクダ/清水製作所)・Mokuba(小山刃物製作所)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

136件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストレートロングドリル(LSD) NACHI(不二越)

    ストレートロングドリル(LSD)

    NACHI(不二越)(48件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。
    材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
  • ハイスロングストレートドリル 三菱マテリアル

    ハイスロングストレートドリル

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    深穴加工用として安価なハイスロングドリルです。サイズもバリエーションも豊富です。
    用途鋼/鋳鉄/非鉄金属材質SKH51先端角(°)118表面処理ホモ処理
  • No.7 ロングドリル 大西工業

    No.7 ロングドリル

    大西工業(12件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    深穴作業に最適
    用途木材の貫通穴用全長L(mm)400先端形状丸シャンク溝長T(mm)325RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンクリートドリル ロングライフ (ストレートシャンク) ALPEN

    コンクリートドリル ロングライフ (ストレートシャンク)

    ALPEN(11件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷
    先端部の超硬チップが、高い食いつき性と耐久性に貢献します。 特にコンクリートの穴あけに関しては、長寿命を発揮します。
    用途被削材:コンクリート、レンガ、混合材、天然石など適合機種電気ドリル・振動ドリル材質刃部:超硬チップシャンクストレート
  • ストレートシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼

    ストレートシャンクロングドリル(HSS)

    理研製鋼
    7,898税込8,688
    1本
    当日出荷から91日以内出荷
    材質ハイス
  • SDS-max電動ハンマー用スコップ Rakuda(ラクダ/清水製作所)

    SDS-max電動ハンマー用スコップ

    Rakuda(ラクダ/清水製作所)(4件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    構造用合金鋼で作られた完全鍛造品です。 種々の掘削に強力な威力を発揮いたします。 硬度はHRC・58に熱処理をほどこしており、かつショットピーニングをしておりますので耐久性は抜群です。
    適合機種【ボッシュ 電動ハンマー】GSH4/N、GSH5、GSH5CE/N、GSH5CE/N2、GSH5E、GSH10C、GSH11E、GSH388【ボッシュ ハンマードリル】GBH5DCE、GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH5-40DCE、GBH7DE、GBH7-45DE、GBH7-46DE、GBH8-45DV、GBH8-65DCE、GBH10DC、GBH11DE、GBH38/N【ヒルティ 電動ハンマー】TE504、TE505、TE500-AVR、TE700-AVR、TE704、TE705、TE706、TE706-AVR【ヒルティ ハンマードリル】TE50-AVR、TE54、TE55、TE56、TE56-ATC、TE60-ATC、TE60-ATCAVR、TE70、TE70-ATC、TE74、TE75、TE76、TE76-ATC、TE80-ATCAVR、TE52(旧タイプ)、TE72(旧タイプ)【マキタ 電動ハンマー】HM0860C、HM0871C、HM1100C、HM1201C、HM1202C、HM1213C【マキタ ハンマードリル】HR3541FC、HR4000C、HR4002、HR4011C、HR4013C、HR5001C、HR5211C【日立 電動ハンマー】H41MA、H41MB、H45MR、H60MB、H60MRV【日立 ハンマードリル】DH38MS、DH40MA、DH40MB、DH40MR、DH40MRY、DH50MB、DH50MRY【リョービ ハンマードリル】ED-400、ED-400E【マックス ハンマードリル】PK-R451寸法(mm)Φ18×400全長(mm)400シャンク径(Φmm)18シャンク形状SDS-max
  • セーバーソーブレード断熱材用ナイフ刃 ハウスビーエム

    セーバーソーブレード断熱材用ナイフ刃

    ハウスビーエム(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    ナイフ形状の刃型で、通常のアサリ刃タイプよりも格段に切粉の量が少なく、被削材に引っ掛かりにくくスムーズに切断できます。
    用途断熱材・スタイロフォーム・段ボール・発泡スチロール・牧草ロール・ゴム(ゴムマット・ゴムチップパネル)等の切断作業に。適合マキタ・ハイコーキ・リョービ・BOSCH兼用型・各種セーバーソー、レシプロソー厚さ(mm)1.5
  • マシンリーマ 岡崎精工

    マシンリーマ

    岡崎精工
    259,800税込285,780
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
    略号MRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)45
  • No.4L ロングドリル スターエム

    No.4L ロングドリル

    スターエム(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    240mm以上の深い穴向き。
    全長(mm)400有効長(mm)300適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)1500以下
  • ハンドリーマー HR 大洋ツール

    ハンドリーマー HR

    大洋ツール
    179,800税込197,780
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ゆるい喰付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが最終仕上げには機械用としても用いられます。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
  • レシプロソー用 ナイフ刃 マキタ

    レシプロソー用 ナイフ刃

    マキタ(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1箱(2個)
    当日出荷
    断熱材をスピード切断。充電式レシプロソーでかんたん・きれい! レシプロソー用 ナイフ刃。
    用途マルチポジションスイッチ採用モデルに最適適合機種充電式レシプロソー:JR104D、144D、184D厚さ(mm)1.5適合切断材断熱材
  • ハイスロングテーパドリル 三菱マテリアル

    ハイスロングテーパドリル

    三菱マテリアル
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    深穴加工用としてのロングドリルとなります。サイズが豊富で加工条件に応じて適切な寸法を選択できる事が可能です。
    用途鋼/鋳鉄/非鉄金属の加工材質SKH51表面処理ホモ処理先端角度118°ねじれ角(°)28~33
  • 3Sエンドミル2枚刃(特ロング刃) 2XLF FKD(フクダ精工)

    3Sエンドミル2枚刃(特ロング刃) 2XLF

    FKD(フクダ精工)
    289,800税込318,780
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    刃長を長くしてあり、型彫り作業など深溝・広溝削りに使用出来ます。
    材質SKH56刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°
  • ロングテーパーシャンクドリル NACHI(不二越)

    ロングテーパーシャンクドリル

    NACHI(不二越)
    41,980税込46,178
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    もっとも広い用途で使用されるロングドリルです
    材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準コーティングノンコート
  • 突撃ストレートシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼

    突撃ストレートシャンクロングドリル(HSS)

    理研製鋼
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ハイス
  • 3Sエンドミル4枚刃(特ロング刃) 4XLF FKD(フクダ精工)

    3Sエンドミル4枚刃(特ロング刃) 4XLF

    FKD(フクダ精工)
    199,800税込219,780
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    レギュラー刃より更に刃長を長くしてあり、深溝広幅削り用です。センター穴付きなので再切削が容易です。
    材質SKH56刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
  • 電動スコップ Mokuba(小山刃物製作所)

    電動スコップ

    Mokuba(小山刃物製作所)(7件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    穴掘り、土堀り、溝掘り、掘起こし等広範囲な作業分野で活躍します。
    シャンク形状六角軸
  • SDS-maxツルハシスコップ Rakuda(ラクダ/清水製作所)

    SDS-maxツルハシスコップ

    Rakuda(ラクダ/清水製作所)(1件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷
    シャープな形状でツルハシとスコップの機能を発揮します。 固い土、粘土質の土の掘り起しに便利です。 軽くて扱いやすいので狭い場所での作業に最適です。深い穴を掘るのに便利です。
    用途造園、土木、設備工事等。適合機種【ボッシュ 電動ハンマー】GSH4/N、GSH5、GSH5CE/N、GSH5CE/N2、GSH5E、GSH10C、GSH11E、GSH388【ボッシュ ハンマードリル】GBH5DCE、GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH5-40DCE、GBH7DE、GBH7-45DE、GBH7-46DE、GBH8-45DV、GBH8-65DCE、GBH10DC、GBH11DE、GBH38/N【ヒルティ 電動ハンマー】TE504、TE505、TE500-AVR、TE700-AVR、TE704、TE705、TE706、TE706-AVR【ヒルティ ハンマードリル】TE50-AVR、TE54、TE55、TE56、TE56-ATC、TE60-ATC、TE60-ATCAVR、TE70、TE70-ATC、TE74、TE75、TE76、TE76-ATC、TE80-ATCAVR、TE52(旧タイプ)、TE72(旧タイプ)【マキタ 電動ハンマー】HM0860C、HM0871C、HM1100C、HM1201C、HM1202C、HM1213C【マキタ ハンマードリル】HR3541FC、HR4000C、HR4002、HR4011C、HR4013C、HR5001C、HR5211C【日立 電動ハンマー】H41MA、H41MB、H45MR、H60MB、H60MRV【日立 ハンマードリル】DH38MS、DH40MA、DH40MB、DH40MR、DH40MRY、DH50MB、DH50MRY【リョービ ハンマードリル】ED-400、ED-400E【マックス ハンマードリル】PK-R451寸法(mm)Φ18×400全長(mm)400シャンク径(Φmm)18シャンク形状SDS-max
  • テーパシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼

    テーパシャンクロングドリル(HSS)

    理研製鋼
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ハイス
  • ロングドリル スターエム

    ロングドリル

    スターエム
    1,898税込2,088
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
  • スコップ マキタ

    スコップ

    マキタ
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途土掘り用シャンク形状六角シャンク
  • セーバーソーブレード特殊材料 BOSCH(ボッシュ)

    セーバーソーブレード特殊材料

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ボッシュ・セーバーソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において、伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆さまから高く評価されています。現在市販されているすべてのセーバーソーに取付可能です。豊富なブレードの中から材料と作業に最適なものが選択でき、能率的な作業が可能です。
    用途特殊材料の切断
  • 突撃COストレートシャンクロングドリル(HSCo) 理研製鋼

    突撃COストレートシャンクロングドリル(HSCo)

    理研製鋼(3件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質コバルトハイス
  • ドリル HS S柄 COLSD NACHI(不二越)

    ドリル HS S柄 COLSD

    NACHI(不二越)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質HSS-CO表面処理ノンコートシャンク形状ストレートシャンク
  • 空洞貫通用木工ドリル ALPEN

    空洞貫通用木工ドリル

    ALPEN(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    空洞を通り抜けた先にある木材の穴加工に最適な、貫通用木工ドリルです。 素材に高品質な鋼材を用いており、切れ味と耐久性に優れています。
    用途被削材:木材適合機種電気ドリル溝長(mm)120
  • ロングテーパドリル 三菱マテリアル

    ロングテーパドリル

    三菱マテリアル
    24,980税込27,478
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質ハイス
  • SDS-max ブルポイント Mokuba(小山刃物製作所)

    SDS-max ブルポイント

    Mokuba(小山刃物製作所)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    翌々日出荷
    シャンク部のはめ合いがよいのでビットが振えず、狙った箇所を効率よくハツれます。
    シャンク径(Φmm)18シャンク形状SDS-max
  • コバルトプロタイプエキストラロングドリル 宇都宮製作所[切削工具]

    コバルトプロタイプエキストラロングドリル

    宇都宮製作所[切削工具]
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    特殊な溝形状と高剛性設計により、浅穴加工、8~10Dの深穴加工をステップ無しで加工出来ます。
    用途普通鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス鋼の加工材質HSS-CO先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角(°)35~38
  • 断熱材用セーバソーブレード HiKOKI(ハイコーキ)

    断熱材用セーバソーブレード

    HiKOKI(ハイコーキ)
    4,998税込5,498
    1箱(1枚)
    当日出荷
    材質HCS(炭素工具鋼)刃形波刃(ナイフ刃)
  • チャッキングリーマ(MT) 岡崎精工

    チャッキングリーマ(MT)

    岡崎精工
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    刃長が短いタイプ モールステーパシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 ※食付き角45度 ネジレ角:刃部が直刃を表します。
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクモールステーパシャンクコーティングノンコート
  • 大径ストレートシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼

    大径ストレートシャンクロングドリル(HSS)

    理研製鋼
    31,980税込35,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ハイス
  • TiNCOストレートシャンクロングドリル(HSCo) 理研製鋼

    TiNCOストレートシャンクロングドリル(HSCo)

    理研製鋼
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷
    材質コバルトハイス
  • セルフシャープニング RTec Speed BOSCH(ボッシュ)

    セルフシャープニング RTec Speed

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    自己研磨特性を持ち再研磨不要! 破つり効率30%アップ!(全長:400mmタイプのみ) ”Rテックセルフシャープニング”テクノロジー
    トラスコ品番378-5483全長(mm)400直径(Φmm)18シャンクSDS-max
  • SDS-maxブルポイント 400mm BOSCH(ボッシュ)

    SDS-maxブルポイント 400mm

    BOSCH(ボッシュ)
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    特許取得の独自の先端超硬補強が圧倒的パフォーマンスを引き出します。_x000D_。従来製品に比べ最大約3.5倍の長寿命を実現しました。_x000D_。セルフシャープニング機構を搭載、再研磨不要で高いはつり効率を維持します。_x000D_。超硬部の凹凸が滑り止めとなりエッジ部の作業でも先端部がすべらず、狙った箇所を確実にはつることができます。_x000D_。従来製品に比べはつりスピードが向上します。_x000D_。位置決めしやすく抜群の食い込みです。_x000D_。Rtecテクノロジーによりはつり力アップ。_x000D_。全てのメーカーのSDS-maxシャンク工具に適合します。
    用途コンクリート・岩石等のはつり・溝堀り・角出し作業全長(mm)400質量(g)705本体寸法(mm)24×400×24シャンクSDS-max
  • ブローチリーマ(MTシャンク) 日研工作所

    ブローチリーマ(MTシャンク)

    日研工作所
    129,800税込142,780
    1本
    翌々日出荷
    60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
    用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理ノンコートねじれ角(°)左ねじれ 60
  • チャッキングリーマ アサヒ工具

    チャッキングリーマ

    アサヒ工具
    68,980税込75,878
    1本
    翌々日出荷
    マシンリーマに比べて刃長が短く切粉排出に有利でハンドリーマの前加工や能率仕上げに最適となります。面粗さ良好で高精度加工が可能となります。
    用途用途材質超硬K種G2刃先形状直刃食付C0.5~2.5外径公差m5
  • 深穴ロングテーパドリル K-WTL 三菱マテリアル

    深穴ロングテーパドリル K-WTL

    三菱マテリアル
    15,980税込17,578
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    深穴加工に最適です。K-WTSよりも深い穴の加工に最適です。
    用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属材質CO-HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)37~38
  • 木工用ドリル(ロングシャンク) エスコ

    木工用ドリル(ロングシャンク)

    エスコ
    1,410税込1,551
    1本
    翌日出荷
    梁や硬質繊維板の穴あけに。
    材質炭素鋼被削材対応:木材
  • マシンリーマー MR 大洋ツール

    マシンリーマー MR

    大洋ツール
    179,800税込197,780
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    機械用として広く用いられます。45°の喰付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパーシャンクです。喰付きが短いので止り穴にも適します。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
  • 別注 ロングドリル(両刃・両爪)太径 スターエム

    別注 ロングドリル(両刃・両爪)太径

    スターエム
    34,980税込38,478
    1本
    翌日出荷
    創業1923年の木工用ドリルで有名なメーカーです。 木工をメインに色んなドリルを開発しています。規格品以外にも全長の長いドリル、 径の太いドリルなどお客様のニーズに合ったドリルを提供いたします。 径の太いドリルは両刃両爪にすることによってスムーズな穴あけが可能です。 品質にもこだわりを持ったメーカーです。
    用途木工の穴あけサイズ40シャンク径(Φmm)三本溝12刃先径(Φmm)40適合電動機電気ドリル

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具