絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.1(1)
  • 0.7(1)
  • 0.9(1)
  • 2.7(1)
シャンク径(Φmm)
  • 1.5(1)
  • 3(3)
  • 4(1)
全長(mm)
  • 25(1)
  • 37(1)
  • 38(1)
  • 40(2)
材質
  • ハイス(3)
  • 超硬合金(1)
シャンク形状
  • エンドミルシャンク(3)
溝長(mm)
  • 0.9
  • 12(138)
  • 14(130)
  • 16(158)
  • 18(200)
  • 20(217)
  • 22(169)
  • 24(153)
  • 30(170)
  • 33(167)
  • 35(143)
  • 36(132)
  • 39(147)
  • 40(137)
  • 43(176)
  • 45(139)
  • 47(155)
  • 75(224)
  • 87(152)
  • 100(189)
  • 150(153)
表面処理
  • PVDコーティング(1)
  • チタン系コーティング(1)
  • ノンコーティング(2)
PVDコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
  • イワタツール(3)
  • SPHINX(1)
  • 住友電工ハードメタル(1)
イワタツール・SPHINX・住友電工ハードメタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マイクロマルチドリル 住友電工ハードメタル

    マイクロマルチドリル

    住友電工ハードメタル
    63,980税込70,378
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    高精度シャンクを実現(シャンク公差h3、真円度0.3μm以下、円筒度0.5μm以下)。新開発TiAIN系超薄膜コーティングの採用により、耐摩耗性を向上。
    用途鋼、ステンレス鋼、銅の加工に最適。材質KP011全長(mm)38タイプ小径タイプ被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/ステンレス鋼/アルミニウム合金/銅合金先端角(°)120表面処理PVDコート/FBコート給油方式外部給油式シャンク径(mm)3加工穴深さ(L/D)10DFIG1
  • パイロットドリルSPIREC SPHINX

    パイロットドリルSPIREC

    SPHINX
    19,980税込21,978
    1パック(10本)
    翌日出荷
    穴あけ寸法(Φmm)0.35全長(mm)25シャンク径(Φmm)1.5刃数2枚溝長(mm)0.9先端角(°)130首下長(mm)1.2ねじれ角(°)20
  • ドリル コートHS S柄 CDH イワタツール

    ドリル コートHS S柄 CDH

    イワタツール
    2,298税込2,528
    1本
    5日以内出荷
    材質HSS角度(°)60表面処理TiCNコーティング胴径(Φmm)3
  • ドリル HS S柄 90CD イワタツール

    ドリル HS S柄 90CD

    イワタツール
    3,998税込4,398
    1本
    翌々日出荷
    材質HSS角度(°)90°表面処理ノンコートシャンク形状エンドミルシャンク角度小数90
  • ドリル HS S柄 60CDH イワタツール

    ドリル HS S柄 60CDH

    イワタツール(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質HSS角度(°)60表面処理ノンコート胴径(Φmm)3シャンク形状エンドミルシャンク角度小数60

ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

ハイスドリル