絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 11.6(11)
- 11.7(11)
- 11.8(10)
- 11.9(11)
- 12(14)
- 13.25(6)
- 13.3(6)
- 13.4(3)
- 13.49(8)
- 13.494(3)
- 13.5(29)
- 13.6(5)
- 13.7(9)
- 13.75(5)
- 13.8(11)
- 13.89(7)
- 13.891(3)
- 13.9(6)
- 14(26)
- 27(2)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 6(1)
- 12(2)
- 13.25(1)
- 13.3(3)
- 13.4(2)
- 13.494(3)
- 13.5(6)
- 13.6(2)
- 13.7(3)
- 13.75(1)
- 13.8(2)
- 13.891(3)
- 13.9(2)
- 14(7)
- 16(4)
- 25(1)
- 32(2)
- 40(1)
- MT1(13)
- MT3(2)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 160(27)
- 168(3)
- 170(2)
- 180(2)
- 185(1)
- 189(10)
- 192(15)
- 197(1)
- 214(1)
- 228(1)
- 230(1)
材質
- コバルトハイス(22)
- ハイス(36)
- バナジウムハイス(1)
- 粉末ハイス(2)
- 超硬合金(2)
シャンク形状
- エンドミルシャンク(4)
- ストレートシャンク(3)
- テーパシャンク(5)
溝長(mm)
- 108
- 12(137)
- 14(128)
- 16(156)
- 18(199)
- 20(216)
- 22(168)
- 24(150)
- 30(166)
- 33(164)
- 35(138)
- 36(129)
- 39(143)
- 40(133)
- 43(173)
- 45(136)
- 47(153)
- 75(223)
- 87(151)
- 100(188)
- 150(151)
- 溝長(mm)をもっと見る
表面処理
- DLCコーティング(2)
- その他(7)
- アルミナ系コーティング(1)
- チタン系コーティング(19)
- ノンコーティング(3)
- ホモ処理(10)
DLCコーティング・その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
ブランド
- グーリング(28)
- NACHI(不二越)(7)
- 理研製鋼(6)
- 三菱マテリアル(5)
- ワルター(4)
- エスコ(3)
- OSG(オーエスジー)(2)
- 岡崎精工(2)
- ケナメタル(2)
- イシハシ精工(1)
- タンガロイ(1)
- ギケン(1)
- THECUT(1)
- タイテックス(1)
グーリング・NACHI(不二越)・理研製鋼・三菱マテリアル・ワルター・エスコ・OSG(オーエスジー)・岡崎精工・ケナメタル・イシハシ精工・タンガロイ・ギケン・THECUT・タイテックス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応

AG-SUSドリルレギュラ
NACHI(不二越)(3件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から4日以内出荷ステンレス鋼の加工に最適なドリルです。 耐熱性と耐摩耗性に優れたAGコートにより安定した穴加工ができます。用途オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX公差h7先端角(°)135ねじれ角強ねじれ
コバルトテーパーシャンクドリル
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷から5日以内出荷銅からステンレス鋼そしてアルミまでの穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれコーティングノンコートドリルのシンニング形状ノッチ形シンニング
ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理
グーリング¥84,980税込¥93,4781本当日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用される汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
ハイスストレートドリル レギュラー タイプN
グーリング¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から9日以内出荷材質に高品質スウェーデン鋼を使用した、汎用性の高い一般穴あけ用ドリルです。トップコーティング採用により経済性に優れたドリルです。用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、工具鋼、鋳鉄、合金鋼。材質高速度鋼(HSS)先端角(°)118表面処理TiN刃径公差h8加工深さ5D(刃径X5倍)シャンク形状ストレートシャンク2018年トラスコ掲載ページ1 0093
KMC2テーパドリル
三菱マテリアル¥8,598税込¥9,4581本当日出荷から3日以内出荷難削材の穴あけに最適です。材質コバルトハイス(高速度鋼)KMC2被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金給油方式外部
ハイスドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から20日以内出荷一般穴あけ用のスタンダードな汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに対応
ワルター¥2,998~税込¥3,298~1本9日以内出荷汎用HSSドリルです。用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに。穴あけ加工に。仕様ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
ハイスドリル レギュラ
グーリング¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷から20日以内出荷X型シンニング採用、難削材加工に最適なドリルです。用途合金鋼、難削材、ステンレス、チタン合金用仕様Ti材質HSCO先端角(°)130
KMC2テーパードリル
三菱マテリアル¥5,798税込¥6,3781本当日出荷から3日以内出荷難削材の穴あけに最適です。直径許容差はJIS B0401のh8によるものとなります。用途鋳鉄/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼材質KMC2刃形右ネジレ21~34°表面処理ホモ処理
ハイスドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から20日以内出荷一般穴あけ用のコバルトハイスドリルです。用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準材質HSCO先端角(°)118表面処理ホモ処理
ハイスドリル レギュラ TiNコート
グーリング¥7,998~税込¥8,798~1本翌々日出荷から20日以内出荷一般穴あけ用のコーティング付き汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)118
Gショートテーパドリル G-TDS
三菱マテリアル¥23,980~税込¥26,378~1本翌々日出荷から3日以内出荷メーカー独自の製造技術とコーティング技術によりドリル剛性が高く、精度の高い穴あけができます。用途用途材質SKH51先端角(°)118表面処理Gコートねじれ角(°)32~33
タイテックス HSSドリル Perform
ワルター¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷から9日以内出荷さまざまな被削材に使用可能です エマルション、オイル、MQLで使用可能です用途鋼、ステンレス、鋳物、非鉄金属、難削材に。材質高速度鋼(HSS)表面処理TiNポイントコーティング
ハイスドリル レギュラ TiNコート
グーリング¥9,798~税込¥10,778~1本翌々日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理TiNコーティングねじれ角(°)118
ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金に対応)
ワルター¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷から9日以内出荷SUS用汎用HSSドリルです。用途鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金に。穴あけ加工に。材質HSS-E(ノンコート)RoHS指令(10物質対応)対応
深穴加工ドリル レギュラ ダークマージン
グーリング¥13,980~税込¥15,378~1本翌々日出荷から20日以内出荷深穴加工定番の高能率加工用ドリルです。用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO先端角(°)130表面処理ダークマージン
深穴加工ドリル レギュラ ダークマージン
グーリング¥19,980~税込¥21,978~1本20日以内出荷深穴加工定番、硬鋼・合金鋼加工に最適な高能率ドリルです。用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO表面処理ダークマージンねじれ角(°)130
深穴加工ドリル レギュラ TiNコート
グーリング¥14,980~税込¥16,478~1本翌々日出荷深穴加工定番、高能率加工用コーティング付きドリルです。用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO表面処理TiNコートねじれ角(°)130
深穴加工ドリル レギュラ TiNコート
グーリング¥19,980税込¥21,9781本20日以内出荷深穴加工定番、硬鋼・合金鋼加工に最適な高能率コーティング付きドリルです。用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO表面処理TiNコーティングねじれ角(°)130
深穴加工ドリル レギュラ ダークマージン
グーリング¥9,998~税込¥10,998~1本翌々日出荷から20日以内出荷深穴加工定番、軟鋼・鋳鉄・アルミ合金等の高能率加工用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS先端角(°)130表面処理ダークマージン
深穴加工ドリル レギュラ ダークマージン
グーリング¥16,980税込¥18,6781本20日以内出荷深穴加工定番、高能率加工用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS表面処理ダークマージンねじれ角(°)130
深穴加工ドリル レギュラ TiNコート
グーリング¥13,980~税込¥15,378~1本翌々日出荷深穴加工定番、高能率加工用コーティング付きドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)130
深穴加工ドリル レギュラ FIREコート
グーリング¥13,980税込¥15,3781本翌々日出荷深穴加工定番、高能率加工用FIRE(TiAIN)コーティング付きドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS表面処理FIREコートねじれ角(°)130
コアドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥13,980~税込¥15,378~1本翌々日出荷から20日以内出荷仕上げ加工、リーマの下穴加工に最適なドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS表面処理ホモ処理食付角(°)120
90°面取り用サブランドドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥18,980~税込¥20,878~1本翌々日出荷から20日以内出荷面取りと穴あけが1工程にて加工できます。用途90°面取り用(ねじ下穴用)。一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理
180°座繰り用サブランドドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥31,980税込¥35,1781本20日以内出荷座ぐりと穴あけが1工程にて加工できます。用途180°座ぐり用。一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理