絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 11.6(11)
- 11.7(11)
- 11.8(10)
- 11.9(11)
- 12(14)
- 13.1(6)
- 13.2(4)
- 13.25(6)
- 13.3(10)
- 13.4(9)
- 13.49(8)
- 13.494(3)
- 13.5(43)
- 13.6(5)
- 13.7(9)
- 13.75(5)
- 13.8(11)
- 13.89(7)
- 13.9(6)
- 14(31)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 5(2)
- 6(6)
- 8(2)
- 10(4)
- 11.6(1)
- 12(3)
- 13.3(3)
- 13.4(2)
- 13.494(3)
- 13.5(6)
- 13.6(2)
- 13.7(3)
- 13.8(2)
- 13.891(3)
- 13.9(2)
- 14(22)
- 16(5)
- 32(2)
- MT1(13)
- MT3(3)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 126(1)
- 130(1)
- 134(1)
- 138(1)
- 142(1)
- 146(2)
- 149(2)
- 150(2)
- 155(2)
- 158(2)
- 160(33)
- 161(1)
- 165(2)
- 168(4)
- 170(2)
- 176(9)
- 180(2)
- 189(10)
- 192(15)
- 230(2)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- クロムモリブデン鋼(1)
- コバルトハイス(24)
- ハイス(37)
- バナジウムハイス(1)
- 粉末ハイス(2)
- 超硬合金(28)
溝長(mm)
- 108
- 12(322)
- 15(277)
- 16(299)
- 18(410)
- 20(585)
- 22(287)
- 24(334)
- 25(292)
- 28(290)
- 30(401)
- 35(307)
- 40(335)
- 43(294)
- 45(371)
- 47(275)
- 50(388)
- 55(280)
- 60(375)
- 75(346)
- 100(351)
- 溝長(mm)をもっと見る
表面処理
- DLCコーティング(2)
- PVDコーティング(2)
- その他(7)
- アルミナ系コーティング(2)
- クロム系コーティング(3)
- チタン系コーティング(31)
- ノンコーティング(7)
- ホモ処理(10)
DLCコーティング・PVDコーティング・その他・アルミナ系コーティング・クロム系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
ブランド
- グーリング(29)
- NACHI(不二越)(15)
- 三菱マテリアル(8)
- OSG(オーエスジー)(7)
- ケナメタル(6)
- 理研製鋼(6)
- タンガロイ(4)
- ワルター(4)
- エスコ(3)
- RYOCO(菱高精機)(3)
- 岡崎精工(2)
- ALPEN(2)
- イシハシ精工(1)
- 大見工業(1)
- サンドビック(1)
- ギケン(1)
- THECUT(1)
- タイテックス(1)
グーリング・NACHI(不二越)・三菱マテリアル・OSG(オーエスジー)・ケナメタル・理研製鋼・タンガロイ・ワルター・エスコ・RYOCO(菱高精機)・岡崎精工・ALPEN・イシハシ精工・大見工業・サンドビック・ギケン・THECUT・タイテックス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識

木工ドリル
ALPEN(29件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷耐熱温度は250度までの、木材用ドリルです。やわらかい木材から硬い木材まで穴あけ作業が可能です。用途被削材:木材適合機種電気ドリル材質クロムバナジウム鋼タイプ丸シャンク
AG-SUSドリルレギュラ
NACHI(不二越)(3件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から4日以内出荷ステンレス鋼の加工に最適なドリルです。 耐熱性と耐摩耗性に優れたAGコートにより安定した穴加工ができます。用途オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX公差h7先端角(°)135ねじれ角強ねじれ
コバルトハイス木工ドリル
ALPEN(7件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881本当日出荷材質に5%のコバルトを含有し、耐熱性が650度まで増しており、やわらかい木材から硬い木材まで幅広い対象に使用が可能です。用途被削材:木材適合機種電気ドリル材質コバルトハイス(HSS-CO)
コバルトテーパーシャンクドリル
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷から5日以内出荷銅からステンレス鋼そしてアルミまでの穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれコーティングノンコートドリルのシンニング形状ノッチ形シンニング
ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理
グーリング¥84,980税込¥93,4781本当日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用される汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
ハイスストレートドリル レギュラー タイプN
グーリング¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から9日以内出荷材質に高品質スウェーデン鋼を使用した、汎用性の高い一般穴あけ用ドリルです。トップコーティング採用により経済性に優れたドリルです。用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、工具鋼、鋳鉄、合金鋼。材質高速度鋼(HSS)先端角(°)118表面処理TiN刃径公差h8加工深さ5D(刃径X5倍)シャンク形状ストレートシャンク2018年トラスコ掲載ページ1 0093
アクアドリルEXフラット レギュラー
NACHI(不二越)¥84,980税込¥93,4781本当日出荷から5日以内出荷穴あけ性能が良好な穴深さ4Dタイプのフラットドリルです。用途一般構造用鋼(SS400):◎、炭素鋼(S45C・S50C)、調質鋼(SCM・NAK):◎、ダイス鋼・プレハードン鋼(30~40HRC):◎、高硬度鋼(40~50HRC)、ステンレス鋼(SUS420):◎、鋳鉄(FC・FCD):◎、アルミ合金(AC・ADC):〇、銅合金(Cu):〇
KMC2テーパドリル
三菱マテリアル¥8,598税込¥9,4581本当日出荷から3日以内出荷難削材の穴あけに最適です。材質コバルトハイス(高速度鋼)KMC2被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金給油方式外部
ハイスドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から20日以内出荷一般穴あけ用のスタンダードな汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに対応
ワルター¥2,998~税込¥3,298~1本9日以内出荷汎用HSSドリルです。用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに。穴あけ加工に。仕様ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
油穴付き 超硬ドリル 5Dタイプ ADO-5D
OSG(オーエスジー)¥45,980税込¥50,5781本当日出荷から9日以内出荷刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝・切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。 油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金の穴あけ
ハイスドリル レギュラ
グーリング¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷から20日以内出荷X型シンニング採用、難削材加工に最適なドリルです。用途合金鋼、難削材、ステンレス、チタン合金用仕様Ti材質HSCO先端角(°)130
KMC2テーパードリル
三菱マテリアル¥5,798税込¥6,3781本当日出荷から3日以内出荷難削材の穴あけに最適です。直径許容差はJIS B0401のh8によるものとなります。用途鋳鉄/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼材質KMC2刃形右ネジレ21~34°表面処理ホモ処理
油穴付き 超硬ドリル 8Dタイプ ADO-8D
OSG(オーエスジー)¥33,980税込¥37,3781本当日出荷から9日以内出荷刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝・切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。 ミドルマージンを採用で深穴加工時の安定性を向上。 油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金の穴あけ
ハイスドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から20日以内出荷一般穴あけ用のコバルトハイスドリルです。用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準材質HSCO先端角(°)118表面処理ホモ処理
ハイスドリル レギュラ TiNコート
グーリング¥7,998~税込¥8,798~1本翌々日出荷から20日以内出荷一般穴あけ用のコーティング付き汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)118
Gショートテーパドリル G-TDS
三菱マテリアル¥23,980~税込¥26,378~1本翌々日出荷から3日以内出荷メーカー独自の製造技術とコーティング技術によりドリル剛性が高く、精度の高い穴あけができます。用途用途材質SKH51先端角(°)118表面処理Gコートねじれ角(°)32~33
3枚刃 油穴付き超硬ドリル ADO-TRS 5Dタイプ
OSG(オーエスジー)¥54,980税込¥60,4781本4日以内出荷Rギャッシュにより、「スラスト抵抗の高さ」と「切りくずトラブル」という3枚刃ドリル特有の課題を解決しました。2枚刃に匹敵する低抵抗と、細かく安定した切りくず形状を実現します。切りくずをスムースに排出する広いチップポケット。高い耐久性「EgiAsコーティング」を採用。用途低炭素鋼、軟鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金剛、調質鋼、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、チタン合金(タイプにより対応被削材は異なります)の穴あけ材質超硬刃数3タイプ5D表面処理EgiAsコーティング給油方式オイルホール有ねじれ角(°)30直径許容差h8
タイテックス HSSドリル Perform
ワルター¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷から9日以内出荷さまざまな被削材に使用可能です エマルション、オイル、MQLで使用可能です用途鋼、ステンレス、鋳物、非鉄金属、難削材に。材質高速度鋼(HSS)表面処理TiNポイントコーティング
ハイスドリル レギュラ TiNコート
グーリング¥9,798~税込¥10,778~1本翌々日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理TiNコーティングねじれ角(°)118
ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属などに対応)
タイテックス¥9,998~税込¥10,998~1本9日以内出荷汎用HSSドリルです。用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属などに。穴あけ加工に。材質HSS(TiN)表面処理TiNコートRoHS指令(10物質対応)対応
ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金に対応)
ワルター¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷から9日以内出荷SUS用汎用HSSドリルです。用途鋼、ステンレス鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金に。穴あけ加工に。材質HSS-E(ノンコート)RoHS指令(10物質対応)対応
油穴付き超硬ドリル 8Dタイプ ADO-SUS-8D
OSG(オーエスジー)¥36,980税込¥40,6781本当日出荷から4日以内出荷切りくずトラブルや加工硬化による寿命低下といった”ステンレス”の難加工性に対応した”新形状油穴”付き超硬ドリル。 難加工への仕様追求は、ステンレスのみならず、チタン合金加工も可能です。 (1)加工硬化を抑制する切れ味重視の刃先形状。(2)切りくずを細かく分断する新型溝形状。 (3)低発熱・低抵抗を実現する特殊マージン形状。(4)切削油の流量・流速アップで切削熱を高速除去する新型オイルホール”MEGA COOLER”。 (5)耐溶着性・密着強度に優れるWXLコーティング。用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金鋳物・チタン合金・マグネシウム合金での穴あけ加工種別L/D:8D材質超硬合金タイプギャッシュ:R形シンニング表面処理WXLコーティング許容差ドリル直径:h8ねじれ角(°)30油穴ありRoHS指令(10物質対応)対応
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材