カテゴリ
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 5.4(6)
- 5.5(8)
- 5.6(6)
- 6(9)
- 13.5(6)
- 14(8)
- 17.1(10)
- 17.2(10)
- 17.3(9)
- 17.4(10)
- 17.5(19)
- 17.6(10)
- 17.7(10)
- 17.8(10)
- 17.9(10)
- 18(18)
- 19.5(12)
- 20(17)
- 24(5)
- 25(5)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 5.309(1)
- 5.4(1)
- 5.41(1)
- 5.5(2)
- 6(3)
- 10(2)
- 10.1(1)
- 10.2(1)
- 10.3(1)
- 10.4(1)
- 10.5(1)
- 13.5(1)
- 14(2)
- 16(1)
- 19.5(2)
- 20(4)
- 25(5)
- 32(4)
- MT2(19)
- MT3(8)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 160(1)
- 196(1)
- 200(3)
- 205(21)
- 210(4)
- 214(9)
- 214.4(1)
- 216(2)
- 217(1)
- 220(4)
- 238(11)
- 240(20)
- 250(1)
- 260(8)
- 285(2)
材質
- コバルトハイス(25)
- ハイス(48)
- バナジウムハイス(2)
- 粉末ハイス(4)
- 超硬合金(3)
- 鋼(1)
シャンク形状
- その他(1)
- エンドミルシャンク(8)
- ストレートシャンク(8)
- テーパシャンク(6)
溝長(mm)
- 140
- 12(138)
- 14(130)
- 16(158)
- 18(200)
- 20(217)
- 22(169)
- 24(152)
- 30(170)
- 33(167)
- 35(143)
- 36(132)
- 39(147)
- 40(137)
- 43(176)
- 45(139)
- 47(155)
- 75(223)
- 87(152)
- 100(189)
- 150(152)
- 溝長(mm)をもっと見る
表面処理
- DLCコーティング(3)
- その他(9)
- アルミナ系コーティング(1)
- チタン系コーティング(29)
- ノンコーティング(4)
- ホモ処理(12)
DLCコーティング・その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
ブランド
- モノタロウ(1)
- グーリング(28)
- NACHI(不二越)(14)
- 三菱マテリアル(9)
- OSG(オーエスジー)(7)
- 理研製鋼(5)
- タイテックス(5)
- イスカル(2)
- エスコ(2)
- 岡崎精工(2)
- ケナメタル(2)
- THECUT(2)
- 住友電工ハードメタル(2)
- RPC(2)
- イシハシ精工(1)
- ビックツール(1)
- FKD(フクダ精工)(1)
- ワルター(1)
- 宇都宮製作所[切削工具](1)
モノタロウ・グーリング・NACHI(不二越)・三菱マテリアル・OSG(オーエスジー)・理研製鋼・タイテックス・イスカル・エスコ・岡崎精工・ケナメタル・THECUT・住友電工ハードメタル・RPC・イシハシ精工・ビックツール・FKD(フクダ精工)・ワルター・宇都宮製作所[切削工具]
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応

EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR
OSG(オーエスジー)(9件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1本当日出荷から9日以内出荷ステンレス鋼、軟鋼、アルミ合金、銅合金などに最適な、レギュラ溝長シリーズです。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)35~40ドリル径公差(mm)h8
テーパーシャンクドリル
(8件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷汎用テーパシャンクドリル。用途一般穴あけ用。材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状無
EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDR
OSG(オーエスジー)(8件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781本当日出荷から9日以内出荷汎用性が高く、直径4~5倍までのノンステップ高速加工を実現します。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
AG-SUSドリルレギュラ
NACHI(不二越)(3件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781本当日出荷から5日以内出荷ステンレス鋼の加工に最適なドリルです。 耐熱性と耐摩耗性に優れたAGコートにより安定した穴加工ができます。用途オーステナイト系ステンレス鋼、マルテンサイト系ステンレス鋼、フェライト系ステンレス鋼、構造用鋼、低炭素鋼材質高合金ハイス(高速度鋼)FMX公差h7先端角(°)135ねじれ角強ねじれ
鉄骨用テーパーシャンクドリル
NACHI(不二越)(3件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1本当日出荷から5日以内出荷鉄骨橋梁などの型鋼や薄板の加工に適したドリルです材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)160ねじれ角標準コーティングノンコートドリルの逃げ面形状ローソク
VPゴールドドリル スーパープレミアムハイス レギュラ形 VP-GDR
OSG(オーエスジー)¥45,980税込¥50,5781本当日出荷から9日以内出荷高級粉末ハイス+Vコーティングで超硬ドリルに迫る高速加工が可能です。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差h8精度h7ねじれ角(°)40
AGパワーロングドリル
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1本当日出荷から5日以内出荷生材から型鋼までの深穴加工に最適です。L/D20までの深穴をノンステップで加工できます
コバルトテーパーシャンクドリル
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から5日以内出荷銅からステンレス鋼そしてアルミまでの穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれコーティングノンコートドリルのシンニング形状ノッチ形シンニング
Gコート ステップフリーロングストレートドリル
三菱マテリアル¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から9日以内出荷深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。用途深穴加工材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS被削材軟鋼・一般鋼・鋳鉄・軽合金表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状Xシンニング給油方式外部ドリル先端角度(°)118シャンク形状ストレートシャンク
鉄工用月光ロングストレートドリル
ビックツール¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から4日以内出荷深く鉄をつらぬく驚愕の切味。月光ロングストレートドリルが登場。深い所にある一般鋼に対し下穴無しで脅威のスピードで切削可能。用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に。タイプロングストレート先端角(°)118ねじれ角(°)30
鉄骨用テーパドリル
三菱マテリアル¥7,198~税込¥7,918~1本当日出荷から9日以内出荷ローソク刃立てにより、H形鋼、I形鋼を高能率に、カエリも少なく加工できます。用途鉄骨加工材質ハイス(HSS)被削材軟鋼・一般鋼ドリルのシンニング形状Nシンニング給油方式外部ドリル先端角度(°)先端:160最先端:100
KMC2テーパドリル
三菱マテリアル¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷から9日以内出荷難削材の穴あけに最適です。材質コバルトハイス(高速度鋼)KMC2被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金給油方式外部
ツイストドリル(鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに対応
ワルター¥7,298~税込¥8,028~1本9日以内出荷汎用HSSドリルです。用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに。穴あけ加工に。仕様ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
ハイスドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷から20日以内出荷一般穴あけ用のスタンダードな汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
KMC2テーパードリル
三菱マテリアル¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から3日以内出荷難削材の穴あけに最適です。直径許容差はJIS B0401のh8によるものとなります。用途鋳鉄/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼材質KMC2刃形右ネジレ21~34°表面処理ホモ処理
ハイスドリル ロング TiNコート
グーリング¥8,198~税込¥9,018~1本当日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)118
ハイスドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥41,980~税込¥46,178~1本当日出荷から20日以内出荷一般穴あけ用のコバルトハイスドリルです。用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準材質HSCO先端角(°)118表面処理ホモ処理
SEC-マルチドリルホルダ
住友電工ハードメタル¥69,980税込¥76,9781個翌日出荷から6日以内出荷被削材P(調質鋼・ダイス鋼○/炭素鋼◎/合金鋼◎)・H(高硬度鋼~45HRC○)・M(ステンレス鋼○)・S(Ti合金○/耐熱合金○)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(アルミニウム合金○)コーティングDEXコート/NXコート給油方式内部給油式油穴付き(2穴)FIG1
深穴加工ドリル ロング TiNコート
グーリング¥46,980税込¥51,6781本翌々日出荷深穴加工定番、高能率加工用コーティング付きロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)130
ハイスドリル ロング ホモ処理 0.5mm~18.0mm
グーリング¥19,980~税込¥21,978~1本翌々日出荷から20日以内出荷鋼、ステンレス鋼に最適な汎用コバルトロングドリルです。用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準材質HSCO先端角(°)118表面処理ホモ処理
ハイスドリル ロング ホモ処理 0.4mm~19.0mm
グーリング¥9,898~税込¥10,888~1本当日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用される汎用ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
ハイスドリル レギュラ TiNコート
グーリング¥17,980~税込¥19,778~1本翌々日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理TiNコーティングねじれ角(°)118
深穴テーパドリル K-WTS
三菱マテリアル¥12,980~税込¥14,278~1本翌々日出荷深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属材質CO-HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)37~38
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 MTシャンク MT-SUS-GDR
OSG(オーエスジー)¥39,980~税込¥43,978~1本当日出荷から9日以内出荷MTシャンクが加わり、汎用機での用途も広がりました。材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE表面処理TiNコーティング刃径公差h8ねじれ角(°)35~40適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:〇、ステンレス鋼:◎、銅合金:◎、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:〇