絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 5.4(5)
- 5.5(8)
- 5.56(4)
- 5.6(5)
- 5.7(5)
- 5.8(5)
- 5.9(4)
- 6(8)
- 13.49(2)
- 13.5(4)
- 13.8(2)
- 14(7)
- 19.05(2)
- 19.1(2)
- 19.2(2)
- 19.25(3)
- 19.5(3)
- 19.7(2)
- 19.75(3)
- 20(6)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 200(3)
- 205(14)
- 214(8)
- 238(5)
- 250(1)
材質
- コバルトハイス(11)
- ハイス(20)
表面処理
- DLCコーティング(1)
- その他(3)
- チタン系コーティング(10)
- ホモ処理(6)
溝長(mm)
- 140
- 12(63)
- 18(95)
- 20(87)
- 22(72)
- 25(61)
- 30(63)
- 33(88)
- 35(62)
- 37(64)
- 39(78)
- 45(71)
- 56(68)
- 62(67)
- 69(55)
- 75(139)
- 81(73)
- 87(95)
- 100(144)
- 115(62)
- 150(85)
- 溝長(mm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 5.4(1)
- 5.5(2)
- 5.6(1)
- 5.7(1)
- 5.8(1)
- 5.9(1)
- 6(3)
- 9(1)
- 9.5(1)
- 10.1(1)
- 10.2(1)
- 10.3(1)
- 10.4(1)
- 10.5(1)
- 13.5(1)
- 14(1)
5.4・5.5・5.6・5.7・5.8・5.9・6・9・9.5・10.1・10.2・10.3・10.4・10.5・13.5・14
シャンク形状
- その他(1)
- ストレートシャンク(6)
その他・ストレートシャンク
ブランド
- グーリング(21)
- NACHI(不二越)(4)
- エスコ(1)
- OSG(オーエスジー)(1)
- ビックツール(1)
- 三菱マテリアル(1)
- 宇都宮製作所[切削工具](1)
グーリング・NACHI(不二越)・エスコ・OSG(オーエスジー)・ビックツール・三菱マテリアル・宇都宮製作所[切削工具]
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
5.4(5)
5.5(8)
5.6(5)
5.7(5)
5.8(5)
5.9(4)
6(8)
13.5(4)
14(7)
20(6)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

AGパワーロングドリル
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1本当日出荷から5日以内出荷生材から型鋼までの深穴加工に最適です。L/D20までの深穴をノンステップで加工できます
Gコート ステップフリーロングストレートドリル
三菱マテリアル¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から9日以内出荷深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。用途深穴加工材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS被削材軟鋼・一般鋼・鋳鉄・軽合金表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状Xシンニング給油方式外部ドリル先端角度(°)118シャンク形状ストレートシャンク
鉄工用月光ロングストレートドリル
ビックツール¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から4日以内出荷深く鉄をつらぬく驚愕の切味。月光ロングストレートドリルが登場。深い所にある一般鋼に対し下穴無しで脅威のスピードで切削可能。用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に。タイプロングストレート先端角(°)118ねじれ角(°)30
ハイスドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷から20日以内出荷一般穴あけ用のスタンダードな汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
ハイスドリル ロング TiNコート
グーリング¥8,198~税込¥9,018~1本当日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)118
ハイスドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥41,980~税込¥46,178~1本当日出荷から20日以内出荷一般穴あけ用のコバルトハイスドリルです。用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準材質HSCO先端角(°)118表面処理ホモ処理
深穴加工ドリル ロング TiNコート
グーリング¥46,980税込¥51,6781本翌々日出荷深穴加工定番、高能率加工用コーティング付きロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS表面処理TiNコートねじれ角(°)130
ハイスドリル ロング ホモ処理 0.5mm~18.0mm
グーリング¥19,980~税込¥21,978~1本翌々日出荷から20日以内出荷鋼、ステンレス鋼に最適な汎用コバルトロングドリルです。用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準材質HSCO先端角(°)118表面処理ホモ処理
ハイスドリル ロング ホモ処理 0.4mm~19.0mm
グーリング¥9,898~税込¥10,888~1本当日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用される汎用ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
深穴加工ドリル 特長1 ダークマージン
グーリング¥5,598~税込¥6,158~1本当日出荷から20日以内出荷深穴加工定番、硬鋼・合金鋼加工に最適な高能率(特長1)ロングドリルです。用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO先端角(°)130表面処理ダークマージン
深穴加工ドリル レギュラ TiNコート
グーリング¥34,980税込¥38,4781本20日以内出荷深穴加工定番、硬鋼・合金鋼加工に最適な高能率コーティング付きドリルです。用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。材質HSCO表面処理TiNコーティングねじれ角(°)130
深穴加工ドリル 特長1 ダークマージン
グーリング¥5,198~税込¥5,718~1本翌々日出荷から20日以内出荷深穴加工定番、高能率加工用(特長1)ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS
深穴加工ドリル 特長1 TiNコート
グーリング¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から翌々日出荷深穴加工定番、高能率加工用コーティング付き(特長1)ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSSねじれ角(°)130
コアドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥19,980~税込¥21,978~1本翌々日出荷から20日以内出荷仕上げ加工、リーマの下穴加工に最適なドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS表面処理ホモ処理食付角(°)120
90°面取り用サブランドドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥35,980税込¥39,5781本翌々日出荷から20日以内出荷面取りと穴あけが1工程にて加工できます。用途90°面取り用(ねじ下穴用)。一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理
180°座繰り用サブランドドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥56,980税込¥62,6781本20日以内出荷座ぐりと穴あけが1工程にて加工できます。用途180°座ぐり用。一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。材質HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理
強ねじれハイスドリル ロング 0.4mm~19.0mm
グーリング¥34,980税込¥38,4781本翌々日出荷から20日以内出荷強ねじれの採用により、アルミニウム、アルミニウム合金加工に最適なロングドリルです。用途アルミ、アルミニウム合金用仕様W/強ねじれ材質HSS先端角(°)130ねじれ角(°)130
強ねじれハイスドリル レギュラ 0.2mm~18.0mm
グーリング¥63,980税込¥70,3781本翌々日出荷から20日以内出荷強ねじれの採用により、アルミニウム、アルミニウム合金加工等に最適なドリルです。用途アルミ、アルミニウム合金用仕様W/強ねじれ材質HSS先端角(°)130ねじれ角(°)130
弱ねじれハイスドリル ロング 0.50mm~16.0mm
グーリング¥11,980税込¥13,1781本翌々日出荷から20日以内出荷弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工に最適なロングドリルです。用途黄銅、マグネシウム合金用仕様H/弱ねじれ材質HSS
弱ねじれハイスドリル レギュラ 0.2mm~19.0mm
グーリング¥58,980税込¥64,8781本当日出荷から20日以内出荷弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工等に最適なドリルです。用途黄銅、マグネシウム合金用仕様H/弱ねじれ材質HSSねじれ角(°)118
ハイスドリル 特長1 ホモ処理
グーリング¥4,898~税込¥5,388~1本翌々日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用される汎用(特長1)ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準
ハイスドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥18,980~税込¥20,878~1本当日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用される汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理ホモ処理ねじれ角(°)118
アルミ深穴ハイスドリル ロング
グーリング¥19,980~税込¥21,978~1本翌々日出荷から20日以内出荷深穴加工定番、アルミニウム、アルミニウム合金加工に最適な高能率ロングドリルです。用途アルミ、アルミニウム合金、マグネシウム合金用その他GT 50材質HSS先端角(°)130![コーティングコバルトプロタイプドリル 宇都宮製作所[切削工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79916149-240626-02.jpg)
コーティングコバルトプロタイプドリル
宇都宮製作所[切削工具]¥6,990~税込¥7,689~1本翌々日出荷ハイスドリルで20Dまでの超深穴加工を実現!アルミナ系コーティングで耐熱性・耐摩耗性向上!ステップフィード不要で20Dの深穴加工が可能となります。用途一般鋼/炭素鋼/ステンレス鋼/銅材質コバルトハイス先端角(°)118表面処理AlCrNねじれ角(°)40
9670_深穴加工ドリル ロング特長1 TiAlNコート
グーリング¥6,998税込¥7,6981本23日以内出荷深穴加工の定番です。硬鋼、合金鋼加工に最適なTiAINトップコーティング付き高能率ロングドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、高硬度鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミ、高合金鋼用。材質HSCO先端角(°)130表面処理TiAlNコーティング刃径公差(mm)h8





























![コーティングコバルトプロタイプドリル 宇都宮製作所[切削工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79916149-240626-02.jpg)