絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 17.1(8)
- 17.2(8)
- 17.3(7)
- 17.4(8)
- 17.5(18)
- 17.6(8)
- 17.7(9)
- 17.8(8)
- 17.9(8)
- 18(17)
- 19.05(2)
- 19.25(1)
- 19.45(1)
- 19.5(3)
- 19.75(1)
- 19.84(1)
- 20(3)
- 20.9(1)
- 24(1)
- 24.1(1)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
溝長(mm)
- 140
- 108(21)
- 125(28)
- 128(22)
- 130(25)
- 135(26)
- 145(26)
- 150(42)
- 155(25)
- 160(27)
- 165(32)
- 170(24)
- 175(30)
- 180(22)
- 200(35)
- 225(35)
- 250(40)
- 300(34)
- 350(30)
- 400(27)
- 溝長(mm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- M2(1)
- MT2(17)
- MT3(8)
材質
- コバルトハイス(10)
- ハイス(18)
- バナジウムハイス(1)
- 超硬合金(1)
全長(mm)
- 238(4)
- 240(18)
- 260(8)
- 285(2)
表面処理
- その他(1)
- チタン系コーティング(11)
- ノンコーティング(4)
- ホモ処理(4)
その他・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
シャンク形状
- テーパシャンク(6)
テーパシャンク
ブランド
- モノタロウ(1)
- NACHI(不二越)(5)
- 三菱マテリアル(5)
- 理研製鋼(5)
- グーリング(3)
- OSG(オーエスジー)(2)
- 岡崎精工(2)
- THECUT(2)
- RPC(2)
- イシハシ精工(1)
- FKD(フクダ精工)(1)
モノタロウ・NACHI(不二越)・三菱マテリアル・理研製鋼・グーリング・OSG(オーエスジー)・岡崎精工・THECUT・RPC・イシハシ精工・FKD(フクダ精工)
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
17.1(8)
17.2(8)
17.3(7)
17.4(8)
17.5(18)
17.6(8)
17.7(9)
17.8(8)
17.9(8)
18(17)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

テーパーシャンクドリル
(8件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷汎用テーパシャンクドリル。用途一般穴あけ用。材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状無
鉄骨用テーパーシャンクドリル
NACHI(不二越)(3件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1本当日出荷から5日以内出荷鉄骨橋梁などの型鋼や薄板の加工に適したドリルです材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)160ねじれ角標準コーティングノンコートドリルの逃げ面形状ローソク
コバルトテーパーシャンクドリル
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から5日以内出荷銅からステンレス鋼そしてアルミまでの穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれコーティングノンコートドリルのシンニング形状ノッチ形シンニング
鉄骨用テーパドリル
三菱マテリアル¥7,198~税込¥7,918~1本当日出荷から9日以内出荷ローソク刃立てにより、H形鋼、I形鋼を高能率に、カエリも少なく加工できます。用途鉄骨加工材質ハイス(HSS)被削材軟鋼・一般鋼ドリルのシンニング形状Nシンニング給油方式外部ドリル先端角度(°)先端:160最先端:100
KMC2テーパドリル
三菱マテリアル¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷から3日以内出荷難削材の穴あけに最適です。材質コバルトハイス(高速度鋼)KMC2被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金給油方式外部
ハイスドリル レギュラ TiNコート
グーリング¥17,980~税込¥19,778~1本翌々日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理TiNコーティングねじれ角(°)118
付刃テーパーシャンクドリル TD
FKD(フクダ精工)¥53,980~税込¥59,378~1本翌々日出荷先端に超硬チップをロー付けしてあり、アルミ合金、鋳鉄などの穴あけに最適です。材質G2(ロー付タイプ)リード角右ネジレ20°
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 MTシャンク MT-SUS-GDR
OSG(オーエスジー)¥39,980~税込¥43,978~1本当日出荷から9日以内出荷MTシャンクが加わり、汎用機での用途も広がりました。材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE表面処理TiNコーティング刃径公差h8ねじれ角(°)35~40適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:〇、ステンレス鋼:◎、銅合金:◎、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:〇
EXゴールドドリル 一般加工用 MTシャンク レギュラ形 EX-MT-GDR
OSG(オーエスジー)¥52,980~税込¥58,278~1本当日出荷から9日以内出荷旋盤、多軸専用機などに適します用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングドリルのシンニング形状R形シンニングねじれ角(°)30シャンク形状テーパーシャンクドリル径公差(mm)h8
ハイスドリル レギュラ TiNコート
グーリング¥31,980~税込¥35,178~1本20日以内出荷鋼、ステンレス鋼加工に最適な汎用コーティング付きコバルトドリルです。用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準材質HSCO表面処理TiNコーティングねじれ角(°)118
ハイスコバルトドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥25,980~税込¥28,578~1本翌々日出荷から20日以内出荷鋼、ステンレス鋼加工に最適な汎用コバルトドリルです。用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準材質HSCO表面処理ホモ処理ねじれ角(°)118
鉄骨用テーパーシャンクドリル
THECUT¥13,980税込¥15,3781本3日以内出荷H形鋼・I形鋼・薄板などの穴開け加工に適した、ローソク刃型を採用。 ローソク刃型の採用により、高能率で、かえりも少ない加工が出来ます。 TiNコーティングの採用により、ノンコーティング品より長寿命となります。 有効加工深さは、3D~5Dが目安となります。材質HSS表面処理TiNコーティングシャンク径M.T.3
G鉄骨用テーパシャンクドリル
NACHI(不二越)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から5日以内出荷鉄骨橋梁などの型鋼や薄板の加工に適したコーティングドリルです材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)160表面処理G(TiN)コートねじれ角標準ドリルの逃げ面形状ローソクシャンク(MT No.)3シャンク径MT3