カテゴリ
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 24
- 2(310)
- 2.5(312)
- 3(373)
- 3.2(312)
- 3.5(350)
- 4(390)
- 4.5(343)
- 5(397)
- 5.5(340)
- 6(392)
- 6.5(318)
- 7(359)
- 8(381)
- 8.5(341)
- 9(350)
- 10(392)
- 10.5(307)
- 11(336)
- 12(357)
- 13(312)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 6.35(2)
- 12.65(1)
- 12.7(6)
- 13(5)
- 20(5)
- 25(18)
- 31.75(1)
- 32(14)
- M3(1)
- MT3(32)
全長(mm)
- 120(2)
- 134(6)
- 140(4)
- 151(3)
- 170(2)
- 210(3)
- 216(2)
- 220(2)
- 228(2)
- 281(4)
- 285(18)
- 327(3)
- 350(7)
- 400(8)
- 450(8)
- 500(6)
- 600(7)
- 700(3)
- 800(5)
- 1000(4)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- コバルトハイス(28)
- ハイス(55)
- バナジウムハイス(5)
- 粉末ハイス(5)
- 超硬合金(4)
シャンク形状
- エンドミルシャンク(14)
- ストレートシャンク(1)
- テーパシャンク(9)
- 六角(1)
溝長(mm)
- 74(7)
- 75(4)
- 85(4)
- 102(2)
- 107(2)
- 120(2)
- 135(2)
- 140(5)
- 160(6)
- 165(18)
- 200(5)
- 206(3)
- 250(6)
- 270(2)
- 290(3)
- 300(8)
- 350(4)
- 365(2)
- 400(4)
- 500(4)
- 溝長(mm)をもっと見る
74・75・85・102・107・120・135・140・160・165・200・206・250・270・290・300・350・365・400・500・溝長(mm)をもっと見る
表面処理
- その他(8)
- アルミナ系コーティング(2)
- チタン系コーティング(29)
- ノンコーティング(15)
- ホモ処理(12)
その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
ブランド
- モノタロウ(1)
- NACHI(不二越)(18)
- グーリング(15)
- 理研製鋼(15)
- 三菱マテリアル(14)
- OSG(オーエスジー)(13)
- ケナメタル(7)
- タイテックス(7)
- コマドリル(4)
- イシハシ精工(3)
- タンガロイ(3)
- 岡崎精工(2)
- THECUT(2)
- 住友電工ハードメタル(2)
- エスコ(1)
- TRUSCO(1)
- FKD(フクダ精工)(1)
- ボーテック(1)
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- ワルター(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・NACHI(不二越)・グーリング・理研製鋼・三菱マテリアル・OSG(オーエスジー)・ケナメタル・タイテックス・コマドリル・イシハシ精工・タンガロイ・岡崎精工・THECUT・住友電工ハードメタル・エスコ・TRUSCO・FKD(フクダ精工)・ボーテック・BIGMAN(ビッグマン)・ワルター・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
特価
本日9月2日(水)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS
OSG(オーエスジー)(43件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781本当日出荷から9日以内出荷材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40
スパイラルステップドリル
SK11(10件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881本当日出荷強ねじれスパイラル溝設計により、切り粉の排出が良く穴あけスピード抜群です。独自の刃先角度設計により切削抵抗を軽減し、バッテリー効率が良く充電インパクトドライバーでの使用に最適です。 刃先シンニング加工により、材料への食いつきが良くセンターポンチ不要です。チタンコーティング仕様により耐熱性に優れ、長寿命です。用途ステンレス板・薄鉄板(一般鋼)・アルミなどの穴あけ・穴拡大・バリ取り作業。材質ハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35(六角)対応機種充電インパクトドライバー・充電ドリルドライバー・電気ドリルコーティングチタン材質(ドリル)コバルトハイス鋼穴あけ可能板厚(mm)(最大)薄鉄板・アルミ:2.0以下、ステンレス板:1.0以下
ノスドリル13形(1/2)
NACHI(不二越)(8件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から3日以内出荷電気ドリルで使用する専用のドリルです。 シャンク部のV溝は円周上に3溝あります。これはスリップ止め用の溝です。 保護リングもついております。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8シャンク径(Φmm)12.65先端角(°)118全長L(mm)134ねじれ角強ねじれコーティングノンコートシャンク径d(Φmm)12.65溝長l(mm)74シャンク長L2(mm)40
ノス型ドリル13ミリ用
THECUT(5件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷ボール盤や電気ドリル作業等に最適材質ハイス全長(mm)140溝長(mm)85先端角(°)118表面処理ノンコートシャンク径(mm)13加工内容穴加工
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR
OSG(オーエスジー)(9件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781本当日出荷から4日以内出荷ステンレス鋼、軟鋼、アルミ合金、銅合金などに最適な、レギュラ溝長シリーズです。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)35~40ドリル径公差(mm)h8
テーパーシャンクドリル
(8件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷汎用テーパシャンクドリル。用途一般穴あけ用。材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状無
EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDR
OSG(オーエスジー)(8件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781本当日出荷から9日以内出荷汎用性が高く、直径4~5倍までのノンステップ高速加工を実現します。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
細軸ドリル(13型)
TRUSCO(3件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷シャンク部は三面角のため、滑りにくいです。先端特殊シンニング入でポンチ不要です。鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材などあらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。用途被削材:一般鋼、軟材。材質高速度鋼(SKH)全長(mm)140溝長(mm)85シャンク径(Φmm)13
ノスドリル(大ノス)
理研製鋼¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から3日以内出荷ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用ドリルです。鋼板、アングル、軽金 属板、木材、合板プラスチック等に最適です。材質HSS溝長(mm)74先端角(°)118全長L(mm)134柄径(Φmm)12.7ねじれ角(°)40
バイオレット高精度ドリル 座ぐり用
三菱マテリアル(4件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781本当日出荷から9日以内出荷独自形状で高能率の座ぐり加工が可能です。 切りくず分断性が良好で、座ぐり面の平坦度が優れています。用途座ぐり用材質高級高合金(HSS)被削材炭素鋼・合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)180/118ドリルのシンニング形状Xシンニングクーラント外部
鉄骨用テーパーシャンクドリル
NACHI(不二越)(3件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から5日以内出荷鉄骨橋梁などの型鋼や薄板の加工に適したドリルです材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)160ねじれ角標準コーティングノンコートドリルの逃げ面形状ローソク
軸細正宗ドリル 13型
イシハシ精工(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から翌々日出荷シャンク部は三面角で空転防止できます。 先端特殊シンニング入りでポンチ不要です。 鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材等あらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。用途被削材:一般鋼、軟材。材質高速度鋼全長(mm)140溝長(mm)85シャンク径(mm)13
VPゴールドドリル スーパープレミアムハイス レギュラ形 VP-GDR
OSG(オーエスジー)¥45,980税込¥50,5781本当日出荷から9日以内出荷高級粉末ハイス+Vコーティングで超硬ドリルに迫る高速加工が可能です。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差h8精度h7ねじれ角(°)40
ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理
グーリング¥27,980税込¥30,7781本当日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用される汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
ハイスロングテーパドリル
三菱マテリアル¥59,980~税込¥65,978~1本当日出荷から3日以内出荷深穴加工用としてのロングドリルとなります。サイズが豊富で加工条件に応じて適切な寸法を選択できる事が可能です。用途鋼/鋳鉄/非鉄金属の加工材質SKH51表面処理ホモ処理先端角度118°ねじれ角(°)28~33
ロングテーパーシャンクドリル
NACHI(不二越)¥41,980~税込¥46,178~1本当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用されるロングドリルです材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準コーティングノンコート
Gテーパシャンク スタンダードドリル
NACHI(不二越)(2件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、汎用コーディングドリルです。 G(TiN)コート品で耐溶着性、耐摩擦性に優れています。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118表面処理TiNねじれ角標準コーティングGコートドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削
コバルトテーパーシャンクドリル
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781本当日出荷から5日以内出荷銅からステンレス鋼そしてアルミまでの穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれコーティングノンコートドリルのシンニング形状ノッチ形シンニング
鉄骨用テーパドリル
三菱マテリアル¥16,980税込¥18,6781本当日出荷から9日以内出荷ローソク刃立てにより、H形鋼、I形鋼を高能率に、カエリも少なく加工できます。用途鉄骨加工材質ハイス(HSS)被削材軟鋼・一般鋼ドリルのシンニング形状Nシンニング給油方式外部ドリル先端角度(°)先端:160最先端:100
KMC2テーパドリル
三菱マテリアル¥28,980税込¥31,8781本当日出荷から3日以内出荷難削材の穴あけに最適です。材質コバルトハイス(高速度鋼)KMC2被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金給油方式外部
Gテーパシャンク ショートドリル
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い位置精度が得られます。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)135ねじれ角標準コーティングG(TiN)コートドリルの逃げ面形状スリーレーキ研削
3枚刃汎用ミディアムエンドミル
三菱マテリアル¥5,698税込¥6,2681本翌々日出荷から3日以内出荷2枚刃に近いチップスペースを持ち、さらに断面積は2枚刃より大きく剛性がある為、重切削用として使用する事が可能です。用途炭素鋼/合金鋼/鋳鉄材質コバルトハイス刃数3枚刃ねじれ角(°)30
ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理
グーリング¥31,980~税込¥35,178~1本翌々日出荷から20日以内出荷ステンレス鋼加工に最適なドリルです。用途一般鋼、ステンレス、焼き入れ鋼、鋳鉄用その他GV 120材質HSCO表面処理ホモ処理
深穴ロングテーパドリル K-WTL
三菱マテリアル¥29,980~税込¥32,978~1本翌々日出荷から3日以内出荷深穴加工に最適です。K-WTSよりも深い穴の加工に最適です。用途銅・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属材質CO-HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ねじれ角(°)37~38
Gショートテーパドリル G-TDS
三菱マテリアル¥18,980税込¥20,8781本翌々日出荷から3日以内出荷メーカー独自の製造技術とコーティング技術によりドリル剛性が高く、精度の高い穴あけができます。用途用途材質SKH51先端角(°)118表面処理Gコートねじれ角(°)32~33
コバルトノスドリル(コバルト大ノス)
理研製鋼¥18,980税込¥20,8781本当日出荷から3日以内出荷ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用コバルトドリルです。鋼板、 アングル、軽金属板、木材、合板プラスチック等に最適です。材質HSCo溝長(mm)74先端角(°)118全長L(mm)134柄径(Φmm)12.7ねじれ角(°)40
TiN大ノスドリル
理研製鋼¥18,980税込¥20,8781本当日出荷から3日以内出荷ボール盤・電気ドリル・建築、電気工事作業に使用する専用ドリルに TiN コーティングを施し耐摩耗性が向上し、 ホモ処理品に対して約1.5~2.0倍の寿命。 鉄板、アングル、軽金属板、木材、合板プラスチック等に最適です材質HSS溝長(mm)74先端角(°)118全長L(mm)135ねじれ角(°)40