絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 2.5(14)
  • 2.8(13)
  • 3(13)
  • 3.1(13)
  • 3.2(13)
  • 3.3(13)
  • 3.4(13)
  • 3.5(13)
  • 3.6(13)
  • 3.8(13)
  • 4(13)
  • 4.3(13)
  • 5(13)
  • 10(15)
  • 10.5(15)
  • 11(16)
  • 11.5(16)
  • 12(16)
  • 12.5(14)
  • 13(14)
シャンク径(Φmm)
  • 2.5(10)
  • 2.6(10)
  • 2.7(10)
  • 2.8(10)
  • 2.9(10)
  • 3(10)
  • 3.1(10)
  • 3.2(10)
  • 3.3(10)
  • 3.4(8)
  • 3.5(8)
  • 3.6(8)
  • 3.7(8)
  • 10(12)
  • 10.5(10)
  • 11(10)
  • 11.5(10)
  • 12(10)
  • 12.5(10)
  • 13(12)
全長(mm)
  • 79(12)
  • 83(14)
  • 86(14)
  • 89(14)
  • 92(13)
  • 95(11)
  • 98(14)
  • 102(12)
  • 105(11)
  • 108(14)
  • 111(14)
  • 114(12)
  • 117(14)
  • 121(10)
  • 124(10)
  • 127(12)
  • 130(10)
  • 133(10)
  • 137(10)
  • 140(13)
材質
  • コバルトハイス(20)
  • ハイス(36)
  • バナジウムハイス(1)
  • 合金工具鋼(2)
シャンク形状
  • ストレートシャンク(10)
溝長(mm)
  • 29(11)
  • 33(11)
  • 35(16)
  • 37(13)
  • 39(13)
  • 42(15)
  • 45(15)
  • 48(15)
  • 51(13)
  • 54(15)
  • 56(14)
  • 59(14)
  • 62(15)
  • 64(13)
  • 70(12)
  • 92(11)
  • 95(11)
  • 98(11)
  • 100(10)
  • 103(10)
29・33・35・37・39・42・45・48・51・54・56・59・62・64・70・92・95・98・100・103・溝長(mm)をもっと見る
表面処理
  • チタン系コーティング(7)
  • ホモ処理(6)
チタン系コーティング・ホモ処理
ブランド
  • イシハシ精工
  • モノタロウ(21)
  • タイテックス(747)
  • ワルター(739)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(378)
  • 三菱マテリアル(264)
  • グーリング(234)
  • EFFORT(エホート)(147)
  • NACHI(不二越)(128)
  • エスコ(92)
  • ケナメタル(62)
  • タンガロイ(45)
  • SK11(45)
  • 理研製鋼(44)
  • TRUSCO(41)
  • 京セラ(36)
  • 住友電工ハードメタル(33)
  • OSG(オーエスジー)(32)
  • 斎藤ツヰストドリル製作所(31)
  • トップ工業(29)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コバルト正宗ドリル イシハシ精工

    コバルト正宗ドリル

    イシハシ精工(120件のレビュー)
    529税込582
    1本ほか
    当日出荷
    ステンレス鋼、チタン合金硬鋼等の難削材を問題にしない切れ味のドリルです。 高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。 先端部シャープな尖鋭の切刃になっており、完全な求心性と2倍以上の食い込み早さで素晴らしい切削性を発揮します。
    用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。材質コバルト高速度鋼シャンク形状ストレートシャンク
  • ウルトラ武蔵ドリル(ブリスタータイプ) イシハシ精工

    ウルトラ武蔵ドリル(ブリスタータイプ)

    イシハシ精工(45件のレビュー)
    449税込494
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく、裏バリが出ないきれいな穴があきます。 センターリングドリルとエンドミルの組み合わせによる新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。
    用途被削材:アルミ・スチール・樹脂等の板物、リベット下穴、パイプ、H型鋼、厚板。材質高速度鋼ドリルのシンニング形状X型シンニング加工深さ有効深さ/3D(刃径×3倍)シャンク形状ストレートシャンク
  • パック入 ストレートドリル イシハシ精工

    パック入 ストレートドリル

    イシハシ精工(9件のレビュー)
    599税込659
    1パック(2本)ほか
    当日出荷
    標準のストレートシャンクドリルです。母材にスウェーデン鋼を使用しています。
    用途一般鉄鋼用です。材質高速度鋼(HSS)シャンク形状ストレートシャンク
  • エクストラ正宗ドリル イシハシ精工

    エクストラ正宗ドリル

    イシハシ精工(46件のレビュー)
    339税込373
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    先端部にクロスシンニング加工を施してあるので、ポンチ不要で、食い込みが早く切れ味が抜群です。
    用途被削材:一般鋼からステンレス。材質高速度鋼(HSS)
  • ストレートドリル セット イシハシ精工

    ストレートドリル セット

    イシハシ精工(1件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1セット(13本組)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    用途被削材:軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金。材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSEシャンク形状ストレートシャンク
  • テーパーシャンクドリル イシハシ精工

    テーパーシャンクドリル

    イシハシ精工
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質高速度鋼
  • 軸細正宗ドリル  13型 イシハシ精工

    軸細正宗ドリル 13型

    イシハシ精工(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    シャンク部は三面角で空転防止できます。 先端特殊シンニング入りでポンチ不要です。 鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材等あらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
    用途被削材:一般鋼、軟材。材質高速度鋼全長(mm)140溝長(mm)85シャンク径(mm)13
  • 六角軸コバルト正宗ドリル イシハシ精工

    六角軸コバルト正宗ドリル

    イシハシ精工(4件のレビュー)
    869税込956
    1本
    当日出荷
    充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。
    用途被削材:ステンレス。材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42)シャンク径(mm)6.35
  • コバルト正宗ドリルセット イシハシ精工

    コバルト正宗ドリルセット

    イシハシ精工(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1セット(13本組)ほか
    当日出荷
    用途被削材:ステンレス、難削材。材質コバルト高速度鋼
  • ウルトラ武蔵ドリル イシハシ精工

    ウルトラ武蔵ドリル

    イシハシ精工(7件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1パック(10本)ほか
    当日出荷から30日以内出荷
    裏バリが出ない真円の穴明け…先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく裏バリが出ない真円のきれいな穴があきます。重切削が可能で早い…世界に類のないセンタードリルとエンドミルを組み合わせた二段切削による新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。3倍の耐久性…先端ドリルにはX型クロスシンニングを入れてあり、2枚刃がエンドミル以上の鈍角度を有しているので切れ止みが遅く、普通ドリルの3倍以上の耐久性があります。
    用途板物、パイプ、型鋼、リベット下穴用
  • エクストラ正宗セット イシハシ精工

    エクストラ正宗セット

    イシハシ精工
    17,980税込19,778
    1セット(15本組)ほか
    当日出荷
    用途被削材:一般鋼、ステンレス。材質高速度鋼(HSS)
  • 軸細正宗ドリル イシハシ精工

    軸細正宗ドリル

    イシハシ精工(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    シャンク部は三面角で空転防止できます。 先端特殊シンニング入りでポンチ不要です。 鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材等あらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
    用途被削材:一般鋼、軟材。材質高速度鋼材質/仕上高速度鋼(SKH)シャンク径(mm)10
  • コバルト正宗ドリル セット イシハシ精工

    コバルト正宗ドリル セット

    イシハシ精工
    12,980税込14,278
    1セットほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • 六角軸正宗ドリル イシハシ精工

    六角軸正宗ドリル

    イシハシ精工(1件のレビュー)
    689税込758
    1パック
    当日出荷から翌々日出荷
    充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。 先端シンニング加工で抜群の切れ味です。
    用途被削材:一般鋼、ステンレス。材質高速度鋼タイプ六角軸6.35mm
  • TINコバルト正宗ドリル (パック入り) イシハシ精工

    TINコバルト正宗ドリル (パック入り)

    イシハシ精工(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1パックほか
    当日出荷から5日以内出荷
    パック入りです。高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。TINコーティング被膜で耐熱・耐磨耗性が良くドリルの寿命がアップします。
    材質HSCO-M42先端角(°)120表面処理TINコーティングシャンク形状ストレートシャンク
  • 電設工事用スパイラルタップ・ドリルセット イシハシ精工

    電設工事用スパイラルタップ・ドリルセット

    イシハシ精工
    27,980税込30,778
    1セット
    当日出荷
    用途被削材:一般鋼。トラスコ品番302-2609材質高速度鋼質量(g)892
  • 軸細正宗ドリル  6.5型 イシハシ精工

    軸細正宗ドリル 6.5型

    イシハシ精工
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    シャンク部は三面角で空転防止できます。 先端特殊シンニング入りでポンチ不要です。 鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材等あらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
    用途被削材:一般鋼、軟材。材質高速度鋼シャンク径(mm)6.5
  • パック入 武蔵ツインカッター(両頭武蔵・1本入) イシハシ精工

    パック入 武蔵ツインカッター(両頭武蔵・1本入)

    イシハシ精工
    759税込835
    1パック
    翌々日出荷から3日以内出荷
    バリが少なく、真円に近い綺麗な穴あけ加工が可能です。両頭刃のため作業の省力化になり低コストで経済的です。
    用途被削材:一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、銅。材質高速度工具鋼(HSS)先端角(°)118有効加工深さ溝長に準じる
  • コバルト正宗ドリル ネジ下穴 9本組セット イシハシ精工

    コバルト正宗ドリル ネジ下穴 9本組セット

    イシハシ精工
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    スチールケース入りで持ち運びに便利です。
    仕様スチールケース入トラスコ品番500-2427セット内容2.5mm×1、3.3mm×3、4.2mm×2、5.0mm×1、6.8mm×1、8.5mm×1材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42)質量(g)395先端角(°)120
  • エクストラ正宗ドリル ネジ下穴 9本組セット イシハシ精工

    エクストラ正宗ドリル ネジ下穴 9本組セット

    イシハシ精工
    8,098税込8,908
    1個
    当日出荷
    スチールケース入りで持ち運びに便利です。 エクストラ正宗ドリルをセットしています。 即時現場対応可能です。
    仕様タップ下穴セット・スチールケース入トラスコ品番502-1596セット内容2.5×1本、3.3×3本4.2×2本、5×1本6.8×1本、8.5×1本材質高速度鋼(HSS)質量(g)390被削材ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼先端角(°)118加工深さ溝長に準じる
  • 六角軸コバルト正宗ドリル イシハシ精工

    六角軸コバルト正宗ドリル

    イシハシ精工(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ドリル先端にクロスシンニング加工を施してあります。充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。
    用途被削材:ステンレス。材質コバルト高速度鋼
  • エクストラ正宗ドリルセット(軸細正宗ドリル付) イシハシ精工

    エクストラ正宗ドリルセット(軸細正宗ドリル付)

    イシハシ精工
    45,980税込50,578
    1セット
    当日出荷
    10型(10mm径)のチャックでドリル刃13.0mmまで使用できます。
    用途一般鋼、合金鋼の穴あけにトラスコ品番681-6097セット内容エクストラ正宗ドリル3.0から10.0 まで0.5とび各1本 軸細正宗ドリル10.5から13.0まで 0.5とび各1本材質高速度工具鋼(HSS)表面処理ホモ処理入数(本)セット:21
  • HSSハンドタップ・ドリルセット イシハシ精工

    HSSハンドタップ・ドリルセット

    イシハシ精工
    27,980税込30,778
    1セット
    当日出荷
    タップの材質が高バナジウムハイス鋼で耐摩耗性に優れています。
    用途メネジの 作製、さらえ、修正にトラスコ品番681-5482セット内容HSSハンドタップ:M3×0.5 M4×0.7 M5×0.8 M6×1.0 M8×1.25 M10×1.5 M12×1.75 中・上 各1本 タップレンチ1本 下穴ドリル(エクストラ正宗ドリル):2.5 3.3 4.2 5.0 6.8 8.5 10.3 各1本材質HSS(高速度工具鋼)入数(本)セット:21
  • ウルトラ武蔵ドリル セット イシハシ精工

    ウルトラ武蔵ドリル セット

    イシハシ精工
    8,398税込9,238
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく、裏バリが出ない真円のきれいな穴があきます。
    用途アルミ・スチール・樹脂等の板物、リベット下穴、パイプ、H型鋼、厚板に最適。材質高速度工具鋼(HSS)表面処理ホモ処理
  • エクストラ正宗ドリル(袋入タイプ) イシハシ精工

    エクストラ正宗ドリル(袋入タイプ)

    イシハシ精工
    5,998税込6,598
    1箱(10本)
    当日出荷
    先端部にクロスシンニング加工を施してあるので、ポンチ不要で、食い込みが早く切れ味が抜群です。
    用途被削材:一般鋼、ステンレス。トラスコ品番289-6753材質高速度鋼(HSS)全長(mm)92溝長(mm)62シャンク径(mm)5刃径(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ3D(刃径×3倍)
  • パック入 正宗ツインカッター(両頭正宗・1本入) イシハシ精工

    パック入 正宗ツインカッター(両頭正宗・1本入)

    イシハシ精工
    619税込681
    1パック
    翌々日出荷
    両頭刃のため作業の省力化になり低コストで経済的です。先端部にクロスシンニングを施していますので喰い込みが早く、切れ味・能率が優れています。
    用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質高速度工具鋼(HSS)先端角(°)118有効加工深さ溝長に準じる
  • パック入 エクストラ正宗ドリル 2本入 イシハシ精工

    パック入 エクストラ正宗ドリル 2本入

    イシハシ精工
    759税込835
    1パック
    6日以内出荷
    先端部にクロスシンニング加工を施してあるので、ポンチ不要で、食い込みが早く切れ味が抜群です。
    用途被削材:一般鋼、ステンレス。材質高速度鋼(HSS)有効加工深さ3D(刃径×3倍)
  • ”六角軸コバルト正宗ドリル” セット(ブリスターパック) イシハシ精工

    ”六角軸コバルト正宗ドリル” セット(ブリスターパック)

    イシハシ精工
    14,980税込16,478
    1セット
    当日出荷
    ドリル先端にクロスシンニング加工を施してあります。充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能です。ブリスターパック入りです。
    用途被削材:ステンレス。仕様六角軸シャンクトラスコ品番858-7321セット内容セット内容(mm):2.5 3.0 3.2 3.3 3.5 3.7 3.8 4.0 4.2 4.5各1本、ホルダー付、スチールケース入材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42)
  • エクストラ正宗ドリル 10本組セット イシハシ精工

    エクストラ正宗ドリル 10本組セット

    イシハシ精工
    6,898税込7,588
    1セット
    当日出荷
    先端部にクロスシンニング加工を施してあるので、ポンチ不要で、食い込みが早く切れ味が抜群なドリルセットです。
    トラスコ品番302-2633セット内容3.03.23.54.04.54.85.05.56.06.5mm材質高速度鋼(HSS)質量(kg)0.38被削材一般鋼、ステンレス
  • ストレートドリル ISSD イシハシ精工

    ストレートドリル ISSD

    イシハシ精工
    2,898税込3,188
    1箱(10本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    シャンク形状ストレートシャンク
  • コバルト武蔵ドリル 10本組 イシハシ精工

    コバルト武蔵ドリル 10本組

    イシハシ精工
    12,980税込14,278
    1パック
    3日以内出荷
    ステンレスから一般鋼、樹脂まで多様な材料へ使用可能。標準のステンレス用のコバルトドリルに対して耐久性が2.5倍。先端の小径刃にX型シンニングを施すことでセンターの案内が定まり、センターポンチ不要で使用可能。薄板加工時に裏バリが出にくい。
    セット内容●コバルト武藏ドリル(mm):2.5/3.0/3.2/3.5/4.0/4.2/4.5/5.0/5.5/6.0●センターポンチ材質HSCO-M42(コバルトハイス鋼)サイズ(mm)2.5~6.0
  • コバルトムサシドリル イシハシ精工

    コバルトムサシドリル

    イシハシ精工
    19,980税込21,978
    1箱(10本)
    4日以内出荷
    先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく、裏バリが出ないきれいな穴があきます。センターリングドリルとエンドミルの組み合わせによる新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。
    用途被削材:薄物ステンレス・ステンレスパイプ等。仕様先端段付き形状トラスコ品番502-0123材質材質:HSCO-M42全長(mm)105溝長(mm)73先端角(°)120シャンク径(mm)7刃径(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
  • コバルト武蔵ドリルセット イシハシ精工

    コバルト武蔵ドリルセット

    イシハシ精工
    11,980税込13,178
    1セット
    翌々日出荷から5日以内出荷
    コバルト武蔵ドリルのセット。標準のステンレス用のコバルトドリルに対して耐久性が2.5倍。薄板加工時に裏バリが出にくい。
    材質HSCO
  • ”六角軸コバルト正宗ドリル” イシハシ精工

    ”六角軸コバルト正宗ドリル”

    イシハシ精工
    1,798税込1,978
    1本
    翌々日出荷
    充電インパクトドライバーにワンタッチで着脱が可能です。ドリル先端にクロスシンニング加工を施してあります。
    用途被削材:ステンレス。トラスコ品番124-8975刃径(mm)4.3
  • TINコーティング コバルトジェット・スパイラルタップ ドリルセット イシハシ精工

    TINコーティング コバルトジェット・スパイラルタップ ドリルセット

    イシハシ精工
    89,980税込98,978
    1セット
    4日以内出荷
    スチールケース入りで持ち運びに便利です。即時現場対応可能です。
    用途使用機:工作機械等で連続した加工での使用仕様TINコーティングを施してあります。トラスコ品番858-7538セット内容セット内容(mm):ジェット・スパイラルタップ:M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12各1本 下穴ドリル:2.5、3.3、4.2、5.0、6.8、8.5、10.3各1本、スチールケース入材質コバルト高速度鋼(HSCO-M42)
  • ストレートドリル ネジ下穴セット イシハシ精工

    ストレートドリル ネジ下穴セット

    イシハシ精工
    7,198税込7,918
    1セット
    当日出荷
    タップM3X0.5、M4X0.7、M5X0.8、M6X1.0、M8X1.25の下穴ドリルのセットです。
    用途一般鋼、合金鋼の穴あけにトラスコ品番681-6092セット内容2.5mm1本、3.3mm3本、4.2mm2本、5.0mm1本、6.8mm1本、8.5mm1本材質高速度工具鋼(HSS)表面処理ホモ処理入数(本)セット:9
  • 軸細正宗ドリル 13型 9本組セット イシハシ精工

    軸細正宗ドリル 13型 9本組セット

    イシハシ精工
    89,980税込98,978
    1セット
    4日以内出荷
    13型(13mm径)のチャックでドリル刃22.0mmまで使用できます。
    用途一般鋼、合金鋼の穴あけにトラスコ品番681-6091セット内容14.0、15.0、16.0、17.0、18.0、19.0、20.0、21.0、22.0各1本材質高速度工具鋼(HSS)表面処理ホモ処理入数(本)セット:9
  • 軸細正宗ドリル 10型 9本組セット イシハシ精工

    軸細正宗ドリル 10型 9本組セット

    イシハシ精工
    52,980税込58,278
    1セット
    翌々日出荷
    10型(10mm径)のチャックでドリル刃16.0mmまで使用できます。
    用途一般鋼、合金鋼の穴あけにトラスコ品番681-6093セット内容11.0、12.0、12.5、13.0、13.5、14.0、14.5、15.0、16.0各1本材質高速度工具鋼(HSS)表面処理ホモ処理入数(本)セット:9
  • TiNコバルトスパイラルタップ・ドリルセット イシハシ精工

    TiNコバルトスパイラルタップ・ドリルセット

    イシハシ精工
    91,980税込101,178
    1セット
    4日以内出荷
    硬いTiNコーティング被膜で耐熱・耐磨耗性が良く、長寿命です。
    用途メネジの 作製、さらえ、修正にトラスコ品番681-5494セット内容TiNコバルトスパイラルタップ:M3×0.5 M4×0.7 M5×0.8 M6×1.0 M8×1.25 M10×1.5 M12×1.75 各2本 下穴ドリル(TiNコバルト正宗ドリル):2.5 3.3 4.2 5.0 6.8 8.5 10.3 各1本材質HSCO-M42(コバルトハイス鋼)表面処理TiNコーティング入数(本)セット:21
  • 電設工事用ハンド中タップドリルセット イシハシ精工

    電設工事用ハンド中タップドリルセット

    イシハシ精工
    19,980税込21,978
    1セット
    4日以内出荷
    汎用のSKSハンドタップとエクストラ正宗ドリル(下穴用)のセットです。
    用途メネジの 作製、さらえ、修正にトラスコ品番681-5488セット内容SKSハンド中タップ:M3×0.5 M4×0.7 M5×0.8 M6×1.0 各5本 下穴ドリル(エクストラ正宗ドリル):2.5 3.3 4.2 5.0 各5本 T型タップハンドル 1本材質タップ:SKS2(合金工具鋼) ドリル:HSS(高速度工具鋼)入数(本)セット:20

ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

ハイスドリル