絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 10(1)
- 10.5(1)
- 11(1)
- 12(1)
- 12.5(1)
- 12.7(1)
- 13(1)
- 13.5(1)
- 14.3(1)
- 14.5(1)
- 14.7(1)
- 15(1)
- 16(1)
- 16.5(1)
- 17(1)
- 17.5(1)
- 18(1)
- 19(1)
- 21.5(1)
- 22(1)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 6.35(1)
- 10(3)
全長(mm)
- 75(1)
- 85(1)
- 90(1)
- 95(1)
- 100(2)
- 115(1)
- 120(2)
- 130(1)
- 160(1)
- 390(1)
- 550(2)
材質
- その他(1)
- コバルトハイス(1)
- ハイス(1)
- 合金工具鋼(1)
シャンク形状
- ストレート(1)
- 六角軸(1)
溝長(mm)
- 2(1)
- 45(1)
- 50(2)
- 60(1)
- 70(1)
- 80(1)
- 110(1)
2・45・50・60・70・80・110
表面処理
- チタン系コーティング(1)
チタン系コーティング
ブランド
- ユニカ
- モノタロウ(21)
- タイテックス(747)
- ワルター(739)
- エスコ(415)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(378)
- 三菱マテリアル(271)
- グーリング(234)
- RS PRO(162)
- EFFORT(エホート)(147)
- NACHI(不二越)(135)
- ケナメタル(62)
- イシハシ精工(59)
- タンガロイ(50)
- SK11(45)
- TRUSCO(44)
- 理研製鋼(44)
- OSG(オーエスジー)(38)
- 京セラ(36)
- 斎藤ツヰストドリル製作所(31)
- トップ工業(29)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応

デッキビット(DKBタイプ)
ユニカ(3件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1本ほか当日出荷インサートアンカーのデッキプレート下穴あけに適しています。チタンコーティングと先端シンニングで長寿命と抜群の切れ味を実現しています。安全ストッパー付で貫通時の突き抜けを防止します。用途被削材:デッキプレート、薄鉄板(2mm以下)、ステンレス板(1mm以下)、アルミ板(2mm以下)など。
ステップドリル クワトロ
ユニカ(1件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1本当日出荷【耐熱チタンコーティングで超寿命! 4枚刃スパイラル形状 ステップドリル クワトロ 】。(1):コバルトハイス鋼にチタンコーティング。耐熱チタンコーティング(TIAlN)により切り屑の溶着を防ぎ、刃先の特殊シンニング加工により、安定した位置決め性と超寿命を実現しました。連続使用や乾式でも安心してご使用いただけます。(2):4枚刃スパイラル。4枚刃スパイラルにより、工具の倒れを防止し、軽い切れ味と抜群の安定感を実現しました。(3):これ1本でOK!。電気工事で使用頻度の高い穴径サイズの組み合わせで、小径サイズから大径サイズまでラインナップ。(4):先端シンニング。特殊シンニングにより、正確な位置決め性と食いつきを実現。用途穴あけ・下穴拡大、面取り・バリ取り、パイプ穴あけに。材質コバルトハイス鋼段幅(mm)4
充電ドライバービットドリル (5本セット)
ユニカ(4件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281セット(5本)当日出荷シャンクから刃先まで一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く、適確な穿孔が可能。回転、インパクトのどちらも使用可能。各種充電ドリルにワンタッチで装着。刃先の超硬チップを左右非対称に研磨する事で切削抵抗を軽減し、低トルクでの被削材穿孔を可能にしています。用途ブロック・レンガ、ALC、石膏ボード、モルタル、日本壁、陶器タイルへの穴あけに。あと施工アンカーの下穴あけ作業に。六角対辺(mm)6.35被削材ブロック、レンガ、モルタル、石膏ボード、ALC板、陶器タイル等機能打撃・回転適合電動機充電ドリル(9.6V以上)、インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)
デッキビット用延長シャンク
ユニカ¥5,898税込¥6,4881本当日出荷デッキビットをワンタッチ着脱可能な延長シャンクです。立ち作業での穴あけ作業に適しています。用途デッキビット用の延長シャンク。トラスコ品番145-1292材質合金鋼全長(mm)550シャンクSDSplusRoHS指令(10物質対応)対応
テーパー軸ビット TPタイプ・ショート No.1
ユニカ¥869~税込¥956~1本当日出荷から翌々日出荷テーパー軸用アダプター1本で、全サイズの交換が可能。 経済性と作業性に富み、数多くの孔削を必要とする現場に最適。用途コンクリート
チップトップビットセット
ユニカ¥15,980税込¥17,5781セット(10本)当日出荷キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。 センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。トラスコ品番224-5817適合機種軽量ハンマードリルセット内容3.5・4.3・4.8・5.0・6.4・8.5・10.5・12.5・12.7・14.5mm各1本質量(g)982
デッキビットDKB
ユニカ¥5,898税込¥6,4881本当日出荷インサートアンカーのデッキプレート下穴あけに最適です。チタンコーティングと先端シンニングで長寿命と抜群の切れ味を実現しています。安全ストッパー付で貫通時の突き抜けを防止します。用途被削材:デッキプレート、薄鉄板(2mm以下)、ステンレス板(1mm以下)、アルミ板(2mm以下)、等。トラスコ品番749-2120材質刃部全体をチタンコーティング。有効長(mm)2シャンク径(mm)10刃径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応