絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 3.4(24)
- 3.5(24)
- 4.3(26)
- 4.5(18)
- 5(18)
- 6(20)
- 6.4(23)
- 10(19)
- 10.5(22)
- 12(18)
- 12.5(20)
- 12.7(18)
- 14.5(21)
- 16(22)
- 17(18)
- 18(23)
- 19(21)
- 20(18)
- 22(23)
- 25(17)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 3(5)
- 3.2(3)
- 3.4(7)
- 3.5(8)
- 4(7)
- 4.3(6)
- 4.5(10)
- 4.8(6)
- 5(6)
- 5.3(4)
- 5.5(5)
- 6(5)
- 6.35(8)
- 6.4(6)
- 7(3)
- 8(4)
- 8.5(3)
- 10(19)
- 13(16)
- 18(5)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
材質
- その他(2)
- コバルトハイス(1)
- ハイス(1)
- 合金工具鋼(24)
- 超硬合金(22)
- 鋼(1)
全長(mm)
- 85(12)
- 90(6)
- 95(6)
- 100(12)
- 110(8)
- 115(8)
- 125(4)
- 150(9)
- 160(7)
- 200(5)
- 210(4)
- 250(4)
- 260(6)
- 280(18)
- 320(4)
- 350(4)
- 450(9)
- 505(4)
- 600(4)
- 1000(7)
- 全長(mm)をもっと見る
シャンク形状
- ストレート(1)
- 六角軸(1)
溝長(mm)
- 45(13)
- 50(18)
- 55(5)
- 65(7)
- 75(4)
- 90(9)
- 100(8)
- 120(6)
- 130(2)
- 140(4)
- 150(5)
- 160(2)
- 162(6)
- 165(2)
- 200(12)
- 210(4)
- 290(4)
- 387(4)
- 390(4)
- 400(3)
- 溝長(mm)をもっと見る
45・50・55・65・75・90・100・120・130・140・150・160・162・165・200・210・290・387・390・400・溝長(mm)をもっと見る
表面処理
- チタン系コーティング(1)
チタン系コーティング
ブランド
- ユニカ
- モノタロウ(30)
- タイテックス(751)
- ワルター(747)
- 三菱マテリアル(745)
- エスコ(665)
- WIDIA(518)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(411)
- グーリング(349)
- 協和精工(309)
- 大見工業(243)
- スターエム(216)
- NACHI(不二越)(209)
- ケナメタル(190)
- EFFORT(エホート)(190)
- RS PRO(183)
- マキタ(145)
- 住友電工ハードメタル(144)
- OSG(オーエスジー)(121)
- ミヤナガ(114)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(23)
RoHS10物質対応

コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ
ユニカ(36件のレビュー)¥759~税込¥835~1本当日出荷キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置きめ性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能。 センターポイントが穿孔中の芯振れを抑止、作業中の振動負担を軽減。用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル
コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ
ユニカ(105件のレビュー)¥559~税込¥615~1本当日出荷から3日以内出荷豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状、角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、耐磨耗性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
コンクリートドリル チップトップビット(SDS-plus) TTタイプ・ロング
ユニカ(24件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本ほか当日出荷から翌々日出荷キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く、スピーディに穿孔します。先端のセンターポイントは抜群の位置決め性能を発揮します。 超硬チップ先端のセンターポイントにより、穿孔中の芯振れの発生が少ないため、真円に近い穴あけを実現しました。アンカー挿入もスムーズです。用途コンクリート・ブロック・石材・モルタル・日本壁への穿孔
コンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプ
ユニカ(20件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から翌々日出荷打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。チャック部から刃先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮。用途コンクリート
充電インパクトドライバービット 磁器タイル用 TJタイプ
ユニカ(23件のレビュー)¥779~税込¥857~1本当日出荷インパクトドライバー専用の刃先形状で、タイルへの食付き性と耐久性を実現。 一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く的確な穿孔が可能。 回転、インパクトのどちらも使用可能。 各種充電ドリルにワンタッチで装着。用途磁器タイル、カワラ、陶器タイル、スレート、ALC、石膏ボード、ブロック・レンガ、モルタル、プラスチックシャンク六角軸6.35mm適合電動機充電ドリル/インパクトドライバー/電気ドリル(400W以下)
充電ドライバービットドリル RJタイプ
ユニカ(16件のレビュー)¥589~税込¥648~1本当日出荷から翌々日出荷シャンクから刃先まで一体形状のため、刃先のブレやビビリがなく、適確な穿孔が可能です。用途ブロック・レンガ、ALC、石膏ボード、モルタル、日本壁、陶器タイルへの穴あけに。あと施工アンカーの下穴あけ作業に。材質刃部:超硬チップシャンク径(Φmm)6.35
SDSプラスUX(クロス)ロング
ユニカ(3件のレビュー)¥1,743~税込¥1,917~1個ほか当日出荷から翌々日出荷刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能。(刃先径:6.0mm以上) 真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の磨耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石材の穴あけに、軽天工事等のあと施工アンカーの下穴施工。
SDSプラスUX(クロス)
ユニカ(5件のレビュー)¥859~税込¥945~1本当日出荷から翌々日出荷細径サイズでもクロス刃を実現するため、ソリッド仕様のクロス刃を採用(刃先径:3.3~5.5mm)。超硬ヘッドによる抜群の耐久性を実現。真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の磨耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石材の穴あけに、軽天工事等のあと施工アンカーの下穴施工。材質超硬チップシャンクSDS-plus適合電動機軽量ハンマードリル
磁器タイル用ドリルビット TRタイプ
ユニカ(15件のレビュー)¥639~税込¥703~1本当日出荷から翌々日出荷10~15個程度の磁器タイルの穴あけに最適。穿孔削力を持続させる特殊超硬チップを採用。鋭い切れ味で難削材も確実に穿孔。穿孔時に刃先を水で冷やして使用することにより、さらに優れた切削性と耐久性を発揮。用途磁器タイル、カワラ、陶器タイル、スレート、ALC、石膏ボード適合電動機電気ドリル・振動ドリル(使用モード/回転専用)使用電動ドリル適正回転数(min-1[r.p.m])1000以下
SDS-maxビット
ユニカ(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から翌々日出荷強力な打撃回転力をロスなく効率的に刃先に伝えるSDS-maxハンマードリル専用ビット。チャック部からは先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮します。用途コンクリート、石材シャンク径(Φmm)18シャンクSDS-max適合電動機SDS-maxハンマードリル
コンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプ・ロング
ユニカ(9件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷から翌々日出荷打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。チャック部から刃先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮。用途コンクリート全長(mm)505有効長(mm)387
充電振動ドライバービット BJタイプ
ユニカ(10件のレビュー)¥759~税込¥835~1本当日出荷6.35mm六角軸シャンク採用により、トルク伝達効率が向上しました。 シャンクから刃先まで一体形状で安全安心です。 振動ドリル対応により、振動モードでのコンクリート穿孔が可能です。(インパクトドライバー不可)用途被削材:コンクリート、ブロック、レンガ、モルタルなど。シャンク径(Φmm)6.35シャンク六角軸6.35mm適合電動機振動ドリル(600W以下)、充電ドリル(逆回転不可)
石材用ドリルビット SB(パック)
ユニカ(4件のレビュー)¥499~税込¥549~1本当日出荷一般的な石材から難削材の御影石まで抜群の切れ味を耐久性 シャンクに刻まれた「スリップ止め」により効果的なパワー伝達を実現 穿孔時に刃先を水で冷やして使用するとさらに優れた切削性と耐久性を発揮 全サイズ10mmチャックに装着可能です用途石材シャンクストレート適合電動機振動ドリル(使用モード/振動・回転)
コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ・ロング
ユニカ(19件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1本当日出荷から翌々日出荷豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、剛性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、最小限に抑止。用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
QビットUX SDSシャンク
ユニカ(6件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1本当日出荷から翌々日出荷ロスのない効率的な吸塵システムにより、発生する粉じんのほとんどを吸引可能。 新設計の吸引孔とクロス刃で吸引効率をさらに向上。 スプリング式Qアダプターの採用で、Qアダプターを簡単脱着。用途デッキプレート+コンクリート、ブロック・レンガ、モルタル適合電動機軽量ハンマードリル
SDSプラスUX(クロス)セット
ユニカ¥2,798~税込¥3,078~1セット(3本)ほか当日出荷から翌々日出荷SDSプラス UXクロスビット のお徳用なドリルセット!。細径サイズでもクロス刃を実現するため、ソリッド仕様のクロス刃を採用。超硬ヘッドによる抜群の耐久性を実現!。真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。鉄筋に当たっても噛み込みが少なく、刃先と外径の磨耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。用途コンクリートプレートが打設されたデッキプレートの穿孔に、軽天工事等のあと施工アンカーの下穴施工。材質超硬チップシャンクSDS-plus適合電動機軽量ハンマードリル
充電ビットセット RJ(3本セット)
ユニカ¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷現場での使用頻度の高いサイズを3本組み合わせたセットです。シャンクから刃先まで一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く、適確な穿孔が可能。回転、インパクトのどちらも使用可能。各種充電ドリルにワンタッチで装着。刃先の超硬チップを左右非対称に研磨する事で切削抵抗を軽減し、低トルクでの被削材穿孔を可能にしています。用途ブロック・レンガ、ALC、石膏ボード、モルタル、日本壁、陶器タイルへの穴あけに。あと施工アンカーの下穴あけ作業に。材質刃部:超硬チップシャンク径(Φmm)6.35シャンク六角軸6.35適合電動機充電ドリル(9.6V以上)、インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)
コンクリートドリルチップトップビット(SDS-plus)TTタイプ・ スーパーロング
ユニカ(3件のレビュー)¥5,429~税込¥5,972~1個ほか当日出荷キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル全長(mm)1000シャンク径(Φmm)10有効長(mm)200シャンクSDS-plus適合電動機軽量ハンマードリル
SDSプラスUX(クロス)スーパーロング
ユニカ¥4,995~税込¥5,495~1個ほか当日出荷から翌々日出荷刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能。(刃先径:6.0mm以上) 真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の磨耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石材の穴あけに、軽天工事等のあと施工アンカーの下穴施工。材質超硬チップ全長(mm)1000有効長(mm)200シャンクSDS-plus適合電動機軽量ハンマードリル
デッキビット(DKBタイプ)
ユニカ(3件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1本ほか当日出荷インサートアンカーのデッキプレート下穴あけに適しています。チタンコーティングと先端シンニングで長寿命と抜群の切れ味を実現しています。安全ストッパー付で貫通時の突き抜けを防止します。用途被削材:デッキプレート、薄鉄板(2mm以下)、ステンレス板(1mm以下)、アルミ板(2mm以下)など。
充電ドライバービットドリル RJタイプロング
ユニカ(1件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1本当日出荷から翌々日出荷シャンクから刃先まで一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く、適確な穿孔が可能。回転、インパクトのどちらも使用可能。各種充電トリルにワンタッチで装着。刃先の超硬チップを左右非対称に研磨する事で切削抵抗を軽減し、低トルクでの被削材穿孔を可能にしています。用途ブロック・レンガ、ALC、石膏ボード、モルタル、日本壁、陶器タイルへの穴あけに。あと施工アンカーの下穴あけ作業に。材質刃部:超硬チップシャンク径(Φmm)6.35有効長(mm)100シャンク六角軸6.35適合電動機充電ドリル(9.6V以上)、インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)
ステップドリル クワトロ
ユニカ(1件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1本当日出荷【耐熱チタンコーティングで超寿命! 4枚刃スパイラル形状 ステップドリル クワトロ 】。(1):コバルトハイス鋼にチタンコーティング。耐熱チタンコーティング(TIAlN)により切り屑の溶着を防ぎ、刃先の特殊シンニング加工により、安定した位置決め性と超寿命を実現しました。連続使用や乾式でも安心してご使用いただけます。(2):4枚刃スパイラル。4枚刃スパイラルにより、工具の倒れを防止し、軽い切れ味と抜群の安定感を実現しました。(3):これ1本でOK!。電気工事で使用頻度の高い穴径サイズの組み合わせで、小径サイズから大径サイズまでラインナップ。(4):先端シンニング。特殊シンニングにより、正確な位置決め性と食いつきを実現。用途穴あけ・下穴拡大、面取り・バリ取り、パイプ穴あけに。材質コバルトハイス鋼段幅(mm)4
SDSプラスUXツールボックスセット
ユニカ¥17,980税込¥19,7781セット(10本)当日出荷携帯、収納に便利な SDSプラス UXクロスビット ツールボックスセット!。細径サイズでもクロス刃を実現するため、ソリッド仕様のクロス刃を採用(刃先径:3.4~5.0mm)。刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能(刃先径:6.4mm~)。真円に近い穴あけが可能なため、アンカー挿入がスムーズ。鉄筋に当たっても噛み込みが少なく刃先と外径の磨耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持。用途コンクリートプレートが打設されたデッキプレートの穿孔に、軽天工事等のあと施工アンカーの下穴施工。材質超硬チップ全長(mm)110/160刃先径(Φmm)3.5/4.3/4.8/5.0/6.4/8.5/10.5/10.5/12.5/12.7/14.5シャンクSDS-plus適合電動機軽量ハンマードリル
SDS延長シャンク
ユニカ¥14,980税込¥16,4781本当日出荷SDSプラスビットを装着することで、天井穴あけ作業などにおいて、作業長を延長することが可能です。用途SDSプラスビットでの天井穴あけ作業用。トラスコ品番160-7574適合機種軽量ハンマードリル材質本体:合金鋼全長(mm)1000刃径(Φmm)適合15.0以下
チップトップドリルビットセット(5本セット)
ユニカ(4件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(5本)当日出荷キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置きめ性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能。 センターポイントが穿孔中の芯振れを抑止、作業中の振動負担を軽減。用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル全長(mm)110シャンク径(Φmm)10有効長(mm)45シャンクSDS-plus適合電動機軽量ハンマードリル
充電マルチドリルビット MJタイプ
ユニカ(2件のレビュー)¥689~税込¥758~1本当日出荷から翌々日出荷【左右非対称の刃先形状! これ1本で様々な被削材に対応! 充電マルチドリルビット!】。特殊研磨で抜群の位置決め性能!。左右非対称の刃先に加え、特殊シンニング研磨により、金属板穿孔時の刃先すべりを大幅に低減。切削抵抗が低減し、低トルクでの穿孔が可能。滑りやすい鉄板を含む、幅広い被削材にもマルチに対応。鉄板+モルタル、ステンレス板+木材などの複合材も、一発穿孔可能!。インパクトドライバーにワンタッチ装着可能な6.35mm六角軸シャンクです。用途薄鉄板 / 木材 / プラスチック / モルタル / 石膏ボード / サイディング / ALC / 陶器タイル / これらの複合材等の穿孔。
充電ドライバービットドリル (5本セット)
ユニカ(4件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281セット(5本)当日出荷シャンクから刃先まで一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く、適確な穿孔が可能。回転、インパクトのどちらも使用可能。各種充電ドリルにワンタッチで装着。刃先の超硬チップを左右非対称に研磨する事で切削抵抗を軽減し、低トルクでの被削材穿孔を可能にしています。用途ブロック・レンガ、ALC、石膏ボード、モルタル、日本壁、陶器タイルへの穴あけに。あと施工アンカーの下穴あけ作業に。六角対辺(mm)6.35被削材ブロック、レンガ、モルタル、石膏ボード、ALC板、陶器タイル等機能打撃・回転適合電動機充電ドリル(9.6V以上)、インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)
コンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプ・スーパーロング
ユニカ¥5,998~税込¥6,598~1本翌々日出荷打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。チャック部から刃先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮。アンカー下穴穿孔用ビット、石材用(法面工事用)ビットもラインナップ。作業ニーズに幅広く対応。用途コンクリート
コンクリートドリル 振動用ドリルビットBタイプ 5本セット
ユニカ(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1セット(5本)ほか当日出荷から翌々日出荷豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現。刃先径:5.0mm以下には、剛性・耐衝撃性に優れSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、曲がりを最小限に抑止。用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル全長(mm)85有効長(mm)50シャンクストレート適合電動機振動ドリル(使用モード/振動・回転)
充電ドライバービットドリル (便利サイズ5本セット)
ユニカ(1件のレビュー)¥3,638税込¥4,0021セット(5本)当日出荷現場での使用頻度の高いサイズを5本組み合わせたセットです。シャンクから刃先まで一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く、適確な穿孔が可能。回転、インパクトのどちらも使用可能。各種充電ドリルにワンタッチで装着。刃先の超硬チップを左右非対称に研磨する事で切削抵抗を軽減し、低トルクでの被削材穿孔を可能にしています。用途ブロック・レンガ、ALC、石膏ボード、モルタル、日本壁、陶器タイルへの穴あけに。あと施工アンカーの下穴あけ作業に。材質刃部:超硬チップシャンク径(Φmm)6.35シャンク六角軸6.35適合電動機充電ドリル(9.6V以上)、インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)


















































![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562931-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562906-260813-02.jpg)
![六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物] 六角軸先三角木工ドリル トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562922-260813-02.jpg)