絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 2.5(1)
- 2.8(1)
- 3(1)
- 3.2(1)
- 3.5(1)
- 3.6(1)
- 3.7(1)
- 3.8(1)
- 4(1)
- 4.2(1)
- 4.3(1)
- 4.5(1)
- 4.8(1)
- 5(1)
- 5.5(1)
- 6.5(1)
- 7(1)
- 8(1)
- 10(1)
シャンク径(Φmm)
- 6.35(10)
- 8(1)
- 10(6)
全長(mm)
- 52(1)
- 57(2)
- 58(1)
- 60(1)
- 68(1)
- 73(3)
- 79(1)
- 82(1)
- 84.5(1)
- 85(1)
- 87(1)
- 88(1)
- 91(1)
- 92(1)
- 95(1)
- 166(1)
- 240(1)
- 450(2)
材質
- コバルトハイス(9)
- ハイス(5)
- 合金工具鋼(2)
- 炭素工具鋼(2)
- 鋼(1)
シャンク形状
- その他(2)
- 六角軸(4)
溝長(mm)
- 15(1)
15
表面処理
- その他(2)
- チタン系コーティング(5)
- 窒化ホモ処理(1)
その他・チタン系コーティング・窒化ホモ処理
ブランド
- 大見工業
- モノタロウ(21)
- タイテックス(747)
- ワルター(739)
- エスコ(414)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(378)
- 三菱マテリアル(271)
- グーリング(234)
- RS PRO(162)
- EFFORT(エホート)(147)
- NACHI(不二越)(134)
- ケナメタル(62)
- イシハシ精工(59)
- タンガロイ(50)
- SK11(45)
- TRUSCO(44)
- 理研製鋼(44)
- OSG(オーエスジー)(38)
- 京セラ(36)
- 斎藤ツヰストドリル製作所(31)
- トップ工業(29)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応

タケノコドリル ちょいタケ
大見工業¥2,998税込¥3,2981本当日出荷使いやすい,すぐに取り出せる!。気軽に穴あけ,気軽にバリ取り,付属のホルダーで手軽に持ち運び!段数6有効切削能力(mm)鉄板、アルミ板、木材(2程度)シャンク径6.35六角軸
スパイラルタケノコドリル
大見工業(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷独自開発のスパイラル刃形状でスクイ角度を従来のストレート刃に比べ大幅に増やすことにより、刃寿命と切れ味が格段に向上しました。本体材質はHSCO鋼(コバルトハイス)を採用しました。HSS鋼に比べ耐磨耗性・耐熱性にたいへん優れています。シャンク部は自社焼入れ技術により、たいへん丈夫になっており充電ドリル・電気ドリル兼用できます。先端はシンニング加工にてポンチ不要です。1本でいろいろなサイズの穴あけ、穴拡大、面取りができます。有効切削能力(mm)鉄板・アルミ:2厚程度ステンレス:1厚木材・樹脂:3.5~4厚段幅(mm)4
ドリルチャック延長棒
大見工業¥16,980税込¥18,6781本当日出荷刃物、ビットを450mm延長します。デッキプレートのインサート下穴あけや、障害物などがある場合に威力を発揮します。逆転対応、ドリルチャック部の交換が可能です。用途高所や手元から離れた場所などの穴あけに。
タケノコドリル インサート用
大見工業(3件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷90度の各段による切削でスピーディーな穴あけ連続作業ができ貫通後の食い込み防止も施されています。折板屋根の重ね穴あけもできます。 チタンコーティング仕様ですので、切屑の溶着を防ぎ連続長時間作業ができます。用途インサート下穴用材質コバルトハイスシャンク径(Φmm)六角軸6.35mm
スパイラルタケノコドリル(2枚刃チタンコーティングタイプ)
大見工業¥17,980税込¥19,7781本当日出荷独自開発、国産初製造スパイラル形状です。HSCO鋼採用により耐摩耗性・耐熱性に優れています。熱による切りくずの溶着を防ぎ長寿命です。従来ストレート刃に比べ3倍以上の耐久性と切削スピードを実現しました。用途被削材:鉄板・アルミ板(約2mm)、ステンレス板(1mm)、木材・樹脂(3.5~4mm)。材質コバルトハイスシャンク径(Φmm)10表面処理チタンコーティング段幅(mm)5
タケノコドリル ルーフ用
大見工業(5件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷90度の各段による切削でスピーディーな穴あけ連続作業ができ貫通後の食い込み防止も施されています。折板屋根の重ね穴あけもできます。切屑が下に落ちる刃形です。用途折板屋根のルーフボルト下穴あけに。トラスコ品番397-0302材質コバルトハイス全長(mm)84.5段数-シャンク径(Φmm)6.35六角軸表面処理窒化ホモ処理段幅(mm)-穴あけ寸法(Φmm)12.5RoHS指令(10物質対応)対応
板金ガルバビット
大見工業¥4,598税込¥5,0581本翌々日出荷ハイス刃+チタンコーティングで外壁材を切断します。用途被削材:ガルバ鋼板、ブリキ、トタン、アルミスパンドレル。ガルバ鋼板、ブリキ、トタン、アルミスパンドレルの切り抜きに。有効切削能力:ガルバ鋼板・・・0.4mm程度、アルミ・・・0.6mm程度。トラスコ品番397-0272材質ハイス全長(mm)52質量(g)28溝長(mm)15シャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング穴あけ寸法(Φmm)3.5
スパイラルタケノコドリル
大見工業¥23,980税込¥26,3781本当日出荷独自開発のスパイラス刃形状でスクイ角度を従来のストレート刃に比べ大幅に増やすことにより、刃寿命と切れ味が格段に向上しました。本体材質はHSCO鋼(コバルトハイス)を採用しました。HSS鋼に比べ耐磨耗性・耐熱性にたいへん優れています。シャンク部は自社焼入れ技術により、たいへん丈夫になっており充電ドリル・電気ドリル兼用できます。先端はシンニング加工にてポンチ不要です。1本でいろいろなサイズの穴あけ、穴拡大、面取りができます。
スパイラルタケノコドリル用ストッパー用ストッパー
大見工業¥4,798税込¥5,2781本9日以内出荷タケノコドリル用ストッパーです。同じ穴径での連続作業が可能です。位置調整もネジを緩めるだけで簡単です。任意のサイズでの穴あけが可能になります。用途TKS422EG、D4-22S用。付属品六角レンチ(2.5mm)トラスコ品番257-2695材質本体:炭素鋼全長(mm)87シャンク形状六角軸(6.35mm)穴あけ寸法(Φmm)切削可能穴径(mm):4、6、8、10、12、14、16、18、20、22シャンク径(mm)6.35
タップ下穴タケノコドリル
大見工業¥6,498~税込¥7,148~1本当日出荷1本でいろいろなサイズのタップ下穴があけられます。用途被削材:鉄板、鋼管、ステンレス、ステンレス管、鋳鉄、アルミ、真鍮、銅。タップ下穴用材質コバルトハイスシャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング
鞘付ルーフドリル
大見工業¥17,980税込¥19,7781本翌々日出荷穴あけ後の切り屑を鞘の中にまとめることで飛散を抑え、屋根上の掃除負担を大幅に軽減します。用途ルーフボルト下穴用。駐車場、駐輪場、倉庫、事務所などに幅広く使用されている折板屋根の施工・張替え時の穴あけに。トラスコ品番397-0299材質ハイス全長(mm)166質量(g)198シャンク径(Φmm)6.35穴あけ寸法(Φmm)12.5
鞘付ルーフドリル(替刃)
大見工業¥5,498税込¥6,0481本翌々日出荷穴あけ後の切り屑を鞘の中にまとめることで飛散を抑え、屋根上の掃除負担を大幅に軽減します。用途ルーフボルト下穴用。駐車場、駐輪場、倉庫、事務所などに幅広く使用されている折板屋根の施工・張替え時の穴あけに。トラスコ品番397-0281材質ハイス質量(g)24穴あけ寸法(Φmm)12.5