絞り込み
穴あけ寸法(Φmm)
  • 2、4、6、8、10、12(1)
  • 3、5、7、9、11、13(1)
  • 3.5(1)
  • 4、5、6、7、8、9、10、11、12(1)
  • 4、6、8、10、12(1)
  • 4、6、8、10、12、14、16、18、20、22(2)
  • 4、6、9、12、15、18、21、24、27、30.5(1)
  • 5、7、9、11、13、15、17、19、21(3)
  • 6、8、10、12、14、16、18、20、22(2)
  • 6、12、15、17、19、21、23、25、27、30、33、35(2)
  • 6、12、15、17、19、21、23、25、27、30、33、35、38(1)
  • 12.5(3)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • その他(1)
材質
  • コバルトハイス(9)
  • ハイス(4)
  • 合金工具鋼(2)
  • 炭素工具鋼(2)
  • (1)
シャンク径(Φmm)
  • 6.35(9)
  • 8(1)
  • 10(6)
シャンク形状
  • その他(1)
  • 六角軸(4)
全長(mm)
  • 52(1)
  • 57(2)
  • 58(1)
  • 60(1)
  • 68(1)
  • 73(2)
  • 84.5(1)
  • 85(1)
  • 87(1)
  • 91(1)
  • 166(1)
  • 240(1)
  • 450(2)
段幅(mm)
  • 4(2)
  • 5(3)
  • 10(1)
  • その他(2)
4・5・10・その他
段数
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 9(3)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • 13(1)
  • その他(2)
5・6・9・10・12・13・その他
表面処理
  • その他(2)
  • チタン系コーティング(5)
  • 窒化ホモ処理(1)
その他・チタン系コーティング・窒化ホモ処理
溝長(mm)
  • 15(1)
15
ブランド
  • 大見工業
  • モノタロウ(4)
  • エスコ(43)
  • TRUSCO(26)
  • RUKO(11)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(9)
  • JEFCOM(ジェフコム)(9)
  • トップ工業(8)
  • NACHI(不二越)(8)
  • モトユキ(8)
  • ウイニングボアー(8)
  • ユニカ(6)
  • RELIEF(6)
  • 理研製鋼(6)
  • ユニーズ(6)
  • 三菱マテリアル(5)
  • ミヤナガ(5)
  • G&J HALL TOOLS(5)
  • MUST TOOL(5)
  • REX(レックス)[自動車用品](5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
穴あけ寸法(Φmm)から絞り込む
4、6、8、10、12、14、16、18、20、22(2)
4、6、9、12、15、18、21、24、27、30.5(1)
5、7、9、11、13、15、17、19、21(3)
6、8、10、12、14、16、18、20、22(2)
6、12、15、17、19、21、23、25、27、30、33、35(2)
6、12、15、17、19、21、23、25、27、30、33、35、38(1)
12.5(3)
15(1)
16(1)
その他(1)
  • タケノコドリル 大見工業

    タケノコドリル

    大見工業(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    コバルトハイスを使用していますので、非常に耐久性があります。チタンコーティング仕様品は、切り屑の容着を防ぎ安定俊足連続作業ができます。(切り屑の容着は切削能力を著しく低下させます。)。レーザーマーキングでの寸法表示ですので、穴寸法を間違える心配がありません。先端角度は120度でステンレスにも対応しています。更にシンニング加工にてチゼルポイントを狭く鋭利にしていますのでポンチ不要、一発で位置決めできます。1本でいろいろなサイズの穴あけ、面取りができます。ゴールドタイプ
    適合機種電気ドリル、ボール盤
  • タケノコドリル ちょいタケ 大見工業

    タケノコドリル ちょいタケ

    大見工業
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    使いやすい,すぐに取り出せる!。気軽に穴あけ,気軽にバリ取り,付属のホルダーで手軽に持ち運び!
    段数6有効切削能力(mm)鉄板、アルミ板、木材(2程度)シャンク径6.35六角軸
  • スパイラルタケノコドリル 大見工業

    スパイラルタケノコドリル

    大見工業(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷
    独自開発のスパイラル刃形状でスクイ角度を従来のストレート刃に比べ大幅に増やすことにより、刃寿命と切れ味が格段に向上しました。本体材質はHSCO鋼(コバルトハイス)を採用しました。HSS鋼に比べ耐磨耗性・耐熱性にたいへん優れています。シャンク部は自社焼入れ技術により、たいへん丈夫になっており充電ドリル・電気ドリル兼用できます。先端はシンニング加工にてポンチ不要です。1本でいろいろなサイズの穴あけ、穴拡大、面取りができます。
    有効切削能力(mm)鉄板・アルミ:2厚程度ステンレス:1厚木材・樹脂:3.5~4厚段幅(mm)4
  • タケノコドリル 大見工業

    タケノコドリル

    大見工業(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1本
    当日出荷
    コバルトハイスを使用していますので、非常に耐久性があります。レーザーマーキングでの寸法表示ですので、穴寸法を間違える心配がありません。先端角度は120度でステンレスにも対応しています。更にシンニング加工にてチゼルポイントを狭く鋭利にしていますのでポンチ不要、一発で位置決めできます。1本でいろいろなサイズの穴あけ、面取りができます。シルバータイプ
    適合機種電気ドリル、ボール盤材質コバルトハイス
  • ドリルチャック延長棒 大見工業

    ドリルチャック延長棒

    大見工業
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷
    刃物、ビットを450mm延長します。デッキプレートのインサート下穴あけや、障害物などがある場合に威力を発揮します。逆転対応、ドリルチャック部の交換が可能です。
    用途高所や手元から離れた場所などの穴あけに。
  • タケノコドリル インサート用 大見工業

    タケノコドリル インサート用

    大見工業(3件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    90度の各段による切削でスピーディーな穴あけ連続作業ができ貫通後の食い込み防止も施されています。折板屋根の重ね穴あけもできます。 チタンコーティング仕様ですので、切屑の溶着を防ぎ連続長時間作業ができます。
    用途インサート下穴用材質コバルトハイスシャンク径(Φmm)六角軸6.35mm
  • タケノコドリル ルーフ用 大見工業

    タケノコドリル ルーフ用

    大見工業(5件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    90度の各段による切削でスピーディーな穴あけ連続作業ができ貫通後の食い込み防止も施されています。折板屋根の重ね穴あけもできます。切屑が下に落ちる刃形です。
    用途折板屋根のルーフボルト下穴あけに。トラスコ品番397-0302材質コバルトハイス全長(mm)84.5段数-シャンク径(Φmm)6.35六角軸表面処理窒化ホモ処理段幅(mm)-穴あけ寸法(Φmm)12.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • タップ下穴タケノコドリル 大見工業

    タップ下穴タケノコドリル

    大見工業
    6,498税込7,148
    1本
    当日出荷
    1本でいろいろなサイズのタップ下穴があけられます。
    用途被削材:鉄板、鋼管、ステンレス、ステンレス管、鋳鉄、アルミ、真鍮、銅。タップ下穴用材質コバルトハイスシャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング
  • スパイラルタケノコドリル(2枚刃チタンコーティングタイプ) 大見工業

    スパイラルタケノコドリル(2枚刃チタンコーティングタイプ)

    大見工業
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷
    独自開発、国産初製造スパイラル形状です。HSCO鋼採用により耐摩耗性・耐熱性に優れています。熱による切りくずの溶着を防ぎ長寿命です。従来ストレート刃に比べ3倍以上の耐久性と切削スピードを実現しました。
    用途被削材:鉄板・アルミ板(約2mm)、ステンレス板(1mm)、木材・樹脂(3.5~4mm)。材質コバルトハイスシャンク径(Φmm)10表面処理チタンコーティング段幅(mm)5
  • スパイラルタケノコドリル用ストッパー用ストッパー 大見工業

    スパイラルタケノコドリル用ストッパー用ストッパー

    大見工業
    4,798税込5,278
    1本
    9日以内出荷
    タケノコドリル用ストッパーです。同じ穴径での連続作業が可能です。位置調整もネジを緩めるだけで簡単です。任意のサイズでの穴あけが可能になります。
    用途TKS422EG、D4-22S用。付属品六角レンチ(2.5mm)トラスコ品番257-2695材質本体:炭素鋼全長(mm)87シャンク形状六角軸(6.35mm)穴あけ寸法(Φmm)切削可能穴径(mm):4、6、8、10、12、14、16、18、20、22シャンク径(mm)6.35
  • 板金ガルバビット 大見工業

    板金ガルバビット

    大見工業
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷
    ハイス刃+チタンコーティングで外壁材を切断します。
    用途被削材:ガルバ鋼板、ブリキ、トタン、アルミスパンドレル。ガルバ鋼板、ブリキ、トタン、アルミスパンドレルの切り抜きに。有効切削能力:ガルバ鋼板・・・0.4mm程度、アルミ・・・0.6mm程度。トラスコ品番397-0272材質ハイス全長(mm)52質量(g)28溝長(mm)15シャンク径(Φmm)6.35表面処理チタンコーティング穴あけ寸法(Φmm)3.5
  • 鞘付ルーフドリル 大見工業

    鞘付ルーフドリル

    大見工業
    17,980税込19,778
    1本
    翌々日出荷
    穴あけ後の切り屑を鞘の中にまとめることで飛散を抑え、屋根上の掃除負担を大幅に軽減します。
    用途ルーフボルト下穴用。駐車場、駐輪場、倉庫、事務所などに幅広く使用されている折板屋根の施工・張替え時の穴あけに。トラスコ品番397-0299材質ハイス全長(mm)166質量(g)198シャンク径(Φmm)6.35穴あけ寸法(Φmm)12.5
  • 鞘付ルーフドリル(替刃) 大見工業

    鞘付ルーフドリル(替刃)

    大見工業
    5,498税込6,048
    1本
    翌々日出荷
    穴あけ後の切り屑を鞘の中にまとめることで飛散を抑え、屋根上の掃除負担を大幅に軽減します。
    用途ルーフボルト下穴用。駐車場、駐輪場、倉庫、事務所などに幅広く使用されている折板屋根の施工・張替え時の穴あけに。トラスコ品番397-0281材質ハイス質量(g)24穴あけ寸法(Φmm)12.5
  • スパイラルタケノコドリル 大見工業

    スパイラルタケノコドリル

    大見工業
    23,980税込26,378
    1本
    当日出荷
    独自開発のスパイラス刃形状でスクイ角度を従来のストレート刃に比べ大幅に増やすことにより、刃寿命と切れ味が格段に向上しました。本体材質はHSCO鋼(コバルトハイス)を採用しました。HSS鋼に比べ耐磨耗性・耐熱性にたいへん優れています。シャンク部は自社焼入れ技術により、たいへん丈夫になっており充電ドリル・電気ドリル兼用できます。先端はシンニング加工にてポンチ不要です。1本でいろいろなサイズの穴あけ、穴拡大、面取りができます。
  • エクステンド・バー 大見工業

    エクステンド・バー

    大見工業
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    楽な姿勢で作業が行え、能率的且つ、腰への負担をやわらげ、長時間作業の助けとなります。
ハイスステップドリル(竹の子ドリル)