絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
  • 3.5(1)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 23(1)
シャンク径(Φmm)
  • 6(6)
  • 6.35(2)
  • 8(5)
  • 10(7)
  • 12(1)
全長(mm)
  • 49(1)
  • 57(1)
  • 65(1)
  • 66(1)
  • 70(2)
  • 75(1)
  • 80(1)
  • 90(2)
  • 94.5(1)
  • 96(1)
  • 100(1)
  • 105(1)
  • 120(1)
  • 125(1)
  • 253(1)
材質
  • コバルトハイス(9)
  • ハイス(14)
シャンク形状
  • その他(3)
  • ストレートシャンク(1)
溝長(mm)
  • 24(1)
  • 30(1)
  • 39(1)
  • 155(1)
24・30・39・155
表面処理
  • その他(1)
  • チタン系コーティング(11)
  • ノンコーティング(7)
その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
  • RUKO
  • モノタロウ(21)
  • タイテックス(747)
  • ワルター(739)
  • エスコ(414)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(378)
  • 三菱マテリアル(271)
  • グーリング(234)
  • RS PRO(162)
  • EFFORT(エホート)(147)
  • NACHI(不二越)(134)
  • ケナメタル(62)
  • イシハシ精工(59)
  • タンガロイ(50)
  • SK11(45)
  • TRUSCO(44)
  • 理研製鋼(44)
  • OSG(オーエスジー)(38)
  • 京セラ(36)
  • 住友電工ハードメタル(33)
  • 斎藤ツヰストドリル製作所(31)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステップドリル (3枚刃タイプ) RUKO

    ステップドリル (3枚刃タイプ)

    RUKO
    8,498税込9,348
    1本
    当日出荷
    3枚刃仕様により、負荷なく、ビビりのない安定した穴あけが可能です。
    用途被削材:鉄(4mm)、ステンレス(4mm)、アルミ(4mm)、銅(4mm)、プラスチック(2mm)段幅(mm)4材質コバルトハイス表面処理ノンコーティング
  • ミーリングドリル RUKO

    ミーリングドリル

    RUKO
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    材質HSS全長(mm)90先端角(°)118表面処理TiNコーティング母材HSS刃径(mm)6.0
  • TiNコート ストレートドリルセット RUKO

    TiNコート ストレートドリルセット

    RUKO
    16,980税込18,678
    1組
    当日出荷
    高硬度HSS製研磨仕上のドリル。総研磨仕上げで芯ぶれしない。特殊な先端形状によりセンタリングも良く、切削抵抗も低い。メタルケース入のストレートドリル19本組セット。
    セット内容ストレートドリル1.0・1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・7.5・8.0・8.5・9.0・9.5・10.0mm、メタルケース公差h8先端角(°)118コーティングTiN母材HSSE-Gねじれ角(°)25-30
  • 2枚刃スパイラルステップドリル RUKO

    2枚刃スパイラルステップドリル

    RUKO
    8,698税込9,568
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    高品位の材質を使用し、負荷なく、ビビりのない安定した穴あけが可能です。
    段幅(mm)4
  • TiNコート ストレートドリルセット RUKO

    TiNコート ストレートドリルセット

    RUKO
    22,980税込25,278
    1セット
    90日以内出荷
    セット内容:ストレートドリル:Φ1.0・1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・7.5・8.0・8.5・9.0・9.5・10.0・10.5・11.0・11.5・12.0・12.5・13.0 mm。高性能な標準ツイストドリルで、高速度鋼(HSS)製です。完全に研削されたツイストドリルは、精密な円筒精度を提供します。クロスシンニングにより、優れたセンタリング性能と低い送り力が実現されます。
    用途穴あけに材質HSS (高速度鋼)質量(g)1106.8公差h8先端角(°)118シャンク円筒シャンク先端形状C形 (クロスシンニング)主な用途鋼材 (900 N/mm2)、真鍮、プラスチックコーティングTiN (チタンコーティング)スパイラル溝角度(°)25 ~ 30入数25ボーリング深さ(mm)5 × 直径切削方向右切削
  • スパイラルステップドリル(4枚刃) RUKO

    スパイラルステップドリル(4枚刃)

    RUKO
    16,980税込18,678
    1本ほか
    当日出荷
    10mmまでの板厚の被削材の穴あけが可能です。先端のターボチップ形状でセンターポンチは不要です。RUKO社独自のルナテックコーティングで切れ味が長続きします。
    用途被削材:鉄板(強度1300N/mm[[の2乗]]以下の物)・H鋼・ステンレス・アルミ・真鍮・プラスチック・木材など(10mmまで)材質ハイスパープルシャンク三面取段幅(mm)10
  • スパイラルステップドリル RUKO

    スパイラルステップドリル

    RUKO
    7,098税込7,808
    1本
    当日出荷
    高品位の材質を使用し、負荷なく、ビビりのない安定した穴あけが可能です。
    段幅(mm)4全長(mm)65
  • スパイラルステップドリル (2枚刃タイプ) RUKO

    スパイラルステップドリル (2枚刃タイプ)

    RUKO
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷
    ワークへの食いつき性が良好で、スピーディーに安定した作業が可能です。
    材質コバルトハイス刃数2表面処理ノンコーティング
  • スパイラルステップドリル(2枚刃) 101026RO RUKO

    スパイラルステップドリル(2枚刃) 101026RO

    RUKO
    19,980税込21,978
    1セット(3本)
    当日出荷
    CBN研磨とスパイラルフルートによりビビりを最小限に抑えて高い切削性能を発揮します。スパイラルフルートにより長い切り屑でも排出がスムーズです。切り屑が詰まりづらいので切り刃が長持ちする且つワークに傷や痕が残りづらいです。ケース付きなので収納や管理に便利です。
    用途被削材:鉄板(強度900N/mm2以下の物)・真鍮・アルミ・プラスチックトラスコ品番705-8014セット内容101050-9、101051、101052、リサイクルプラスチック製ケース材質ハイス刃数2先端角(°)118角度(°)段差:90表面処理ノンコーティングシャンク形状三面取段幅(mm)4シャンク径3/8穴あけ寸法7/8、1-1/8
  • スパイラルステップドリル(2枚刃) 101026ERO RUKO

    スパイラルステップドリル(2枚刃) 101026ERO

    RUKO
    34,980税込38,478
    1セット(3本)
    当日出荷
    CBN研磨とスパイラルフルートによりビビりを最小限に抑えて高い切削性能を発揮します。スパイラルフルートにより長い切り屑でも排出がスムーズです。切り屑が詰まりづらいので切り刃が長持ちする且つワークに傷や痕が残りづらいです。ケース付きなので収納や管理に便利です。
    用途被削材:鉄板(強度1100N/mm2以下の物)・ステンレス・アルミ・真鍮・プラスチックトラスコ品番705-8015セット内容101050-9E、101051E、101052E、リサイクルプラスチック製ケース材質コバルトハイス刃数2先端角(°)118角度(°)段差:90表面処理ノンコーティングシャンク形状三面取段幅(mm)4
  • 3枚刃スパイラルステップドリル RUKO

    3枚刃スパイラルステップドリル

    RUKO
    25,980税込28,578
    1セット(3本)
    当日出荷
    3枚刃仕様により、負荷なく、ビビりのない安定した穴あけが可能です。
    用途被削材:鉄(強度900N/mm[[の2乗]]以下の物)・アルミ・真鍮・プラスチック(プラスチックのみ2mm、他4mmまで)トラスコ品番699-0690セット内容101350-9、101351、101352、リサイクルプラスチック製ケース材質ハイス刃数3表面処理ノンコーティング入数(本)3
  • スパイラルステップドリル(2枚刃) アルティメットカット ルナテックコーティング RUKO

    スパイラルステップドリル(2枚刃) アルティメットカット ルナテックコーティング

    RUKO
    8,298税込9,128
    1本ほか
    当日出荷
    独自のフローステップチップ形状により食い付きが非常に良く、センタリングが容易です。切削開始までの時間を最大75%短縮できます。パイプなどの曲面でも滑らず食い付きやすいです。工具寿命も長く、最大で従来品の6倍長持ちします。電動工具での使用では特に能力を発揮します。
    用途鉄・アルミニウム・真鍮・プラスチック・アクリル樹脂・木材などの穴あけ作業に。材質高速度鋼(HSS)刃数2枚表面処理RUnaTECコーティングシャンク形状三面取段幅(mm)4
  • TiNコート ストレートドリルセット RUKO

    TiNコート ストレートドリルセット

    RUKO
    12,980税込14,278
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:ストレートドリル:Φ1.0・1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・7.5・8.0・8.5・9.0・9.5・10.0 mm。高性能な標準ツイストドリルで、高速度鋼(HSS)製です。完全に研削されたツイストドリルは、精密な円筒精度を提供します。クロスシンニングにより、優れたセンタリング性能と低い送り力が実現されます。
    用途穴あけに材質HSS (高速度鋼)質量(g)537.2公差h8先端角(°)118シャンク円筒シャンク先端形状C形 (クロスシンニング)主な用途鋼材 (900 N/mm2)、真鍮、プラスチックコーティングTiN (チタンコーティング)スパイラル溝角度(°)25 ~ 30入数19ボーリング深さ(mm)5 × 直径切削方向右切削
  • テーパーシャンクドリル RUKO

    テーパーシャンクドリル

    RUKO
    7,698税込8,468
    1本
    90日以内出荷
    高性能テーパードリル。折れに対し高い安全性。
    用途鋳鋼、合金・非合金鋳鉄に全長(mm)253公差h8溝長(mm)155先端角(°)118母材HSSねじれ角(°)20-30刃径(mm)23
  • TiNコート ストレートドリルセット RUKO

    TiNコート ストレートドリルセット

    RUKO
    33,980税込37,378
    1組
    翌日出荷
    高硬度HSS製研磨仕上のドリル。総研磨仕上げで芯ぶれしない。特殊な先端形状によりセンタリングも良く、切削抵抗も低い。メタルケース入のストレートドリル25本組セット。
    セット内容ストレートドリル1.0・1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・7.5・8.0・8.5・9.0・9.5・10.0・10.5・11.0・11.5・12.0・12.5・13.0mm、メタルケース公差h8先端角(°)118コーティングTiN母材HSSE-Gねじれ角(°)25-30
  • 鉄工ドリル HSSE コバルト5%入 RUKO

    鉄工ドリル HSSE コバルト5%入

    RUKO
    5,398税込5,938
    1セット(10本)
    翌日出荷から8日以内出荷
    仕様(交差)h8材質HSSE-Co5先端角(°)135母材HSSE-Co5ねじれ角(°)40シャンク形状ストレートシャンク
  • ミリングドリル TIN RUKO

    ミリングドリル TIN

    RUKO
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷
    材質HSS全長(mm)90先端角(°)118コーティングTiN母材HSS
  • 25本組 鉄工ドリルセット HSSE ケース入 RUKO

    25本組 鉄工ドリルセット HSSE ケース入

    RUKO
    56,980税込62,678
    1セット
    当日出荷
    仕様(交差)h8付属品鉄工ドリル1.0・1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・7.5・8.0・8.5・9.0・9.5・10.0・10.5・11.0・11.5・12.0・12.5・13.0mm、プラスチックケース材質HSSE-Co5先端角(°)135母材HSSE-Co5ねじれ角(°)40
  • 19本組 鉄工ドリルセット HSSE プラ入 RUKO

    19本組 鉄工ドリルセット HSSE プラ入

    RUKO
    29,980税込32,978
    1セット
    翌日出荷
    仕様(交差)h8付属品鉄工ドリル1.0・1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・7.5・8.0・8.5・9.0・9.5・10.0mm、プラスチックケース材質HSSE-Co5先端角(°)135母材HSSE-Co5ねじれ角(°)40
  • 2枚刃スパイラルステップドリルセット RUKO

    2枚刃スパイラルステップドリルセット

    RUKO
    15,980税込17,578
    1セット(3本)
    当日出荷
    高品位の材質を使用し、負荷なく、ビビりのない安定した穴あけが可能です。
    質量(g)610段幅(mm)4
  • スパイラルステップドリル (2枚刃チタンコーティングタイプ) RUKO

    スパイラルステップドリル (2枚刃チタンコーティングタイプ)

    RUKO
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ワークへの食いつき性が良好で、スピーディーに安定した作業が可能です。
    材質コバルトハイス刃数2表面処理チタンコーティング

ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

ハイスドリル