絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
  • 3.5(1)
全長(mm)
  • 49(1)
  • 57(1)
  • 70(1)
材質
  • コバルトハイス(3)
  • ハイス(5)
表面処理
  • チタン系コーティング(2)
溝長(mm)
  • 24(1)
  • 30(1)
  • 39(1)
シャンク形状
  • ストレートシャンク(1)
ストレートシャンク
ブランド
  • RUKO
  • モノタロウ(7)
  • 三菱マテリアル(190)
  • グーリング(150)
  • エスコ(109)
  • NACHI(不二越)(50)
  • 斎藤ツヰストドリル製作所(30)
  • タイテックス(27)
  • 理研製鋼(23)
  • イシハシ精工(15)
  • OSG(オーエスジー)(10)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(8)
  • 宇都宮製作所[切削工具](8)
  • BAHCO(バーコ)(7)
  • ビックツール(6)
  • アークランドサカモト(4)
  • TRUSCO(4)
  • FKD(フクダ精工)(4)
  • SK11(4)
  • ムラキ(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
2(1)
2.5(1)
3.5(1)
  • TiNコート ストレートドリルセット RUKO

    TiNコート ストレートドリルセット

    RUKO
    22,980税込25,278
    1セット
    90日以内出荷
    セット内容:ストレートドリル:Φ1.0・1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・7.5・8.0・8.5・9.0・9.5・10.0・10.5・11.0・11.5・12.0・12.5・13.0 mm。高性能な標準ツイストドリルで、高速度鋼(HSS)製です。完全に研削されたツイストドリルは、精密な円筒精度を提供します。クロスシンニングにより、優れたセンタリング性能と低い送り力が実現されます。
    用途穴あけに材質HSS (高速度鋼)質量(g)1106.8公差h8先端角(°)118シャンク円筒シャンク先端形状C形 (クロスシンニング)主な用途鋼材 (900 N/mm2)、真鍮、プラスチックコーティングTiN (チタンコーティング)スパイラル溝角度(°)25 ~ 30入数25ボーリング深さ(mm)5 × 直径切削方向右切削
  • TiNコート ストレートドリルセット RUKO

    TiNコート ストレートドリルセット

    RUKO
    12,980税込14,278
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:ストレートドリル:Φ1.0・1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・7.5・8.0・8.5・9.0・9.5・10.0 mm。高性能な標準ツイストドリルで、高速度鋼(HSS)製です。完全に研削されたツイストドリルは、精密な円筒精度を提供します。クロスシンニングにより、優れたセンタリング性能と低い送り力が実現されます。
    用途穴あけに材質HSS (高速度鋼)質量(g)537.2公差h8先端角(°)118シャンク円筒シャンク先端形状C形 (クロスシンニング)主な用途鋼材 (900 N/mm2)、真鍮、プラスチックコーティングTiN (チタンコーティング)スパイラル溝角度(°)25 ~ 30入数19ボーリング深さ(mm)5 × 直径切削方向右切削
  • 鉄工ドリル HSSE コバルト5%入 RUKO

    鉄工ドリル HSSE コバルト5%入

    RUKO
    5,398税込5,938
    1セット(10本)
    翌日出荷から8日以内出荷
    仕様(交差)h8材質HSSE-Co5先端角(°)135母材HSSE-Co5ねじれ角(°)40シャンク形状ストレートシャンク
  • 25本組 鉄工ドリルセット HSSE ケース入 RUKO

    25本組 鉄工ドリルセット HSSE ケース入

    RUKO
    56,980税込62,678
    1セット
    当日出荷
    仕様(交差)h8付属品鉄工ドリル1.0・1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・7.5・8.0・8.5・9.0・9.5・10.0・10.5・11.0・11.5・12.0・12.5・13.0mm、プラスチックケース材質HSSE-Co5先端角(°)135母材HSSE-Co5ねじれ角(°)40
  • 19本組 鉄工ドリルセット HSSE プラ入 RUKO

    19本組 鉄工ドリルセット HSSE プラ入

    RUKO
    29,980税込32,978
    1セット
    翌日出荷
    仕様(交差)h8付属品鉄工ドリル1.0・1.5・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0・6.5・7.0・7.5・8.0・8.5・9.0・9.5・10.0mm、プラスチックケース材質HSSE-Co5先端角(°)135母材HSSE-Co5ねじれ角(°)40
ハイスストレートシャンク