こんなお得な商品も!

コバルトストレートドリル ステンレス用
モノタロウ
¥199~
税込¥219~
ステンレス鋼、チタン合金硬鋼等の難削材を問題にしない切れ味のドリルです。
高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。
先端部シャープな尖鋭の切刃になっており、完全な求心性と2倍以上の食い込み早さで素晴らしい切削性を発揮します。
用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。
材質コバルト高速度鋼
シャンク形状ストレートシャンク
こんなお得な商品も!

ストレートドリル TiNコート
モノタロウ
¥158~
税込¥174~
独自の製造技術とコーティング技術により、高能率・長寿命を実現します。
用途軟鋼・一般鋼
材質ハイス(高速度鋼)
表面処理TiNコーティング
シャンク形状ストレートシャンク
先端部に喰いつきが良いXシンニング加工を施しております。ステンレス鋼を含む、幅広い被削材に対応可能です。
用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。
材質コバルトハイス(HSS-Co)
先端角(°)135
先端部に喰いつきが良いXシンニング加工を施しております。汎用的なドリルで、幅広い被削材にご使用いただけます。
用途被削材:軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金、アルミ、木材。
材質高速度鋼(HSS)
先端角(°)118
TIALNコーティング被膜で耐熱・耐磨耗性が良くドリルの寿命がアップし、乾式切削にも対応できます。高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。
用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。
材質コバルト高速度鋼
表面処理TiAlNコーティング
シャンク形状ストレートシャンク
新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。
用途汎用・一般加工用
剛性が高くワーク干渉よけなどで、長い全長が必要な場合に最適です。食い付き性がよいので、機械送りから手送り加工まで、幅広く使用できます。
用途被削材:軟鋼、一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、軽合金。
材質高速度鋼(HSS)
先端角(°)118
有効加工深さ5D(刃径×5倍)
深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。
用途深穴加工
材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS
被削材軟鋼・一般鋼・鋳鉄・軽合金
表面処理TiNコーティング
ドリルのシンニング形状Xシンニング
給油方式外部
ドリル先端角度(°)118
シャンク形状ストレートシャンク
新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。
表面処理バイオレットコーティング(Al,TiNコーティング)
シャンク形状ストレートシャンク
深穴加工に最適です。ノンステップで深穴加工できます。また浅穴加工にも有効です。
用途深穴加工
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co
被削材軟鋼・一般鋼・鋳鉄・軽合金
深穴加工用として幅広くご使用できます。
材質ハイス HSS
被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金
先端角(°)118
ドリルのシンニング形状Xシンニング
シャンク形状ストレートシャンク
『鉄工用』には他にこんなカテゴリがあります
ハイス鉄工用ドリル の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。