絞り込み
JIS規格
- 11型(1)
- 14型(2)
- 16型(2)
- 21型(1)
- 40型(2)
- 41型(2)
- 42型(2)
- 52型(2)
シャンク幅(mm)
- 10(2)
- 13(6)
シャンク高さ(mm)
- 10(2)
- 13(6)
材質
- 超硬合金(3)
シャンク長(mm)
- 120
- 100(4)
- 115(4)
- 125(3)
- 140(13)
- 150(2)
- 160(11)
- 165(3)
- 180(9)
- 190(2)
- 200(5)
- 210(2)
- 220(5)
- 230(3)
- 240(3)
- 250(2)
- 270(6)
- 300(4)
- 320(3)
- 330(4)
- シャンク長(mm)をもっと見る
ブランド
- カムス(旧:高周波精密)(7)
- 三和製作所(三和バイト)(3)
カムス(旧:高周波精密)・三和製作所(三和バイト)
ハイス付刃バイトとは、ハイス(ハイスピードスチール)が付いたバイトのことです。そもそもバイトとは、旋盤などに取り付け、金属を加工するのに用います。ハイスは、より高速で金属を切削するのに開発された鋼のこと。鉄鋼材料としては、硬度に優れ、衝撃に強く折れにくい特徴があります。また、ハイス付刃バイトは、大きく分けて2種類あり、それぞれ旋盤用・平削盤用とあり、用途によって使い分けることが可能です。
高温に弱いといわれていましたが、鋼にクロム・タングステン・モリブデン・バナジウムといった金属を混ぜることで、耐熱性は向上。価格は安いもので、2,000円台ですが、高いものは10,000円台するものもあります。
「JIS規格」から絞り込む
11型(1)
14型(2)
16型(2)
21型(1)
40型(2)
41型(2)
42型(2)
52型(2)

付刃バイト 旋削用21形平剣バイト
カムス(旧:高周波精密)¥7,298税込¥8,0281本当日出荷から翌々日出荷刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。JIS規格品です。適合機種旋盤JIS規格21形
付刃バイト 旋削用16形R先丸剣バイト
カムス(旧:高周波精密)¥7,298税込¥8,0281本当日出荷刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。JIS規格品です。適合機種旋盤JIS規格16R形
付刃バイト 旋削用14形R横荒剣バイト
カムス(旧:高周波精密)¥6,698税込¥7,3681本当日出荷から9日以内出荷刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。JIS規格品です。適合機種旋盤JIS規格14R形
付刃バイト 旋削用41形孔繰バイト
カムス(旧:高周波精密)¥7,598税込¥8,3581本当日出荷から翌々日出荷刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。 JIS規格品です。
ハイス付刃バイト(旋盤用)
カムス(旧:高周波精密)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷刃部の鋼種は旋削用(NK4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。JIS規格品です。刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。規格外の形状・寸法のものはご要望に合わせて製作しています。材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(NK4)JIS規格種類:11形
付刃バイト 10mm ブラック
三和製作所(三和バイト)¥79,980税込¥87,9781セット(10個)5日以内出荷標準のゴールドタイプと比べチップの硬度が高く、耐摩耗性に優れています。材質シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)シャンク幅(mm)10シャンク高さ(mm)10塗装黒色塗装
付刃バイト 旋削用16形L先丸剣バイト
カムス(旧:高周波精密)¥7,598税込¥8,3581本当日出荷から翌々日出荷刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。JIS規格品です。適合機種旋盤JIS規格16L形
付刃バイト 旋削用14形L横荒剣バイト
カムス(旧:高周波精密)¥7,598税込¥8,3581本当日出荷刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。JIS規格品です。適合機種旋盤JIS規格14L形
『ろう付けバイト』には他にこんなカテゴリがあります
- ハイス刃付バイト
- 超硬刃付バイト