絞り込み
ブランド
刃径(ドリル径)(Φmm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
材質
コバルトハイス・ハイス・粉末ハイス・超硬合金
全長(mm)
50・60・65・70・75・80・85・90・95・100・105・110・115・120・125・130・135・140・150・160・全長(mm)をもっと見る
表面処理
DLCコーティング・その他・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
551件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
3(143)
4(149)
5(156)
6(165)
7(148)
8(170)
10(193)
12(170)
16(153)
20(172)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
ファルコンウェーブエンドミル SPWF5-12 日進ファルコンウェーブエンドミル SPWF5-12日進
15,980税込17,578
1本
3日以内出荷
最高の切れ味・切削抵抗が非常に低い潤滑性の高いフルート形状切削抵抗を分散できる刃形状独自開発の側面曲線刃形状
軸径(Φmm)12刃数5全長(mm)75刃長(mm)36表面処理SPWCねじれ角(°)35/45刃径(mm)12
ショートエンドミル SPHFS4-2.5-4 日進ショートエンドミル SPHFS4-2.5-4日進
3,198税込3,518
1本
3日以内出荷
摺動性が高く、切り粉の排出性に優れている耐熱性能が非常に高い
軸径(Φmm)4刃数4全長(mm)45刃長(mm)2.5表面処理SPWCねじれ角(°)51刃径(mm)2.5
ショートエンドミル SPHFS4-8-8 日進ショートエンドミル SPHFS4-8-8日進
6,998税込7,698
1本
3日以内出荷
摺動性が高く、切り粉の排出性に優れている耐熱性能が非常に高い
軸径(Φmm)8刃数4全長(mm)45刃長(mm)8表面処理SPWCねじれ角(°)51刃径(mm)8
ショートエンドミル SPHFS4-1.5-4 日進ショートエンドミル SPHFS4-1.5-4日進
3,198税込3,518
1本
3日以内出荷
摺動性が高く、切り粉の排出性に優れている耐熱性能が非常に高い
軸径(Φmm)4刃数4全長(mm)45刃長(mm)1.5表面処理SPWCねじれ角(°)51刃径(mm)1.5
ショートエンドミル SPHFS4-10-10 日進ショートエンドミル SPHFS4-10-10日進
9,298税込10,228
1本
3日以内出荷
摺動性が高く、切り粉の排出性に優れている耐熱性能が非常に高い
軸径(Φmm)10刃数4全長(mm)45刃長(mm)10表面処理SPWCねじれ角(°)51刃径(mm)10
ショートエンドミル SPHFS4-12-10 日進ショートエンドミル SPHFS4-12-10日進
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷
摺動性が高く、切り粉の排出性に優れている耐熱性能が非常に高い
軸径(Φmm)10刃数4全長(mm)45刃長(mm)12表面処理SPWCねじれ角(°)51刃径(mm)12
ショートエンドミル SPHFS4-12-12-75L 日進ショートエンドミル SPHFS4-12-12-75L日進
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷
摺動性が高く、切り粉の排出性に優れている耐熱性能が非常に高い
軸径(Φmm)12刃数4全長(mm)75刃長(mm)12表面処理SPWCねじれ角(°)51刃径(mm)12
2枚刃キー溝用エンドミル(N) 三菱マテリアル2枚刃キー溝用エンドミル(N)三菱マテリアル
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
キー溝加工専用のエンドミルとなります。プラスとマイナスの外径許容差タイプがあります。
用途用途材質コバルトハイス刃数2枚刃ねじれ角(°)15
NKエンドミル(2枚刃) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)NKエンドミル(2枚刃)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
36,980税込40,678
1本
翌々日出荷
溶製ハイス汎用2枚刃エンドミルです。
用途加工形状:側面、溝、座ぐり・穴あけ。 仕上区分:中仕上げ加工、仕上げ加工。 被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、焼き入れ鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、チタン合金、アルミ合金展伸材、非鉄金属(その他)。トラスコ品番427-6523材質ハイス全長(mm)165刃長(mm)65シャンク径(mm)32刃径(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
PCDスクエアエンドミル PCDSE NS(日進工具)PCDスクエアエンドミル PCDSENS(日進工具)
35,980税込39,578
1本
当日出荷
超硬合金の切削加工において安定した良好な切削面を実現します。
用途被削材:硬脆材。トラスコ品番148-2846
GC-NK4枚刃エンドミルレギュラー刃 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)GC-NK4枚刃エンドミルレギュラー刃MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
GC-NK品はTiNコーティングを施しており、一般用として広い用途に使用でき縦送りも加工可能です。Φ30以下はセンターカットとなりΦ31以上はセンター穴付ですので再研磨も可能となります。
用途用途材質コバルトハイス表面処理TiNコーティング刃径公差0/+0.03ねじれ角(°)30
GC-NKエンドミルレギュラー刃 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)GC-NKエンドミルレギュラー刃MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
3,698税込4,068
1本
翌々日出荷
GC-NK品はTiNコーティングを施しており、一般用として広い用途に使用できる刃長と全長を揃えております。
用途用途材質コバルトハイス表面処理TiNコーティング刃径公差0/-0.03ねじれ角(°)30
エンドミル RS PRO 全長44 mm, HSS カット長さ16mm カッター径6mm RS PROエンドミル RS PRO 全長44 mm, HSS カット長さ16mm カッター径6mmRS PRO
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
カッター径 = 6mmカット長さ = 16mm材質 = HSS全体長さ = 44 mmシャンクタイプ = ウェルドンシャンク径 = 6 mmRS PRO V11
エンドミル RS PRO 全長44.5 mm, HSS カット長さ12.5mm カッター径5mm RS PROエンドミル RS PRO 全長44.5 mm, HSS カット長さ12.5mm カッター径5mmRS PRO
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
カッター径 = 5mmカット長さ = 12.5mm材質 = HSS全体長さ = 44.5 mmシャンクタイプ = ウェルドンシャンク径 = 6 mmロングシリーズFC3フライス. 一連の標準長及びロングシリーズのClarkson Osborn FC3使い捨てフライスカッター. 高速度コバルト鋼(HSSE)製で、Clarkson FC3ホルダ及びアダプタでの使用に最適
エンドミル RS PRO 全長39 mm, HSS カット長さ9.5mm カッター径4mm RS PROエンドミル RS PRO 全長39 mm, HSS カット長さ9.5mm カッター径4mmRS PRO
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
カッター径 = 4mmカット長さ = 9.5mm材質 = HSS全体長さ = 39 mmシャンクタイプ = ウェルドンシャンク径 = 6 mmロングシリーズFC3フライス. 一連の標準長及びロングシリーズのClarkson Osborn FC3使い捨てフライスカッター. 高速度コバルト鋼(HSSE)製で、Clarkson FC3ホルダ及びアダプタでの使用に最適
エンドミル RS PRO 全長36.5 mm, HSS カット長さ8.5mm カッター径3.5mm RS PROエンドミル RS PRO 全長36.5 mm, HSS カット長さ8.5mm カッター径3.5mmRS PRO
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
カッター径 = 3.5mmカット長さ = 8.5mm材質 = HSS全体長さ = 36.5 mmシャンクタイプ = ウェルドンシャンク径 = 6 mmロングシリーズFC3フライス. 一連の標準長及びロングシリーズのClarkson Osborn FC3使い捨てフライスカッター. 高速度コバルト鋼(HSSE)製で、Clarkson FC3ホルダ及びアダプタでの使用に最適
エンドミル RS PRO 全長34 mm, HSS カット長さ7.5mm カッター径3mm RS PROエンドミル RS PRO 全長34 mm, HSS カット長さ7.5mm カッター径3mmRS PRO
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
カッター径 = 3mmカット長さ = 7.5mm材質 = HSS全体長さ = 34 mmシャンクタイプ = ウェルドンシャンク径 = 6 mmRS PRO V11
エンドミル RS PRO 全長29 mm, HSS カット長さ4.5mm カッター径2mm RS PROエンドミル RS PRO 全長29 mm, HSS カット長さ4.5mm カッター径2mmRS PRO
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
カッター径 = 2mmカット長さ = 4.5mm材質 = HSS全体長さ = 29 mmシャンクタイプ = ウェルドンシャンク径 = 6 mmロングシリーズFC3フライス. 一連の標準長及びロングシリーズのClarkson Osborn FC3使い捨てフライスカッター. 高速度コバルト鋼(HSSE)製で、Clarkson FC3ホルダ及びアダプタでの使用に最適
エンドミル RS PRO 全長36 mm, HSCo カット長さ9.5mm カッター径6mm RS PROエンドミル RS PRO 全長36 mm, HSCo カット長さ9.5mm カッター径6mmRS PRO
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
カッター径 = 6mmカット長さ = 9.5mm材質 = HSCo全体長さ = 36 mmシャンクタイプ = ウェルドンシャンク径 = 6 mm標準長FC3フライスカッター. 一連の標準長及びロングシリーズのClarkson Osborn FC3使い捨てフライスカッター. 高速度コバルト鋼(HSSE)製で、Clarkson FC3ホルダ及びアダプタでの使用に最適
エンドミル RS PRO 全長36 mm, HSCo カット長さ7.5mm カッター径5mm RS PROエンドミル RS PRO 全長36 mm, HSCo カット長さ7.5mm カッター径5mmRS PRO
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
カッター径 = 5mmカット長さ = 7.5mm材質 = HSCo全体長さ = 36 mmシャンクタイプ = ウェルドンシャンク径 = 6 mm標準長FC3フライスカッター. 一連の標準長及びロングシリーズのClarkson Osborn FC3使い捨てフライスカッター. 高速度コバルト鋼(HSSE)製で、Clarkson FC3ホルダ及びアダプタでの使用に最適
エンドミル RS PRO 全長32.5 mm, HSCo カット長さ6.5mm カッター径4mm RS PROエンドミル RS PRO 全長32.5 mm, HSCo カット長さ6.5mm カッター径4mmRS PRO
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
カッター径 = 4mmカット長さ = 6.5mm材質 = HSCo全体長さ = 32.5 mmシャンクタイプ = ウェルドンシャンク径 = 6 mm標準長FC3フライスカッター. 一連の標準長及びロングシリーズのClarkson Osborn FC3使い捨てフライスカッター. 高速度コバルト鋼(HSSE)製で、Clarkson FC3ホルダ及びアダプタでの使用に最適
エンドミル RS PRO 全長30 mm, HSCo カット長さ5.5mm カッター径3.5mm RS PROエンドミル RS PRO 全長30 mm, HSCo カット長さ5.5mm カッター径3.5mmRS PRO
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
カッター径 = 3.5mmカット長さ = 5.5mm材質 = HSCo全体長さ = 30 mmシャンクタイプ = ウェルドンシャンク径 = 6 mm標準長FC3フライスカッター. 一連の標準長及びロングシリーズのClarkson Osborn FC3使い捨てフライスカッター. 高速度コバルト鋼(HSSE)製で、Clarkson FC3ホルダ及びアダプタでの使用に最適
エンドミル RS PRO 全長28 mm, HSCo カット長さ4.5mm カッター径3mm RS PROエンドミル RS PRO 全長28 mm, HSCo カット長さ4.5mm カッター径3mmRS PRO
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
カッター径 = 3mmカット長さ = 4.5mm材質 = HSCo全体長さ = 28 mmシャンクタイプ = ウェルドンシャンク径 = 6 mm標準長FC3フライスカッター. 一連の標準長及びロングシリーズのClarkson Osborn FC3使い捨てフライスカッター. 高速度コバルト鋼(HSSE)製で、Clarkson FC3ホルダ及びアダプタでの使用に最適
エンドミル RS PRO 全長26 mm, HSCo カット長さ4mm カッター径2.5mm RS PROエンドミル RS PRO 全長26 mm, HSCo カット長さ4mm カッター径2.5mmRS PRO
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
カッター径 = 2.5mmカット長さ = 4mm材質 = HSCo全体長さ = 26 mmシャンクタイプ = ウェルドンシャンク径 = 6 mm標準長FC3フライスカッター. 一連の標準長及びロングシリーズのClarkson Osborn FC3使い捨てフライスカッター. 高速度コバルト鋼(HSSE)製で、Clarkson FC3ホルダ及びアダプタでの使用に最適
エンドミル RS PRO 全長100 mm, HSS カッター径8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm RS PROエンドミル RS PRO 全長100 mm, HSS カッター径8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mmRS PRO
28,980税込31,878
1個
7日以内出荷
RS Pro HSS エンドミル、 mm 10 mm 12 mm 16 mm 20 mm カット径RS Pro 5 ピースエンドミルセットは、家庭や業務用の環境で使用するように設計されていて、さまざまな材料の形を変えたり切断したりすることができます。鉄や非鉄金属の中心切断に適しているエンドミルは、プランジ、ドリル加工、ランピングなどのさまざまな用途で効果的に機能します。 このキットには、ドリルに接続するときの安全性を高めるために、ねじ止めシャンクエンドミルが付いています。キットには、直径 mm 10 mm 12 mm 16 mm 20 mm 5 個のカッターが含まれています。ビットは高速度鋼( HSS )製で、高温にさらされても性能を維持しながら精度と効率を向上できます。4 枚刃設計になっているので、速度 Faster このキットは、米国及び欧州の技術要件に適合し、 ANSI/ESD S20.20 2014 及び BS EN61340-5-1 2007 の静電制御規格に適合しています。特長と利点エンドミル 個キット ねじ止めシャンクエンドミル HSS 材料 8 mm 20 mm のカッター径 センターカット 全長 100 mmRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様カッター径 = 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm材質 = HSS全体長さ = 100 mmシャンクタイプ = ねじ込みカッティングセンター = あり
4枚刃センタカット ハイススクエアエンドミルロング刃長 L 4LCDシリーズ 三菱マテリアル4枚刃センタカット ハイススクエアエンドミルロング刃長 L 4LCDシリーズ三菱マテリアル
13,980税込15,378
1本
5日以内出荷
深彫り、仕上げ用に適します。センターカットタイプで縦送りも可能です。被削材:一般鋼材、鋳鉄、アルミニウム合金。
4枚刃センタカット ハイススクエアエンドミルミディアム刃長 M 4MCDシリーズ 三菱マテリアル4枚刃センタカット ハイススクエアエンドミルミディアム刃長 M 4MCDシリーズ三菱マテリアル
58,980税込64,878
1本
5日以内出荷
側面加工や仕上げ切削に適し、縦送りも可能です。汎用的な4枚刃ハイスエンドミルです。被削材:一般鋼材、鋳鉄、アルミニウム合金。
4枚刃KHAスーパー 超硬スクエアエンドミルミディアム刃長 M S4MDDシリーズ 三菱マテリアル4枚刃KHAスーパー 超硬スクエアエンドミルミディアム刃長 M S4MDDシリーズ三菱マテリアル
3,698税込4,068
1本
5日以内出荷
高速切削、高硬度難削材切削に適した高級粉末ハイス(KHAスーパー)エンドミルです。被削材:プリハードン鋼(30~35HRC)、熱間ダイス鋼(SKD11、SKD61)、アルミニウム合金。
2枚刃汎用 ハイススクエアエンドミルロング刃長 L 2LSDシリーズ 三菱マテリアル2枚刃汎用 ハイススクエアエンドミルロング刃長 L 2LSDシリーズ三菱マテリアル
22,980税込25,278
1本
5日以内出荷
汎用シリーズ中、最も長い刃長を採用し、深彫りに使用できます。被削材:一般鋼材、鋳鉄(FC、FCD)、アルミニウム合金、オーステナイト系ステンレス鋼。
2枚刃汎用 ハイススクエアエンドミルミディアム刃長 M 2MSDシリーズ 三菱マテリアル2枚刃汎用 ハイススクエアエンドミルミディアム刃長 M 2MSDシリーズ三菱マテリアル
24,980税込27,478
1本
5日以内出荷
使用範囲の広い刃長、全長を採用しており、汎用性に富んだシリーズです。被削材:一般鋼材、鋳鉄(FC、FCD)、アルミニウム合金、オーステナイト系ステンレス鋼。
2枚刃キー溝用 2MKPDシリーズ 三菱マテリアル2枚刃キー溝用 2MKPDシリーズ三菱マテリアル
12,980税込14,278
1本
5日以内出荷
キー溝加工専用のエンドミルです。被削材:一般鋼材、鋳鉄、アルミニウム合金。
2枚刃KHAスーパー ハイススクエアエンドミルショット刃長 S S2MDDシリーズ 三菱マテリアル2枚刃KHAスーパー ハイススクエアエンドミルショット刃長 S S2MDDシリーズ三菱マテリアル
4,098税込4,508
1本
5日以内出荷
高速切削、高硬度難削材切削に適した高級粉末ハイス(KHAスーパー)エンドミルです。被削材:プリハードン鋼(30~35HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、アルミニウム合金。
超ロングシャンク4枚刃エンドミル EIKO(栄工舎)超ロングシャンク4枚刃エンドミルEIKO(栄工舎)
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH56刃数4枚刃
2枚刃汎用 ハイススクエアエンドミルショット刃長 S 9.6mm 三菱マテリアル2枚刃汎用 ハイススクエアエンドミルショット刃長 S 9.6mm三菱マテリアル
4,498税込4,948
1本
5日以内出荷
太い柄径と最小の必要刃長を採用し切れ味と剛性に優れ、安定した切削により、仕上げ精度も良好です。 被削材:一般鋼材、鋳鉄(FC、FCD)、アルミニウム合金、オーステナイト系ステンレス鋼。
仕様●刃径(mm):9.5●刃長(mm):20.0●全長(mm):75●シャンク径(mm):12●ノンコーティング●ねじれ角30°●センターカット:付●材質/仕上:コバルト高速度鋼(CO HSS)●原産国:日本●コード番号:110-1561アズワン品番68-0473-81
2枚刃アルミ加工用 ハイスKHAスーパースクエアエンドミルショット刃長 S 14mm 三菱マテリアル2枚刃アルミ加工用 ハイスKHAスーパースクエアエンドミルショット刃長 S 14mm三菱マテリアル
12,980税込14,278
1本
5日以内出荷
アルミニウム合金など溶着や切りくずづまりの発生しやすい軟質材の溝切削、肩削り、穴あけ加工に適したエンドミルです。 銅電極にも優れた切れ味を発揮します。 被削材:アルミニウム合金。
仕様●刃径(mm):14●刃長(mm):26●全長(mm):90●シャンク径(mm):16●ノンコーティング●ねじれ角37.5°●センターカット:付●材質/仕上:高級粉末ハイス(KHAS)●原産国:日本●コード番号:114-6017アズワン品番68-0487-60
ソリッドハイスパイラルエンドミル(セミロング) ニチアロイ(日本超硬)ソリッドハイスパイラルエンドミル(セミロング)ニチアロイ(日本超硬)
9,198税込10,118
1本
翌々日出荷
セミロング刃長。刃数4枚刃。
用途アルミ合金・炭素鋼・合金鋼、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質F108N(超微粒子)刃数4表面処理ノンコート
ソリッドハイスパイラルエンドミル(レギュラー) ニチアロイ(日本超硬)ソリッドハイスパイラルエンドミル(レギュラー)ニチアロイ(日本超硬)
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷
標準刃長。刃数4枚刃。
用途アルミ合金・炭素鋼・合金鋼、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質F108N(超微粒子)刃数4表面処理ノンコート
ソリッドハイスパイラルエンドミル(セミロング) ニチアロイ(日本超硬)ソリッドハイスパイラルエンドミル(セミロング)ニチアロイ(日本超硬)
46,980税込51,678
1本
翌々日出荷
標準刃長。刃数4枚刃。
用途アルミ合金・炭素鋼・合金鋼、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質F108N(超微粒子)刃数4全長(mm)120刃長(mm)40柄径(Φmm)16表面処理ノンコート
ハイススクエアエンドミル 2枚刃ショート刃 S&K(三興製作所)ハイススクエアエンドミル 2枚刃ショート刃S&K(三興製作所)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から翌々日出荷
安定した加工が可能な汎用エンドミルです。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、調質鋼(35HRC)、アルミ合金用。刃数2枚表面処理ノンコーティング
非鉄金属加工用2枚刃ダイヤモンドコートE/M(3mmシャンク) 三菱マテリアル非鉄金属加工用2枚刃ダイヤモンドコートE/M(3mmシャンク)三菱マテリアル
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
高シリコンアルミニウム合金・グラファイト等の非鉄材料の加工に威力を発揮します。
用途銅合金/グラファイト/CFRP/GFRPの加工材質UWC刃数2枚刃シャンク径(Φmm)3角度(°)首:15表面処理DCコートねじれ角(°)30
スクエアハイスエンドミル