絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 10(2)
- 10.01(1)
- 10.02(1)
- 10.03(1)
- 10.04(1)
- 10.05(1)
- 10.1(1)
- 10.2(1)
- 10.3(1)
- 10.4(1)
- 10.5(1)
- 10.6(1)
- 10.7(1)
- 12(2)
- 30(3)
- 32(5)
- 35(6)
- 40(6)
- 45(6)
- 50(7)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
刃数
- 6
- 1(4)
- 2(267)
- 3(32)
- 4(170)
- 5(8)
- 8(1)
- 10(1)
刃長(mm)
- 19(1)
- 21(1)
- 23(1)
- 25(1)
- 45(2)
- 50(2)
- 60(2)
- 65(2)
- 70(2)
- 75(3)
- 100(1)
- 105(2)
- 110(1)
- 120(1)
- 125(3)
- 145(1)
- 150(1)
- 155(1)
- 205(1)
- 255(1)
- 刃長(mm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 4(1)
- 5(1)
- 6(1)
- 8(1)
- 10(2)
- 12(2)
- 16(2)
- 20(2)
- 25(5)
- 30(1)
- 32(7)
- 42(5)
- 50.8(1)
全長(mm)
- 75(2)
- 100(1)
- 109(1)
- 117(1)
- 121(1)
- 125(2)
- 130(1)
- 132(1)
- 133(1)
- 142(1)
- 145(1)
- 151(1)
- 160(4)
- 165(2)
- 175(4)
- 185(2)
- 190(2)
- 200(2)
- 205(1)
- 230(2)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- コバルトハイス(5)
- ハイス(3)
- 粉末ハイス(5)
コバルトハイス・ハイス・粉末ハイス
表面処理
- その他(2)
- チタン系コーティング(6)
- ノンコーティング(2)
その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- S&K(三興製作所)(5)
- OSG(オーエスジー)(3)
- FKD(フクダ精工)(2)
- 岡崎精工(1)
- NACHI(不二越)(1)
- Niagara Cutter(1)
S&K(三興製作所)・OSG(オーエスジー)・FKD(フクダ精工)・岡崎精工・NACHI(不二越)・Niagara Cutter
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
スクエアエンドミルとは、切削工具。主に高合金鋼や鋳物などの金属類の側面加工や仕上げ加工に適しており、フライス盤に取り付けて使用されます。通常のドリルとは違い、こちらは側面の溝で素材を削るので素材の切り抜きや平面加工、整形などに最適です。材質は超硬合金やコバルトハイスなどがあり、先端の形もスクエアの他、テーパ(円錐状)など様々なものがあるので用途に合わせて選ぶといいでしょう。刃先が多少もろい面があるので金属を加工する際には慎重な作業が必要となります。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
10(2)
10.6(1)
10.7(1)
12(2)
30(3)
32(5)
35(6)
40(6)
45(6)
50(7)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 多刃 ショート EX-TIN-EMS
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から9日以内出荷刃部材料にコバルトハイスを使用しています。 TiNコーティングで反溶着性、耐摩耗性に優れています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co表面処理TiNコーティングコーナー形状ピンカド公差(mm)0~+0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
スパイラル刃チャッキングリーマ
岡崎精工¥3,398~税込¥3,738~1個3日以内出荷から6日以内出荷刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 ※左ネジレ20度 食付き角45度材質コバルトハイス
3Sエンドミル4枚刃(特ロング刃) 6XLF
FKD(フクダ精工)¥149,800~税込¥164,780~1本翌々日出荷レギュラー刃より更に刃長を長くしてあり、深溝広幅削り用です。センター穴付きなので再切削が容易です。材質SKH56刃数6枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
3Sエンドミル6枚刃 6SF
FKD(フクダ精工)¥99,980~税込¥109,978~1本翌々日出荷側面切削、溝加工に使用されます。センター穴付きなので再切削が容易です。材質HSS-Co(SKH56)刃数6枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
コンビネーションシャンク6枚刃スクェアエンドミル
S&K(三興製作所)¥99,980~税込¥109,978~1本3日以内出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス(HS-Co)刃数6シャンク径(Φmm)50.8刃径(Φmm)50ねじれ角(°)30外径許容差(mm)+0.05~0
波型刃形コバルトハイスエンドミル
Niagara Cutter¥7,998~税込¥8,798~1本4日以内出荷波型の変則刃形状。溝は鏡面仕上げ。センターカット。コーナーチャンファー付。用途航空機材質・ステンレス鋼・チタン・チタン合金用刃径公差(mm)+0.05/0
粉末ハイスコーナRエンドミル Vコート XPM 多刃 ショート(高剛性)
OSG(オーエスジー)¥7,698~税込¥8,468~1本翌日出荷から4日以内出荷工具剛性の高い高能率加工用エンドミルです。一般材から難削材まで幅広い加工が可能です。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)公差(mm)0~+0.03ねじれ角(°)45適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、チタン合金:◎、耐熱合金:〇
コバルトハイス Tスロットカッタ RF-TSC
OSG(オーエスジー)¥22,980~税込¥25,278~1本当日出荷から9日以内出荷材質コバルトハイス(HSS-Co)表面処理ノンコーティングねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇刃径公差(mm)D≦18:-0.050~-0.16018<D≦30:-0.065~-0.19530<D:-0.080~-0.240
AGミル ヘビーロング
NACHI(不二越)¥5,698~税込¥6,268~1本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率荒加工ができます。中止上げに適しています材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準シャンク径公差(mm)h7
Sコーティングエステックαニックロングシャンクエンドミル
S&K(三興製作所)¥23,980~税込¥26,378~1本3日以内出荷から5日以内出荷高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。ロングシャンクタイプのため深い部分の加工が可能です。材質高級粉末ハイス(STEC)表面処理S(TiCN)コーティングねじれ角(°)35
Sコーティングエステックαニックロング刃エンドミル
S&K(三興製作所)¥12,980~税込¥14,278~1本3日以内出荷から5日以内出荷高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。ロング刃長のため幅広い加工や深彫加工が可能です。材質高級粉末ハイス(STEC)表面処理S(TiCN)コーティングねじれ角(°)30