絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 3(9)
- 4(9)
- 5(9)
- 6(19)
- 7(15)
- 8(18)
- 9(14)
- 10(20)
- 11(14)
- 12(19)
- 14(15)
- 15(16)
- 16(18)
- 18(17)
- 20(21)
- 22(13)
- 24(11)
- 25(16)
- 28(12)
- 30(17)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
刃数
- 3
- 1(4)
- 2(268)
- 4(170)
- 5(8)
- 6(13)
- 8(1)
- 10(1)
刃長(mm)
- 6(7)
- 8(7)
- 10(7)
- 12(6)
- 14(5)
- 15(9)
- 18(9)
- 20(11)
- 22(6)
- 25(14)
- 30(14)
- 35(18)
- 38(3)
- 40(16)
- 45(18)
- 50(11)
- 55(19)
- 65(8)
- 85(5)
- 105(5)
- 刃長(mm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 4(1)
- 6(10)
- 8(18)
- 10(23)
- 12(20)
- 16(18)
- 20(24)
- 25(18)
- 32(16)
全長(mm)
- 50(6)
- 55(5)
- 60(6)
- 65(13)
- 70(10)
- 75(13)
- 80(9)
- 90(18)
- 95(13)
- 100(4)
- 105(9)
- 110(16)
- 115(7)
- 120(11)
- 125(13)
- 130(5)
- 135(9)
- 140(8)
- 150(11)
- 165(5)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- コバルトハイス(7)
- ハイス(9)
- 粉末ハイス(17)
- 超硬合金(1)
コバルトハイス・ハイス・粉末ハイス・超硬合金
表面処理
- その他(8)
- チタン系コーティング(8)
- ノンコーティング(4)
その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- S&K(三興製作所)(14)
- NACHI(不二越)(9)
- OSG(オーエスジー)(8)
- NS(日進工具)(1)
S&K(三興製作所)・NACHI(不二越)・OSG(オーエスジー)・NS(日進工具)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
グリーン購入法適合(6)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
スクエアエンドミルとは、切削工具。主に高合金鋼や鋳物などの金属類の側面加工や仕上げ加工に適しており、フライス盤に取り付けて使用されます。通常のドリルとは違い、こちらは側面の溝で素材を削るので素材の切り抜きや平面加工、整形などに最適です。材質は超硬合金やコバルトハイスなどがあり、先端の形もスクエアの他、テーパ(円錐状)など様々なものがあるので用途に合わせて選ぶといいでしょう。刃先が多少もろい面があるので金属を加工する際には慎重な作業が必要となります。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
6(19)
8(18)
10(20)
12(19)
15(16)
16(18)
18(17)
20(21)
25(16)
30(17)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

樹脂加工用バリ低減3枚刃右刃左ねじれスクエアエンドミル
NS(日進工具)¥2,898~税込¥3,188~1本翌々日出荷加工上面のバリを抑制する右刃・左ねじれの側面仕上げ加工用。樹脂加工に特化した刃先形状で、加工面品位が向上。用途樹脂材質超微粒子超硬合金刃数3表面処理ノンコートねじれ角(°)25
Gスタンダードエンドミル3枚刃
NACHI(不二越)¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷から5日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数3表面処理G(TiN)コーティングねじれ角標準公差(mm)0~-0.02
Sコーティングステンレス溝加工用エンドミル
S&K(三興製作所)¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷から3日以内出荷Sコーティングを施したフラットニックタイプのラフィングエンドミルです。ステンレスの溝加工に最適です。3mmから設定してあります。材質高コバルトハイス(SKH57)表面処理S(TiCN)コーティング公差(mm)0~-0.04ねじれ角(°)35
コバルトハイススクエアエンドミル 3刃 ショート ETS
OSG(オーエスジー)¥2,798~税込¥3,078~1本翌日出荷から8日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数3表面処理ノンコーティングコーナー形状ピンカド公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ナタックエンドミル 3枚刃
NACHI(不二越)¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷から5日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数3ねじれ角標準公差(mm)0~-20
Gスタンダードエンドミル3枚刃
NACHI(不二越)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から5日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数3表面処理G(TiN)コーティングねじれ角標準公差(mm)0~-0.02
粉末ハイススクエアエンドミル XPM ハイヘリックス ショート XPM-EHS
OSG(オーエスジー)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷から4日以内出荷切れ味の良い強ねじれシリーズです。母材は粉末ハイスXPMを採用しています。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPMねじれ角50ねじれ角(°)50適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、プラスチック:〇
粉末ハイススクエアエンドミル TiNコート XPM ハイヘリックス ショート TIN-XPM-EHS
OSG(オーエスジー)¥6,798~税込¥7,478~1本翌々日出荷から8日以内出荷材質高級粉末ハイス(XPM)表面処理TiNコーティングねじれ角(°)50適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、プラスチック:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
エステックマッスル3枚刃エンドミル ロング刃
S&K(三興製作所)¥7,498~税込¥8,248~1本3日以内出荷から5日以内出荷高級粉末ハイスを採用しています。ロング刃長のため、幅広い側面加工や深彫加工が可能。材質高級粉末ハイス(STEC)刃数3ねじれ角(°)50外径許容差(mm)0~-0.03
エステックマッスル3枚刃エンドミル レギュラ刃
S&K(三興製作所)¥5,698~税込¥6,268~1本3日以内出荷から5日以内出荷高級粉末ハイスを採用しています。オリジナルの刃型により、重切削から仕上げ加工まで可能。材質高級粉末ハイス(STEC)刃数3ねじれ角(°)50外径許容差(mm)0~-0.03
Cコーティング ステンレス溝加工用エンドミル
S&K(三興製作所)¥8,898~税込¥9,788~1本3日以内出荷から5日以内出荷材質高コバルトハイス(SKH57)表面処理Cコーティングねじれ角(°)35外径許容差(mm)0~-0.04
粉末ハイススクエアエンドミル XPM ハイヘリックス ロング XPM-EHL
OSG(オーエスジー)¥6,798~税込¥7,478~1本当日出荷から4日以内出荷切れ味の良い強ねじれタイプのロング刃シリーズです。母材は粉末ハイスXPMを採用しています。材質高級粉末ハイス(XPM)ねじれ角(°)50適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、プラスチック:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
粉末ハイスラフィングエンドミル Vコート XPM ハイヘリックス ニック付 ショート V-XPM-NHS
OSG(オーエスジー)¥7,998~税込¥8,798~1本翌日出荷から4日以内出荷切りくずはニックにより適度に分断されます。ステンレス鋼などの溝荒加工に抜群の効果を発揮します。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)50適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇、プラスチック:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM ハイヘリックス ロング V-XPM-EHL
OSG(オーエスジー)¥8,598~税込¥9,458~1本翌日出荷から4日以内出荷切れ味の良い強ねじれタイプのロング刃シリーズです。Vコーティングにより安定した工具寿命が得られます。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)50適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、プラスチック:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
粉末ハイススクエアエンドミル TiNコート XPM ハイヘリックス ロング TIN-XPM-EHL
OSG(オーエスジー)¥9,698~税込¥10,668~1本翌々日出荷から4日以内出荷材質高級粉末ハイス(XPM)表面処理TiNコーティングねじれ角(°)50適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、プラスチック:〇RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
Sコーティングエステックマッスル3枚刃ロング刃エンドミル
S&K(三興製作所)¥8,498~税込¥9,348~1本3日以内出荷高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。ロング刃長のため、幅広い側面加工や深彫加工が可能です。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)STEC刃数3表面処理Sコーティング公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)50
ナタックエンドミル 3枚刃
NACHI(不二越)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から5日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用エンドミルです。溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数3表面処理ノンコートねじれ角標準公差(mm)0~-20
Gスタンダードエンドミル3枚刃
NACHI(不二越)¥28,980~税込¥31,878~1本3日以内出荷から5日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数3表面処理G(TiN)コートねじれ角標準公差(mm)0~-0.02
Gスタンダードエンドミル3枚刃
NACHI(不二越)¥12,980~税込¥14,278~1本3日以内出荷から5日以内出荷銅からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用コーティングエンドミルです。溝加工に適しています。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数3表面処理G(TiN)コーティングねじれ角標準公差(mm)0~-0.02
粉末ハイス ハイヘリエンドミル
S&K(三興製作所)¥39,980税込¥43,9781本3日以内出荷から5日以内出荷材質粉末ハイス被削材炭素鋼・合金鋼・工具鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・調質鋼・アルミ合金・チタン合金シャンク径(Φmm)32ねじれ角(°)50外径許容差(mm)0~-0.03
粉末ハイス ハイヘリエンドミル
S&K(三興製作所)¥4,798~税込¥5,278~1本3日以内出荷から5日以内出荷材質粉末ハイス(SPM)被削材炭素鋼・合金鋼・工具鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・調質鋼・アルミ合金・チタン合金外径許容差(mm)0~-0.03
粉末ハイス ハイヘリエンドミル
S&K(三興製作所)¥17,980~税込¥19,778~1本3日以内出荷から5日以内出荷材質粉末ハイス(SPM)刃数3被削材炭素鋼・合金鋼・工具鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・調質鋼・アルミ合金・チタン合金ねじれ角(°)50外径許容差(mm)0~-0.03
粉末ハイス ハイヘリエンドミル
S&K(三興製作所)(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から3日以内出荷材質粉末ハイス刃数3被削材炭素鋼・合金鋼・工具鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・調質鋼・アルミ合金・チタン合金外径許容差(mm)0~-0.03
粉末ハイススクエアエンドミル Vコート XPM ハイヘリックス ショート V-XPM-EHS
OSG(オーエスジー)¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷から4日以内出荷Vコーティングを施した粉末ハイスXPMハイヘリ(強ネジレ)エンドミルです。重切削から仕上げ切削まで幅広く使用いただけます。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじれ角(°)50適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇、プラスチック:〇
Sコート エステックマッスルEレギュラ刃
S&K(三興製作所)¥6,998~税込¥7,698~1本3日以内出荷材質高級粉末ハイス(高速度鋼)STEC刃数3表面処理Sコーティングねじれ角(°)50外径許容差(mm)0~-0.03
Sコート エステックマッスルEレギュラ刃
S&K(三興製作所)¥23,980~税込¥26,378~1本3日以内出荷材質高級粉末ハイス(STEC)刃数3表面処理S(TiCN)コーティングねじれ角(°)50外径許容差(mm)0~-0.03
Sコート エステックマッスルEレギュラ刃
S&K(三興製作所)¥8,898~税込¥9,788~1本3日以内出荷重切削から仕上げまで可能です。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)STEC刃数3表面処理Sコーティングねじれ角(°)50外径許容差(mm)0~-0.03