絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 8(1)
- 10(1)
- 12(1)
- 16(1)
- 20(1)
- 24(2)
- 25(4)
- 28(2)
- 30(3)
刃数
- 5
- 1(4)
- 2(267)
- 3(32)
- 4(170)
- 6(13)
- 8(1)
- 10(1)
刃長(mm)
- 24(1)
- 30(1)
- 36(1)
- 45(1)
- 50(3)
- 55(1)
- 70(1)
- 90(1)
シャンク径(Φmm)
- 8(1)
- 10(1)
- 12(1)
- 16(2)
- 20(4)
- 25(3)
全長(mm)
- 60(1)
- 75(2)
- 100(1)
- 145(1)
- 160(2)
- 165(2)
- 230(1)
- 260(1)
材質
- コバルトハイス(1)
- 粉末ハイス(3)
コバルトハイス・粉末ハイス
表面処理
- その他(4)
- チタン系コーティング(2)
- ノンコーティング(1)
その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- 日進(4)
- S&K(三興製作所)(3)
- OSG(オーエスジー)(1)
日進・S&K(三興製作所)・OSG(オーエスジー)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
スクエアエンドミルとは、切削工具。主に高合金鋼や鋳物などの金属類の側面加工や仕上げ加工に適しており、フライス盤に取り付けて使用されます。通常のドリルとは違い、こちらは側面の溝で素材を削るので素材の切り抜きや平面加工、整形などに最適です。材質は超硬合金やコバルトハイスなどがあり、先端の形もスクエアの他、テーパ(円錐状)など様々なものがあるので用途に合わせて選ぶといいでしょう。刃先が多少もろい面があるので金属を加工する際には慎重な作業が必要となります。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
8(1)
10(1)
12(1)
16(1)
20(1)
24(2)
25(4)
28(2)
30(3)

ファルコンウェーブエンドミル SPWF5-10
日進¥14,980税込¥16,4781本翌々日出荷最高の切れ味・切削抵抗が非常に低い。潤滑性の高いフルート形状。切削抵抗を分散できる刃形状。独自開発の側面曲線刃形状軸径(Φmm)10刃数5全長(mm)75刃長(mm)30表面処理SPWCねじれ角(°)35/45刃径(mm)10
ファルコンウェーブエンドミル SPWF5-12
日進¥17,980税込¥19,7781本翌々日出荷最高の切れ味・切削抵抗が非常に低い。潤滑性の高いフルート形状。切削抵抗を分散できる刃形状。独自開発の側面曲線刃形状軸径(Φmm)12刃数5全長(mm)75刃長(mm)36表面処理SPWCねじれ角(°)35/45刃径(mm)12
ファルコンウェーブエンドミル SPWF5-8
日進¥9,198税込¥10,1181本翌々日出荷最高の切れ味・切削抵抗が非常に低い。潤滑性の高いフルート形状。切削抵抗を分散できる刃形状。独自開発の側面曲線刃形状軸径(Φmm)8刃数5全長(mm)60刃長(mm)24表面処理SPWCねじれ角(°)35/45刃径(mm)8
コバルトハイス Tスロットカッタ RF-TSC
OSG(オーエスジー)¥33,980~税込¥37,378~1本当日出荷から9日以内出荷材質コバルトハイス(HSS-Co)表面処理ノンコーティングねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇刃径公差(mm)D≦18:-0.050~-0.16018<D≦30:-0.065~-0.19530<D:-0.080~-0.240
Sコーティングエステックαニックロングシャンクエンドミル
S&K(三興製作所)¥44,980~税込¥49,478~1本3日以内出荷から5日以内出荷高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。ロングシャンクタイプのため深い部分の加工が可能です。材質高級粉末ハイス(STEC)表面処理S(TiCN)コーティングねじれ角(°)35
Sコーティングエステックαニックロング刃エンドミル
S&K(三興製作所)¥56,980~税込¥62,678~1本3日以内出荷から5日以内出荷高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。ロング刃長のため幅広い加工や深彫加工が可能です。材質高級粉末ハイス(STEC)表面処理S(TiCN)コーティングねじれ角(°)30
超硬特殊リードエンドミル4・5枚刃(ねじれ角35°/45°)
日進¥45,980~税込¥50,578~1本翌々日出荷から3日以内出荷荒加工・中仕上げ加エエンドミル。低切込高送りで圧倒的な寿命を誇るエンドミル。このエンドミルは、主軸剛性が強いことを前提にした工具です。特徴。最高の切れ味・切削抵抗が非常に低い。潤滑性の高いフルート形状。切削抵抗を分散できる刃形状。独自開発の側面曲線刃形状。ポイント。◎SPGFシリーズやSPHFシリーズとの違いは、特殊側面刃形状により切り屑が分断され、尚且つ中仕上げ程度の仕上がりを担保できる。◎超高速送りでトロコイド加工が可能。◎溝加工でも高い性能を発揮。◎時間短縮で生産効率がアップし、コスト削減に繋がります。◎独自開発した側面刃の曲線形状により、加工負荷が低くなるため、より高い条件で加工が可能用途被削材質:炭素鋼 ?HRc40 。,合金鋼 ?HRc45 。,鋳物 。,ステンレス鋼 ◎,チタン合金 ◎,超耐熱合金 ◎