絞り込み
ブランド
  • 京セラ(31)
  • 岡崎精工(27)
  • RYOCO(菱高精機)(27)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(22)
  • ヤマト(切削工具)(20)
  • アサヒ工具(18)
  • WIDIN(16)
  • 住友電工ハードメタル(15)
  • DIJET(ダイジェット工業)(11)
  • S&K(三興製作所)(10)
  • グーリング(9)
  • 三菱マテリアル(8)
  • EIKO(栄工舎)(8)
  • OSG(オーエスジー)(6)
  • タンガロイ(6)
  • 三洋工具(5)
  • イスカル(3)
  • 大見工業(3)
  • ニチアロイ(日本超硬)(3)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 16(2)
  • 20(5)
  • 21(12)
  • 21.5(4)
  • 22(40)
  • 22.5(6)
  • 23(55)
  • 23.5(7)
  • 24(80)
  • 24.5(7)
  • 25(227)
  • 25.5(5)
  • 26(66)
  • 26.5(5)
  • 27(49)
  • 27.5(4)
  • 28(58)
  • 28.5(3)
  • 29(25)
  • 30(13)
刃数
  • 2(79)
  • 3(24)
  • 4(105)
  • 5(3)
  • 6(14)
  • 8(6)
  • 11(1)
刃長(mm)
  • 17(8)
  • 19(9)
  • 21(9)
  • 30(13)
  • 35(11)
  • 38(12)
  • 40(33)
  • 45(22)
  • 50(62)
  • 55(17)
  • 60(24)
  • 63(7)
  • 65(7)
  • 70(17)
  • 75(14)
  • 80(26)
  • 100(21)
  • 120(13)
  • 150(7)
  • その他(17)
シャンク径(Φmm)
  • 25
  • 2(7)
  • 3(137)
  • 4(637)
  • 4.5(10)
  • 5(56)
  • 5.5(7)
  • 6(1,131)
  • 7(27)
  • 8(937)
  • 9(14)
  • 10(964)
  • 11(6)
  • 12(935)
  • 14(136)
  • 16(742)
  • 18(94)
  • 20(681)
  • 32(145)
  • 42(66)
全長(mm)
  • 100(10)
  • 110(11)
  • 115(8)
  • 120(53)
  • 121(10)
  • 125(22)
  • 130(28)
  • 135(13)
  • 140(33)
  • 145(13)
  • 150(19)
  • 160(20)
  • 170(13)
  • 175(5)
  • 180(25)
  • 190(8)
  • 195(6)
  • 200(11)
  • 220(8)
  • 250(14)
100・110・115・120・121・125・130・135・140・145・150・160・170・175・180・190・195・200・220・250・全長(mm)をもっと見る
表面処理
  • AlCrNコーティング(6)
  • DLCコーティング(4)
  • その他(34)
  • チタン系コーティング(17)
  • ノンコーティング(31)
AlCrNコーティング・DLCコーティング・その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
  • PVDコーティング(3)
  • その他(15)
  • コバルトハイス(1)
  • サーメット(2)
  • ダイヤモンド(1)
  • 超硬合金(197)
  • (4)
PVDコーティング・その他・コバルトハイス・サーメット・ダイヤモンド・超硬合金・鋼
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スクエアエンドミルとは、切削工具。主に高合金鋼や鋳物などの金属類の側面加工や仕上げ加工に適しており、フライス盤に取り付けて使用されます。通常のドリルとは違い、こちらは側面の溝で素材を削るので素材の切り抜きや平面加工、整形などに最適です。材質は超硬合金やコバルトハイスなどがあり、先端の形もスクエアの他、テーパ(円錐状)など様々なものがあるので用途に合わせて選ぶといいでしょう。刃先が多少もろい面があるので金属を加工する際には慎重な作業が必要となります。
260件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
21(12)
22(40)
23(55)
24(80)
25(227)
26(66)
27(49)
28(58)
29(25)
30(13)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ロング形 AE-TL-N OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ロング形 AE-TL-NOSG(オーエスジー)(4件のレビュー)
46,980税込51,678
1本
当日出荷から5日以内出荷
非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TS-N・AE-TL-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。芯厚を大きくすることで剛性を高め、びびりを抑制します。DLCコーティング採用で、エアブローで加工しても高い耐溶着性を発揮します。
用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。材質超硬表面処理DLC-SUPER HARDコーティング
超硬スクエアエンドミル WXコート 4刃 ショート WXL-EMS OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル WXコート 4刃 ショート WXL-EMSOSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
55,980税込61,578
1本
当日出荷から9日以内出荷
新開発の硬質潤滑被膜WXLコーティングを施すことで、一般鋼・焼入れ鋼や銅合金など幅広い切削に効果を発揮します。湿式・乾式どちらの加工にも使用できます。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
刃数4材質超硬合金(CARBIDE)表面処理WXLコートねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DE OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DEOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
63,980税込70,378
1本
当日出荷から8日以内出荷
硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した2枚刃エンドミルです。鋼はもちろん銅合金の切削にも効果を発揮します。湿式、乾式どちらの加工にもお勧めできる2D刃長タイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングコーナー形状ピンカドねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
AlCrNコート4枚刃超硬エンドミル WIDINAlCrNコート4枚刃超硬エンドミルWIDIN
58,980税込64,878
1本
当日出荷から8日以内出荷
耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子刃数4表面処理AlCrNコートねじれ角35゜
超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形 AE-TS-N OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ショート形 AE-TS-NOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
47,980税込52,778
1本
当日出荷から5日以内出荷
非鉄用DLC超硬エンドミルAE-TS-N・AE-TL-Nは、非鉄加工に適した標準仕様で耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-SUPER HARDコーティングを採用しています。良好な切れ味を実現しバリを抑制することで優れた加工面品位を実現します。芯厚を大きくすることで剛性を高め、びびりを抑制します。DLCコーティング採用で、エアブローで加工しても高い耐溶着性を発揮します。
用途銅合金・アルミ合金・プラスチックの加工に。材質超硬表面処理DLC-SUPER HARDコーティング
AlCrNコート2枚刃超硬エンドミル WIDINAlCrNコート2枚刃超硬エンドミルWIDIN
53,980税込59,378
1本
当日出荷から5日以内出荷
耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)ねじれ角30゜
超硬防振型エンドミル ショート形 スクエアタイプ AE-VMS OSG(オーエスジー)超硬防振型エンドミル ショート形 スクエアタイプ AE-VMSOSG(オーエスジー)
64,980税込71,478
1本
当日出荷
ステンレス鋼・炭素鋼・合金鋼に最適化した仕様の超硬防振型エンドミル。 工具剛性と切りくず排出性を両立した溝フォームにより安定加工が可能となり部品加工で嫌がられるバリを抑制します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金ねじれ角(°)37・40材質超硬合金刃数4表面処理DUARISEコーティング外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
樹脂・アルミ加工用 超硬スクエアエンドミル レギュラー刃2枚刃 LV ENDMILL樹脂・アルミ加工用 超硬スクエアエンドミル レギュラー刃2枚刃LV ENDMILL
37,173税込40,890特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
ギャッシュ付きで刃先のチッピングを防止。良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
材質MG(超微粒子超硬合金)刃数2枚刃被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEK、ガラエポなどねじれ角(°)35表面処理ノンコート
超硬4枚刃エンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル THECUT超硬4枚刃エンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミルTHECUT
72,980税込80,278
1本
当日出荷から3日以内出荷
圧倒的コストパフォーマンスを実現。 生材から合金剛までの幅広いワークの加工が可能。 TiAlNコートで寿命UP。
材質超微粒子超硬(MG)刃数4表面処理V1(TiAlN)
超硬付刃2枚刃ショートエンドミル WIDIN超硬付刃2枚刃ショートエンドミルWIDIN
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷
全サイズセンターカット(底面加工可能)鋳鉄から一般鋼まで幅広い材料に加工が可能です。超硬チップに継ぎ目があります。
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼材質超微粒子刃数2表面処理ノンコートねじれ角30゜
超硬付刃4枚刃ショートエンドミル WIDIN超硬付刃4枚刃ショートエンドミルWIDIN
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
全サイズセンターカット(底面加工可能)鋳鉄から一般鋼まで幅広い材料に加工が可能です。超硬チップに継ぎ目があります。
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼材質超微粒子刃数4表面処理ノンコートねじれ角30゜
アルミ用ソリッドエンドミル DIJET(ダイジェット工業)アルミ用ソリッドエンドミルDIJET(ダイジェット工業)
55,980税込61,578
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質超硬合金
エムスターハイパワーエンドミル(M) 三菱マテリアルエムスターハイパワーエンドミル(M)三菱マテリアル(1件のレビュー)
81,980税込90,178
1本
当日出荷から8日以内出荷
特殊溝形状と強ねじれを採用し、側面・溝加工において重切削が可能です。
用途汎用ハイヘリ刃数4材質極超微粒子超硬合金形状スクエア被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄(<30HRC)、工具鋼・プリハードン鋼・高硬度鋼(≦45HRC)、高硬度鋼(≦55HRC)、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金表面処理(Al、Ti)Nコーティング刃先形状ギャッシュランドねじれ角(°)45
超硬スクエアエンドミル 2枚刃・ノンコート 岡崎精工超硬スクエアエンドミル 2枚刃・ノンコート岡崎精工
49,980税込54,978
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質超硬合金刃数2表面処理ノンコートねじれ角(°)右30
AlCrNコート2枚刃超硬スクエアエンドミル WIDINAlCrNコート2枚刃超硬スクエアエンドミルWIDIN
47,980税込52,778
1本
翌々日出荷
耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子刃数2表面処理AlCrNコートねじれ角30゜
高硬度材加工用スクエアエンドミル エポックTHハード CEPL-TH (ロング刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度材加工用スクエアエンドミル エポックTHハード CEPL-TH (ロング刃長)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
219,800税込241,780
1本
3日以内出荷
高硬度材加工用。切りくず排出性抜群で高能率加工が可能。耐酸化性に優れたTHコートの採用で、特にプリハードン鋼(35HRC以上)から焼入れ鋼の高速切削で威力を発揮します。高い工具剛性と刃先強度。高剛性な工具設計と耐摩耗性の高いコーティングにより高精度な仕上げ加工が可能です。
用途鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の側面切削・中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金表面処理THコート刃先形状スクエアねじれ角(°)46シャンク径公差h6関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
HGコーティング超硬FLXレギュラー刃 S&K(三興製作所)HGコーティング超硬FLXレギュラー刃S&K(三興製作所)
129,800税込142,780
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質超微粒子超硬合金(MGC)刃数4表面処理HGコーティングねじれ角(°)42外径許容差(mm)0~-0.03
バイオレットコーティング高硬度エンドミル 三菱マテリアルバイオレットコーティング高硬度エンドミル三菱マテリアル
199,800税込219,780
1本
翌日出荷から6日以内出荷
材質極超微粒子超硬
超硬4枚刃エンドミル(レギュラー刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬4枚刃エンドミル(レギュラー刃長)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
75,980税込83,578
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途側面切削刃数4仕様中仕上げ加工・仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6
SGS 2枚刃 スクエアエンドミル 標準 3M 京セラSGS 2枚刃 スクエアエンドミル 標準 3M京セラ
37,980税込41,778
1本
30日以内出荷
仕様●工具の長さ:標準、エキストラロング●すくい角:ポジティブ(正)刃数2被削材鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、非鉄金属、プラスチック・複合材先端形状スクエアシャンク形状ストレート
超硬ソリッドエンドミル(2枚刃) 岡崎精工超硬ソリッドエンドミル(2枚刃)岡崎精工
47,980税込52,778
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質超硬刃数2型式SED2タイプ2枚刃エンドミル勾配角0表面処理ノンコートコーナーR(mm)0刃先R(mm)0
ハイスパイラルエンドミル (G2) アサヒ工具ハイスパイラルエンドミル (G2)アサヒ工具
15,980税込17,578
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質G2超硬K種
ミニジャンボエンドミル2枚刃ロング刃 RYOCO(菱高精機)ミニジャンボエンドミル2枚刃ロング刃RYOCO(菱高精機)
119,800税込131,780
1本
翌々日出荷から91日以内出荷
超硬ソリッドエンドミル・鋳物用ロング
用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金材質R78=鋳物用刃数2外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)30
アルミ用超硬2枚刃スクエアエンドミル(ピン角 レギュラー刃) WIDINアルミ用超硬2枚刃スクエアエンドミル(ピン角 レギュラー刃)WIDIN
47,980税込52,778
1本
翌々日出荷
アルミ加工時の仕上げ面の品質向上を追求した独自の刃形状を採用しています。シャープな切れ刃を採用することにより、アルミ特有の構成刃先を防ぎます。45゜ねじれ、ピン角仕様。
用途アルミ合金・銅合金・樹脂材質超微粒子刃数2表面処理ノンコートねじれ角45゜
AlTiNコート4枚刃超硬不等分割エンドミル WIDINAlTiNコート4枚刃超硬不等分割エンドミルWIDIN
59,980税込65,978
1本
翌々日出荷
耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiN+Hコーティングを採用。独自の不等リードで切屑排出性の向上と安定した加工精度を実現。特にステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金等の難削材に威力を発揮します。
用途ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金材質超々微粒子刃数4表面処理AlTiN+Hコートねじれ角38゜+40゜
AlCrNコート6枚刃超硬スクエアエンドミル WIDINAlCrNコート6枚刃超硬スクエアエンドミルWIDIN
59,980税込65,978
1本
翌々日出荷
WE506シリーズの後継品となります。耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子刃数6表面処理AlCrNコートねじれ角45゜
4枚刃スクエアエンドミル ミリ仕様 1XLM(ノンコーティング) 京セラ4枚刃スクエアエンドミル ミリ仕様 1XLM(ノンコーティング)京セラ
56,980税込62,678
1本
29日以内出荷
エキストラロングリーチ仕様です。
用途フライス加工用。炭素鋼S45CSUM21、合金鋼SCM420SNCM420、工具鋼SKD11SKD61、鋳鉄FC、FCD、ステンレス鋼(快削)SUS303SUS420F、ステンレス鋼(オーステナイト系)SUS304SUS316、超耐熱合金(ニッケル、コバルト基)インコネル625インコネル718、チタン合金Ti-6Al-4V、アルミ合金A5052A7075、銅合金、プラスチックポリカーボネートPVC、グラファイト
GSX MILL 2枚刃エンドミル ギャッシュランド付 GSX20000C-2D型 住友電工ハードメタルGSX MILL 2枚刃エンドミル ギャッシュランド付 GSX20000C-2D型住友電工ハードメタル
69,980税込76,978
1本
翌日出荷から6日以内出荷
高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用によりウェット加工での信頼性向上。 耐摩耗性・耐熱性を高めたGSXコ-トの採用により信頼性・寿命向上。 大きなすくい角と独自溝形状により、切れ味・切りくず排出性向上。 耐欠損性重視のCタイプ(ギャッシュランド付)。
用途側面加工:粗◎・仕上げ○、溝加工:粗◎・仕上げ◎、溝仕上げ加工:粗◎・仕上げ○材質ACF20刃数2
GSX MILL 4枚刃エンドミル 防振タイプ GSV4000-2.5D型 住友電工ハードメタルGSX MILL 4枚刃エンドミル 防振タイプ GSV4000-2.5D型住友電工ハードメタル
87,980税込96,778
1本
翌日出荷から3日以内出荷
汎用領域で優れた防振性能を発揮し、等リードの採用で再研磨も容易。性能とコストのバランスを最適化した防振エンドミルです。
用途側面加工:粗◎・仕上げ○、溝加工:粗○・仕上げ◎、溝仕上げ加工:粗◎・仕上げ○刃数4コーティングGSXコートシャンク径公差h5刃先ギャッシュランド付ねじれ角(°)40刃径公差(mm)±0.01材種ACF20RoHS指令(10物質対応)対応
GSX MILL 2枚刃エンドミル ギャッシュランド付 GSX20000C-4D型 住友電工ハードメタルGSX MILL 2枚刃エンドミル ギャッシュランド付 GSX20000C-4D型住友電工ハードメタル
87,980税込96,778
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用によりウェット加工での信頼性向上。 耐摩耗性・耐熱性を高めたGSXコ-トの採用により信頼性・寿命向上。大きなすくい角と独自溝形状により、切れ味・切りくず排出性向上。耐欠損性重視のCタイプ(ギャッシュランド付)。
用途側面加工:粗◎・仕上げ○、溝仕上げ加工:粗◎・仕上げ○刃数2コーティングGSXコートシャンク径公差h5刃先ギャッシュランド付ねじれ角(°)30材種ACF20RoHS指令(10物質対応)対応
GSX MILL 2枚刃エンドミル シャープコーナー GSX20000S-2D型 住友電工ハードメタルGSX MILL 2枚刃エンドミル シャープコーナー GSX20000S-2D型住友電工ハードメタル
55,980税込61,578
1本
翌日出荷から3日以内出荷
高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用によりウェット加工での信頼性向上。 耐摩耗性・耐熱性を高めたGSXコ-トの採用により信頼性・寿命向上。大きなすくい角と独自溝形状により、切れ味・切りくず排出性向上。切れ味重視のSタイプ(シャープコーナー)。Sタイプは隅残り除去加工に最適です。
用途側面加工:仕上げ◎、溝仕上げ加工:仕上げ◎刃数2コーティングGSXコートシャンク径公差h5刃先シャープコーナーねじれ角(°)30材種ACF20RoHS指令(10物質対応)対応
高能率アルミニウム合金加工用3枚刃DLCコーティングエンドミル(S) DLC3SA 三菱マテリアル高能率アルミニウム合金加工用3枚刃DLCコーティングエンドミル(S) DLC3SA三菱マテリアル
79,980税込87,978
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
突込み・ランピング・溝加工での安定加工が可能です。内部クーラントのねじれ穴採用と最適化された切れ刃形状により高能率加工を実現しました。
用途アルミニウム合金の高能率加工(突込み加工・ランピング加工・溝加工)仕様オイルホール:底刃クーラントホール付材質超極微粒子超硬刃数3表面処理DLCコーティング刃先ギャッシュランド付ねじれ角(°)37.5RoHS指令(10物質対応)対応
高硬度材加工用スクエアエンドミル エポックTHハード CEPR-TH (レギュラー刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度材加工用スクエアエンドミル エポックTHハード CEPR-TH (レギュラー刃長)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
119,800税込131,780
1本
当日出荷から3日以内出荷
高硬度材加工用。切りくず排出性抜群で高能率加工が可能。耐酸化性に優れたTHコートの採用で、特にプリハードン鋼(35HRC以上)から焼入れ鋼の高速切削で威力を発揮します。高い工具剛性と刃先強度。高剛性な工具設計と耐摩耗性の高いコーティングにより高精度な仕上げ加工が可能です。
用途工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の側面切削・中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金表面処理THコート刃先形状スクエアねじれ角(°)46シャンク径公差h6関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
高能率アルミニウム合金加工用 クーラントホール付き3枚刃 Alimasterエンドミル (ショート刃) 三菱マテリアル高能率アルミニウム合金加工用 クーラントホール付き3枚刃 Alimasterエンドミル (ショート刃)三菱マテリアル
64,980税込71,478
1本
3日以内出荷
内部クーラントのねじれ穴付き素材の採用と、切り刃形状の最適化により、優れた切くず排出性で高能率加工を実現。加工時の振動を抑える制振形状と後端R形状により、良好な面精度を実現。突込み・ランピング・溝加工での安定加工が可能です。
用途アルミニウム合金の高能率加工(突込み加工・ランピング加工・溝加工)材質超硬刃数3ねじれ角(°)37.5
SPシリーズ スクエアエンドミル 岡崎精工SPシリーズ スクエアエンドミル岡崎精工
35,980税込39,578
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質超硬コーティング表面処理OKコート
OKハードコートボールエンドミルロング 岡崎精工OKハードコートボールエンドミルロング岡崎精工
159,800税込175,780
1個
3日以内出荷
超硬工具 ロングシャンクタイプにより、深い場所の加工が可能。またOKハードコートにより65HRCまでの焼入鋼の加工を実現。 2枚刃 OKハードコート:OKコートに対して性能向上を狙ったコーティングです。高硬度材や耐熱合金等の難削材に対して高速切削が可能です。
材質超硬刃数2型式SBD2LH表面処理OKハードコートねじれ角右ネジレ30度
2NT Aカットエンドミル(G2) アサヒ工具2NT Aカットエンドミル(G2)アサヒ工具
12,980税込14,278
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質G2超硬K種刃数2
難削材加工用 4枚刃スマートミラクル制振エンドミル(M) VQMHV 三菱マテリアル難削材加工用 4枚刃スマートミラクル制振エンドミル(M) VQMHV三菱マテリアル
96,980税込106,678
1本
当日出荷から8日以内出荷
刃数4コーティングスマートミラクルコーティング(VQ)
超硬・Cコート4枚刃エンドミル(レギュラー刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬・Cコート4枚刃エンドミル(レギュラー刃長)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
94,980税込104,478
1本
3日以内出荷
用途側面切削刃数4材質超硬合金(CARBIDE)表面処理Cコートねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6
超硬2枚刃エンドミル(レギュラー刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬2枚刃エンドミル(レギュラー刃長)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2件のレビュー)
68,980税込75,878
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途側面切削・溝切削・座ぐり加工刃数2仕様中仕上げ加工・仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6
スクエア超硬エンドミル