絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 11.7(1)
- 12(9)
- 14(1)
刃数
- 2(1)
- 3(4)
- 4(5)
刃長(mm)
- 5.4(1)
- 12(2)
- 16(2)
- 22(1)
- 26(1)
シャンク径(Φmm)
- 12(10)
- 14(1)
全長(mm)
- 73
- 40(180)
- 45(346)
- 50(687)
- 55(124)
- 57(82)
- 60(678)
- 63(98)
- 65(147)
- 70(532)
- 75(505)
- 80(389)
- 83(82)
- 90(412)
- 100(539)
- 110(273)
- 120(198)
- 125(115)
- 130(107)
- 140(127)
- 150(168)
- 全長(mm)をもっと見る
表面処理
- その他(3)
- ノンコーティング(1)
その他・ノンコーティング
材質
- PVDコーティング(5)
- その他(5)
- 超硬合金(10)
PVDコーティング・その他・超硬合金
ブランド
- DIXI(1)
- イスカル(1)
- カーメックス(1)
- グーリング(1)
- タンガロイ(5)
- マパール(1)
DIXI・イスカル・カーメックス・グーリング・タンガロイ・マパール
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
スクエアエンドミルとは、切削工具。主に高合金鋼や鋳物などの金属類の側面加工や仕上げ加工に適しており、フライス盤に取り付けて使用されます。通常のドリルとは違い、こちらは側面の溝で素材を削るので素材の切り抜きや平面加工、整形などに最適です。材質は超硬合金やコバルトハイスなどがあり、先端の形もスクエアの他、テーパ(円錐状)など様々なものがあるので用途に合わせて選ぶといいでしょう。刃先が多少もろい面があるので金属を加工する際には慎重な作業が必要となります。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
11.7(1)
12(9)
14(1)

OptiMill-Uni-HPC 不等分割・不等リード4枚刃
マパール¥15,980~税込¥17,578~1本4日以内出荷輪郭加工から溝加工まで加工形態を問わないユニバーサルタイプです。 不等分割/不等リードにより加工振動(ビビリ)が大幅に軽減されます。 低切削抵抗デザインにより静かに削り、長寿命を達成します。仕様ショート刃長材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)刃数4被削材炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ステンレス、非鉄金属表面処理HP213コーティングねじれ角(°)36/38