絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 10(2)
- 12(1)
- 14(1)
- 15(1)
- 16(1)
- 17(1)
- 18(1)
刃数
- 2(1)
- 3(2)
- 4(3)
- 5(1)
刃長(mm)
- 11(1)
- 18(1)
- 26(2)
- 32(1)
- 37(1)
- 43(1)
シャンク径(Φmm)
- 10(2)
- 12(1)
- 16(2)
- 18(1)
全長(mm)
- 84
- 40(180)
- 45(346)
- 50(687)
- 55(124)
- 57(82)
- 60(678)
- 63(98)
- 65(147)
- 70(532)
- 75(505)
- 80(389)
- 83(82)
- 90(412)
- 100(539)
- 110(273)
- 120(198)
- 125(115)
- 130(107)
- 140(127)
- 150(168)
- 全長(mm)をもっと見る
表面処理
- その他(1)
- チタン系コーティング(2)
その他・チタン系コーティング
材質
- 超硬合金(7)
超硬合金
ブランド
- DIJET(ダイジェット工業)(2)
- FRAISA(1)
- Niagara Cutter(1)
- WIDIN(1)
- グーリング(2)
DIJET(ダイジェット工業)・FRAISA・Niagara Cutter・WIDIN・グーリング
スクエアエンドミルとは、切削工具。主に高合金鋼や鋳物などの金属類の側面加工や仕上げ加工に適しており、フライス盤に取り付けて使用されます。通常のドリルとは違い、こちらは側面の溝で素材を削るので素材の切り抜きや平面加工、整形などに最適です。材質は超硬合金やコバルトハイスなどがあり、先端の形もスクエアの他、テーパ(円錐状)など様々なものがあるので用途に合わせて選ぶといいでしょう。刃先が多少もろい面があるので金属を加工する際には慎重な作業が必要となります。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
10(2)
12(1)
14(1)
15(1)
16(1)
17(1)
18(1)

AlTiNコート4枚刃超硬ネック付不等分割エンドミル(ロングシャンク)
WIDIN¥11,980税込¥13,1781本翌々日出荷耐酸化性と耐摩耗性に非常に優れたAlTiN+Hコーティングを採用。独自の不等リードで切屑排出性の向上と安定した加工精度を実現。特にステンレス鋼、チタン合金、耐熱合金等の難削材に威力を発揮します。用途ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金材質超々微粒子刃数4表面処理AlTiN+Hコートねじれ角38゜+40゜
アルミ用 強ねじれスクエアエンドミル ショート 2枚刃 タイプW 3310
グーリング¥18,980税込¥20,8781本翌々日出荷アルミ専用のエンドミルです。用途アルミニウム合金の加工材質超硬刃数2枚刃
超硬エンドミル
FRAISA¥55,980税込¥61,5781本31日以内出荷から92日以内出荷材質超硬被削材鋼シャンクストレートシャンク表面処理POLYCHROM母材HM MG10ねじれ角(°)45すくい角(°)5
アルミ用高能率加工超硬ソリッドエンドミル TiCNコート
Niagara Cutter¥9,998税込¥10,9981本4日以内出荷より静かで滑らかな切削ができます。 粗加工、仕上げ加工ともに使用できます。 ユニークな溝形状により、切粉の形状、排出がスムーズになります。センターカット。 円筒形の二番角をつけているため、ビビリを防ぎます。用途アルミ合金用刃数3刃径公差(mm)+0/-0.050適応アルミ用