絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 12(5)
  • 13(4)
  • 14(5)
  • 16(7)
  • 18(4)
  • 20(12)
  • 25(14)
  • 27(4)
  • 28(4)
  • 29(4)
  • 32(5)
  • 35(6)
  • 36(5)
  • 40(8)
  • 45(23)
  • 46(8)
  • 47(6)
  • 48(8)
  • 49(6)
  • 50(20)
刃数
  • 2(28)
  • 3(7)
  • 4(28)
  • 5(1)
  • 6(9)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
刃長(mm)
  • 18(3)
  • 22(3)
  • 24(3)
  • 25(2)
  • 30(2)
  • 35(2)
  • 40(4)
  • 45(2)
  • 50(4)
  • 60(16)
  • 62(2)
  • 63(6)
  • 65(3)
  • 70(5)
  • 80(7)
  • 82(2)
  • 85(2)
  • 90(3)
  • 100(2)
  • その他(5)
シャンク径(Φmm)
  • 8(3)
  • 9(1)
  • 10(1)
  • 11(3)
  • 12(8)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 16(9)
  • 20(13)
  • 24(1)
  • 25(16)
  • 32(18)
  • 42(14)
全長(mm)
  • 160
  • 40(176)
  • 45(337)
  • 50(619)
  • 55(121)
  • 60(628)
  • 63(87)
  • 65(135)
  • 70(516)
  • 75(452)
  • 80(360)
  • 90(424)
  • 100(490)
  • 105(92)
  • 110(265)
  • 120(213)
  • 125(88)
  • 130(113)
  • 140(136)
  • 150(163)
表面処理
  • AlCrNコーティング(1)
  • DLCコーティング(4)
  • その他(10)
  • ダイヤモンドコーティング(1)
  • チタン系コーティング(6)
  • ノンコーティング(9)
AlCrNコーティング・DLCコーティング・その他・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
  • 超硬合金(68)
超硬合金
ブランド
  • ヤマト(切削工具)(14)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(8)
  • 岡崎精工(7)
  • S&K(三興製作所)(7)
  • アサヒ工具(6)
  • DIJET(ダイジェット工業)(4)
  • NACHI(不二越)(4)
  • WIDIN(4)
  • EIKO(栄工舎)(4)
  • ニチアロイ(日本超硬)(4)
  • 住友電工ハードメタル(4)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • 大見工業(1)
  • 三菱マテリアル(1)
  • ユニオンツール(1)
  • セリン(1)
  • 協和精工(1)
ヤマト(切削工具)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・岡崎精工・S&K(三興製作所)・アサヒ工具・DIJET(ダイジェット工業)・NACHI(不二越)・WIDIN・EIKO(栄工舎)・ニチアロイ(日本超硬)・住友電工ハードメタル・OSG(オーエスジー)・大見工業・三菱マテリアル・ユニオンツール・セリン・協和精工
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スクエアエンドミルとは、切削工具。主に高合金鋼や鋳物などの金属類の側面加工や仕上げ加工に適しており、フライス盤に取り付けて使用されます。通常のドリルとは違い、こちらは側面の溝で素材を削るので素材の切り抜きや平面加工、整形などに最適です。材質は超硬合金やコバルトハイスなどがあり、先端の形もスクエアの他、テーパ(円錐状)など様々なものがあるので用途に合わせて選ぶといいでしょう。刃先が多少もろい面があるので金属を加工する際には慎重な作業が必要となります。
73件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
16(7)
20(12)
25(14)
40(8)
45(23)
46(8)
47(6)
48(8)
49(6)
50(20)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
UTコート高能率4枚刃スクエアエンドミル ユニオンツールUTコート高能率4枚刃スクエアエンドミルユニオンツール
14,587税込16,046
1本
当日出荷から翌々日出荷
不等分割・不等リード仕様でビビリ振動を抑制し、高能率加工を実現
用途一般鋼用材質超微粒子合金(SuperMG)表面処理UTCOAT刃数4被削材炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、銅、焼入れ鋼(~55HRC)、鋳鉄、チタン合金、超耐熱合金ねじれ角(°)37~40
超硬付刃4枚刃ショートエンドミル WIDIN超硬付刃4枚刃ショートエンドミルWIDIN
22,980税込25,278
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
全サイズセンターカット(底面加工可能)鋳鉄から一般鋼まで幅広い材料に加工が可能です。超硬チップに継ぎ目があります。
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼材質超微粒子刃数4表面処理ノンコートねじれ角30゜
超硬付刃2枚刃ショートエンドミル WIDIN超硬付刃2枚刃ショートエンドミルWIDIN
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
全サイズセンターカット(底面加工可能)鋳鉄から一般鋼まで幅広い材料に加工が可能です。超硬チップに継ぎ目があります。
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼材質超微粒子刃数2表面処理ノンコートねじれ角30゜
アルミ用ソリッドエンドミル DIJET(ダイジェット工業)アルミ用ソリッドエンドミルDIJET(ダイジェット工業)
24,980税込27,478
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質超硬合金
HGコーティング超硬FLXレギュラー刃 S&K(三興製作所)HGコーティング超硬FLXレギュラー刃S&K(三興製作所)
129,800税込142,780
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質超微粒子超硬合金(MGC)刃数4表面処理HGコーティングねじれ角(°)42外径許容差(mm)0~-0.03
バイオレットコーティング高硬度エンドミル 三菱マテリアルバイオレットコーティング高硬度エンドミル三菱マテリアル
199,800税込219,780
1本
翌日出荷から8日以内出荷
材質極超微粒子超硬
アルミ用超硬3枚刃スクエアエンドミル(ピン角 ロング刃) WIDINアルミ用超硬3枚刃スクエアエンドミル(ピン角 ロング刃)WIDIN
26,980税込29,678
1本
翌々日出荷
アルミ加工時の仕上げ面の品質向上を追求した独自の刃形状を採用しています。シャープな切れ刃を採用することにより、アルミ特有の構成刃先を防ぎます。45゜ねじれ、ピン角仕様。
用途アルミ合金・銅合金・樹脂材質超微粒子刃数3表面処理ノンコートねじれ角45゜
GSX MILL 2枚刃エンドミル ギャッシュランド付 GSX20000C-4D型 住友電工ハードメタルGSX MILL 2枚刃エンドミル ギャッシュランド付 GSX20000C-4D型住友電工ハードメタル
87,980税込96,778
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用によりウェット加工での信頼性向上。 耐摩耗性・耐熱性を高めたGSXコ-トの採用により信頼性・寿命向上。大きなすくい角と独自溝形状により、切れ味・切りくず排出性向上。耐欠損性重視のCタイプ(ギャッシュランド付)。
用途側面加工:粗◎・仕上げ○、溝仕上げ加工:粗◎・仕上げ○刃数2コーティングGSXコートシャンク径公差h5刃先ギャッシュランド付ねじれ角(°)30材種ACF20RoHS指令(10物質対応)対応
超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 高機能タイプ 3刃 立ち壁対応形 AE-VTFE-N OSG(オーエスジー)超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 高機能タイプ 3刃 立ち壁対応形 AE-VTFE-NOSG(オーエスジー)
21,980税込24,178特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
非鉄用DLC超硬エンドミル高機能タイプは、多様な加工に対応し高能率で高品質加工を実現します。 また、耐溶着性や潤滑性が求められるアルミニウム合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-IGUSSコーティングを採用し、工具の耐久性を向上します。 2.5D刃長が最大2Dの大きなステップ切削で高能率な立ち壁加工が可能。 刃太タイプのロングシャンク形により非鉄部品の深い立ち壁加工やポケット加工に対応。 (刃太タイプとは、シャンク径よりも工具外径の方が大きい形状) さらい刃仕様:突出しの長い加工で高品位な底面加工を実現。 中心をつなぐ3枚の切れ刃:中心付近の切れ刃にかかる切削負荷が均等化され安定加工が可能。 シャンク側端面のR形状で側面ステップ加工による筋発生を抑制します。 不等リード、不等分割の採用で、安定・高能率加工を実現します。
表面処理DLC-IGUSSコーティングねじれ角(°)40~43外径許容差(mm)0~-0.02材質超硬合金被削材銅合金、アルミ合金、プラスチック刃数3
超硬防振型エンドミル 立ち壁対応型 スクエアタイプ AE-VMFE OSG(オーエスジー)超硬防振型エンドミル 立ち壁対応型 スクエアタイプ AE-VMFEOSG(オーエスジー)
23,980税込26,378
1本
当日出荷から4日以内出荷
炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼からチタン合金・Ni基合金まで幅広い被削材に対応可能な超硬防振型エンドミルAE-VMシリーズ。 立ち壁対応型 AE-VMFEが追加されました。 L/D=5D以上の立ち壁を2.5D刃長により最大2Dの大きなステップ切削で高能率・高精度に加工します。 刃太タイプのロングシャンク形です。(刃太タイプとは、シャンク径よりも工具外径の方が大きい形状) 金型部品などの深い立ち壁加工やポケット加工に対応します。 突出し長さを変えることで様々な加工深さに対応します。 シャンク側端面のR形状:側面ステップ加工による筋発生を抑制。 不等リード、不等分割、マイクロレリーフの採用で安定、高能率加工を実現します。
表面処理DUARISEコーティングねじれ角(°)40~44材質超硬合金被削材炭素鋼、合金剛、プリハードン鋼(~55HRC)、焼入れ鋼(~55HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金
2NT Aカットエンドミル(G2) アサヒ工具2NT Aカットエンドミル(G2)アサヒ工具
47,980税込52,778
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質G2超硬K種刃数2
エポックパワーミル(ロングシャンク長コーナーR付) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックパワーミル(ロングシャンク長コーナーR付)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
36,980税込40,678
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途側面切削・曲面加工・R加工材質超硬合金(CARBIDE)仕様中仕上げ加工・仕上げ加工刃数4表面処理Cコートねじれ角(°)43シャンク径公差(mm)h6
MCOスクエアエンドミル4枚刃 岡崎精工MCOスクエアエンドミル4枚刃岡崎精工
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質超硬刃数4表面処理OKコート
高硬度鋼加工用エンドミル(ロング) 大見工業高硬度鋼加工用エンドミル(ロング)大見工業
72,980税込80,278
1本
59日以内出荷
刃数4表面処理OPコーティングねじれ角(°)50
ダイヤモンドコート4枚刃超硬スクエアエンドミル WIDINダイヤモンドコート4枚刃超硬スクエアエンドミルWIDIN
31,980税込35,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
グラファイトや非鉄金属などの材料に加工が可能です。独自のダイヤモンドコーティングを施しており、優れた耐摩耗性を発揮し、長寿命です。
用途グラファイト・アルミ合金材質超硬K種刃数4表面処理ダイヤモンドコートねじれ角30゜
超硬3枚刃アルミ用コーナーR付エンドミル(立ち壁対応型) 協和精工超硬3枚刃アルミ用コーナーR付エンドミル(立ち壁対応型)協和精工
32,980税込36,278
1本
翌々日出荷
刃形状をアルミ合金加工用にして切れ味を良好にしました。DLCコーティング付き。
用途アルミ合金の加工材質超硬(SMG)刃数3枚刃表面処理DLCコーティング
GSX MILL 4枚刃エンドミル シャープコーナー GSX40000S-4D型 住友電工ハードメタルGSX MILL 4枚刃エンドミル シャープコーナー GSX40000S-4D型住友電工ハードメタル
87,980税込96,778
1本
翌日出荷から3日以内出荷
高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用によりウェット加工での信頼性向上。 耐摩耗性・耐熱性を高めたGSXコ-トの採用により信頼性・寿命向上。大きなすくい角と独自溝形状により、切れ味・切りくず排出性向上。切れ味重視のSタイプ(シャープコーナー)。Sタイプは隅残り除去加工に最適です。
用途側面加工:仕上げ◎、溝加工:仕上げ○(*切込みを小さくしてご使用ください)、溝仕上げ加工:仕上げ◎刃数4コーティングGSXコートシャンク径公差h5刃先シャープコーナーねじれ角(°)30材種ACF20RoHS指令(10物質対応)対応
GSX MILL 2枚刃エンドミル シャープコーナー GSX20000S-4D型 住友電工ハードメタルGSX MILL 2枚刃エンドミル シャープコーナー GSX20000S-4D型住友電工ハードメタル
87,980税込96,778
1本
翌日出荷から3日以内出荷
高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用によりウェット加工での信頼性向上。 耐摩耗性・耐熱性を高めたGSXコ-トの採用により信頼性・寿命向上。大きなすくい角と独自溝形状により、切れ味・切りくず排出性向上。切れ味重視のSタイプ(シャープコーナー)。Sタイプは隅残り除去加工に最適です。
用途側面加工:仕上げ◎、溝加工:仕上げ○(*切込みを小さくしてご使用ください)、溝仕上げ加工:仕上げ◎刃数2コーティングGSXコートシャンク径公差h5刃先シャープコーナーねじれ角(°)30材種ACF20RoHS指令(10物質対応)対応
GSX MILL 4枚刃エンドミル ギャッシュランド付 GSX40000C-4D型 住友電工ハードメタルGSX MILL 4枚刃エンドミル ギャッシュランド付 GSX40000C-4D型住友電工ハードメタル
87,980税込96,778
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用によりウェット加工での信頼性向上。 耐摩耗性・耐熱性を高めたGSXコ-トの採用により信頼性・寿命向上。大きなすくい角と独自溝形状により、切れ味・切りくず排出性向上。耐欠損性重視のCタイプ(ギャッシュランド付)。
用途側面加工:粗◎・仕上げ○、溝仕上げ加工:粗◎・仕上げ○刃数4コーティングGSXコートシャンク径公差h5刃先ギャッシュランド付ねじれ角(°)30材種ACF20RoHS指令(10物質対応)対応
エポックSUSマルチ EPSMLS4-PN ロングシャンク MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックSUSマルチ EPSMLS4-PN ロングシャンクMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷
荒から仕上げ加工まで切れ味を落とさず刃先剛性を高め、長寿命な加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。ダブルエキセンによる耐チッピング性・耐摩耗性の向上。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。
用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工2018年トラスコ掲載ページ1 0941材質超硬合金表面処理PNコートねじれ角(°)40
HGコーティング超硬FLXロング刃 S&K(三興製作所)HGコーティング超硬FLXロング刃S&K(三興製作所)
76,980税込84,678
1本
3日以内出荷
材質超微粒子超硬合金(MGC)刃数4表面処理HGコーティングねじれ角(°)38外径許容差(mm)0~-0.03
エポックパワーミル(4枚刃・ロングシャンク) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックパワーミル(4枚刃・ロングシャンク)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
23,980税込26,378
1本
3日以内出荷
切りくず排出性抜群で高能率です。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、焼き入れ鋼、プリハードン鋼、チタン合金、超耐熱合金。加工形状:側面 。仕上区分:中仕上げ加工、仕上げ加工刃数4材質超硬合金表面処理Cコート
SAコーティング 超硬テーパネックボールエンドミル S&K(三興製作所)SAコーティング 超硬テーパネックボールエンドミルS&K(三興製作所)
47,980税込52,778
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
テーパーネックにより剛性をアップさせています。高速加工にて焼入れ鋼の加工も可能。焼きばめシステム対応。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数2表面処理SAコーティングねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
アルミ用ソリッドエンドミル DIJET(ダイジェット工業)アルミ用ソリッドエンドミルDIJET(ダイジェット工業)
63,980税込70,378
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質超硬合金
エンドミル 超硬付 多刃 HSPL ヤマト(切削工具)エンドミル 超硬付 多刃 HSPLヤマト(切削工具)
55,980税込61,578
1本
8日以内出荷
GSXミル VL ロングシャンク Ti-SUS用 NACHI(不二越)GSXミル VL ロングシャンク Ti-SUS用NACHI(不二越)
63,980税込70,378
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
材質超硬コーティング刃数4
GSXミル VL ロングシャンク NACHI(不二越)GSXミル VL ロングシャンクNACHI(不二越)
63,980税込70,378
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質超硬コーティング刃数4表面処理GSXⅡコート(AICrN+AICrXN)
HG コーティング 超硬NX S&K(三興製作所)HG コーティング 超硬NXS&K(三興製作所)
77,980税込85,778
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
材質超微粒子超硬合金(MGC)表面処理HGコーティング
SAコーティング超硬6枚刃ロングシャンクエンドミル S&K(三興製作所)SAコーティング超硬6枚刃ロングシャンクエンドミルS&K(三興製作所)
81,980税込90,178
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
SAGCXのロングシャンクエンドミルです。深い部分の加工が可能です。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数6表面処理SAコーティング公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)45
SAコーティング超硬6枚刃ロング刃エンドミル S&K(三興製作所)SAコーティング超硬6枚刃ロング刃エンドミルS&K(三興製作所)
109,800税込120,780
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
SAGCXのロング刃エンドミルです。生材から焼入れ鋼まで幅広い加工が可能です。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数6表面処理SAコーティング公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)45
SAコーティング超硬6枚刃エンドミル S&K(三興製作所)SAコーティング超硬6枚刃エンドミルS&K(三興製作所)
179,800税込197,780
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
剛性に優れ、高速加工に最適です。たおれの少ない精密仕上げ加工を実現します。6枚刃タイプで3mmから設定してあります。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数6表面処理SA(TiAlN)コーティング公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)45
Xsミルジオ ロングシャンク NACHI(不二越)Xsミルジオ ロングシャンクNACHI(不二越)
38,980税込42,878
1本
3日以内出荷から10日以内出荷
高速、高能率、長寿命加工に最適で、生材から焼入材まで幅広く対応できます。深彫でも高精度加工が可能です。
材質超硬合金刃数4表面処理Xs(TiAlN)コートねじれ角強ねじれ
DLCミル スロットロング シャンク NACHI(不二越)DLCミル スロットロング シャンクNACHI(不二越)
20,980税込23,078
1本
当日出荷から3日以内出荷
DLCコーティングによりアルミのドライ加工ができます。アルミ合金の穴加工から溝切削へ連続高能率加工ができ、深彫加工に適しています。
刃数3材質超硬合金表面処理DLCコートねじれ角強ねじれ
超硬ロウ付エンドミル(4枚刃) 岡崎精工超硬ロウ付エンドミル(4枚刃)岡崎精工
51,980税込57,178
1個
3日以内出荷
材質超硬刃数4型式BPD4タイプ多刃エンドミル勾配角0表面処理ノンコートコーナーR(mm)0刃先R(mm)0
超硬ロウ付エンドミル(2枚刃) 岡崎精工超硬ロウ付エンドミル(2枚刃)岡崎精工
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷
材質超硬刃数2型式BED2タイプ2枚刃エンドミル勾配角0表面処理ノンコートコーナーR(mm)0刃先R(mm)0
MCOスクエアエンドミル2枚刃 岡崎精工MCOスクエアエンドミル2枚刃岡崎精工
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
材質超硬刃数2表面処理OKコート
DLCコート超硬ソリッドボールエンドミル 岡崎精工DLCコート超硬ソリッドボールエンドミル岡崎精工
56,980税込62,678
1個
3日以内出荷
材質超硬コーティング刃数2タイプボールエンドミル勾配角0表面処理DLCコ-トコーナーR(mm)0刃先R(mm)0
ロングシャンクウルトラ30エンドミル(L) (AH10) アサヒ工具ロングシャンクウルトラ30エンドミル(L) (AH10)アサヒ工具
22,980税込25,278
1本
5日以内出荷
材質AH10超硬K種刃数2
ロング2NT Aカットエンドミル (G2) アサヒ工具ロング2NT Aカットエンドミル (G2)アサヒ工具
32,980税込36,278
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
材質G2超硬K種刃数2
ロング ハイスパイラルエンドミル (G2) アサヒ工具ロング ハイスパイラルエンドミル (G2)アサヒ工具
45,980税込50,578
1本
5日以内出荷
材質G2超硬K種表面処理ノンコート
スクエア超硬エンドミル