絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1.7
- 1(421)
- 1.5(368)
- 2(502)
- 2.5(342)
- 3(717)
- 3.5(240)
- 4(773)
- 4.5(214)
- 5(725)
- 6(909)
- 7(328)
- 8(836)
- 9(313)
- 10(874)
- 11(265)
- 12(858)
- 14(302)
- 16(603)
- 18(254)
- 20(560)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
刃数
- 1(2)
- 2(53)
- 3(2)
- 4(14)
- 9(1)
刃長(mm)
- 1.7(4)
- 2.5(3)
- 2.6(8)
- 3.4(10)
- 3.5(5)
- 4(9)
- 4.3(3)
- 4.5(3)
- 5(9)
- 5.1(5)
- 6(11)
- 6.8(3)
- 8(3)
- 10(6)
- 12(2)
- 14(2)
- 15(2)
- 16(2)
- 20(3)
- 24(2)
- 刃長(mm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 3(6)
- 4(63)
- 6(10)
全長(mm)
- 38(1)
- 40(25)
- 45(30)
- 50(19)
- 55(1)
- 56(2)
- 60(7)
- 70(5)
表面処理
- AlCrNコーティング(1)
- DLCコーティング(1)
- その他(12)
- チタン系コーティング(13)
- ノンコーティング(15)
AlCrNコーティング・DLCコーティング・その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
- その他(1)
- 超硬合金(74)
その他・超硬合金
ブランド
- ATOM(サイトウ製作所)(3)
- DIJET(ダイジェット工業)(5)
- EIKO(栄工舎)(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(5)
- NACHI(不二越)(6)
- NS(日進工具)(23)
- OSG(オーエスジー)(5)
- RYOCO(菱高精機)(1)
- S&K(三興製作所)(2)
- TOWA[切削工具](2)
- WIDIN(1)
- アサヒ工具(1)
- ニチアロイ(日本超硬)(2)
- ヤマト(切削工具)(1)
- ユニオンツール(2)
- 三洋工具(1)
- 三菱マテリアル(4)
- 協和精工(8)
- 岡崎精工(4)
- ブランドをもっと見る
ATOM(サイトウ製作所)・DIJET(ダイジェット工業)・EIKO(栄工舎)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・NACHI(不二越)・NS(日進工具)・OSG(オーエスジー)・RYOCO(菱高精機)・S&K(三興製作所)・TOWA[切削工具]・WIDIN・アサヒ工具・ニチアロイ(日本超硬)・ヤマト(切削工具)・ユニオンツール・三洋工具・三菱マテリアル・協和精工・岡崎精工・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
スクエアエンドミルとは、切削工具。主に高合金鋼や鋳物などの金属類の側面加工や仕上げ加工に適しており、フライス盤に取り付けて使用されます。通常のドリルとは違い、こちらは側面の溝で素材を削るので素材の切り抜きや平面加工、整形などに最適です。材質は超硬合金やコバルトハイスなどがあり、先端の形もスクエアの他、テーパ(円錐状)など様々なものがあるので用途に合わせて選ぶといいでしょう。刃先が多少もろい面があるので金属を加工する際には慎重な作業が必要となります。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
2(502)
3(717)
4(773)
5(725)
6(909)
8(836)
10(874)
12(858)
16(603)
20(560)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

UTコート超硬エンドミル C-CES
ユニオンツール(5件のレビュー)¥2,074税込¥2,2811本当日出荷から翌々日出荷コスト重視、加工面重視のマルチプレイヤー用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)表面処理UTRoHS指令(10物質対応)対応
超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DE
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681本当日出荷から7日以内出荷硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した2枚刃エンドミルです。鋼はもちろん銅合金の切削にも効果を発揮します。湿式、乾式どちらの加工にもお勧めできる2D刃長タイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングコーナー形状ピンカドねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
アルミ専用エンドミル(2倍刃長タイプ)AL2D-2
NS(日進工具)(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷から翌々日出荷あらゆる条件で安定した高能率加工を実現します。2倍刃長で剛性が高く高能率でありコストパフォーマンスに優れています。材質超硬合金刃数2コーナー形状ピンカドねじれ角(°)45刃径公差(mm)0~-0.02
超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 1.5D刃長タイプ WXL-1.5D-DE
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷から7日以内出荷硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した2枚刃エンドミルです。 鋼はもちろん銅合金の切削にも効果を発揮します。湿式、乾式どちらの加工にもお勧めできる1.5D刃長タイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
無限リード35エンドミル 2枚刃
NS(日進工具)(3件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷から翌々日出荷今までのスタンダードでは刃長が足りなく、ロングタイプでは少し長いといった悩みも解消します。 刃長は刃径の3倍でネジレ角35°です。材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティング加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)35
超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 3D刃長タイプ WXL-3D-DE
OSG(オーエスジー)(4件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から8日以内出荷硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した2枚刃エンドミルです。 鋼はもちろん銅合金の切削にも効果を発揮します。湿式、乾式どちらの加工にもお勧めできる3D刃長タイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)35適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
無限リード30エンドミル 2枚刃
NS(日進工具)(5件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷から翌々日出荷溝・側面を問わずオールマイティに対応するスタンダードタイプです。 刃長は刃径の2倍でネジレ角は30°です。材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティング加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
2枚刃MSTARエンドミル(M)
三菱マテリアル(10件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181本当日出荷から5日以内出荷ミラクルコーティング技術を応用した独自のコーティングです。 汎用2枚刃スクエアエンドミル用途汎用材質極超微粒子超硬形状スクエア刃数2被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・プリハードン鋼・高硬度鋼・ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金表面処理MSコーティング刃先形状ピンカドねじれ角(°)30
無限リード40エンドミル 2枚刃
NS(日進工具)(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷から翌々日出荷4倍刃長に最適な40°ネジレで、深い加工もスムーズに加工でき、ロング刃でありながら加工麺のタオレを最小限に抑えます。 刃長は刃径の4倍でネジレ角は40°です。材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティング加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)40
超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 4D刃長タイプ WXL-4D-DE
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581本当日出荷から7日以内出荷硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した2枚刃エンドミルです。 鋼はもちろん銅合金の切削にも効果を発揮します。湿式、乾式どちらの加工にもお勧めできる4D刃長タイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)40外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
樹脂用超硬1枚刃エンドミルDLC
協和精工¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から翌々日出荷1枚刃で切粉の排出性が良好です。DLCコーティングで寿命を向上させました。用途樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(SMG)刃数1枚刃全長L(mm)50表面処理DLCコーティングシャンク径d(Φmm)3
GSX MILL 2枚刃 2.5D
NACHI(不二越)¥5,798税込¥6,3781本当日出荷から5日以内出荷生材のウェット加工から高硬度材の高速ドライ加工まで対応。高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬合金の採用により生材のウェット加工での信頼性を向上。耐磨耗性、耐熱性を高めた新GSXコートの採用により幅広い被削材での長寿命化と信頼性を向上。底刃はコーナー強度に優れたギャッシュランド付きを採用。(ギャッシュランド付きエンドミルで加工すると隅残りが発生します。隅残り除去仕上げ加工には、シャープコーナーをお使いください。)刃数2ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6
超硬2枚刃エンドミル(レギュラー刃長)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷から3日以内出荷用途側面切削・溝切削・座ぐり加工仕様中仕上げ加工・仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)刃数2ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6
超硬ロングエンドミル
協和精工¥7,598~税込¥8,358~1本当日出荷から翌々日出荷刃長のバリエーションを追加しました。4倍~12倍刃長のエンドミルです。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
超硬防振型エンドミル スタブ形 スクエアタイプ AE-VMSS
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷から4日以内出荷ステンレス鋼・炭素鋼・合金鋼に最適化した仕様の超硬防振型エンドミル。 工具剛性と切りくず排出性を両立した溝フォームにより安定加工が可能となり部品加工で嫌がられるバリを抑制します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金材質超硬合金刃数4表面処理DUARISEコーティングねじれ角(°)37・40外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
超硬ミニチュアエンドミル
協和精工¥6,398税込¥7,0381本当日出荷から翌々日出荷刃径をΦ0.1~Φ3まで0.01とびにラインナップ。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)全長L(mm)40表面処理ノンコートシャンク径d(Φmm)3
アルミ用高能率エンドミル 3枚刃1.5倍刃長
NS(日進工具)¥5,398税込¥5,9381本当日出荷から3日以内出荷アルミ加工用。下穴なし・ノンステップで突込みから溝への連続加工が可能。用途用途材質超硬合金刃数3表面処理ノンコートねじれ角(°)45
無限コーティングSC用高能率”Z”エンドミル
NS(日進工具)¥5,298税込¥5,8281本当日出荷から翌々日出荷不等分割・不等リードの採用で更に刃部の剛性を高めた設計により、ビビリを最大限に抑え高能率な加工を実現!側面加工・溝加工・突込み加工によるアプローチに対応した多機能な性能を実現する新開発の特殊刃形状を採用。無限コーティングを採用し、長寿命で安定した加工が可能となります。用途炭素鋼/合金鋼/プリハードン鋼材質超微粒子超硬合金刃数4枚刃表面処理無限コーティング
無限コーティングプレミアムSUS用高能率”Z”エンドミル
NS(日進工具)¥4,398税込¥4,8381本当日出荷から翌々日出荷不等分割・不等リードの採用で更に刃部の剛性を高めた設計により、ビビリを最大限に抑え高能率な加工を実現!ステンレス鋼の側面加工・溝加工・突込み加工によるアプローチに対応した多機能な性能を実現する新開発の特殊刃形状を採用。耐熱性の高い無限コーティングプレミアムを採用し、長寿命で安定した加工が可能となります。用途ステンレス鋼/チタン合金/耐熱合金材質超微粒子超硬合金刃数4枚刃表面処理無限コーティングプレミアム
超硬V型エンドミル(TIALN)
協和精工¥8,898税込¥9,7881本当日出荷から翌々日出荷先端角60°90°120°TIALNコーティング付き。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼の加工材質超硬(MG)表面処理TIALNコーティング
ミニジャンボエンドミル2枚刃
RYOCO(菱高精機)¥5,298~税込¥5,828~1本翌々日出荷から91日以内出荷超硬ソリッドエンドミル・鋳物用用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金材質R78=鋳物用刃数2外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)30
AlCrNコート2枚刃超硬スクエアエンドミル
WIDIN¥2,798税込¥3,0781本当日出荷から翌々日出荷耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子刃数2表面処理AlCrNコートねじれ角30゜
超硬センターVエンドミル
協和精工¥6,998~税込¥7,698~1本翌々日出荷先端角30°45°60°70°80°90°120°を小径サイズ(Φ0.5~Φ6)で揃えました。用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
GSX MILL 2枚刃エンドミル シャープコーナー GSX20000S-2D型
住友電工ハードメタル¥4,498税込¥4,9481本当日出荷から6日以内出荷高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用によりウェット加工での信頼性向上。 耐摩耗性・耐熱性を高めたGSXコ-トの採用により信頼性・寿命向上。大きなすくい角と独自溝形状により、切れ味・切りくず排出性向上。切れ味重視のSタイプ(シャープコーナー)。Sタイプは隅残り除去加工に最適です。用途側面加工:仕上げ◎、溝仕上げ加工:仕上げ◎刃数2コーティングGSXコートシャンク径公差h5刃先シャープコーナーねじれ角(°)30材種ACF20RoHS指令(10物質対応)対応
2枚刃エンドミル AES
ATOM(サイトウ製作所)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷から翌々日出荷一般鋼材から非鉄、樹脂まで幅広い適用が可能です。材質超微粒子合金刃数2表面処理ノンコートねじれ角(°)30
ロングエンドミル AEL
ATOM(サイトウ製作所)¥9,698~税込¥10,668~1本当日出荷から翌々日出荷刃長のバリエーションが豊富で樹脂モデリング加工、非鉄部品加工に最適です。材質超微粒子合金シャンク径(Φmm)4表面処理ノンコートねじれ角(°)30
超硬ミニスクエアエンドミル 4枚刃
NACHI(不二越)¥9,198税込¥10,1181本3日以内出荷から5日以内出荷超硬ソリッドタイプの小径エンドミルです。精密金型や精密部品の側面加工に適しています。材質超硬合金刃数4全長(mm)40シャンク径(Φmm)4ねじれ角標準
超硬ミニスクエアエンドミル 2枚刃
NACHI(不二越)¥6,998税込¥7,6981本当日出荷から5日以内出荷超硬ソリッドタイプの小径エンドミルです。精密金型や精密部品の側面加工に適しています。材質超硬合金刃数2全長(mm)40表面処理ノンコートねじれ角標準
2枚刃MSTARロングネックエンドミル
三菱マテリアル¥8,298~税込¥9,128~1本当日出荷から5日以内出荷仕様2枚刃ロングネックエンドミル、Φ6シャンクタイプ材質極超微粒子超硬刃数2シャンク径(Φmm)6表面処理MSコート