絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1.7
  • 1(396)
  • 1.5(351)
  • 2(474)
  • 2.5(329)
  • 3(660)
  • 3.5(223)
  • 4(712)
  • 4.5(198)
  • 5(665)
  • 6(837)
  • 7(300)
  • 8(766)
  • 9(291)
  • 10(795)
  • 11(240)
  • 12(785)
  • 14(278)
  • 16(539)
  • 18(224)
  • 20(497)
刃数
  • 1(2)
  • 2(51)
  • 3(2)
  • 4(14)
  • 9(1)
刃長(mm)
  • 1.7(4)
  • 2.5(3)
  • 2.6(8)
  • 3.4(9)
  • 3.5(5)
  • 4(8)
  • 4.3(3)
  • 4.5(3)
  • 5(9)
  • 5.1(5)
  • 6(11)
  • 6.8(3)
  • 8(3)
  • 10(6)
  • 12(2)
  • 14(2)
  • 15(2)
  • 16(2)
  • 20(3)
  • 24(2)
シャンク径(Φmm)
  • 3(6)
  • 4(61)
  • 6(9)
全長(mm)
  • 38(1)
  • 40(23)
  • 45(30)
  • 50(19)
  • 55(1)
  • 56(2)
  • 60(7)
  • 70(5)
表面処理
  • AlCrNコーティング(1)
  • DLCコーティング(1)
  • その他(11)
  • チタン系コーティング(13)
  • ノンコーティング(15)
AlCrNコーティング・DLCコーティング・その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
  • 超硬合金(73)
超硬合金
ブランド
  • ATOM(サイトウ製作所)(3)
  • DIJET(ダイジェット工業)(5)
  • EIKO(栄工舎)(1)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(5)
  • NACHI(不二越)(6)
  • NS(日進工具)(23)
  • OSG(オーエスジー)(5)
  • S&K(三興製作所)(2)
  • TOWA[切削工具](2)
  • WIDIN(1)
  • アサヒ工具(1)
  • ニチアロイ(日本超硬)(2)
  • ヤマト(切削工具)(1)
  • ユニオンツール(2)
  • 三洋工具(1)
  • 三菱マテリアル(3)
  • 住友電工ハードメタル(1)
  • 協和精工(8)
  • 岡崎精工(4)
ATOM(サイトウ製作所)・DIJET(ダイジェット工業)・EIKO(栄工舎)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・NACHI(不二越)・NS(日進工具)・OSG(オーエスジー)・S&K(三興製作所)・TOWA[切削工具]・WIDIN・アサヒ工具・ニチアロイ(日本超硬)・ヤマト(切削工具)・ユニオンツール・三洋工具・三菱マテリアル・住友電工ハードメタル・協和精工・岡崎精工
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スクエアエンドミルとは、切削工具。主に高合金鋼や鋳物などの金属類の側面加工や仕上げ加工に適しており、フライス盤に取り付けて使用されます。通常のドリルとは違い、こちらは側面の溝で素材を削るので素材の切り抜きや平面加工、整形などに最適です。材質は超硬合金やコバルトハイスなどがあり、先端の形もスクエアの他、テーパ(円錐状)など様々なものがあるので用途に合わせて選ぶといいでしょう。刃先が多少もろい面があるので金属を加工する際には慎重な作業が必要となります。
76件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
2(474)
3(660)
4(712)
5(665)
6(837)
8(766)
10(795)
12(785)
16(539)
20(497)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
  • UTコート超硬エンドミル C-CES ユニオンツール

    UTコート超硬エンドミル C-CES

    ユニオンツール(5件のレビュー)
    ¥2,074税込¥2,281
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    コスト重視、加工面重視のマルチプレイヤー
    用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)表面処理UTRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DE OSG(オーエスジー)

    超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 2D刃長タイプ WXL-2D-DE

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した2枚刃エンドミルです。鋼はもちろん銅合金の切削にも効果を発揮します。湿式、乾式どちらの加工にもお勧めできる2D刃長タイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングコーナー形状ピンカドねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
  • アルミ専用エンドミル(2倍刃長タイプ)AL2D-2 NS(日進工具)

    アルミ専用エンドミル(2倍刃長タイプ)AL2D-2

    NS(日進工具)(2件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    あらゆる条件で安定した高能率加工を実現します。2倍刃長で剛性が高く高能率でありコストパフォーマンスに優れています。
    材質超硬合金刃数2コーナー形状ピンカドねじれ角(°)45刃径公差(mm)0~-0.02
  • 超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 1.5D刃長タイプ WXL-1.5D-DE OSG(オーエスジー)

    超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 1.5D刃長タイプ WXL-1.5D-DE

    OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した2枚刃エンドミルです。 鋼はもちろん銅合金の切削にも効果を発揮します。湿式、乾式どちらの加工にもお勧めできる1.5D刃長タイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
  • 無限リード35エンドミル 2枚刃 NS(日進工具)

    無限リード35エンドミル 2枚刃

    NS(日進工具)(3件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    今までのスタンダードでは刃長が足りなく、ロングタイプでは少し長いといった悩みも解消します。 刃長は刃径の3倍でネジレ角35°です。
    材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティング加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)35
  • UTコート高能率超硬エンドミル CZS ユニオンツール

    UTコート高能率超硬エンドミル CZS

    ユニオンツール
    ¥4,142税込¥4,556
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    独自の底刃形状と不等分割でドリリングが可能。高能率加工用
    用途部品加工用、一般鋼用刃数4
  • 超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 3D刃長タイプ WXL-3D-DE OSG(オーエスジー)

    超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 3D刃長タイプ WXL-3D-DE

    OSG(オーエスジー)(4件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した2枚刃エンドミルです。 鋼はもちろん銅合金の切削にも効果を発揮します。湿式、乾式どちらの加工にもお勧めできる3D刃長タイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)35適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
  • 無限リード30エンドミル 2枚刃 NS(日進工具)

    無限リード30エンドミル 2枚刃

    NS(日進工具)(5件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    溝・側面を問わずオールマイティに対応するスタンダードタイプです。 刃長は刃径の2倍でネジレ角は30°です。
    材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティング加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
  • 無限リード40エンドミル 2枚刃 NS(日進工具)

    無限リード40エンドミル 2枚刃

    NS(日進工具)(1件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    4倍刃長に最適な40°ネジレで、深い加工もスムーズに加工でき、ロング刃でありながら加工麺のタオレを最小限に抑えます。 刃長は刃径の4倍でネジレ角は40°です。
    材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティング加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)40
  • 超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 4D刃長タイプ WXL-4D-DE OSG(オーエスジー)

    超硬スクエアエンドミル WXLコート 2刃 4D刃長タイプ WXL-4D-DE

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した2枚刃エンドミルです。 鋼はもちろん銅合金の切削にも効果を発揮します。湿式、乾式どちらの加工にもお勧めできる4D刃長タイプです。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングねじれ角(°)40外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
  • 無限エンドミル NS(日進工具)

    無限エンドミル

    NS(日進工具)(1件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超微粒子超硬刃数2
  • 無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(4枚刃)-MHR430 NS(日進工具)

    無限コーティング深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)(4枚刃)-MHR430

    NS(日進工具)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質超微粒子超硬刃数4
  • 樹脂用超硬1枚刃エンドミルDLC 協和精工

    樹脂用超硬1枚刃エンドミルDLC

    協和精工
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    1枚刃で切粉の排出性が良好です。DLCコーティングで寿命を向上させました。
    用途樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(SMG)刃数1枚刃全長L(mm)50表面処理DLCコーティングシャンク径d(Φmm)3
  • GSX MILL 2枚刃 2.5D NACHI(不二越)

    GSX MILL 2枚刃 2.5D

    NACHI(不二越)
    ¥5,798税込¥6,378
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    生材のウェット加工から高硬度材の高速ドライ加工まで対応。高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬合金の採用により生材のウェット加工での信頼性を向上。耐磨耗性、耐熱性を高めた新GSXコートの採用により幅広い被削材での長寿命化と信頼性を向上。底刃はコーナー強度に優れたギャッシュランド付きを採用。(ギャッシュランド付きエンドミルで加工すると隅残りが発生します。隅残り除去仕上げ加工には、シャープコーナーをお使いください。)
    刃数2ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6
  • 超硬2枚刃エンドミル(レギュラー刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    超硬2枚刃エンドミル(レギュラー刃長)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2件のレビュー)
    ¥4,398税込¥4,838
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途側面切削・溝切削・座ぐり加工仕様中仕上げ加工・仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)刃数2ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6
  • 超硬ロングエンドミル 協和精工

    超硬ロングエンドミル

    協和精工
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    刃長のバリエーションを追加しました。4倍~12倍刃長のエンドミルです。
    用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
  • 超硬防振型エンドミル スタブ形 スクエアタイプ AE-VMSS OSG(オーエスジー)

    超硬防振型エンドミル スタブ形 スクエアタイプ AE-VMSS

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ステンレス鋼・炭素鋼・合金鋼に最適化した仕様の超硬防振型エンドミル。 工具剛性と切りくず排出性を両立した溝フォームにより安定加工が可能となり部品加工で嫌がられるバリを抑制します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金材質超硬合金刃数4表面処理DUARISEコーティングねじれ角(°)37・40外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇
  • 超硬ミニチュアエンドミル 協和精工

    超硬ミニチュアエンドミル

    協和精工
    ¥6,398税込¥7,038
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    刃径をΦ0.1~Φ3まで0.01とびにラインナップ。
    用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)全長L(mm)40表面処理ノンコートシャンク径d(Φmm)3
  • エンドミル 超硬S 3刃 MSZ NS(日進工具)

    エンドミル 超硬S 3刃 MSZ

    NS(日進工具)
    ¥5,598税込¥6,158
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超微粒子刃数3
  • アルミ用高能率エンドミル 3枚刃1.5倍刃長 NS(日進工具)

    アルミ用高能率エンドミル 3枚刃1.5倍刃長

    NS(日進工具)
    ¥5,398税込¥5,938
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    アルミ加工用。下穴なし・ノンステップで突込みから溝への連続加工が可能。
    用途用途材質超硬合金刃数3表面処理ノンコートねじれ角(°)45
  • 無限コーティングSC用高能率”Z”エンドミル NS(日進工具)

    無限コーティングSC用高能率”Z”エンドミル

    NS(日進工具)
    ¥5,298税込¥5,828
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    不等分割・不等リードの採用で更に刃部の剛性を高めた設計により、ビビリを最大限に抑え高能率な加工を実現!側面加工・溝加工・突込み加工によるアプローチに対応した多機能な性能を実現する新開発の特殊刃形状を採用。無限コーティングを採用し、長寿命で安定した加工が可能となります。
    用途炭素鋼/合金鋼/プリハードン鋼材質超微粒子超硬合金刃数4枚刃表面処理無限コーティング
  • 無限プレミアムリード30エンドミル2枚刃 NS(日進工具)

    無限プレミアムリード30エンドミル2枚刃

    NS(日進工具)
    ¥2,898税込¥3,188
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超微粒子超硬刃数2
  • 無限コーティングプレミアムSUS用高能率”Z”エンドミル NS(日進工具)

    無限コーティングプレミアムSUS用高能率”Z”エンドミル

    NS(日進工具)
    ¥4,398税込¥4,838
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    不等分割・不等リードの採用で更に刃部の剛性を高めた設計により、ビビリを最大限に抑え高能率な加工を実現!ステンレス鋼の側面加工・溝加工・突込み加工によるアプローチに対応した多機能な性能を実現する新開発の特殊刃形状を採用。耐熱性の高い無限コーティングプレミアムを採用し、長寿命で安定した加工が可能となります。
    用途ステンレス鋼/チタン合金/耐熱合金材質超微粒子超硬合金刃数4枚刃表面処理無限コーティングプレミアム
  • 超硬V型エンドミル(TIALN) 協和精工

    超硬V型エンドミル(TIALN)

    協和精工
    ¥8,898税込¥9,788
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    先端角60°90°120°TIALNコーティング付き。
    用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼の加工材質超硬(MG)表面処理TIALNコーティング
  • エンドミル 超硬S 2刃 AL-SEES DIJET(ダイジェット工業)

    エンドミル 超硬S 2刃 AL-SEES

    DIJET(ダイジェット工業)
    ¥7,598税込¥8,358
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    刃数2
  • 超硬スクエアエンドミル 2枚刃・ノンコート 岡崎精工

    超硬スクエアエンドミル 2枚刃・ノンコート

    岡崎精工
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質超硬合金刃数2表面処理ノンコートねじれ角(°)右30
  • 4枚刃エムスターロングネックエンドミル 三菱マテリアル

    4枚刃エムスターロングネックエンドミル

    三菱マテリアル
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質極超微粒子超硬刃数4
  • AlCrNコート2枚刃超硬スクエアエンドミル WIDIN

    AlCrNコート2枚刃超硬スクエアエンドミル

    WIDIN
    ¥2,798税込¥3,078
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。
    用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子刃数2表面処理AlCrNコートねじれ角30゜
  • 超硬センターVエンドミル 協和精工

    超硬センターVエンドミル

    協和精工
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1本
    翌々日出荷
    先端角30°45°60°70°80°90°120°を小径サイズ(Φ0.5~Φ6)で揃えました。
    用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
  • GSX MILL 2枚刃エンドミル シャープコーナー GSX20000S-2D型 住友電工ハードメタル

    GSX MILL 2枚刃エンドミル シャープコーナー GSX20000S-2D型

    住友電工ハードメタル
    ¥4,498税込¥4,948
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    高い抗折力と耐熱衝撃性に優れた微粒超硬母材の採用によりウェット加工での信頼性向上。 耐摩耗性・耐熱性を高めたGSXコ-トの採用により信頼性・寿命向上。大きなすくい角と独自溝形状により、切れ味・切りくず排出性向上。切れ味重視のSタイプ(シャープコーナー)。Sタイプは隅残り除去加工に最適です。
    用途側面加工:仕上げ◎、溝仕上げ加工:仕上げ◎刃数2コーティングGSXコートシャンク径公差h5刃先シャープコーナーねじれ角(°)30材種ACF20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2枚刃エンドミル AES ATOM(サイトウ製作所)

    2枚刃エンドミル AES

    ATOM(サイトウ製作所)
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    一般鋼材から非鉄、樹脂まで幅広い適用が可能です。
    材質超微粒子合金刃数2表面処理ノンコートねじれ角(°)30
  • ロングエンドミル AEL ATOM(サイトウ製作所)

    ロングエンドミル AEL

    ATOM(サイトウ製作所)
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    刃長のバリエーションが豊富で樹脂モデリング加工、非鉄部品加工に最適です。
    材質超微粒子合金シャンク径(Φmm)4表面処理ノンコートねじれ角(°)30
  • エンドミル 超硬S 多刃 EPSM MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エンドミル 超硬S 多刃 EPSM

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥8,598税込¥9,458
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質超硬刃数4
  • エンドミル 超硬S 2刃 NX40 NS(日進工具)

    エンドミル 超硬S 2刃 NX40

    NS(日進工具)
    ¥5,898税込¥6,488
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質超微粒子刃数2
  • 銅電極加工用2枚刃CRNエンドミル(M) 三菱マテリアル

    銅電極加工用2枚刃CRNエンドミル(M)

    三菱マテリアル
    ¥5,498税込¥6,048
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質極超微粒子超硬刃数2
  • 超硬ミニスクエアエンドミル 4枚刃 NACHI(不二越)

    超硬ミニスクエアエンドミル 4枚刃

    NACHI(不二越)
    ¥9,198税込¥10,118
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    超硬ソリッドタイプの小径エンドミルです。精密金型や精密部品の側面加工に適しています。
    材質超硬合金刃数4全長(mm)40シャンク径(Φmm)4ねじれ角標準
  • 超硬ミニスクエアエンドミル 2枚刃 NACHI(不二越)

    超硬ミニスクエアエンドミル 2枚刃

    NACHI(不二越)
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    超硬ソリッドタイプの小径エンドミルです。精密金型や精密部品の側面加工に適しています。
    材質超硬合金刃数2全長(mm)40表面処理ノンコートねじれ角標準
  • 2枚刃MSTARロングネックエンドミル 三菱マテリアル

    2枚刃MSTARロングネックエンドミル

    三菱マテリアル
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様2枚刃ロングネックエンドミル、Φ6シャンクタイプ材質極超微粒子超硬刃数2シャンク径(Φmm)6表面処理MSコート
  • 超硬スクエアエンドミル 2枚刃・OKコート 岡崎精工

    超硬スクエアエンドミル 2枚刃・OKコート

    岡崎精工
    ¥5,198税込¥5,718
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質超硬合金刃数2
  • 無限コーティング2枚刃エンドミル NS(日進工具)

    無限コーティング2枚刃エンドミル

    NS(日進工具)
    ¥4,198税込¥4,618
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    2枚刃エンドミルにNS(日進工具)独自の無限コーティングを採用しました。 荒から仕上げまで万能切削ができます。
    材質超微粒子超硬合金刃数2全長(mm)45被削材炭素鋼、合金鋼・工具鋼、プリハードン鋼・調質鋼、焼入れ鋼(~60HRC)、ステンレス鋼、チタン合金、アルミ合金、銅合金、樹脂シャンク径(Φmm)4表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°首角γ(°)9加工可能硬度~55HRCまで加工可能刃径公差(mm)0~-0.02
スクエア超硬エンドミル