4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
1(1)
1.5(1)
2(4)
3(4)
4(4)
5(4)
6(4)
8(4)
10(4)
12(4)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 2.5D ギャッシュ モノタロウ 動画あり
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。
材質超硬合金 刃数4 ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)0~-0.03 タイプ刃先ギャッシュ当て 表面処理TiAIN 最大穴あけ能力2.5D
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 2.5D ピンカド モノタロウ 動画あり
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。
材質超硬合金 刃数4 ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)0~-0.03 タイプ刃先ピンカドタイプ 表面処理TiAIN 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 最大穴あけ能力2.5D
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

刃のネジレを45°にすることにより高硬度材の切削と高送り加工が可能になり剛性も高まりました。また長寿命な加工ができ切削面がきれいに仕上がります。
材質超硬合金 刃先形状ギャッシュ当て 刃数4 ねじれ角(°)45 刃径公差(mm)0~-0.02 被削材一般鋼・調質鋼・高硬度鋼(~50HRCまで)・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金 表面処理TiAlN
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2.5D ギャッシュ モノタロウ 動画あり
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。
材質超硬合金 刃先形状刃先ギャッシュ当て 刃数2 ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)0~-0.03 タイプ刃先ギャッシュ当て 最大穴あけ能力2.5D
1本
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)