11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
1(8)
1.5(5)
2(11)
3(11)
4(10)
5(9)
6(10)
8(9)
10(9)
12(7)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
刃のネジレを45°にすることにより高硬度材の切削と高送り加工が可能になり剛性も高まりました。また長寿命な加工ができ切削面がきれいに仕上がります。
材質超硬合金 刃先形状ギャッシュ当て 刃数4 ねじれ角(°)45 刃径公差(mm)0~-0.02 被削材一般鋼・調質鋼・高硬度鋼(~50HRCまで)・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金 表面処理TiAlN
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2.5D ギャッシュ モノタロウ 動画あり
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。
材質超硬合金 刃先形状刃先ギャッシュ当て 刃数2 ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)0~-0.03 タイプ刃先ギャッシュ当て 最大穴あけ能力2.5D
1本
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 2.5D ピンカド モノタロウ 動画あり
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。
材質超硬合金 刃数4 ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)0~-0.03 タイプ刃先ピンカドタイプ 表面処理TiAIN 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 最大穴あけ能力2.5D
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 2.5D ギャッシュ モノタロウ 動画あり
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。
材質超硬合金 刃数4 ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)0~-0.03 タイプ刃先ギャッシュ当て 表面処理TiAIN 最大穴あけ能力2.5D
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

深彫加工の際の工具干渉を避けることが出来ます。
材質超硬 刃数2 ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)0~-0.02 シャンク径公差h6 首下角(°)15
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2.5D ピンカド モノタロウ 動画あり
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。
材質超硬合金 刃先形状刃先ピンカドタイプ 刃数2 ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)0~-0.03 タイプ刃先ピンカドタイプ 表面処理TiAlN 最大穴あけ能力2.5D
1本
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

超硬エンドミル 樹脂用 モノタロウ 動画あり
粒子の細かい砥石でエンドミルで製造することにより、樹脂の加工面の面精度をきれいに仕上げることができる、またアルミ加工にも使用できます。
用途樹脂・アルミなどの加工 材質超硬合金 先端形状ピンカド ねじれ角(°)30 刃数2 刃径公差(mm)0~-0.02
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 3D ピンカド モノタロウ 動画あり
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。
材質超硬合金 刃数2 ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)0~-0.03 タイプ刃先ピンカドタイプ 最大穴あけ能力3D
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2D ピンカド モノタロウ 動画あり
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。
材質超硬合金 刃数2 ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)0~-0.03 タイプ刃先ピンカドタイプ 最大穴あけ能力2D
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2D ギャッシュ モノタロウ 動画あり
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。
材質超硬合金 刃数2 ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)0~-0.03 タイプ刃先ギャッシュ当て 最大穴あけ能力2D
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 3D ギャッシュ モノタロウ 動画あり
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。
材質超硬合金 刃数2 ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)0~-0.03 タイプ刃先ギャッシュ当て 最大穴あけ能力3D
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)