スクエア超硬エンドミル :「ミル」の検索結果

スクエアエンドミルとは、切削工具。主に高合金鋼や鋳物などの金属類の側面加工や仕上げ加工に適しており、フライス盤に取り付けて使用されます。通常のドリルとは違い、こちらは側面の溝で素材を削るので素材の切り抜きや平面加工、整形などに最適です。材質は超硬合金やコバルトハイスなどがあり、先端の形もスクエアの他、テーパ(円錐状)など様々なものがあるので用途に合わせて選ぶといいでしょう。刃先が多少もろい面があるので金属を加工する際には慎重な作業が必要となります。
関連キーワード
938件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
10(40)
10.5(71)
10.6(26)
10.7(26)
11(222)
11.5(82)
11.8(27)
12(775)
13(106)
14(63)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2.5D ギャッシュ モノタロウ 動画あり
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。
材質超硬合金 刃先形状刃先ギャッシュ当て 刃数2 ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)0~-0.03 タイプ刃先ギャッシュ当て 最大穴あけ能力2.5D
1本
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ロングネックスクエアで樹脂の深溝加工にも便利
用途樹脂加工用 材質微粒子超硬合金(MG) 刃数2 表面処理ノンコート RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,843 税込2,027
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (123種類の商品があります)

超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 2.5D ピンカド モノタロウ 動画あり
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。
材質超硬合金 刃数4 ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)0~-0.03 タイプ刃先ピンカドタイプ 表面処理TiAIN 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 最大穴あけ能力2.5D
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 4枚刃 2.5D ギャッシュ モノタロウ 動画あり
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。
材質超硬合金 刃数4 ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)0~-0.03 タイプ刃先ギャッシュ当て 表面処理TiAIN 最大穴あけ能力2.5D
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

刃のネジレを45°にすることにより高硬度材の切削と高送り加工が可能になり剛性も高まりました。また長寿命な加工ができ切削面がきれいに仕上がります。
材質超硬合金 刃先形状ギャッシュ当て 刃数4 ねじれ角(°)45 刃径公差(mm)0~-0.02 被削材一般鋼・調質鋼・高硬度鋼(~50HRCまで)・ステンレス鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金 表面処理TiAlN
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

1本
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

DLCコーティングによりアルミのドライ加工ができます。
刃数2 材質超硬合金 ねじれ角強ねじれ 表面処理DLCコート
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

NACHI(不二越)GSXミル VL
材質超硬コーティング 刃数4 表面処理GSXⅡコート(AICrN+AICrXN)
1本
5,898 税込6,488
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高精度な刃付けを施すことにより、樹脂材料の切削面を高い透明度で仕上げることが可能になりました。Type1:透明度を重視する仕上げ加工。Type2:粗加工から仕上げ、保護シート付樹脂材料の加工までオールマイティに行うことができます。Type3:正逆両リードの刃型によって上下両面の保護シートを美麗に仕上げ、同時切削できます。また、シートのめくれを抑制し、透明度の高い加工面を得ることができます。
用途各種樹脂材料の汎用加工 適合機種NCルーター・樹脂加工用各種専用機 適合被削材種樹脂系材料
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

サーメットエンドミル・ソリッド
用途スチール系・高速仕上げ 材質サーメット 外径公差(mm)0.333333333 ねじれ角(°)45
1本
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

背分力を抑制し、主軸動力の低い機械においても高負荷加工が可能です。
1個
7,298 税込8,028
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

三菱マテリアルVQエンドミル
刃数3 材質極超微粒子超硬
1本
9,998 税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

MOLDINO(日立ツール)アルミ 用 エンドミル
切れ味の良いアルミニウム、アルミ合金専用設計のエンドミルです。
刃数2
1本
17,980 税込19,778
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質超微粒子超硬 表面処理TiNコート
1本
6,398 税込7,038
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 2.5D ピンカド モノタロウ 動画あり
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 刃先がシャープで加工精度がよく、精密仕上げに向いています。
材質超硬合金 刃先形状刃先ピンカドタイプ 刃数2 ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)0~-0.03 タイプ刃先ピンカドタイプ 表面処理TiAlN 最大穴あけ能力2.5D
1本
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質超硬 刃数4 表面処理ATHコーティング
1本
10,980 税込12,078
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

イスカルソリッドエンドミル
エコ商品
刃数4 材質IC900 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

GSハードコートにより高硬度材の超高速加工に最適です。
材質超硬合金 表面処理GS(TiAlN)コート ねじれ角強ねじれ シャンク径公差(mm)h6
1本
5,598 税込6,158
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

2枚刃MSTARエンドミル(M) 三菱マテリアル 動画あり
ミラクルコーティング技術を応用した独自のコーティングです。 汎用2枚刃スクエアエンドミル
用途汎用 刃数2 材質極超微粒子超硬 形状スクエア 被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・プリハードン鋼・高硬度鋼・ステンレス鋼・チタン合金・耐熱合金 表面処理MSコーティング 刃先形状ピンカド ねじれ角(°)30
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

サーメットエンドミル・ソリッド・ロング
用途スチール系・高速仕上げ 材質サーメット 外径公差(mm)0.333333333 ねじれ角(°)45
1本
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

NACHI(不二越)GSミルヘビー
材質超硬コーティング 刃数4
1本
9,298 税込10,228
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

コスト重視、加工面重視のマルチプレイヤー
用途一般鋼用 材質超微粒子超硬合金(スーパーMG) 表面処理UT RoHS指令(10物質対応)対応
1本
979 税込1,077
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (309種類の商品があります)

DIJET(ダイジェット工業)アルミ用ソリッドエンドミル
材質超硬合金
1本
3,500 税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

圧倒的コストパフォーマンスを実現。 生材から合金剛までの幅広いワークの加工が可能。 TiAlNコートで寿命UP。
材質超微粒子超硬(MG) 刃数4 表面処理V1(TiAlN)
1本ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

超硬エンドミル 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアル超硬エンドミル
材質極超微粒子超硬
1本
7,598 税込8,358
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

刃先をダイヤモンド粒度2000番の研磨を行い、鏡面仕上げを実現 溶着や構成刃先の発生を抑制し、工具寿命が大きく伸び、仕上げ面も良好 2枚刃で切りくずの排出性が良好 ノンコーティング・ピン角仕様で切れ味重視
材質超微粒子超硬(MG) 刃数2 ねじれ角(°)45 加工内容溝加工、側面加工
1本ほか
3,998 税込4,398
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

圧倒的コストパフォーマンスを実現 ノンコーティング・ピン角仕様で切れ味重視 切削バランスに優れた3枚刃を採用 刃先はダイヤモンド粒度1000番で研磨しており、より上質な仕上げ面を実現 高剛性のショート刃長で高能率加工
材質超微粒子超硬(MG) 刃数3 ねじれ角(°)45 加工内容溝加工、側面加工
1本ほか
4,298 税込4,728
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

DIJET(ダイジェット工業)アルミ用ソリッドエンドミル
材質超硬合金
1本
4,898 税込5,388
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)

不等リード&独自刃型により難削材加工における切削抵抗とビビリを抑制。 高速切削が可能で美しい加工面を実現。 刃先はギャッシュランド採用(耐チッピング性能が向上)。
材質超微粒子超硬(MG) 刃数4 被削材炭鉱鋼・鋳鉄/合金鋼(S50C/FC250/SCM等※HRC30以下)、合金鋼/工具鋼(SKD61/SK/NAK等)、ステンレス鋼/チタン合金(SUS304/SUS316)、高硬度鋼(SKD61等※HRC45-55)、耐熱合金インコネル等 表面処理S1(TiAlN+AlCrN・3300Hv) 周速(m/min)炭鉱鋼・鋳鉄/合金鋼(S50C/FC250/SCM等※HRC30以下):110~140、合金鋼/工具鋼(SKD61/SK/NAK等):80~110、ステンレス鋼/チタン合金(SUS304/SUS316):70~90、高硬度鋼(SKD61等※HRC45-55):50~60、耐熱合金インコネル等:25~30 送り量(mm)炭鉱鋼・鋳鉄/合金鋼(S50C/FC250/SCM等※HRC30以下):0.01~0.09、合金鋼/工具鋼(SKD61/SK/NAK等):0.01~0.08、ステンレス鋼/チタン合金(SUS304/SUS316):0.01~0.07、高硬度鋼(SKD61等※HRC45-55):0.008~0.07、耐熱合金インコネル等:0.007~0.05
1本
2,790 税込3,069
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質極超微粒子超硬
1本
5,398 税込5,938
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

超硬エンドミル 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアル超硬エンドミル
刃数4 材質極超微粒子超硬
1本
7,698 税込8,468
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンJABRO HPMエンドミル
エコ商品
さまざまな被削材の加工で抜群の切り屑排出量を可能にするハイパフォーマンスシリーズのエンドミルです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,998 税込7,698
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

岡崎精工剛力ミル 4NT
超硬工具 独自の強化刃型により、重切削加工高速加工を可能にしたエンドミルです。OKハードコート採用により、高硬度材の加工が可能。 OKハードコート:OKコートに対して性能向上を狙ったコーティングです。高硬度材や耐熱合金等の難削材に対して高速切削が可能です。 4枚刃
材質超硬 刃数4 略号SEE4GH 表面処理OKハードコート ねじれ角右ネジレ45度
1個
3,298 税込3,628
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

超硬エンドミル 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアル超硬エンドミル
刃数2 材質極超微粒子超硬(UWC)
1本
4,798 税込5,278
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1本
7,798 税込8,578
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1本
6,998 税込7,698
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)