絞り込み
ブランド
  • TOTIME(4)
  • S&K(三興製作所)(3)
  • NS(日進工具)(2)
  • イスカル(1)
  • マパール(1)
  • ギガ・セレクションーリミテッド(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1(3)
  • 1.5(2)
  • 2(3)
  • 2.5(1)
  • 3(3)
  • 3.5(2)
  • 4(8)
刃長(mm)
  • 0.8(1)
  • 1.2(1)
  • 1.5(1)
  • 1.6(1)
  • 2.3(1)
  • 3(2)
  • 3.8(1)
  • 6(3)
  • 6.5(1)
  • 7(1)
  • 8(4)
  • 10(4)
  • 12(2)
  • 16(1)
  • 20(2)
シャンク径(Φmm)
  • 4
  • 3(8)
  • 5(3)
  • 6(92)
  • 7(2)
  • 8(97)
  • 08(1)
  • 9(2)
  • 10(101)
  • 11(2)
  • 12(102)
  • 13(2)
  • 14(21)
  • 15(2)
  • 16(90)
  • 18(16)
  • 20(83)
  • 25(24)
  • 32(6)
  • 42(4)
刃数
  • 2(1)
  • 3(7)
  • 4(3)
  • 8(1)
  • 10(1)
全長(mm)
  • 40(1)
  • 45(1)
  • 50(8)
  • 55(1)
  • 60(2)
  • 75(1)
40・45・50・55・60・75
表面処理
  • DLCコーティング(1)
  • その他(4)
  • チタン系コーティング(1)
  • ノンコーティング(1)
DLCコーティング・その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
  • 超硬合金(11)
超硬合金
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ラフィングエンドミルとは、切削加工に使用するエンドミルの一種です。刃の形状がラフティング刃と呼ばれる波状になっているため、ラフティングエンドミルと呼ばれます。ラフティングエンドミルは、刃の形状により切削抵抗が小さいため、大きく削り込むことができるため、主に粗削り加工に使用され、仕上げ加工には向いていません。切削刃の長さにより、ショート、ミディアム、ロングタイプがあります。荒加工用のラフティングエンドミルですが、製品によっては中仕上げ並みの加工が可能です。
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
1(3)
1.5(2)
2(3)
2.5(1)
3(3)
3.5(2)
4(8)
アルミ用高能率重切削エンドミル(DLCコーティング) NS(日進工具)アルミ用高能率重切削エンドミル(DLCコーティング)NS(日進工具)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質超硬合金刃数3
超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度35/38°水素フリーDLCコーティング付 3枚刃 TOTIME超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度35/38°水素フリーDLCコーティング付 3枚刃TOTIME
2,898税込3,188
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 不等リード不等分割の防振機能をもたせ水素フリーDLCコーティングを装着したアルミ用ラフィングエンドミルです。水素フリーDLCは通常のDLCよりコーティング膜が薄く刃のシャープ度を保持したまま、滑り性は抜群でコーティングの表面硬度は通常のDLCコーティングの約2倍を誇ります(HDC約5000Hv DLC約2000Hv)。故にアルミのドライ加工を実現できます。ハイクラスのエンドミルでありながら安価に抑えております。
用途アルミ・非鉄用材質超硬合金形状ラフィング刃数3シリーズエンドミル|3538RAL3FHDCネック型ネックなしリード角(°)35/37/38
超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度43/46°CGコーティング付 4枚刃 TOTIME超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度43/46°CGコーティング付 4枚刃TOTIME
3,698税込4,068
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの強ねじれ防振型ラフィングエンドミルです。刃形も高速切削が可能なファインニックにしております。CGコーティングは非常に高いスペックをもち、コーティングの硬度は4200HV、最高使用温度1100°をマークし乾湿両用で使用できます。多層コーティングで表面に滑り性をもたせ、耐熱合金、ステンレス、鋼全般に使用できます。ハイスペックコーティングにより刃先欠損を担保しながら高い加工条件でより安定性を持たせ、長寿命に使用できるコンセプトで開発されたエンドミルです。ステンレスには抜群の威力を発揮いたします。
用途SUS/鉄兼用材質超硬合金形状ラフィング刃数4シリーズエンドミル|4346RF表面処理CGコーティングネック型ネックなしリード角(°)43/46
超硬ソリッドエンドミル イスカル超硬ソリッドエンドミルイスカル
5,398税込5,938
1個
当日出荷から29日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度30/32°CGコーティング付 4枚刃 TOTIME超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度30/32°CGコーティング付 4枚刃TOTIME
3,698税込4,068
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの中ねじれ防振型ラフィングエンドミルです。刃形も高速切削が可能なファインニックにしております。CGコーティングは非常に高いスペックをもち、コーティングの硬度は4200HV、最高使用温度1100°をマークし乾湿両用で使用できます。多層コーティングで表面に滑り性をもたせ、耐熱合金、ステンレス、鋼全般に使用できます。ハイスペックコーティングにより刃先欠損を担保しながら高い加工条件でより安定性を持たせ、長寿命に使用できるコンセプトで開発されたエンドミルです。ステンレスには抜群の威力を発揮いたします。
用途SUS/鉄兼用材質超硬合金形状ラフィング刃数4シリーズエンドミル|3032RF表面処理CGコーティングネック型ネックなしリード角(°)30/32
超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度35/38°CGコーティング付 3枚刃 TOTIME超硬ラフィングエンドミル 防振型 リード角度35/38°CGコーティング付 3枚刃TOTIME
3,698税込4,068
1本
当日出荷
刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// SUSや耐熱合金に対してのポケットや溝加工へのアプローチとして3枚刃のラフィングをラインナップ(もちろん鉄にも使用可能です)。通常3枚刃の場合4枚刃に比べて送りスピードを上げにくいですが、ラフィング形状にすることにより加工抵抗を抑え送りスピードを上げ易くする事と、切粉の排出をよりスムーズにするコンセプトのもとに開発いたしました。耐熱合金に相性の良いCGコーティングを施しておりますのでSUS316、インコネルやハステロイなどの難削材の加工に非常に良い効果を発揮できます。
用途SUS/鉄兼用材質超硬合金形状ラフィング刃数3シリーズエンドミル|3538RF3F表面処理CGコーティングネック型ネックなしリード角(°)35/37/38
超硬 プランジ エンドミル ギガ・セレクションーリミテッド超硬 プランジ エンドミルギガ・セレクションーリミテッド
3,298税込3,628
1本
翌々日出荷
3枚刃、40度ねじれ、Z軸方向の加工が得意な非鉄金属用エンドミル 底刃の特殊形状と大きなギャッシュにより、 抜群の切り屑排出性を実現 不等分割により、ビビリ防止 刃長は2.5D程度のミディアム刃 耐摩耗性に優れ、滑りの良いZrN系コーティング
用途平面加工、側面加工、溝加工、ヘリカル加工、ランピング加工、プランジ加工刃数3枚刃適合材アルミ合金(AC/ADC)、銅・銅合金(Cu)ねじれ角(°)40
OptiMill-Composite-Twincut(SCM490)ア マパールOptiMill-Composite-Twincut(SCM490)アマパール
17,980税込19,778
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
アラミド材(ケブラー(R))の加工において良好な加工を実現しました。 高性能切れ刃により加工時のほつれを軽減します。
刃数2材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材アラミド材(ケブラー(R))表面処理ノンコーティング
エンドミル 超硬S ラフィング SAGCVA S&K(三興製作所)エンドミル 超硬S ラフィング SAGCVAS&K(三興製作所)
16,980税込18,678
1本
7日以内出荷
材質極超微粒子
FA コート 超硬Nα ニック エンドミル S&K(三興製作所)FA コート 超硬Nα ニック エンドミルS&K(三興製作所)
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)表面処理FAコート
高硬度用4枚刃ロングネックラジアスエンドミル NS(日進工具)高硬度用4枚刃ロングネックラジアスエンドミルNS(日進工具)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質超微粒子超硬合金刃数4表面処理無限コーティングプレミアム
エンドミル 超硬S ラフィング FAGCN S&K(三興製作所)エンドミル 超硬S ラフィング FAGCNS&K(三興製作所)
18,980税込20,878
1本
7日以内出荷から11日以内出荷
材質極超微粒子
ラフィング超硬エンドミル