絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • NS(日進工具)(33)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(13)
  • グーリング(10)
  • 三菱マテリアル(6)
  • 協和精工(5)
  • OSG(オーエスジー)(4)
  • ユニオンツール(4)
  • TOWA[切削工具](4)
  • DIJET(ダイジェット工業)(3)
  • NACHI(不二越)(3)
  • 京セラ(2)
  • ATOM(サイトウ製作所)(2)
  • LV ENDMILL(2)
  • TRUSCO(1)
ボール半径R(mm)
  • 0.25
  • 0.1(77)
  • 0.15(69)
  • 0.2(102)
  • 0.3(116)
  • 0.4(114)
  • 0.5(202)
  • 0.6(75)
  • 0.75(158)
  • 1(228)
  • 1.25(85)
  • 1.5(241)
  • 2(234)
  • 2.5(186)
  • 3(218)
  • 4(173)
  • 5(171)
  • 6(153)
  • 8(79)
  • 10(77)
シャンク径(Φmm)
  • 3(12)
  • 4(78)
  • 6(19)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.5(69)
  • 0.58(1)
  • 0.66(1)
  • 0.74(1)
  • 0.9(1)
  • 1.06(1)
  • 1.3(1)
  • 1.72(1)
全長(mm)
  • 35(8)
  • 38(1)
  • 40(7)
  • 42(1)
  • 45(22)
  • 50(51)
  • 60(5)
  • 100(1)
刃長(mm)
  • 0.35(23)
  • 0.4(9)
  • 0.5(17)
  • 0.6(3)
  • 0.75(4)
  • 0.8(13)
  • 1(29)
  • 1.5(18)
  • 2(19)
  • 2.5(22)
  • 3(17)
  • 3.5(8)
  • 4(16)
  • 4.5(5)
  • 5(16)
  • 5.5(8)
  • 6(11)
  • 7(6)
  • 8(11)
  • 10(8)
0.35・0.4・0.5・0.6・0.75・0.8・1・1.5・2・2.5・3・3.5・4・4.5・5・5.5・6・7・8・10・刃長(mm)をもっと見る
刃数
  • 2(84)
  • 3(1)
  • 4(1)
2・3・4
表面処理
  • AlCrNコーティング(3)
  • DLCコーティング(2)
  • その他(20)
  • ダイヤモンドコーティング(1)
  • チタン系コーティング(19)
  • ノンコーティング(8)
AlCrNコーティング・DLCコーティング・その他・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
材質
  • ダイヤモンド(1)
  • 超硬合金(77)
ダイヤモンド・超硬合金
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ボールエンドミルとは、切れ刃が設けられた切削工具のことです。この切削工具を高速で回転させることによって、壁面や穴、溝といった様々な箇所を削って加工することが可能。底刃部が球面になっているのが特徴で、主に様々な曲面形状を作り出す際に使用されています。他にも形成刑部の切削など、様々な加工形状に対して対応できるのも特徴です。ボールエンドミルには、樹脂用の物やアルミ用など、加工する材質に合わせた使用も可能です。
94件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボール半径R(mm)から絞り込む
0.5(202)
0.75(158)
1(228)
1.5(241)
2(234)
2.5(186)
3(218)
4(173)
5(171)
6(153)
ボール半径R(mm)をもっと見る
超硬ボールエンドミル TiAlNコート 2枚刃 モノタロウ超硬ボールエンドミル TiAlNコート 2枚刃モノタロウ(19件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
刃数2表面処理TiAINコーティングTiAlNねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.030化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
超硬ロングネックボールエンドミル AlCrNコート 2枚刃 モノタロウ超硬ロングネックボールエンドミル AlCrNコート 2枚刃モノタロウ(10件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
安心の国内メーカー製。 AlCrN系コーティング採用で耐摩耗性が向上します。 深リブタイプのため、深彫加工時の工具干渉を避けることが出来ます。
用途深彫加工に。材質超硬刃数2枚刃ねじれ角30θ表面処理AlCrNコーティング関連資料ワーク勾配角に対する実有効長(mm)
無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル NS(日進工具)無限コーティング 2枚刃ボールエンドミルNS(日進工具)(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から6日以内出荷
低速から高速までの精密3次元加工に対応します。
刃数2材質超微粒子超硬合金加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
樹脂用ボールエンドミル NS(日進工具)樹脂用ボールエンドミルNS(日進工具)(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から8日以内出荷
3倍刃長・5倍刃長・10倍刃長・超ロングネック・同径タイプなど加工形状に合わせて選択可能! アルミ・銅などの非鉄にも使用可能。
材質超微粒子超硬合金刃数2ねじれ角(°)30
超硬 WXLコート 2刃 ボールエンド形 WXL-EBD OSG(オーエスジー)超硬 WXLコート 2刃 ボールエンド形 WXL-EBDOSG(オーエスジー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から9日以内出荷
硬質潤滑被膜WXLコーティングを施した高精度ボールエンドミルです。幅広い被削材で効果を発揮します。また乾式、湿式加工のどちらでも長寿命を実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
刃数2材質超硬合金表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
超硬ロングネックボールエンドミル WXLコート 2刃(深リブボール形) WXL-LN-EBD OSG(オーエスジー)超硬ロングネックボールエンドミル WXLコート 2刃(深リブボール形) WXL-LN-EBDOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質超硬合金刃数2表面処理WXLコーティングR公差(mm)±0.005ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:◎、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
高硬度用2枚刃ボールエンドミル MRBH230 NS(日進工具)高硬度用2枚刃ボールエンドミル MRBH230NS(日進工具)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から9日以内出荷
材質超微粒子超硬刃数2
MSPlusエンドミル 三菱マテリアルMSPlusエンドミル三菱マテリアル
2,798税込3,078
1本
当日出荷から7日以内出荷
刃数2材質極超微粒子超硬
高硬度用2枚刃ボールエンドミル NS(日進工具)高硬度用2枚刃ボールエンドミルNS(日進工具)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から翌々日出荷
スタンダードタイプの高硬度用ボールエンドミル。仕上げ加工に最適です。 65HRCまでの高硬度材に対応。
刃数2材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティングプレミアム加工可能硬度~65HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
HMWCOAT 2枚刃ロングネックボールエンドミルHWLB ユニオンツールHMWCOAT 2枚刃ロングネックボールエンドミルHWLBユニオンツール
2,102税込2,312
1本
当日出荷から翌々日出荷
従来のHARDMAX コートより耐摩耗性を向上させた新たなコーティングHMWCOAT を開発しました。ネガティブ刃形状と新コーティングにより、特に60HRC 前後の加工で威力を発揮します。工具精度は、従来品よりも高精度化を図りました。
用途対応被削材:焼入れ鋼(~50HRC)(~55HRC)(~60HRC)(~65HRC)(~70HRC)、プリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、銅、チタン合金、超耐熱合金材質Super MG刃数2表面処理HMWCOATRoHS指令(10物質対応)対応
超硬ロングネックボールエンドミル(2枚刃) TRUSCO超硬ロングネックボールエンドミル(2枚刃)TRUSCO
1,798税込1,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
オリジナルの深リブ用エンドミルに、幅広い被削材に対応するAlCrNコーティングを採用しました。狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。豊富なラインナップであらゆる加工に対応できます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、調質鋼、鋳鉄、銅、アルミ合金、樹脂。金型及び部品の切削加工。材質超微粒子超硬合金刃数2枚
ロングネックボールハード(高硬度用) NS(日進工具)ロングネックボールハード(高硬度用)NS(日進工具)(3件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
高硬度用の無限コーティングプレミアムと独自の新形状により耐チッピング性に優れ、ビビリを抑えることにより仕上げ面が向上します。 65HRCまでの高硬度材に対応。
刃数2材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティングプレミアム加工可能硬度~65HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックボールタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-LNBD-H OSG(オーエスジー)高硬度鋼用超硬エンドミル ロングネックボールタイプ 高精度仕上げ用2刃 AE-LNBD-HOSG(オーエスジー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から7日以内出荷
高硬度鋼の仕上げ加工に対応します。 高硬度鋼向けの革新的新コーティングDUROREYを採用し、加工面精度が向上します。 中心部を厚くすることでボール先端のつぶれやチッピングを抑制。 強バックテーパにより点での切削となりびびりが抑制され、欠け防止、加工面精度が向上します。 優れたシャンク精度:h4公差(0/-0.004)に対応。 コーティング表面の平滑化処理により、加工面精度が向上。(R0.3以上)
表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティングねじれ角(°)30材質超硬合金刃数2被削材炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、工具鋼(~40HRC)、焼入れ鋼(~70HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金、チタン合金、耐熱合金シャンク径公差(mm)h4
テーパーネックボールEM MRBTN230 NS(日進工具)テーパーネックボールEM MRBTN230NS(日進工具)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から3日以内出荷
刃数2材質超微粒子超硬
無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)-MRB230 NS(日進工具)無限コーティング 深リブボールエンドミル(ロングネックボールエンドミル)-MRB230NS(日進工具)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から3日以内出荷
刃数2材質超微粒子超硬
樹脂・アルミ加工用 超硬ロングネック ボールエンドミル 2枚刃 LV ENDMILL樹脂・アルミ加工用 超硬ロングネック ボールエンドミル 2枚刃LV ENDMILL
4,950税込5,445
1本
4日以内出荷
良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
材質MG(超微粒子超硬合金)刃数2枚刃被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEKなど表面処理ノンコートねじれ角(°)30
銅電極用DLC超硬エンドミル(高精度仕上げ用2刃ロングネックボールタイプ) AE-LNBD-N OSG(オーエスジー)銅電極用DLC超硬エンドミル(高精度仕上げ用2刃ロングネックボールタイプ) AE-LNBD-NOSG(オーエスジー)
5,698税込6,268
1本
当日出荷から5日以内出荷
銅電極用DLC超硬エンドミルAE-LNBD-Nは、銅電極加工に最適な鋭い切れ刃形状と優れたボールR精度により、バリのない美しい銅電極を削り出します。耐溶着性や潤滑性が求められる銅合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-IGUSSコーティングを採用し、長時間安定した加工精度が得られます。h4(0/-0.004)に対応した優れたシャンク精度。外周部ティアドロップ形状:強バックテーパにより点での切削となり、びびりが抑制され欠け防止、加工面精度の向上につながります。
用途銅合金、アルミ合金、プラスチックの加工に材質超硬表面処理DLC-IGUSSコーティングねじれ角(°)30関連資料技術情報はこちら(149MB)
超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープボールエボリューション EPDBE2-PN MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープボールエボリューション EPDBE2-PNMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
4,198税込4,618
1本
当日出荷から3日以内出荷
耐欠損性を上げた刃形形状:高い切りくず排出性高強度刃形。R刃ねじれ角を強くして切削性向上。進化した複合首形状:従来のRとテーパの複合形状をさらに進化。耐折損性とたわみ抑制を両立しました。(※従来ディープシリーズと比較すると実有効首下長さは短くなりますので干渉領域をチェックした上でご使用ください)優れた密着性と耐摩耗性PNコーティング:特に工具母材との密着性に優れた耐熱コーティング材料です。プラスチック金型等の工具への溶着が起こりやすい材料の切削に対して、良好な切削寿命を示します。(従来対比切削寿命2倍)HPM-MAGICをはじめとしたプリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、SUS系、SKD61、SKD11等の切削加工で長寿命です。耐熱性の向上により、ウェット切削及びドライ切削においても長寿命化が可能です。面品位に優れた高精度安定加工が可能です!!
用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、チタン合金、アルミ合金展伸材、アルミ合金鋳物、銅・銅合金、非鉄金属(その他)、樹脂の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工表面処理PNコート材質超硬刃数2ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h5
無限コーティング ショートボールエンドミル NS(日進工具)無限コーティング ショートボールエンドミルNS(日進工具)
3,498税込3,848
1本
当日出荷から翌々日出荷
高剛性設計でビビリのない高速加工ができます。
刃数2材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティング(TiAlN系)ねじれ角30°加工可能硬度~55HRCまで加工可能
ペンシルディープボール・エボリューション MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ペンシルディープボール・エボリューションMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷
首部テーパ半角、首下長さのバリエーションが追加
材質超硬刃数2種類ペンシルネック表面処理ATH刃先形状ボールねじれ角30°シャンク径公差(mm)h5
UTWCOAT2枚刃ロングネックボールエンドミルCWLB ユニオンツールUTWCOAT2枚刃ロングネックボールエンドミルCWLBユニオンツール
3,298税込3,628
1本
当日出荷
従来のUT コートより高い靭性と耐摩耗性を向上させた新たなコーティングUTWCOATを開発しました。新コーティングと先端微小フラット形状を採用し、特にSCM 系のプリハードン鋼で長寿命、鏡面性が向上しました。工具精度は、従来品よりも高精度化を図りました。
用途対応被削材:プリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、焼入れ鋼(~50HRC)、アルミ合金、銅、鋳鉄、チタン合金、超耐熱合金材質Super MG刃数2表面処理UTWコートコーティングUTWコートRoHS指令(10物質対応)対応
無限コーティングプレミアム高硬度用2枚刃ロングネックボールエンドミル MRBH230 NS(日進工具)無限コーティングプレミアム高硬度用2枚刃ロングネックボールエンドミル MRBH230NS(日進工具)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から翌々日出荷
高硬度鋼用の無限コーティングプレミアムと独自の刃先形状により耐チッピング性に優れ、びびり振動を抑制することにより仕上げ加工面が向上!65HRCまでの高硬度鋼に対応!
用途用途材質超微粒子超硬合金刃数2枚刃表面処理無限コーティングプレミアムねじれ角(°)30
テーパーボールエンドミル ATBES ATOM(サイトウ製作所)テーパーボールエンドミル ATBESATOM(サイトウ製作所)
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
最大テーパー角15°まで標準化した小径テーパーボールエンドミルです。
材質超微粒子超硬合金刃数2ねじれ角(°)30
高硬度鋼加工用ボールエンドミル エポックディープボールエボリューションハード-TH3 (ショートシャンクタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度鋼加工用ボールエンドミル エポックディープボールエボリューションハード-TH3 (ショートシャンクタイプ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
5,698税込6,268
1本
3日以内出荷
待望のショートシャンクタイプが仲間入り! 焼きばめホルダにFitする全長設計。 新開発した次世代ハードコーティングTH3を採用、高硬度鋼の加工において優れた耐摩耗性を発揮。 高硬度鋼加工用・新コーティング TH3を採用。 高硬度鋼加工用刃形ダブルフェイス形状。 高硬度鋼を追求した工具設計。 焼入れ鋼などの高硬度鋼(特に50HRC以上)、ハイス鋼に。
用途金型製作、部品加工。中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工。材質超硬合金刃数2表面処理TH3コートねじれ角(°)30シャンク径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
高硬度材加工用(微細加工)ソリッドボールエンドミル 2KMB(標準タイプ) 京セラ高硬度材加工用(微細加工)ソリッドボールエンドミル 2KMB(標準タイプ)京セラ
3,398税込3,738
1本
当日出荷から8日以内出荷
京セラ独自技術のコーティングMEGACOAT HARD EX で「長寿命」「高品位」「安定加工」を実現。合金工具鋼はもちろん、ステンレス系やハイス系など、多様な高硬度材に対応。(~70HRC)新コーティング MEGACOAT HARD EX と独自形状により、光沢のある美しい仕上げ面を実現。後工程の作業時間を削減。Sを描く切れ刃で高品位:優れた切れ味を実現、高品位な仕上げ面と高い耐摩耗性。大きな芯厚で高剛性:高い工具剛性を確保、安定加工を実現。強バックテーパで低抵抗:点切削によりびびりを抑制、仕上げ面品位向上、倒れを低減。こだわりの刃先形状で安定加工:刃先強度と低抵抗を両立、安定加工と高品位な仕上げ面を実現。
用途プリハードン鋼、焼入れ鋼(~70HRC)の微細加工材質超硬刃数2刃先R公差(mm)±0.005表面処理MEGACOAT HARD EXシャンク径公差(mm)h5
ミニチュアボールエンドミル AMBES ATOM(サイトウ製作所)ミニチュアボールエンドミル AMBESATOM(サイトウ製作所)
7,198税込7,918
1本
翌々日出荷
切れ刃の面相度の良さが高品位な仕上げ面を実現します。 刃径公差:+0/-0.01 R公差:±0.005
用途樹脂/アルミニウム合金/ステンレス鋼/銅合金の加工全長(mm)40シャンク径(Φmm)3刃数2材質超微粒子
無限ボールエンドミル NS(日進工具)無限ボールエンドミルNS(日進工具)
3,498税込3,848
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超微粒子超硬刃数2
無限コーティングショートシャンクロングネックボールエンドミル NS(日進工具)無限コーティングショートシャンクロングネックボールエンドミルNS(日進工具)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から3日以内出荷
ショートシャンクタイプ(焼きばめ対応)のロングネックボールエンドミルです。
材質超微粒子超硬合金刃数2シャンク径(Φmm)4表面処理無限コーティング首角γ(°)15加工可能硬度~62HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
無限ロングテーパーネックボールエンドミル NS(日進工具)無限ロングテーパーネックボールエンドミルNS(日進工具)
4,698税込5,168
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超微粒子超硬刃数2
無限コーティングプレミアムPlus高硬度鋼高精度加工用2枚刃ボールエンドミル NS(日進工具)無限コーティングプレミアムPlus高硬度鋼高精度加工用2枚刃ボールエンドミルNS(日進工具)
3,598税込3,958
1本
翌々日出荷
スタンダードタイプの高硬度鋼加工用ボールエンドミル。プレス型や鍛造型など70HRCまでの高硬度鋼加工に最適。
用途高硬度鋼材質超々微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティングプレミアムPlusねじれ角(°)30
UTWCOAT2枚刃ロングネックボールエンドミルCWLB ユニオンツールUTWCOAT2枚刃ロングネックボールエンドミルCWLBユニオンツール
3,298税込3,628
1本
当日出荷
従来のUT コートより高い靭性と耐摩耗性を向上させた新たなコーティングUTWCOATを開発しました。新コーティングと先端微小フラット形状を採用し、特にSCM 系のプリハードン鋼で長寿命、鏡面性が向上しました。工具精度は、従来品よりも高精度化を図りました。
用途対応被削材:プリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、焼入れ鋼(~50HRC)、アルミ合金、銅、鋳鉄、チタン合金、超耐熱合金材質Super MG刃数2表面処理UTWコートコーティングUTWコートシャンクテーパ角Bta(°)11RoHS指令(10物質対応)対応
高精度ボールエンドミル G-Mold マイクロ 65 B ロング 2枚刃 グーリング高精度ボールエンドミル G-Mold マイクロ 65 B ロング 2枚刃グーリング
8,998税込9,898
1本
4日以内出荷
金型加工用の高精度タイプのボールエンドミルです。内部給油対応(GuhroJet)で、65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。
用途一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
高精度ボールエンドミル G-Mold マイクロ 65 B レギュラ 2枚刃 グーリング高精度ボールエンドミル G-Mold マイクロ 65 B レギュラ 2枚刃グーリング
8,898税込9,788
1本
4日以内出荷
金型加工用の高精度タイプのボールエンドミルです。内部給油対応(GuhroJet)で、65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。
用途一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
高精度ボールエンドミル G-Mold マイクロ 65 B ショート 2枚刃 グーリング高精度ボールエンドミル G-Mold マイクロ 65 B ショート 2枚刃グーリング
8,198税込9,018
1本
4日以内出荷
金型加工用の高精度タイプのボールエンドミルです。内部給油対応(GuhroJet)で、65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。
用途一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
高精度ボールエンドミル G-Mold マイクロ 65 B エクストラロング 2枚刃 グーリング高精度ボールエンドミル G-Mold マイクロ 65 B エクストラロング 2枚刃グーリング
9,398税込10,338
1本
4日以内出荷
金型加工用の高精度タイプのボールエンドミルです。内部給油対応(GuhroJet)で、65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。
用途一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
ボールエンドミル G-Mold 65 B ロング 2枚刃 グーリングボールエンドミル G-Mold 65 B ロング 2枚刃グーリング
6,998税込7,698
1本
4日以内出荷
金型加工用の標準タイプのボールエンドミルです。65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。
用途一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
ボールエンドミル G-Mold 65 B レギュラ 2枚刃 グーリングボールエンドミル G-Mold 65 B レギュラ 2枚刃グーリング
5,998税込6,598
1本
4日以内出荷
金型加工用の標準タイプのボールエンドミルです。65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。
用途一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
ボールエンドミル G-Mold 65 B エクストラロング 2枚刃 グーリングボールエンドミル G-Mold 65 B エクストラロング 2枚刃グーリング
7,598税込8,358
1本
4日以内出荷
金型加工用の標準タイプのボールエンドミルです。65HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。
用途一般鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
ボールエンドミル G-Mold 55 B ロング 2枚刃 グーリングボールエンドミル G-Mold 55 B ロング 2枚刃グーリング
6,998税込7,698
1本
4日以内出荷
金型加工用の標準タイプのボールエンドミルです。55HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。
用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
ボールエンドミル G-Mold 55 B レギュラ 2枚刃 グーリングボールエンドミル G-Mold 55 B レギュラ 2枚刃グーリング
5,998税込6,598
1本
4日以内出荷
金型加工用の標準タイプのボールエンドミルです。55HRCまでの硬度の被削材の加工が可能です。
用途一般鋼、ステンレス、耐熱鋼、鋳鉄、焼入れ鋼
ボール超硬エンドミル