ボール超硬エンドミル :「角R」の検索結果

ボールエンドミルとは、切れ刃が設けられた切削工具のことです。この切削工具を高速で回転させることによって、壁面や穴、溝といった様々な箇所を削って加工することが可能。底刃部が球面になっているのが特徴で、主に様々な曲面形状を作り出す際に使用されています。他にも形成刑部の切削など、様々な加工形状に対して対応できるのも特徴です。ボールエンドミルには、樹脂用の物やアルミ用など、加工する材質に合わせた使用も可能です。
関連キーワード
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ボール半径R(mm)」から絞り込む
0.1(3)
0.15(3)
0.2(4)
0.25(3)
0.3(4)
0.35(3)
0.4(3)
0.45(3)
0.5(4)
0.75(4)
ボール半径R(mm)をもっと見る
テーパー加工とボール加工が同時にできます。サイズは最小R0.1から、テーパー片角は最大15°までシリーズ化してます。
刃径(Φmm)3 刃数4 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)60 刃長(mm)12 表面処理無限コーティング(TiAlN系) ねじれ角30° R公差(mm)±0.01 ボール半径R(mm)1.5
1本
8,498 税込9,348
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

テーパー加工とボール加工が同時にできます。サイズは最小R0.1から、テーパー片角は最大15°までシリーズ化してます。
刃径(Φmm)1.6 刃数4 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)55 刃長(mm)6 シャンク径(Φmm)4 表面処理無限コーティング(TiAlN系) ねじれ角30° R公差(mm)±0.01 ボール半径R(mm)0.8
1本
7,598 税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

テーパー加工とボール加工が同時にできます。サイズは最小R0.1から、テーパー片角は最大15°までシリーズ化してます。
刃径(Φmm)1 刃数4 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)55 刃長(mm)4 シャンク径(Φmm)4 表面処理無限コーティング(TiAlN系) ねじれ角30° R公差(mm)±0.01 ボール半径R(mm)0.5
1本
7,598 税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

テーパー加工とボール加工が同時にできます。サイズは最小R0.1から、テーパー片角は最大15°までシリーズ化してます。
刃径(Φmm)0.6 刃数4 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)50 刃長(mm)3 シャンク径(Φmm)4 表面処理無限コーティング(TiAlN系) ねじれ角30° R公差(mm)±0.01 ボール半径R(mm)0.3
1本
7,898 税込8,688
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

テーパー加工とボール加工が同時にできます。サイズは最小R0.1から、テーパー片角は最大15°までシリーズ化してます。
刃径(Φmm)0.2 刃数4 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)50 刃長(mm)1 シャンク径(Φmm)4 表面処理無限コーティング(TiAlN系) ねじれ角30° R公差(mm)±0.005 ボール半径R(mm)0.1
1本
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

テーパー加工とボール加工が同時にできます。サイズは最小R0.1から、テーパー片角は最大15°までシリーズ化してます。
刃径(Φmm)2.5 刃数4 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)60 刃長(mm)10 表面処理無限コーティング(TiAlN系) ねじれ角30° R公差(mm)±0.01 ボール半径R(mm)1.25
1本
8,498 税込9,348
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

テーパー加工とボール加工が同時にできます。サイズは最小R0.1から、テーパー片角は最大15°までシリーズ化してます。
刃径(Φmm)1.5 刃数4 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)55 刃長(mm)6 シャンク径(Φmm)4 表面処理無限コーティング(TiAlN系) ねじれ角30° R公差(mm)±0.01 ボール半径R(mm)0.75
1本
7,898 税込8,688
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

テーパー加工とボール加工が同時にできます。サイズは最小R0.1から、テーパー片角は最大15°までシリーズ化してます。
刃径(Φmm)0.8 刃数4 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)50 刃長(mm)4 シャンク径(Φmm)4 表面処理無限コーティング(TiAlN系) ねじれ角30° R公差(mm)±0.01 ボール半径R(mm)0.4
1本
7,898 税込8,688
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

テーパー加工とボール加工が同時にできます。サイズは最小R0.1から、テーパー片角は最大15°までシリーズ化してます。
刃径(Φmm)0.7 刃数4 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)50 刃長(mm)3.5 シャンク径(Φmm)4 表面処理無限コーティング(TiAlN系) ねじれ角30° R公差(mm)±0.01 ボール半径R(mm)0.35
1本
7,898 税込8,688
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

テーパー加工とボール加工が同時にできます。サイズは最小R0.1から、テーパー片角は最大15°までシリーズ化してます。
刃径(Φmm)0.4 刃数4 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)50 刃長(mm)2 シャンク径(Φmm)4 表面処理無限コーティング(TiAlN系) ねじれ角30° R公差(mm)±0.005 ボール半径R(mm)0.2
1本
9,498 税込10,448
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

テーパー加工とボール加工が同時にできます。サイズは最小R0.1から、テーパー片角は最大15°までシリーズ化してます。
刃径(Φmm)0.3 刃数4 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)50 刃長(mm)1.5 シャンク径(Φmm)4 表面処理無限コーティング(TiAlN系) ねじれ角30° R公差(mm)±0.005 ボール半径R(mm)0.15
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

テーパー加工とボール加工が同時にできます。サイズは最小R0.1から、テーパー片角は最大15°までシリーズ化してます。
刃径(Φmm)1.2 刃数4 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)55 刃長(mm)5 シャンク径(Φmm)4 表面処理無限コーティング(TiAlN系) ねじれ角30° R公差(mm)±0.01 ボール半径R(mm)0.6
1本
7,598 税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

テーパー加工とボール加工が同時にできます。サイズは最小R0.1から、テーパー片角は最大15°までシリーズ化してます。
刃径(Φmm)0.9 刃数4 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)50 刃長(mm)4 シャンク径(Φmm)4 表面処理無限コーティング(TiAlN系) ねじれ角30° R公差(mm)±0.01 ボール半径R(mm)0.45
1本
7,898 税込8,688
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

テーパー加工とボール加工が同時にできます。サイズは最小R0.1から、テーパー片角は最大15°までシリーズ化してます。
刃径(Φmm)0.5 刃数4 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)50 刃長(mm)2.5 シャンク径(Φmm)4 表面処理無限コーティング(TiAlN系) ねじれ角30° R公差(mm)±0.01 ボール半径R(mm)0.25
1本
8,498 税込9,348
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

テーパー加工とボール加工が同時にできます。サイズは最小R0.1から、テーパー片角は最大15°までシリーズ化してます。
刃径(Φmm)2 刃数4 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)60 刃長(mm)8 表面処理無限コーティング(TiAlN系) ねじれ角30° R公差(mm)±0.01 ボール半径R(mm)1
1本
7,898 税込8,688
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

住友電工ハードメタルGSX MILL ボールエンドミル GSXB20000型
エコ商品
新コーティングと超微粒超硬母材との組合わせにより、耐熱・耐摩耗性を向上。R刃の強ねじれ角による切削抵抗緩和。独自のポケット形状 + ポケットエリア拡大により、切りくず排出性向上。
用途R加工:粗◎・仕上げ◎、倣い加工:粗◎・仕上げ◎、ポケット加工:粗◎・仕上げ◎ 刃数2 コーティングGSXコート シャンク径公差h5 ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)0/-0.03 材種ACB20 RoHS指令(10物質対応)対応 半径許容差(mm)±0.01
1本
3,398 税込3,738
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

耐欠損性を上げた刃形形状:高い切りくず排出性高強度刃形。R刃ねじれ角を強くして切削性向上。進化した複合首形状:従来のRとテーパの複合形状をさらに進化。耐折損性とたわみ抑制を両立しました。(※従来ディープシリーズと比較すると実有効首下長さは短くなりますので干渉領域をチェックした上でご使用ください)。進化した耐熱コーティングATHコーティング:THコーティングの硬度と耐酸化性をさらに改善。高硬度材切削加工の長寿命化、高能率化が可能になりました。(結晶粒子がさらに微細化したSi系ナノコンポジットコーティングです)。高硬度材料(55HRC以上)の切削加工に良好な性能を発揮します。冷間ダイス鋼、高速度鋼、工具鋼。ドライでもウェットでも長寿命。
用途合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金、グラファイトの荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工 表面処理ATHコート 材質超硬 刃数2 ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h5
1本
3,598 税込3,958
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

耐欠損性を上げた刃形形状:高い切りくず排出性高強度刃形。R刃ねじれ角を強くして切削性向上。進化した複合首形状:従来のRとテーパの複合形状をさらに進化。耐折損性とたわみ抑制を両立しました。(※従来ディープシリーズと比較すると実有効首下長さは短くなりますので干渉領域をチェックした上でご使用ください)。優れた密着性と耐摩耗性PNコーティング:特に工具母材との密着性に優れた耐熱コーティング材料です。プラスチック金型等の工具への溶着が起こりやすい材料の切削に対して、良好な切削寿命を示します。(従来対比切削寿命2倍)。HPM-MAGICをはじめとしたプリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、SUS系、SKD61、SKD11等の切削加工で長寿命です。耐熱性の向上により、ウェット切削及びドライ切削においても長寿命化が可能です。面品位に優れた高精度安定加工が可能です!!
用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、チタン合金、アルミ合金展伸材、アルミ合金鋳物、銅・銅合金、非鉄金属(その他)、樹脂の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工 表面処理PNコート 材質超硬 刃数2 ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h5
1本
2,998 税込3,298
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

ユニオンツールUTコート超硬ボールエンドミル
エコ商品
改良版UTコート採用。生材~55HRCの幅広い被削材に対応
用途一般鋼用、アルミ用 表面処理UT 刃数2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,670 税込1,837
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (79種類の商品があります)