ボール超硬エンドミル :「4枚刃」の検索結果

ボールエンドミルとは、切れ刃が設けられた切削工具のことです。この切削工具を高速で回転させることによって、壁面や穴、溝といった様々な箇所を削って加工することが可能。底刃部が球面になっているのが特徴で、主に様々な曲面形状を作り出す際に使用されています。他にも形成刑部の切削など、様々な加工形状に対して対応できるのも特徴です。ボールエンドミルには、樹脂用の物やアルミ用など、加工する材質に合わせた使用も可能です。
関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ボール半径R(mm)」から絞り込む
5(1)
6(1)
7(1)
8(5)
8.0(1)
20(1)
ATOM(サイトウ製作所)4枚刃ボールエンドミル ABES
荒加工から仕上げ加工まで適応出来る万能タイプです。
刃数4
1本
6,898 税込7,588
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

良質なドイツ母材の超硬ボールエンドミルです。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。
材質超硬合金(ドイツ母材) 刃数4 被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼 表面処理TiAlN 公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03 ねじれ角(°)35
1本
2,898 税込3,188
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高速加工・高能率加工が可能。焼きばめシステム対応。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC) 刃数4 ねじれ角(°)30 ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
1本
13,980 税込15,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様●すくい角:ポジティブ(正)●工具の長さ:標準/エキストラロング 刃数4枚刃 被削材高硬度材/鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金/チタン合金/非鉄金属/プラスチック・複合材 先端形状ボール ねじれ角右ねじれ シャンク形状ストレート
1本
2,288 税込2,517
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

用途曲面加工、ポケット加工、R溝加工 材質超硬 刃数4 タイプ2 表面処理AlTiN コーティング ねじれ角(°)35 適合被削材種プリハードン鋼・焼入鋼 55HRC~68HRC:◎、プリハードン鋼・焼入鋼~50HRC:○ 刃径公差(mm)0~-0.020
1本
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●すくい角:ポジティブ(正)●工具の長さ:ロング/エキストラロング 刃数4枚刃 被削材高硬度材/鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金/チタン合金 先端形状ボール その他設定項目不等分割 ねじれ角不等リード(右ねじれ) コーティングTX シャンク形状ストレート
1本
5,798 税込6,378
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

仕様●すくい角:ポジティブ(正)●工具の長さ:標準 刃数4枚刃 被削材高硬度材/鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金/チタン合金 先端形状ボール その他設定項目不等分割 ねじれ角右ねじれ コーティングTX シャンク形状ストレート クーラントJetStreamタイプ
1本
4,398 税込4,838
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// TOTIMEの等リードスタンダードボールエンドミルです。コーティングは耐熱性、耐摩耗性に優れたAlCrSinを採用。高品質且つお求め安い価格でご提供いたします。
用途SUS併用△ 材質超硬合金 形状ボール 刃数4 シリーズエンドミル|30B4F 表面処理AlCrSiNコーティング ネック型ネックなし リード角(°)30
1本
1,390 税込1,529
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

仕様●すくい角:ポジティブ(正)●工具の長さ:標準 刃数4枚刃 被削材高硬度材/鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/耐熱合金/チタン合金 先端形状ボール その他設定項目不等分割 ねじれ角右ねじれ シャンク形状ストレート クーラントJetStreamタイプ
1本
23,980 税込26,378
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

新接続方式「CFS」を採用しました。 5μm以下と高い振れ精度を約束します。 容易な操作と高い安定性が特長です。 4枚刃のボール形状です。
刃数4 材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide) 被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・軽合金 表面処理HP383コーティング ねじれ角(°)30
1本
8,998 税込9,898
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強ねじれボール刃形の採用により、切削抵抗の低減と切りくず排出性向上を実現!。新開発 強ねじれ不等分割ボール刃形:新開発ボール刃形状により切削性を大幅に向上。切削抵抗の軽減、振動抑制、切りくず排出性を向上させ深彫り時でも工具損傷を軽減。被削性の悪い高機能材(高靱性材)に対しても良好な切削性能!。耐熱性・耐摩耗性の向上(ATH コーティング):ATHコーティングの採用により、従来被膜よりも更なる耐熱性・耐摩耗性向上。高能率環境下での長寿命加工を実現。高精度加工への対応(R精度向上):従来品3枚刃よりR精度を向上。(小径側Φ4未満はR精度±0.005mm)。高能率側面切削への対応(強ねじれ外周刃):ボール刃と強ねじれ外周刃とのつなぎ目をスムーズに接続。外周刃を使用した高能率側面切削が可能となり新加工方法へ対応。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の曲面、彫込み、隅部、隅R切削・荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工 材質超硬 表面処理ATHコート 刃数3 ねじれ角(°)40 テーパー0.9mm(首部半角) シャンク径公差(mm)h5
1本
6,998 税込7,698
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

強ねじれボール刃形の採用により、切削抵抗の低減と切りくず排出性向上を実現!。新開発 強ねじれ不等分割ボール刃形:新開発ボール刃形状により切削性を大幅に向上。切削抵抗の軽減、振動抑制、切りくず排出性を向上させ深彫り時でも工具損傷を軽減。被削性の悪い高機能材(高靱性材)に対しても良好な切削性能!。耐熱性・耐摩耗性の向上(ATH コーティング):ATHコーティングの採用により、従来被膜よりも更なる耐熱性・耐摩耗性向上。高能率環境下での長寿命加工を実現。高精度加工への対応(R精度向上):従来品3枚刃よりR精度を向上。(小径側Φ4未満はR精度±0.005mm)。高能率側面切削への対応(強ねじれ外周刃):ボール刃と強ねじれ外周刃とのつなぎ目をスムーズに接続。外周刃を使用した高能率側面切削が可能となり新加工方法へ対応。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の曲面、彫込み、隅部、隅R切削・荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工 材質超硬 表面処理ATHコート 刃数3 ねじれ角(°)40 シャンク径公差(mm)h5 関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
1本
10,980 税込12,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング